温湿データロガー 記録計 :「温度記録計」の検索結果

データロガー 記録計とは、温度や湿度を測定し連続データを保存、または記録する機器。記録できる容量は型式に応じて異なりますが、数万から数十万点のデータの保存が可能です。記録できる期間はデータの記録間隔に応じて、数日から数か月まで変わります。また、データロガー機器はパソコンやタブレットとUSBで通信ができ、パソコンに保存することで長期間のデータ保存と統計解析が可能です。Bluetoothによる無線でデータを送る機種もあります。温度計測は熱電対式が一般的ですが、さらに精度の高いのは測温抵抗体による方式です。記録計は数入力チャネルから得られる多点の温度記録が、ペーパーレスで表示できます。
関連キーワード
195件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「測定範囲(℃)」から絞り込む
温度測定範囲は-40~+70℃。温度データーの収録、分析に便利。防水仕様IP54/JIS保護等級4級相当。データロガーが何台でも増設可能で。データ出力インターフェースは、USB2.0 および USB3.0 対応電池は市販品です。(リチウム電池CR2)。テキストでファイルとして保存可能
用途医薬品・検体・化学薬品の輸送中の温度管理 保冷庫・保管庫・ショーケースの温度測定と管理 検査室・分析/試験室、工場、厨房の温度管理 食品・野菜・果物・お菓子の温度管理 お酒、醤油、味噌、パンなど食品の発酵や熟成温度管理 温度測定範囲(℃)-40~70 仕様【データーの分析】総データーのヒストグラム表示、最大/最小/平均/標準偏差/データー数表示カーソル間のデーターヒストグラム表示、最大/最小/平均/標準偏差/データー数表示 質量(g)70 電源リチウム電池CR2 1個 最小表示0.1℃ 測定項目温度 精度±0.6℃(-20~+50℃)、±1.2℃(-20~+50℃以外) 対応OSWindowsXP/Vista/7 測定方式ワンタイム方式(記録容量を超えると記録を停止) 表示液晶表示(測定温度、記録状態、電池マーク、測定範囲外) チャンネル数1チャンネル(内蔵) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×75×23 インターフェース専用USBケーブル(AX-KO4141)、パソコン側接続端子はUSB ファイル出力機能テキストファイル 印刷グラフ印刷、データーの一覧印刷 電池寿命約1年 測定間隔1秒から12時間まで設定可能 通信機能記録開始方法(即時スタート・予約スタート・キースタート)本体設定(測定データ数、測定間隔、アラーム、日時、スリープモード、ID番号などの設定)記録データーのダウンロード 防水仕様IP54/JIS保護等級4級4相当 温度表示方式デジタル
1台ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

置く場所を選ばない小型防水タイプ。コンパクトサイズで置く場所を選ばないデータロガーです。防水・防塵性能と頑丈なボディで過酷な環境下での測定が可能です。
1台ほか
13,900 税込15,290
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

奥行きが150mmとコンパクトなサイズでパネル取り付けに適しています。 マルチレンジを標準装備しており、チャンネル単位で各種入力設定が可能です。
仕様6打点式記録計 付属品AC100V用電源コード(3P 約2m) / 記録紙×1巻(16m) 寸法(mm)144×144×150 質量(kg)1.5以下 入力種類熱電対・測温抵抗体・直流電圧・直流電流4~20mA 電源電圧AC100~240V 50/60Hz 記録方式ワイヤドット(6色リボン) 消費電力(VA)30以下 測定周期(秒)10s/全点 アズワン品番1-5726-01 測定点数(点)6
1個
189,800 税込208,780
翌々日出荷

温度データを記録、パソコンに接続して記録データをファイルに保存。最大525,600の温度データを温度データロガーの内部メモリに記録。AD5326Tは内蔵温度センサー1チャンネルの温度データが記録可能。AD-5326TTは、内蔵温度センサーと外部温度センサーの、2チャンネルの温度データが記録。付属のUSB通信ケーブルを本体とパソコンに接続。記録した温度データをパソコンに保存可能(保存ファイルはCSV形式、一部のブラウザではTXT 形式)
用途医薬品・検体・化学薬品の輸送中の温度管理。保冷庫・保管庫・ショーケースの温度測定と管理。検査室・分析/試験室、工場、厨房の温度管理。食品・野菜・果物・お菓子の温度管理。
1台ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様時計の時差:±60秒/月 付属品CR2032形リチウム電池2個(モニター用)、USB通信ケーブル、ストラップ、取扱説明書、外部温度センサ 寸法(mm)69(W)×19(D)×45(H) 質量(g)約45(電池含む) 電源CR2032形リチウム電池2個 精度温度:±1.0(0.0~39.9)、±2.0(40.0~60.0)、湿度:±1.0(0.0~39.9)、±2.0(-20.0~-0.1、40.0~69.9)、±3.0(-40.0~-20.1、70.0~90.0) 分解能0.1 最小目盛(℃)温度:0.1 動作温湿度範囲0.0~60.0℃、90%RH以下(結露しないこと) 測定温度範囲(℃)CH1(内蔵温度センサ):0.0~60.0/CH2(外部温度センサ):-40.0~90.0 アズワン品番65-2177-03 防水性IP54 データ記録件数最大525600データ(電池寿命1年に依存。記録間隔1分で1年間記録した場合) 記録間隔00:01(1分)~12:00(12時間)、1分間隔で設定可能。、初期設定値は10分 電池寿命(年)約1(周囲温度25℃、記録間隔1分毎、アラーム動作なしの場合)
1個
5,500 税込6,050
当日出荷

T&D(ティアンドデイ)T&D 温度記録計
エコ商品
K、J、T、S、Rの熱電対センサに対応。1台で4チャンネルの温度を測定記録可能。レコーダー本体は4台まで連結でき、最大16チャンネル同期測定、記録可能。大容量内蔵メモリとSDカード自動保存機能により長期間の記録が可能。
測定範囲K熱電対:-270.0~+1370.0℃J熱電対:-210.0~+1200.0℃T熱電対:-270.0~+400.0℃S熱電対:-50.0~+1760.0℃R熱電対:-50.0~+1760.0℃ 付属品単3アルカリ乾電池2個、通信ケーブル(US-15C)、ソフトウェア、カードスロットカバー 質量(g)約190(電池含む) 電源単3アルカリ乾電池2個/USBバスパワー 本体質量(g)140 精度K、J、T熱電対:±0.5℃±測定値の0.3%(-100℃以上)S、R熱電対:±1.5±読み値の0.3%(+100℃以上) 分解能0.1℃ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×32×120 記録方式瞬時値、平均値 測定対象温度4ch 熱電対K, J, T, S, R 測定チャンネル数4チャンネル 通信方法USB通信 動作環境温度0 ~ 50 ℃湿度90 %RH 以下 (結露しないこと) 動作温湿度範囲温度0~+50℃湿度90%rh以下(結露しないこと) アズワン品番61-8493-90 RoHS指令(10物質対応)対応 記録モードエンドレスモード/ワンタイムモード 防水性なし データ記録件数960000 記録間隔0.1・0.2・0.5・1・2・5・10・15・20・30秒1・2・5・10・15・20・30・60分計18通りから選択
1個
41,980 税込46,178
当日出荷

1個
特価
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TR-72nwは温度・湿度の2項目を同時に測定、記録します。 インターネットを使用できる有線LAN環境があれば、記録データを無償クラウドサービス「おんどとり Web Storage」に自動送信し、パソコンやスマートフォン、タブレットで確認することが可能です。 記録データはパソコンとのUSB通信で取得することもできます。
1台ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

96角チャートレス記録計。高い防塵・防滴性能(IP65)
電源100~240V AC
1台
95,980 税込105,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

佐藤計量器製作所シグマII型温度記録計
温度を記録するシンプルな機能の記録計。7日用記録紙が一冊付属します。
測定範囲-15~40℃ 質量(kg)2.9 本体寸法(mm)336(W)×295(H)×148(D)
1個ほか
59,980 税込65,978
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大16000ヶの測定データを記録 最大2本のセンサが接続可能(各センサは別売り) 解析ソフトウェアを標準装備 キーロック機能で記憶中の誤操作を防止 警報値の上下限が設定可能(警報作動時、LEDが点灯) 電池・ACアダプタ(別売り)どちらでも使用可能 電源が切れても記憶した測定データは内部メモリに保存 記憶した測定データはパソコンへのダウンロードのほかにmicroSDメモリカード(別売り)にコピー可能(記憶中もコピー可能)
電源単3形アルカリ電池 2本 または専用ACアダプタ(オプション) 対応OSWindows10、8.1、8(64bit/32bit 日本語版) 記憶容量(データ)各チャンネル16000 記憶間隔1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分、2分、5分、10分、15分、30分、60分、90分の14通り 外部メモリーmicroSD/SDHC 32GBまで
1個ほか
23,980 税込26,378
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

小型で簡単で安心できるロガーです。温度データを長期間記録可能。(MAX60,000データ)測定記録中に電池交換可能(30秒間は電池交換も継続記録)データは通信アダプラで簡単PC解析できます。
用途外付け温度センサで温度測定。 測定対象に応じてセンサを選択 付属品スタンド、単3形アルカリ乾電池(LR6)×1、取扱説明書、操作ガイド 質量(g)105 電源電池交換時、記録動作と時計を約30秒間保持(約30秒以内に電池交換すれば記録動作を継続) 測定項目温度1ch 精度±0.5~±5.0℃ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×57×28 温度測定範囲(℃)-40.0~180.0 記録方式(2種類から選択可能)ワンタイム記録/メモリフル時記録動作停止、エンドレス記録/メモリフル時古いデータから削除して上書き保存 インターフェースLR5091、LR5092と赤外線通信 使用温湿度範囲-20~70℃、80%RH以下(結露しないこと) 防塵防水性能IP54(防滴構造) 表示内容測定値、記録間隔、日付、時刻、アラーム、電池残量、記録データ数、最大値、最小値など 電池寿命約2年(記録間隔1分、省電力モード、瞬時値記録、環境温度20℃)約2ヶ月(記録間隔1秒、省電力モード、瞬時値記録、環境温度20℃) メモリー機能常に1回前の記録データをバックアップ 温度表示方式デジタル メモリバックアップ電池消耗時も記録データ/設定条件をバックアップ 記録モード瞬時記録/記録間隔ごとの瞬時値を記録統計値記録/1秒間隔で測定し、記録間隔ごとの瞬時値、最大値、平均値を記録 データ記録件数瞬時値記録/60000(1chあたり)、統計値記録/15000(1chあたり) 記録間隔1/2/5/10/15/20/30秒、1/2/5/10/15/20/30/60分 記録開始本体キー操作で開始またはPC/データコレクタからの予約時刻で開始 記録終了本体キー操作で停止またはPC/データコレクタからの予約時刻で停止(メモリフル時・ワンタイム設定時)
1台ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

エンタープライズモード対応。WPA2エンタープライズ、802.1X認証による無線LAN接続をサポートし、企業ネットワークのセキュリティ要件に対応。大企業・大学・官公庁など、大規模なネットワーク環境や高度なセキュリティが求められるシーンからパーソナルユースまで幅広くお使いいただけます。ソフトウェアのBluetooth通信対応。発売に合わせてパソコン用ソフトウェア「TR7 for Windows」をリニューアル。パソコンから直接Bluetooth通信での設定、記録データ吸い上げなどの操作が可能です。充実の基本性能。測定対象に応じて選択可能な4種類のデータロガーをラインナップ。高精度、豊富なデータ記録容量、電源消失時のデータバックアップ機能、ワクチン管理用のVFCモード、長期使用を考慮した省電力設定など、様々な用途でご利用いただける基本性能を備えています。
インターフェース対応通信規格: IEEE802.11b/g/n (2.4GHzのみ) Bluetooth4.2 USB2.0 (MiniBコネクタ)/セキュリティ: WPA-PSK(AES/TKIP)、WPA2-PSK (AES/TKIP)、WPA2-EAP (AES/TKIP)/IEEE802.1X認証: EAP-TLS、EAP-PEAP (MSCHAPv2)/プロトコル:HTTP (S)、DHCP、DNS、SNTP データメモリ容量30000×2ch 動作環境温度:-10~60℃、湿度:90%RH以下(結露しないこと) 電池寿命約5日~18ヶ月(送信間隔による)※省電力設定時 (休止時間12時間の場合) は約10日~18ヶ月 モード記録モード:エンドレス、ワンタイム/測定モード (TR71A2/75A2のみ):通常モード、VFCモード (ワクチン対応)
1台
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマートフォンにデータをワイヤレス送信可能(対応OS:iOS 11.0以降のiPhone、iPad、iPod Touch)。Bluetooth内蔵(Bluetooth 4.0)の温度データロガー。データ記録数は内蔵温度の48000データ。iOS対応の専用アプリ「Thermo Log」で記録データをスマートフォンなどにデータ送信。記録中でも記録動作を停止させることなく記録データを送信可能。通信距離は見通し距離で最大10m ※障害物がある場合や周囲環境(温度や電磁環境など)により短くなります。1台のスマートフォンで複数台のデータロガーを接続可能(通信範囲内)。記録データはスマートフォンの機能を使ってパソコンやクラウドに送信可能。データ出力形式はCSV形式とPDF形式から選択。アラーム機能付き(赤色LEDが点灯)で、単発アラーム、積算アラーム、アラームなしから選択可能 ※ブザー音はありません。
用途細菌検査、菌培養温度・厨房や冷凍庫、冷蔵庫内・ビニールハウス内・物流貨物、サーバールーム etcの温度や湿度の管理 付属品取扱説明書、モニタ用電池 質量(g)約67(電池含む) 電源CR2リチウム電池×1個 測定項目温度T1(内蔵温度センサ) 対応OSiOS 11.0以降のiPhone、iPad、iPod Touch 温度測定範囲(℃)-30.0~70.0 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×50×23(突起部含まず) 湿度測定範囲(%)±0.5 防塵防水性能IP67 温度分解能(℃)0.1 電池寿命約3か月(周囲温度25℃、記録間隔1分、アラーム動作なしの場合) 測定間隔本体:5秒間隔 アズワン品番64-8925-18 データ記録件数温度T1:48000ポイント 記録間隔10秒~2時間、10秒単位で設定可能 BluetoothVer.4.0 アラーム赤色LEDが点灯で、単発アラーム、積算アラーム、アラームなしから選択可能 ※ブザー音はありません 通信距離(m)最大:10(見通し距離で)
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

K熱電対センサを接続して温度を記録する温度ロガーです。4本のセンサを同時接続が可能で大型液晶に4チャンネル同時に表示します。記録媒体にはSDカードを採用しています。付属の解析ソフトウェアでデータの解析が可能です。 最大で4本のK熱電対センサを接続することができます。見やすい大きな液晶表示で4ヶ所(4チャンネル)の温度を同時に表示します。 K熱電対用ASTM(旧ANSI)ミニチュアコネクタを採用しており、様々なオプションセンサを接続することができます。 測定したデータは大きな液晶で表示します。暗所での読み取りに便利なバックライト機能を搭載しています。 測定値は本体にセットしたSDカードに記録できます。附属の解析ソフトウェア「4ch温度ロガー for Windows」を使用し、簡単にグラフ表示やデータ解析をすることができます。 4チャンネルそれぞれに独立した上下限警報の設定が可能です。測定値が警報設定値を超えるとブザー音およびLEDランプが点滅してお知らせします。 専用解析ソフトウェアを標準附属。グラフ表示や積算温度の演算機能等でデータの解析が可能です。 最高値(MAX)/最低値(MIN)表示、相対値表示(REL機能)、温度差表示(T1-T2機能)、オフセット機能を搭載しています。 記憶間隔が設定可能。1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分、2分、5分、10分、15分、30分、60分、90分からの選択が可能です。 手動記録や記録スタート/ストップ時刻を設定できる予約記録、現在の測定値をすぐに記録できるメモ機能を搭載。様々なシーンでのデータ収集にご活用いただけます。 本体背面に三脚取付用のネジ穴を装備。設置に便利です。
付属品単3形アルカリ乾電池(4本)、SDカード(4GB・1枚)、キャリングケース(1個) 材質ABS樹脂 質量(g)420(電池含む) 電源単3形アルカリ乾電池(4本)、または単3ニッケル寸法塩充電池(4本)、専用ACアダプタ(別売) 精度±(0.3%rdg+1) ℃at23℃±5℃<測定精度は接続するセンサによって異なります> 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×106×40 分解能0.1 ℃(-202.0~999.9℃)、1 ℃(左記以外) 温度係数±(0.01%rdg+0.1) ℃/℃(18~28℃以外) 電池寿命約500時間 表示サンプリング(秒)約1 記録間隔1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分、2分、5分、10分、15分、30分、60分、90分
1台
39,880 税込43,868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測定範囲-40℃~80℃ 寸法(mm)H34 x W90 x D15mm 質量(g)約45g(電池CR2477 1個を含む) 精度±1℃(0℃~40℃) ±2℃(-40℃~0℃ / 40℃~80℃) センサー温度測定IC 分解能0.1℃ 測定チャンネル数1ch 電池リチウム電池 CR2477 1個 動作環境-40~ 80℃ / 5~90%RH 測定要素温度 電池寿命約2年 (ご利用条件により電池寿命は異なります) 液晶表示測定値・動作表示・電池寿命警告・警告表示・単位 記録モードワンタイムモード (記録容量がいっぱいになると記録を停止) 記録間隔1分 ~ 255分間隔(1分単位で設定可能)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源が切れても記憶した測定データは内部メモリに保持。 記憶した測定データは、microSDメモリカード(別売り)にコピー可能。 中継器、子機の制御には、解析ソフトウェアをインストールしたパソコンと親機が必要です。最小のネットワークはパソコン、親機1台、子機1台となります。 中継器は親機と兼用ですが、中継器をご使用の場合は親機とは別に設置が必要です。 ※中継器を使用した接続は、最大3段まで可能です。 リアルタイム監視 無線通信で離れた場所から子機の測定データをリアルタイムで監視することが可能です。
セット内容セット内容…本体+センサー(一体型) 寸法(mm)114(W)x35(H)x80(D) アンテナ、突起物含まず、センサ部:Φ11×L60、コネクタ部:Φ9×L30 質量(g)245 電源単3形アルカリ電池2本(付属)、または専用ACアダプタ(オプション) 型番SK-L700R-T※センサー付きセット品 分解能0.1℃ 温度測定範囲(℃)-10~60 精度(℃)at 0~40 温度:±(0.1+1digit) 上記以外 温度:±(0.2+1digit) 使用環境温度(℃)-10.0~60.0 記憶容量16000データ 記憶間隔1秒・2秒・5秒・10秒・15秒・30秒・1分・2分・5分・10分・15分・30分・60分 13通り アズワン品番64-7913-41 インターフェイスWindows10、8.1、8、全て64bit/32bit 日本版 無線規格ARIB STD-T108準拠 920MHz帯/出力約20mW チャネル数2ch
1台
17,200 税込18,920
翌日出荷

TESTO温度データロガー
エコ商品
手のひらに収まるミニサイズ、軽量35g。測定値が読みやすい大画面。本体画面で最大/最小値/しきい値逸脱を表示。低温 (-30℃) から高温 (+70℃) まで測定可能。USBタイプC ケーブル直結可能。汎用コイン電池 (CR2032×2) を使用、交換が簡単
用途冷凍庫・冷蔵庫、倉庫、室内環境の温度管理、温度マッピング 付属品壁掛けホルダー、CR2032リチウム電池×2、USB 2.0 タイプC ⇔ タイプA ケーブル、出荷検査書 材質プラスチック 幅(mm)38 高さ(mm)60 使用温度範囲(℃)-30 ~ +70 奥行(mm)18.5 最小表示湿度(%RH):0.1 センサーNTCサーミスタ 温度表示最小:0.1℃ インターフェースUSB バッテリー交換可能 測定温度範囲(℃)-30 ~ +70 RoHS指令(10物質対応)対応 メモリー数データ:16000 測定精度(℃)±0.5
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

T&D(ティアンドデイ)温度記録計(おんどとりJR.)用 オプション
エコ商品
仕様水中用センサ 材質フッ素樹脂(FEP)被覆 ケーブル長(m)ケーブル延長3mまで可(専用延長ケーブルTR-2C30 ) 精度平均±0.3℃ at -20~80℃、平均±0.5℃ at -40~-20℃, 80~110℃、平均±1.0℃ at -60~-40℃, 110~155℃ 温度測定範囲(℃)-60~155 耐熱温度(℃)-70~180 防水仕様水中形 アズワン品番1-5020-11 RoHS指令(10物質対応)対応 応答性90%応答 空気中 約150秒, 攪拌水中 約15秒 防水保護等級IPX8
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

本体を追加していくことで、複数の場所の温度管理が簡単にできます。 USBインターフェイス付でパソコンにデータ転送。 ソフトウェアを使ってPC上でデータを簡単に分析(3種類のソフトウェアバージョンがあり、うちBasicソフトウェアはフリーダウンロード可能) HACCP準拠 EN 12830規格適合
仕様●測定範囲:-30~+70℃●仕様:本体+データ収集器●分解能:0.1℃●精度(±1digit):±0.5℃(-30~+70℃)●記憶容量:16,000データ●防塵・防水:IP65取得品●電源:CR2032×2個(付属)●サイズ:38(W)×18.5(D)×60(H)mm●重量:35g(本体のみ)●動作温度:-30~+70℃●保管温度:-40~+70℃●測定レート:1分~24時間●チャネル:1内蔵●付属品:本体、壁取付けブラケット、USBインターフェイス アズワン品番65-2176-89
1個
24,000 税込26,400
翌日出荷

白金測温抵抗体センサー(Pt100)に接続して、温度を測定・記録します。記録されたデータはパソコンに読み込む事ができ、グラフや表が作れます。記録間隔は、1秒から60分までの15通りから選択できます。
仕様●保護管径:Φ3.2mm●保護管長:100mm●ケーブル長:1m●測定温度範囲:-200~+500℃ アズワン品番65-9133-76
1本
13,350 税込14,685
翌々日出荷

。白金測温抵抗体センサー(Pt100)に接続して、温度を測定・記録します。記録されたデータはパソコンに読み込む事ができ、グラフや表が作れます。記録間隔は、1秒から60分までの15通りから選択できます。
仕様●保護管径:Φ3.2mm●保護管長:100mm●ケーブル長:1m●測定温度範囲:-200~+300℃ アズワン品番65-9133-75
1本
10,350 税込11,385
翌々日出荷

1個
39,900 税込43,890
翌日出荷

センセカ(旧グライシンガー)温度データロガー用温度プローブ
種別温度プローブ アズワン品番3-8367-11
1個
19,980 税込21,978
33日以内出荷

1個
177,980 税込195,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

。別売データ収集器(EA742H-1・-2)を使ってPCにデータを転送可能。
仕様●測定範囲(2ch):-40~800℃●分解能:0.1℃(-40~200℃)、1℃(-40~800℃)●精度:±1℃(-40~800℃)●測定間隔:1/2/5/10/15/20/30秒、1/2/5/10/15/20/30/60分●記録容量:最大60,000データ●使用可能範囲:0~50℃、80%RH以下●電源:単3電池×2本(付属)●サイズ:79(W)×37(D)×60(H)mm●重量:160g アズワン品番65-9276-19
1台
38,500 税込42,350
翌日出荷

Bluetooth・NFC対応で、スマホ・タブレットで簡単に管理できます。航空機搭載モードがあるので、ドライシッパーと併用することで、-150℃以下の輸送及びその間のデータ計測が可能です。
仕様●アクティブ・規格:Bluetooth4.0 Low Energy(BLE)準拠●パッシブ・規格:NFC通信 ISO/IEC-14443A準拠●航空法:RTCA/Do-160G Sec21適合済 寸法(mm)94.0×59.0×15.3 電源単4アルカリ電池×2 対応OSAndroid5.0以上 iOS8.0以上 精度(℃)±0.5(0~65 ±1.0(それ以外) 温度センサー本体内蔵1ch 外付け1ch インターフェースBluetooth4.0以上 測定温度(℃)本体:-20~70 外付けセンサ:-40~80 電池寿命1年以上(電池寿命は使用方法によって異なります) 防水性IP64
1個(1個)
13,980 税込15,378
22日以内出荷

佐藤計量器製作所2ch温度データロガー
最大16000ヶの測定データを記録 最大2本のセンサが接続可能(各センサは別売り) 解析ソフトウェアを標準装備 キーロック機能で記憶中の誤操作を防止 警報値の上下限が設定可能(警報作動時、LEDが点灯) 電池・ACアダプタ(別売り)どちらでも使用可能 電源が切れても記憶した測定データは内部メモリに保存 記憶した測定データはパソコンへのダウンロードのほかにmicroSDメモリカード(別売り)にコピー可能(記憶中もコピー可能)
付属品単3形アルカリ電池 2本、通信ケーブル(1.5m) 1本、取扱説明書 1冊 寸法(mm)約(W)114×(H)80×(D)35 測定範囲接続するセンサにより異なります。 質量(g)約232 ※電池含む 電源単3形アルカリ電池 2本 または専用ACアダプタ(オプション) 対応OSWindows10、8.1、8(64bit/32bit 日本語版) 測定チャンネル数温度2 記憶容量(データ)各チャンネル16000 防塵防水性能JIS C 0920 IP65に準拠※ SK-L751-2/21/22/31/32センサ接続時および電池使用時 記憶間隔1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分、2分、5分、10分、15分、30分、60分、90分の14通り 外部メモリーmicroSD/SDHC 32GBまで
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

Bluetooth・NFC対応で、スマホ・タブレットで簡単に管理できる温度データロガーです。 BDT01-LC196は-196~199℃に対応しており、-150℃以下の再生医療用輸送容器・医薬品などの温度管理に適しています。 航空機搭載モードがあるので、ドライシッパーと併用することで、-150℃以下の輸送及びその間のデータ計測が可能です。
仕様航空法:RTCA/Do-160G Sec21適合済 寸法(mm)94.0×59.0×15.3 規格NFC通信 ISO/IEC-14443A準拠 電源単4アルカリ電池×2 精度本体センサ:±0.5℃(0~65℃) ±1.0℃(それ以外) 外部センサ:±0.3℃+読み値の0.5% 対応OSAndroid5.0以上 iOS8.0以上 温度測定範囲(℃)本体:-20~70/外付けセンサ:-196~199 温度センサー本体内蔵1ch 外付け1ch インターフェースBluetooth4.0以上 電池寿命1年以上(電池寿命は使用方法によって異なります) 防水性IP64 BluetoothBluetooth4.0 Low Energy(BLE)準拠
1個
99,980 税込109,978
21日以内出荷

温度データロガーLogTag用通信クレードル。GDP(Good Distribution Practice)向け/21CFR Part11対応。LogTag温度データロガーにおいて、3ピンコネクタ製品で使用可能。通信状態を示すLED付き。
付属品1.0m USBケーブル 寸法(mm)45(H)×85(W)×71(D)ケーブル除く 電源通信時パソコンより電源供給 アズワン品番63-6325-95 USB規格2
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷

手のひらに収まるミニサイズ、軽量35g。測定値が読みやすい大画面。本体画面で最大/最小値/しきい値逸脱を表示。低温 (-30℃) から高温 (+70℃) まで測定可能。モバイルアプリでBluetooth接続し、設定・データ抽出。汎用コイン電池 (CR2032×2) を使用、交換が簡単
用途冷凍庫・冷蔵庫、倉庫、室内環境の温度管理、温度マッピング 材質プラスチック 幅(mm)38 高さ(mm)60 使用温度範囲(℃)-30 ~ +70 奥行(mm)18.5 最小表示湿度(%RH):0.1 センサーNTCサーミスタ 温度表示最小:0.1℃ インターフェースBluetooth(モバイルアプリ) バッテリー交換可能 測定温度範囲(℃)-30 ~ +70 RoHS指令(10物質対応)対応 メモリー数データ:16000 測定精度(℃)±0.5
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大16000ヶの測定データを記録 最大2本のセンサが接続可能(各センサは別売り) 解析ソフトウェアを標準装備 キーロック機能で記憶中の誤操作を防止 警報値の上下限が設定可能(警報作動時、LEDが点灯) 電池・ACアダプタ(別売り)どちらでも使用可能 電源が切れても記憶した測定データは内部メモリに保存 記憶した測定データはパソコンへのダウンロードのほかにmicroSDメモリカード(別売り)にコピー可能(記憶中もコピー可能)
測定チャンネル数温度2 記憶容量(データ)各チャンネル16000 記憶間隔1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分、2分、5分、10分、15分、30分、60分、90分の14通り 外部メモリーmicroSD/SDHC 32GBまで 防塵防水性能JIS C 0920 IP65に準拠※ SK-L751-2/21/22/31/32センサ接続時および電池使用時 電源単3形アルカリ電池 2本 または専用ACアダプタ(オプション) 質量(g)約232 ※電池含む 対応OSWindows10、8.1、8(64bit/32bit 日本語版)
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

・通常の環境、用途で想定される-30~60℃をカバーする温度ロガーです。・本機をPCに挿すだけで、ソフトでpdf、csvファイルを自動生成します。・ソフトで記録間隔、アラーム、遅延開始などの設定ができます。・IP65の防水性能があります。
用途・一般の冷凍・冷蔵庫の庫内温度、通常の気温変動、コンテナ輸送 仕様サンプリング間隔:10~64800秒 付属品CR2032(本体装填)、校正証明書、日本語取扱説明書 寸法(mm)36×89×16 質量(g)23 電源CR2032ボタン電池 温度範囲(℃)-80~70 温度精度±0.5℃(-20~40℃)、±1.0℃(その他) メモリー容量32000 防塵防水性能IP65 温度分解能(℃)0.1
1個
5,298 税込5,828
欠品中

仕様複数同時地点の温度管理に最適 測定範囲‐200/1000℃ サイズ63(W)×33(D)×103(H)mm 電源TL-5903リチウム電池(付属) 精度±0.3℃ (‐100/+70℃) 分解能0.1℃ チャネル数4ch
1個
80,000 税込88,000
8日以内出荷

1個
64,300 税込70,730
翌日出荷

汚れ防止用のビニールケース付きです。
種別カバー付き
1個
27,900 税込30,690
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質一体センサー:センサー:PC樹脂、分離センサー:センサー:SUS304、コード:PVC樹脂 寸法(mm)本体:114(W)×35(D)×80(H)、一体センサー:センサー:Φ11×60(H)、コネクタ部:Φ9×30(L)、分離センサー:センサー:Φ3.3×13(L) 質量(g)本体:約232(電池含む)、一体センサー:約9、分離センサー:約23 電源単3電池×2本(付属) コード長さ(m)分離センサー:1.6 精度一体センサー:-9.9~60:±0.5、分離センサー:-40~80.0:±0.5 温度測定範囲(℃)一体センサー:-10.0~60.0、分離センサー:-40.0~80.0 精度(℃)±0.2(0~40)、±0.3(上記以外) 分解能(℃)0.1 電池寿命(時間)計測モード時:約500 測定チャンネル数2チャンネル 記憶容量各チャンネル16,000データ 防塵防水性能分離センサー:JIS C 0920 IP65準拠 外部メモリーmicroSD/SDHC 32GBまで、※市販のメモリはフォーマット済みのものをお使いください。、※本器で対応しているフォーマット形式はFAT32形式です。NTFS形式は本器では使用できません。 表示サンプリング(秒)約1 アズワン品番64-7913-40 インターフェイスWindows10、8.1、8、全て64bit/32bit 日本版
1組
29,300 税込32,230
翌日出荷

付属品単3電池×2本、通信ケーブル×1本、取扱説明書、クイックマニュアル、解析ソフトウェアCD-ROM 材質センサ部:SUS304、コード:PVC樹脂 寸法(mm)本体:114(W)×35(D)×80(H)、センサー:Φ3.3×13(L) 質量(g)本体:約232(電池含む)、センサー:約23 電源単3電池×2本(付属) コード長さ(m)1.6 精度-40~80.0:±0.5 温度測定範囲(℃)-40.0~80.0 精度(℃)±0.2(0~40)、±0.3(上記以外) 分解能(℃)0.1 電池寿命(時間)計測モード時:約500 測定チャンネル数2チャンネル 記憶容量各チャンネル16000データ 防塵防水性能JIS C 0920 IP65準拠 外部メモリーmicroSD/SDHC 32GBまで、※市販のメモリはフォーマット済みのものをお使いください。、※本器で対応しているフォーマット形式はFAT32形式です。NTFS形式は本器では使用できません。 表示サンプリング(秒)約1 アズワン品番64-7913-39 インターフェイスWindows10、8.1、8、全て64bit/32bit 日本版
1組
31,400 税込34,540
翌日出荷

ロガー本体は外に取り付けプローブだけを測定したい場所に設置できます。その日の最高最低温度も分かりISOのお手伝いをします。
用途医療・病院・検体・薬剤関係の冷蔵庫/冷凍庫管理に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様複数同時地点の温度管理に最適 測定範囲‐50/1000℃ サイズ53(W)×27(D)×89(H)mm 電源単4電池×3本(付属) 精度±(0.5+1dgt) 分解能0.1℃ チャネル数2ch
1個
42,000 税込46,200
翌日出荷

『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります