絞り込み
測定範囲(℃)
  • -10~60
  • 0~50(180)
  • 0~100(156)
  • 0~150(74)
  • 0~200(85)
  • 0~360(27)
  • 50~100(45)
  • 100~150(39)
  • 150~200(43)
  • 200~250(31)
  • 250~300(28)
  • 300~360(33)
  • -10~50(33)
  • -20~50(65)
  • -20~70(28)
  • -20~100(46)
  • -30~50(71)
  • -40~50(25)
  • -40~250(33)
  • -50~0(28)
  • -50~300(32)
ブランド
  • タニタ(2)
  • アイシー(2)
  • サーモポート(1)
  • アイ電子技研(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
温度計とは、室内や物体、液体などの温度を計測する測定器です。アナログ式とデジタル式の2種類があり、アナログ式はバイメタルや液体膨張を原理とした機械的な動きを、大きな指示盤に温度表示します。一方、デジタル式は熱全体を測定要素とし、1000°近くの高温も測定でき、表示は見やすい数値表示。ハンディー式の本体にセンサーが付属した一体型になっているため、現場に手軽に持ち運び、温度の測定ができます。デジタル式のためパソコンや記録計に接続しデータ処理が可能です。これらの温度計は定期に校正が必要ですが、二重管式ガラス温度計はその校正に用いられるとともに、精密測定も行ます。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンディションセンサー タニタコンディションセンサータニタ(2件のレビュー)
9,898税込10,888
1台
当日出荷
親機・子機で数カ所の温度・湿度の管理が可能。
用途部屋間の温度差をなくし、ヒートショック予防に特価した商品仕様【簡易熱中症注意レベル】3段階(警戒、厳重警戒、危険)各設置場所に対して表示、【インフルエンザ注意レベル】季節性インフルエンザの注意レベルを各設置場所に対して表示材質親機:ABS,PMMA、子機:ABS、ABS+PC寸法(mm)親機:幅162×高さ125×奥行40 子機:幅73×高さ107×奥行31アイボリー材質(本体)親機:ABS,PMMA、子機:ABS、ABS+PC質量(g)約330(乾電池含まず)使用温度範囲(℃)(親機)-10.0~60.0、(子機)-30.0~60.0電源(V)親機:DC6V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本、子機:DC4.5V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×3本電源親機:DC6V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本、子機:DC4.5V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×3本測定範囲(℃)(温度)親機:-10.0~60.0 子機:-30.0~60.0 (湿度)0.0~100.0%温度範囲(℃)(親機) -10.0~60.0(0.1単位)、-10.0未満:Lo表示、60.0超過:Hi表示、(子機) -30.0~60.0(0.1単位)表示(温度差)各設置場所の温度差をイラスト表示、0~23時59分までの最高温度・湿度、最低温度・湿度表示 各設置場所に対して表示精度(℃)温度:10.0~50.0℃ ±1.0℃ それ以外±2.0℃、湿度:10.0~90.0% ±5.0% それ以外±10.0%湿度測定範囲(%)0.0~100.0通信方式特定小電力無線使用湿度範囲(親機)0.0~100.0%、(子機)0.0~100.0%湿度範囲0.0~100.0%(0.1%単位)最小目盛0.1 ℃最小目盛(℃)0.1表示範囲(℃)親機:-10.0~60.0 子機:-30.0~60.0保証期間1年防塵防水性能IP65(子機のみ)電池寿命約1年(機器の使用状況や環境などによる)設置方式フック穴あり時計機能24時間表示電波受信による自国修正を行わない場合、平均月差±30秒以内寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)親機:幅162×高さ125×奥行40 子機:幅73×高さ107×奥行31カレンダー月日・曜日表示通信距離(m)最大約50
無線温湿度センサー タニタ無線温湿度センサータニタ
2,898税込3,188
1台
当日出荷
TC400本体(親機)と接続可能なオプション部品。 部屋の温度・湿度の測定可能。
用途部屋間の温度差をなくし、ヒートショック予防に特価した商品材質ABS,ABS+PC寸法(mm)幅73×高さ107×奥行31アイボリー材質(本体)ABS,ABS+PC質量(g)約111(乾電池含まず)電源(V)DC4.5V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×3本電源DC4.5V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×3本測定範囲(℃)(温度)親機:-10.0~60.0 子機:-30.0~60.0 (湿度)0.0~100.0%精度(℃)温度:10.0~50.0℃ ±1.0℃ それ以外 ±2.0℃湿度:10.0~90.0% ±5.0% それ以外 ±10.0%湿度測定範囲(%)0.0~100.0(0.1単位)通信方式特定小電力無線最小目盛0.1 ℃最小目盛(℃)0.1使用温湿度範囲温度: -30.0~60.0℃湿度:0.0~100.0%表示範囲(℃)-30.0~60.0保証期間1年防塵防水性能IP65通信距離最大約50M(見通しの良い空間距離)電池寿命約1年(機器の使用状況や環境などによる)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅73×高さ107×奥行31
ハンディ温湿度計 ハイグロサーモⅡ サーモポートハンディ温湿度計 ハイグロサーモⅡサーモポート
30,980税込34,078
1セット
5日以内出荷から20日以内出荷
さらに高精度になった空調管理用温湿度計日本の最低湿度は低いため、電気抵抗式湿度センサでは正確な計測ができません。その点「静電容量型湿度センサ」を採用したハイグロサーモⅡなら、低温測定が得意。露点、湿球温度を演算表示できるため、空調機器の管理に最適な温湿度計です。
測定要素温度(乾球温度)、湿度(相対湿度)測定温度範囲(℃)-10~60
サーモ211 青60℃温度計 アイシーサーモ211 青60℃温度計アイシー
579税込637
1個
5日以内出荷
シンプルなガラス棒温度計です。 液体でも気体でも測定できます。 ケース入り。
ブルー測定範囲(℃)-10~60寸法(Φ×高さH)(mm)6×300
サーモ220 青60℃温度計(ステンレスケース入り) アイシーサーモ220 青60℃温度計(ステンレスケース入り)アイシー
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
シンプルなガラス棒温度計です。 丈夫なステンレスケース入りなので土壌など固い部分に差し込むことも可能です。 ケースの材質が真鍮から、地球環境に配慮したステンレスに変更になりました。
寸法(mm)300×Φ6測定範囲(℃)-10~60温度測定範囲(℃)-10~60本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)H300×Φ9
デジタル温湿度計 アイ電子技研デジタル温湿度計アイ電子技研
129,800税込142,780
1台
6日以内出荷
見やすい赤色LED表示。 アナログ出力対応。 応答性に優れています。 校正・トレーサビリティ対応。
用途ビル空調施設管理(オフィスビルから学校、博物館等) クリーンルームやハウス園芸等の空調管理 工場快適省エネ管理測定範囲(℃)-10~60寸法(mm)100×33×160、センサプローブ:6Φ12 × 140付属品本体、センサプローブ、ACアダプター、ソフトケース、 取扱説明書、試験成績書測定精度(℃)±0.5測定範囲(%)3~97(Rh)測定精度(%)±3(Rh)アナログ出力温度:-0.1~+0.6V=-10~+60℃、湿度:0~1V=0~100%(Rh)表示分解能温度:0.1℃、湿度:0.1%(Rh)使用環境条件本体:+5~+40℃表示赤色デジタルLED表示電源内蔵ニッカドバッテリーまたはACアダプターケーブル長(m)1.5
温度計