HIKMICRO LYNX LE10 3.0
超高感度サーマルセンサーを搭載、新世代の超高感度サーマルセンサーを採用し、最小0.015℃から0.020℃(モデルによる)というごく微細な温度差を検知可能になりました。これにより豊富な熱画像データが得られるため、いかなる環境下でも、観察対象と背景のコントラストが明確に分離され、輪郭や質感を鮮明かつ自然に描写します。
- 仕様
- シャッターレスイメージシステムあり、動画・静止画撮影あり
- その他
- 【射出瞳】6mm
- 寸法(mm)
- 152.4×53.6×49.5
- 倍率
- 1.4x~11.2x相当 (8x)
- 分解能
- 【NETD】20mK未満
- 保護等級
- IP67
- バッテリー
- 交換式充電式リチウムイオン18650型電池
- 最大解像度
- 256×192
- 焦点調整
- フリーフォーカス
- ディスプレイ
- 1024×768/0.39型/AMOLED
- 焦点距離(mm)
- 9.7
- 検出距離(m)
- 500
- 電源供給
- 【USB Type-C】5VDC, 2A、外部からの電源供給対応、直接充電対応
- 音声録音
- あり
- F値
- 1
- フレームレート
- 50Hz
- 距離
- 【観察距離】最短3.4m
- 画角
- 19.0×13.6°/ 31.7×23.8m @100m
- パレット
- ブラックホット、ホワイトホット、レッドホット、融合、レッドモノクロ、グリーンモノクロ
- ピクセル
- 2μm
- イメージセンサー
- Vox非冷却フォーカルプレーンアレイ
- ストレージ
- 内蔵EMMC (64GB)
- バッテリー動作時間
- 6時間以上 (25℃, Wi-Fi ON) 5.5時間以上 (-20℃, Wi-Fi ON)
- 内容量
- 1個
サーモグラフィ の新着商品
カテゴリ
















![エキスパートサーマルカメラ [レンズ2種付き(標準+広角)] Raythink エキスパートサーマルカメラ [レンズ2種付き(標準+広角)] Raythink](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03103419-260831-02.jpg)
![エキスパートサーマルカメラ [広角レンズ] Raythink エキスパートサーマルカメラ [広角レンズ] Raythink](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03103699-260831-02.jpg)
![サーマルキューブカメラ[広角レンズ] Raythink サーマルキューブカメラ[広角レンズ] Raythink](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03103602-260831-02.jpg)
![サーマルネットワークカメラ[広角レンズ] Raythink サーマルネットワークカメラ[広角レンズ] Raythink](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03103778-260831-02.jpg)
![サーマルネットワークカメラ[広角レンズ] Raythink サーマルネットワークカメラ[広角レンズ] Raythink](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03103401-260831-02.jpg)