絞り込み
測定範囲(℃)
  • 0~60
  • 0~50(181)
  • 0~100(156)
  • 0~150(74)
  • 0~200(85)
  • 0~360(27)
  • 50~100(45)
  • 100~150(39)
  • 150~200(43)
  • 200~250(31)
  • 250~300(28)
  • 300~360(33)
  • -10~50(33)
  • -20~50(65)
  • -20~70(28)
  • -20~100(46)
  • -30~50(71)
  • -40~50(25)
  • -40~250(33)
  • -50~0(28)
  • -50~300(31)
特殊用途
  • 地温・アスファルト用(1)
  • 風呂・サウナ用(1)
ブランド
  • 佐藤計量器製作所(1)
  • 高森コーキ(1)
  • エンペックス気象計(1)
  • 日本計量器工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
温度計とは、室内や物体、液体などの温度を計測する測定器です。アナログ式とデジタル式の2種類があり、アナログ式はバイメタルや液体膨張を原理とした機械的な動きを、大きな指示盤に温度表示します。一方、デジタル式は熱全体を測定要素とし、1000°近くの高温も測定でき、表示は見やすい数値表示。ハンディー式の本体にセンサーが付属した一体型になっているため、現場に手軽に持ち運び、温度の測定ができます。デジタル式のためパソコンや記録計に接続しデータ処理が可能です。これらの温度計は定期に校正が必要ですが、二重管式ガラス温度計はその校正に用いられるとともに、精密測定も行ます。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
元気っ子(吸盤付浮型湯温計) エンペックス気象計元気っ子(吸盤付浮型湯温計)エンペックス気象計(2件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
吸盤付でバスタブの壁面にぺたり。快適な湯温を管理
材質PS樹脂幅(mm)175全長(mm)175高さ(mm)20奥行(mm)36温度測定範囲(℃)0~60測定対象湯音寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)175×36×20設置方式吸盤式使用場所風呂温度表示方式棒状目盛RoHS指令(10物質対応)対応TKG品番9-0626-0601TKG品番(2017)6-0559-0501温度計の種類棒状温度計
お風呂用温度計 JCシリーズ 日本計量器工業お風呂用温度計 JCシリーズ日本計量器工業
769税込846
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
簡易的なお風呂用温度計です
全長(mm)170目盛(℃)2目盛範囲(℃)0~60
バイメタル地温計 佐藤計量器製作所バイメタル地温計佐藤計量器製作所(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
防滴構造です。
用途園芸・家庭菜園用測定範囲(℃)0~60寸法(mm)45×4×150トラスコ品番805-1071質量(g)約24精度1感温部(mm)150測定対象地温ケース外径(Φmm)45温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式
バイメタル地温計(0~60℃) 高森コーキバイメタル地温計(0~60℃)高森コーキ
1,698税込1,868
1本
5日以内出荷
地中の温度が測れます 植物の種類により成長最適温度が異なる為、効率のよい栽培を行うことができます。
材質ケース部:ABS樹脂、透明カバー:アクリル樹脂、感温部:ステンレス寸法(mm)約Φ45×Φ4×(L)150質量(g)約25測定範囲(℃)0~601目盛(℃)1温度測定範囲(℃)0~60特殊用途地温・アスファルト用
温度計