カテゴリ
絞り込み
測定範囲(℃)
- 0~50(174)
- 0~100(158)
- 0~150(72)
- 0~200(87)
- 0~360(26)
- 50~100(45)
- 100~150(39)
- 150~200(43)
- 200~250(31)
- 250~300(28)
- 300~360(33)
- -10~50(35)
- -20~50(65)
- -20~70(28)
- -20~100(46)
- -30~50(69)
- -40~50(25)
- -40~250(33)
- -50~0(28)
- -50~300(33)
- 測定範囲(℃)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(10)
- 佐藤計量器製作所(204)
- エスコ(186)
- testo(テストー)(161)
- 安藤計器製工所(100)
- CHINO(チノー)(85)
- 熱研(71)
- 東亜計器(62)
- 日本計量器工業(61)
- 理化工業(60)
- Raythink(57)
- シンワ測定(52)
- マザーツール(49)
- 三商(49)
- アズワン(48)
- サーモポート(32)
- DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)(30)
- A&D(エー・アンド・デイ)(29)
- フルーク(FLUKE)(28)
- 安立計器(28)
- ブランドをもっと見る

温度計 丸T字型 V-2
シンワ測定(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個ほか当日出荷から20日以内出荷地面・鉢などの土に差し込んで使用します。 それぞれの温度範囲を色分けしてあるので、一目で読み取れます。 サビに強いステンレス製です。材質本体:ステンレス寸法(mm)Φ35×140質量(g)15測定範囲(℃)-20~601目盛(℃)2精度(℃)±2設置方式ハンディタイプ温度表示方式アナログ温度計の種類丸T字型温度計
デジタル温度計
アズワン(1件のレビュー)¥18,700税込¥20,5701個当日出荷データを一時的に固定する、データホールド機能がついておりますので、暗い場所での計測時等にも適しています。 測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出すことができます。 測定範囲の広いコンパクト設計のデジタル温度計です。 落下時の衝撃や、粉塵から本体を守るホルスタケースを標準装備しています。 卓上での計測に便利なスタンドを装備しました。付属品なし寸法(mm)64×160×26(本体)、 74×170×39(ホルスタケース付)質量(g)約300(本体)、 430(ホルスタケース付)電源006P(9V)電池×1本(別売)測定範囲(℃)-50~+1300センサータイプK熱電対(別売)表示4桁LCD表示、最大9999表示温度測定範囲(℃)-50~1300精度(℃)±(0.3%+1℃)/<1000℃、±(0.5%+1℃)/>1000℃分解能(℃)0.1/1(スイッチで選択)保存温度(℃)-20~+60電池寿命(時間)約250(アルカリ電池使用時)サンプリング2.5回/秒使用温湿度範囲0~50℃・0~80%RH(0~35℃)、0~60%(35~50℃)保護機能入力:60V DC/24Vrms温度係数0.15(23±5℃)×(測定精度)設置方式ハンディタイプアズワン品番1-5455-02温度表示方式デジタル
T&D 温度記録計
T&D(ティアンドデイ)¥41,980税込¥46,1781個当日出荷K、J、T、S、Rの熱電対センサに対応。1台で4チャンネルの温度を測定記録可能。レコーダー本体は4台まで連結でき、最大16チャンネル同期測定、記録可能。大容量内蔵メモリとSDカード自動保存機能により長期間の記録が可能。付属品単3アルカリ乾電池2個、通信ケーブル(US-15C)、ソフトウェア、カードスロットカバー質量(g)約190(電池含む)電源単3アルカリ乾電池2個/USBバスパワー測定範囲(℃)K熱電対:-270~1370、J熱電対:-210~1200、T熱電対:-270~400、S熱電対:-50~1760、R熱電対:-50~1760測定項目熱電対R本体質量(g)約140精度K、J、T熱電対:±0.5℃±測定値の0.3%(-100℃以上)S、R熱電対:±1.5±読み値の0.3%(+100℃以上)センサータイプ外付け分解能0.1℃温度測定範囲(℃)-210~1200外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×32×120記録方式瞬時値、平均値温度精度±0.5℃±測定値の0.3%測定対象温度4ch、熱電対K/J/T/S/RインターフェースUSB測定チャンネル数4チャンネル動作環境温度0~50℃、湿度90%RH以下(結露しないこと)動作温湿度範囲温度0~50℃、湿度90%rh以下(結露しないこと)記憶容量960000防塵防水性能非対応電池寿命約5~60 日(4ch, 瞬時値記録時、単3アルカリ電池使用)湿度測定範囲90以下(結露しないこと)%RHアズワン品番61-8493-90RoHS指令(10物質対応)対応記録モードエンドレスモード/ワンタイムモード防水性なしデータ記録件数960000記録間隔0.1・0.2・0.5・1・2・5・10・15・20・30秒、1・2・5・10・15・20・30・60分の計18通りから選択動作湿度(%RH)90以下(結露しないこと)
デジタル温度計 B ミニ 隔測式ホワイト
シンワ測定¥929税込¥1,0221個当日出荷コンパクトでインテリアに馴染むシンプルなデザインなので場所を選ばずにお使いいただけます。外部センサー(防水)で窓の向こうや冷蔵庫内の測定ができます。画面とフレームの段差が少なく一体感があり、どの角度からも見やすいスマートで洗練されたデザインを採用しました。文字がはっきり見える、明るく視認性の良い液晶画面です。マグネット、フック穴、スタンド付で様々な場所に設置できます。用途ご家庭、教室、オフィスなどの温管理に。屋外の測定に。冷蔵庫・冷凍庫内の温度測定に。材質本体:ABS樹脂 / 磁石:ネオジム測定範囲-50~70℃最小表示0.1℃精度0~40℃:±1℃ / それ以外:±1.5℃プローブ外部センサー部:Φ4×25mm / コード長:1m製品質量(g)27使用電池CR2032×1測定間隔30秒マグネット有防水性外部センサー部:IPX7※一時的(30分以内)に一定水深(1m以内)に水没しても内部に浸水しません。![非接触温度計アキュラシー オムニ[家電]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62588185-250925-02.jpg)
非接触温度計アキュラシー
オムニ[家電]¥1,998税込¥2,1981台当日出荷いつでもどこでもピッと計測 非接触式電子温度計。操作性のあるピストルタイプだからお子様からお年寄りまでどの年代の方でも簡単に温度測定が行えます。また、触れずに測れる非接触式なので衛生的です。人肌程度の温度測定に最適なAモードと表面温度を測定するBモードの2つの測定モードを搭載しているので、料理、液体、室温など様々なものの温度を測定可能です。視認性の良い3色バックライトを採用した大型ディスプレイで温度に応じて色でも表現されるのでわかりやすくなっています(Aモード時)仕様測定保存数:32回材質ABS質量(g)約105測定範囲(℃)Aモード:32~42.9、Bモード:0.1~100定格電圧(V)DC3センサータイプ赤外線測定方式非接触式寸法(cm)約15×9.5×4.5使用電池単4アルカリ乾電池×2(別売り)測定距離(mm)約50~80測定精度(℃)±0.2(35~42、±0.3(0.1~34.9/42.1~100
サーモグラフィカメラ
共立電気計器¥49,980~税込¥54,978~1台ほか当日出荷から28日以内出荷最高温度、最低温度を同時表示、異常温度を一目で確認できる。高いフレームレート(25Hz)により、滑らかで動きに強い画像表示。3種の画像モードが切り換え可能。可視光・サーマル(熱分布画像)・融合 。異常温度をお知らせするアラーム機能付き。充電可能なリチウムイオンバッテリー内蔵付属品充電用ケーブル(USB)、取扱説明書質量(g)約335測定範囲(℃)-20~550適合規格IEC60529(IP54)、EN61010-1、EN50130-4、EN55032、EN61000-3-3、IEC61000-3-2正確度±%2分解能【NETD(温度分解能)】<50mK(@25℃)、F(絞り)=1.0使用電池リチウムイオン電池連続使用可能時間約8時間ディスプレイ2.4インチ液晶ディスプレイ解像度【可視光】640×480【熱画像】96×96(9216画素)使用温湿度範囲-10~50℃/相対湿度80%以下(結露のないこと)使用環境高度 2000m以下バッテリー容量(Ah)3.35保存温湿度範囲-40~70℃/相対湿度80%以下(結露のないこと)焦点距離(mm)1.35内部メモリー4GB(JPEG画像 約30000枚(測定データ含む))絞りF1.0画素数96RoHS指令(10物質対応)対応空間分解能(mrad)8.89焦点距離【最小】0.1mフレームレート25Hz通信インターフェースUSB画素数(垂直)96
非接触放射温度計
サンワダイレクト(21件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181個欠品中対象物に触れるなく-50℃~260℃の幅広い温度測定が可能なガンタイプの赤外線放射温度測定器です。空調、食品、料理を測定する温度計モードと表面温度を測定する表面温度計モードの機能が付いています。温度を測定すると自動的に測定値が記録され、記録された測定値を簡単に表示できます。(最大32個まで)。暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。便利な電池残量表示機能付です。測定範囲(℃)温度計モード:-50~260、体温計モード:32~42測定精度温度計モード:-50~0℃ ±3℃、0~260℃ ±1.5℃ or ±2℃、体温計モード:32~35.9℃ ±0.3℃、36.0~39.0℃ ±0.2℃、39.1~42.5℃ ±0.3℃分解能(℃)0.1最小単位(℃)0.1
デジタル最高最低温度計
エンペックス気象計(11件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281台当日出荷デジタル表示で現在温度・過去最高/最低温度を同時表示します。用途壁掛け用幅(mm)80高さ(mm)150質量(g)約120(箱含む)電源単4電池1本付き温度範囲(℃)-10~+50精度(℃)±1℃(0~50℃)±2℃(左記以外)幅W×厚さ×高さH(mm)80×30×150サンプリング10秒表示単位0.1℃設置方式壁掛け温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応
防水ソーラーデジタル温度計(保冷庫・温蔵庫)
熱研(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷-50℃を超える超低温保冷庫から温蔵庫まで管理できる ワイドレンジ型。電池交換不要!ソーラーバッテリーのみを搭載し、低い照度 (100ルクス)でも使用できます。防水使用(IP65)なので、水周りでも安心です。幅(mm)103.5高さ(mm)15.5奥行(mm)41.5電源アモルファス太陽電池最小表示0.1測定範囲(℃)-59.9~+99.9測定精度±1(-20~+40)、±2(上記以外)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103.5×41.5×15.5温度測定範囲(℃)-59.9~99.9保護等級IP65本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103.5×41.5×15.5リード線(m)1設置方式マグネット付き特性防水TKG品番9-0622-0201TKG品番(2017)6-0554-0101特殊用途温蔵庫用、保冷庫用
防水型中心温度計
CHINO(チノー)(2件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1台ほか当日出荷から14日以内出荷食品に突き刺して内部温度を測定する針状プローブK熱電対センサーです。表示部・センサー部一体型で握りやすい形状です。プローブ部は耐薬品・耐熱構造です。わずか2秒の応答で簡単測定できます。防水構造かつ落下などに強い耐衝撃構造です。電池寿命2500時間の長寿命です。品質重視の日本製です。大きく見やすい液晶表示です。用途食品製造分野での食品の内部温度測定。材質(センサー)SUS304幅(mm)55質量(g)60使用温度範囲(℃)-10~50奥行(mm)183保護構造IP67電源内蔵式使い切りタイプ(約2500時間使用可能)最小表示(温度)0.1℃測定範囲(℃)-40~260温度範囲(℃)260ケース色DIC G-146相当色寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×183×45材質(ケース)PBTセンサーK熱電対、金属保護管タイプセンサ先端形状:60°尖り文字高(mm)12センサー寸法(mm)Φ3.2、先端部25/Φ16測定対象食品材質(キャップ)ABS使用湿度範囲0~80%RH(結露なきこと)電池寿命(時間)2500以上表示桁数3(LCD)センサー長130mmキャップ色透明オートパワーオフ30分(キー操作でもオフ可)設置方式ハンディタイプ保存温度範囲(℃)-20~60保存湿度(%)80RH以下(結露なきこと)温度表示方式デジタル特性防水応答性2秒(90%応答)温度計の種類防水中心温度計
放射温度計
カスタム¥7,998税込¥8,7981個当日出荷物体の表面温度を瞬時に測定。測定値を固定するホールド機能付。バックライト機能付。測定箇所が一目でわかるレーザーマーカー付。用途工場や各種作業現場等での表面温度測定に。高圧トランスなどの近寄れない部分等の表面温度測定に。モーター等の回転体の表面温度測定に。付属品取扱説明書、ビニールカバー、センサーキャップ質量(g)約130(電池含む)電源9V角型乾電池×1個測定範囲(℃)-50~580精度±4℃(-50~0)、±2%rdgまたは±2℃のどちらか大きい方(0~+580)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×145×75測定時間1分解能(℃)0.1放射率0.10~1.00(0.01ステップで可変)オートパワーオフ約7秒測定エリア寸法13:1(130cmでΦ10cm)RoHS指令(10物質対応)対応
メモリー機能付防水型デジタル温度計
佐藤計量器製作所(2件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1個ほか当日出荷から10日以内出荷センサ種類は用途に応じ、熱電対23種類、サーミスタ6種類を用意しました。 上限・下限温度のお知らせアラーム機能付。 メモリー機能付。用途食品の調理温度管理や研究所、工場の製品管理施設等での温度管理に。工事現場等でのデータ管理に。幅(mm)66高さ(mm)175質量(g)約200(電池含む)規格JIS C 60529、IPX4準拠電源単4マンガン乾電池(LR03)4本またはACアダプタ(MC-AD06150-1)別売測定精度サーミスタ本体精度±0.2℃、センサ精度±(0.1%rdg+0.2)℃/0.0~150.0℃、±(0.2%rdg+0.4)℃/-30.0~-0.1、100.1~199.9℃寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×175×25機能MAX(最大値)MIN(最小値)HOLD(データホールド)REL(変化量)、REC(記憶)TIME(時計)、アラーム設定付設置方式ハンディタイプ使用場所食品の調理温度管理や研究所・工場の製品管理施設等での温度管理、工事現場等でのデータ管理温度表示方式デジタル特性防水温度計の種類防水温度計
堆肥用温度計 バイメタル式
¥6,998税込¥7,6981個当日出荷感温筒がΦ8.0*90cmと長くて頑丈、堆肥などの奥まで差し込めるので、堆肥の温度管理に適した堆肥用温度計。 サビにくいステンレス材を使用、測定部は水分などにも強い用途堆肥の温度測定材質ステンレス測定範囲(℃)0~120精度(℃)±2センサー寸法(mm)Φ8×900温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式
温度計
CRECER(クレセル)(13件のレビュー)¥159税込¥1751セット(2本)当日出荷材質が紙のミニサイズの温度計。目盛がタテ1本とヨコ1本のセット商品です。材質紙全長(mm)70質量(g)2本体寸法(mm)70×12精度±1℃温度測定範囲(℃)-30~50温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
バイメタル温度計
TOKO(東洋計器興業)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷屋内で使用可能な空調配管、設備配管向けのバイメタル式温度計。 メンテナンスフリーで継続的な計測に適しています。用途空調配管、設備配管等の温度測定材質黄銅Niメッキ(感温部)径(Φmm)75(指示部)精度±2%接続ねじR1/2材質(ケース)ABS樹脂精度(%)±2取付ねじR1/2ケース外径(Φmm)90使用場所屋内用温度表示方式アナログ接続形状ユニオン式
プローブ デジタル温度計 H-3用
シンワ測定(1件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1本ほか当日出荷から15日以内出荷デジタル温度計 H-3用の交換用プローブです。用途デジタル温度計H-3用の替えプローブです。
温湿度計 校正証明書付 AD-568シリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥15,980税込¥17,5781個9日以内出荷最大値・最低値をメモリできます。寸法(mm)112×37×90質量(g)135電源単4乾電池×2本(テスト用付属)最小表示0.1℃測定範囲(℃)-10~50温度範囲(℃)50湿度(%RH)20~100(内部)表示項目温度・湿度・時刻温度測定精度±1.0℃設置方式ハンディアズワン品番2-7397-02-20校正証明書一般校正
ハンディ温度計 サーフェスサーモ 標準センサ付
サーモポート¥29,980税込¥32,9781個当日出荷仕様測定範囲 -50~600℃(センサーにより異なります)分解能 0.1℃/1℃(オートレンジ) 0.1℃(at -99.9~199.9℃) 1℃(at 200~1、300℃)精度 ±(0.1%rdg+0.3)℃(at -99.9~ 199.9℃) ±(0.2%rdg+1.0)℃(at 200 ~1、300℃)サンプリング 約1秒防水性 JIS920-2003 保護等級6電源 単4型乾電池×2 アルカリ乾電池を推奨、マンガン乾電池、 充電式乾電池も使用可能。付属品 ネックストラップ、本体ビニールカバー、 標準センサ(機種により異なる)、 単4アルカリ乾電池×2表示機能 最高温度メモリ、最低温度メモリ、HOLD機能、 偏差値表示機能、キャリブレーション機能、 オートパワーオフ機能(30分)温度1点で器差補正できるキャリブレーション機能付センサー部(ステンレス製)型 式 HKS-15000R測定 範囲 -30~+300℃検知部直径 Φ17コード長さ 約1m。抗菌幅(mm)54高さ(mm)172奥行(mm)40電源単4形乾電池精度±(0.1%rdg+0.3)℃(at-99.9~199.9℃)、±(0.2%rdg+1.0)℃(at200~1300℃)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172温度測定範囲(℃)-50~600(センサにより異なる)分解能(℃)0.1 /1(オートレンジ)保護等級IP6サンプリング約1秒設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル特性防水TKG品番9-0614-0101TKG品番(2017)6-0550-1101プローブ径(Φmm)17
HIKMICRO サーモグラフィー B20S
HIKMICRO¥72,980税込¥80,2781個当日出荷高性能サーマルセンサーを搭載。0.04℃の温度差を識別できる、高感度HIKIMICRO VOx検出器(温度分解能<40mK)を採用しており、リアルタイムの正確な温度測定と同時に温度分布状況を表示します。Super IRによる鮮明なサーマル画像。HIKMICRO独自の画像補完技術である「Super IR」により、撮影したサーマル画像を本機の高解像液晶ディスプレイに最適化された640×480 (307,200)ピクセルにスケールアップすることで、サーマル画像の品質を飛躍的に向上させます。効率的な温度測定。ディスプレイ中央部、最高温部、最低音部、任意のプリセットポイントの温度を一目で確認できます。多様な画像モード。サーマルセンサだけでなく可視光センサも搭載されておりますので、サーマル画像、可視光画像、サーマル画像と可視光画像の融合画像、ピクチャー・イン・ピクチャー(PIP, 可視光画像の中央部にサーマル画像を表示)をお好みに合わせて選択して表示できます。3.2インチカラー液晶ディスプレイ。大型3.2インチカラー液晶ディスプレイは、640×480ピクセルの高解像度タイプ。高精細な画像を表示できます。アラーム。設定した温度以上または以下になると、内蔵スピーカーとLEDフラッシュライトでオペレータにアラームを通知することができます。 LEDライトは暗い現場での作業用ライトとしても機能します。高フレームレート。25Hzの高フレームレートによるなめらかな画像がより良いユーザエクスペリエンスをもたらします。仕様カラーパレット:ホワイトホット、ブラックホット、レインボー、アイアンボー、レッドホット、フュージョン、ピクセルピッチ(μm):12、フレームレート( Hz):25、レベルスパン:自動/マニュアル、三脚マウント(UNC):Sat Jan 04 2025 00:00:00 GMT+0900 (日本標準時)”-20、可視光カメラ:1600×1200 (2MP)、最短合焦距離(m):0.3、測定プリセット:センタースポット、ホットスポット、コールドスポット、ユーザー定義ポイント (3点)、画像ファイル形式:測定データを含むJPEG、画像保存可能枚数(枚):35000、相対湿度(%):95未満 (ただし結露なきこと)寸法(mm)221.7×73.5×123.8質量(g)約380測定精度最高±2℃、±2%(周囲気温15~35、対象物温度0以上の場合)分解能【温度】NETD:<40mK(@25℃)、F#=1.0保護等級IP54バッテリー内蔵充電式リチウムイオン電池ディスプレイ480×640、3.2型LCDプリセット機能測定:センタースポット、ホットスポット、コールドスポット、ユーザー定義ポイント (3点)解像度サーマルセンサ:256×192 (49152 pixels)最短合焦距離0.3落下距離(m)2(テスト)焦点距離(mm)3.6充電時間(時間)約3動作時間約6時間LED○測定温度範囲(℃)-20~550表示モードカラーパレット:ホワイトホット、ブラックホット、レインボー、アイアンボー、レッドホット、フュージョンモードイメージ:サーマル、可視光、融合(フュージョン)、PIP電源供給USB-C (5V/2A)記録ファイル形式測定データを含むJPEG記憶容量(GB)内蔵 EMMC 16F値1保管温度範囲(℃)-20~60使用場所建築、HVAC、自動車産業インターフェイスUSB Type-Cフレームレート25Hz保存可能枚数35000枚画角FOV:37.2°×50.0°動作温度範囲(℃)-10 ~50カメラ仕様レベルスパン:自動/マニュアル、三脚マウント(UNC):Sat Jan 04 2025 00:00:00 GMT+0900 (日本標準時)”-20、可視光カメラ:1600×1200 (2MP)Wi-Fi802.11 b/g/n (2.4GHz)スペクトル範囲7.5-14(μm)ピクセルピッチ(μm):12イメージセンサー酸化バナジウム非冷却フォーカルプレーンアレイ相対湿度(%RH)95未満 (ただし結露なきこと)
バイメタル温度計用保護管
佐藤計量器製作所(3件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1台当日出荷BM温度計 BM-T-75P、BM-S-75P、BM-T-100P、BM-S-100P、BM-T-90S、BM-S-90S Φ8用保護管。 交換して使用できます。仕様溶接保護管材質SUS304寸法(mm)10接続ねじR(PT)1/2保護管あり
デジタル温度計
横河計測¥21,980~税込¥24,178~1個(1個)当日出荷小型軽量モデルでありながら、4種類(K/J/E/T)の熱電対に対応します。-200℃からの広範囲測定が可能です。防滴・防塵仕様に加え、耐落下衝撃構造を採用しています。多機能モデルは、測定値を温度標準器等の値に簡易的に補正することができます。寸法(mm)56×33×151質量(g)約180電源単3電池×2(付属)センサー入力:K/J/E/T精度(℃)±(0.1%rdg+0.7(-100~199.9 ±(0.2%rdg+1(200以上)分解能(℃)0.1又は1(-200~199.9 1(200以上)機能データホールド オートパワーオフ測定温度範囲(℃)K/-200~1372、 J/-200~1000、E/-200~700、T/-200~400(測定範囲は接続するセンサにより異なります)特性防滴、防塵、耐落下衝撃
防水デジタル温度計
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷IPX7相当の防水性がありますので、汚れても丸洗いできます。 持ち手に合わせて表示の向きを変更できます。 対象物から手を遠ざけて測れるホルダーがついています。 測った温度を固定できるホールド機能付です。 本体の裏にはフック穴、裏側にはマグネットが内蔵されています。用途製造・作業工程での温度測定に。トラスコ品番207-4079幅(mm)34材質/仕上本体、ホルダー:ABS樹脂、検温センサー:ステンレス高さ(mm)230質量(g)32使用温度範囲(℃)-50~300(検温部)奥行(mm)16電源リチウム電池(CR2032)×1個(別売)測定範囲(℃)-50~300温度範囲(℃)300測定項目温度分解能(℃)0.1表示範囲(℃)-50~300設置方式マグネット付、フック穴、ホルダー付プローブ長(mm)145アズワン品番64-8773-12特性防水防水性JIS C 0920 IPX7相当動作湿度(%RH)85以下(ただし結露しないこと)動作温度範囲(℃)0~+40最小表示(℃)1
蒸気圧式隔測指示温度計
佐藤計量器製作所(3件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷浴場用適温マーク入り材質(ケース)6ナイロン ガラス30%(透明板)ガラス(感温部・リード)Cut・Niメッキ精度±1目盛取付ねじなし(投込型)ケース外径(Φmm)110ケース構造防滴感温部太さ×長さΦ8×118mm設置方式壁掛型プローブ長(mm)118温度表示方式指針式温度計の種類隔測式
バイメタル式温度計
佐藤計量器製作所¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷から14日以内出荷バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。ケースにポリアミド樹脂、感温部やネジを真鍮製にすることでコストダウンを実現しました。精度±1目盛1目盛(℃)1接続ねじPT1/2材質(ケース)ポリアミド樹脂ケース外径(Φmm)87温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式
サーモ101 温度計
アイシー¥489~税込¥538~1個当日出荷アルコール温度計です。 マグネット付きですのでオフィスのパーテーションに貼り付けるととても便利です。 また、両面テープも付属しているので、冷蔵庫、温室、自動車内等どこにでも取り付けられます。測定範囲(℃)-20~50寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)140×30×8
防水型熱電対温度計
カスタム(4件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1台ほか当日出荷から22日以内出荷水周りでのご使用に安心な防水型(IP65)温度計です。ホールド機能付です。高速応答(約5秒)で素早く測定できます。用途現場での温度測定仕様容器保護等級:IP65トラスコ品番421-2894材質ABS樹脂、センサ:ステンレス(SUS304)幅(mm)39.4高さ(mm)207質量(g)50奥行(mm)20電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(別売)測定範囲(℃)-50~+350測定精度±0.8℃又は±0.8%rdgの大きい方(-40~+150℃)±2℃(+151~+250℃)±3℃(+251℃~+350℃)分解能0.1℃(-9.9~+199.9℃)1℃(左記以外)保護等級IP65設置方式ハンディタイププローブ長(mm)3×110温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応特性防水寸法(幅×奥行×高さ)(mm)39.4×20×207温度計の種類防水温度計
レーザーマーカー付き防水型放射温度計
カスタム¥9,998~税込¥10,998~1台ほか当日出荷から22日以内出荷レーザーマーカー・バックライト機能、オートパワーオフ機能付です。最大、最小、偏差(最大と最小の温度差)、平均値表示機能付です。放射率可変機能(0.10~1.00)、最大/最小アラーム機能、連続測定機能(LOCK)付き用途水周りでの温度測定作業モーター等の回転体の表面温度測定離れた場所の温度測定トラスコ品番421-2924材質ABS樹脂質量(g)195電源単4乾電池×2個(別売)測定範囲(℃)-60~+550測定精度±2%rdg又は±3℃の大きい方測定時間1温度表示(最小)0.1/1℃分解能(℃)0.1℃(-9.9~199.9℃)1℃(左記以外)放射率0.10~1.00(0.01ずつ可変)防塵防水性能IP54電池寿命250時間温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応特性防水寸法(幅×奥行×高さ)(mm)117×43×144温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
放射温度計
TRUSCO(1件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷軽量で持ちやすいガンタイプの放射温度計です。 レーザーポイント機能付です。 消費生活用製品安全法PSCマーク品です。 オートオフ機能、ホールド機能、バックライト機能付です。トラスコ品番787-9806幅(mm)36高さ(mm)134質量(g)145奥行(mm)88.5電源9V乾電池×1本(別売)最小表示0.1℃測定範囲(℃)-50~330精度±4℃(-50~0℃)、±2%rdg または±2℃のいずれか大きい方の値(0~330℃)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×89×134測定時間1秒温度表示(最小)0.1℃放射率0.95(固定)距離係数D:S=12:1(D=距離、S=測定範囲直径)距離対測定範囲比(D対S)12:1
温度計 タテ4本セット
CRECER(クレセル)(7件のレビュー)¥229税込¥2521セット(4本)当日出荷材質紙・ガラス全長(mm)70本体寸法(mm)70×12×3本体質量(g)31目盛(℃)2測定温度範囲(℃)-30~50温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
デジタル温度計「はかりんぼー」
CRECER(クレセル)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷食品衛生法適合品 高感度温度センサーで測定時間が早い オートパワーオフ:約45分材質ABS樹脂・ステンレス質量(g)27使用温度範囲(℃)センサー部:-20~250・本体部:-4~250測定範囲(℃)-20~250本体寸法(mm)240×30×16精度±1℃以内(0~60℃)・±2以内(-20~0℃・60~100℃)・±3以内(100~150℃)・±3.5℃以内(150~200℃)・±4℃(200~250℃)センサー寸法(mm)Φ4×150使用電池LR-44(アルカリボタン電池)アズワン品番64-9287-48温度表示方式デジタル防滴構造IPX7(※センサー先端部のみ)
ガラス棒状温度計 アルコール
日本計量器工業(3件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷材質ガラス全長(mm)300質量(kg)0.03タイプアルコール最小表示1℃設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
フッ素樹脂被覆温度計
ケニス¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷棒状温度計にフッ素樹脂の透明被覆をしたものです。 耐薬品性・破損防止に役立ち、アルコールの流出を防ぎます。長さ(mm)3001目盛1℃
上下限温度アラーム・メモリ機能付防水型中心温度計
A&D(エー・アンド・デイ)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷多機能、高精度、速い応答性の中心温度計。防水仕様なので簡単な水洗いができ、衛生的。防水性能はJIS保護等級7、IPX7相当(温度プローブ接続時)。バックライト付きで暗い場所でも見やすい。データホールド機能付、最高値/最低値表示機能。上限/下限温度アラーム機能付、最大99セット保存可能。オートパワーオフ機能付。温度プローブ交換可能。用途調理、実験、地温測定に。付属品モニター用電池、取扱説明書、透明ビニールカバー、温度プローブ(AX-KO4421)トラスコ品番480-8363高さ(mm)148質量(g)約120(電池含む)奥行(mm)29電源単4形乾電池2本最小表示0.1℃測定範囲(℃)-50~+300温度範囲(℃)300寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×148×29精度(℃)±1℃(-30~+250℃)、±2℃(その他の温度範囲)保護等級IPX7電池寿命約1年(1日1時間使用、バックライト/アラーム未使用、アルカリ電池使用の場合)設置方式ハンディタイプ測温プローブシース長:約150mm、シース径:Φ3.6mm、ケーブル長:約1m、質量:約120g温度表示方式デジタル特性防水温度計の種類中心温度計
デジタル温湿度計 CTHシリーズ
カスタム¥2,598税込¥2,8581個当日出荷内部センサーにより温湿度を測定し、最大/最小値を保存・表示します。カレンダー、時計(目覚まし)機能を搭載しています。設置方法は3とおり(壁掛け、スタンド、マグネット)です。寸法(mm)80×70×21測定範囲温度/湿度:-10~+50℃/10~90%RH質量(g)約64電源単4乾電池×1本(テスト用付属)分解能温度/0.1℃、湿度/1%RHサンプリング時間:1回/10秒測定確度温度/±1℃(0~40℃)・±2℃(その他)、湿度/±5%RH(40~80%RH at 25℃)、±8%RH(その他)アズワン品番1-4061-21










![非接触温度計アキュラシー オムニ[家電]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62588185-250925-02.jpg)














![三脚 TP-01 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61566935-241211-02.jpg)