絞り込み
測定範囲(℃)
校正証明書
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

11ページ目: 温度計

1,969件中 401~440件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 湿度計 ROTRONIC

    湿度計

    ROTRONIC
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    当日出荷
    ハンディタイプ・高精度デジタル温湿度計
    仕様【演算値】露点、霜点、湿球温度、エンタルピ、絶対湿度、比湿、混合、飽和絶対湿度、飽和水蒸気圧質量(g)約185測定範囲(℃)-100~+200 (※選択した分離型[HygroClip2(HC2)シリーズ]による/別売)注文番号HP32表示バックライト付LCD保護等級IP65測定範囲(%RH)0~100(※選択した分離型[HygroClip2(HC2)シリーズ]による/別売)温度センサー【素子】選択した分離型HygroClip2(HC2)シリーズによる別売ハウジングABS樹脂、TPR樹脂バッテリー「内蔵]リチウムイオンバッテリーセンサープローブ【温湿度】分離型HygroClip2(HC2)シリーズ別売動作範囲【本体】湿度:結露なきこと設置方式ハンディ型最大延長(m)【センサプローブ】100RoHS指令(10物質対応)対応特性防水、防じん長期安定性<1%rh/年2PC接続標準添付の専用USBケーブルAC0006使用専用ソフトウェアHW4-Liteで、測定値の表示・グラフ表示・データの保存と読込、各種機能の設定等が可能動作温度範囲(℃)【本体】-10~+60バッテリー寿命約48時間(画面表示OFF、ログインターバル30秒時)※電池寿命は使用条件および使用環境により異なります
  • 留点温度計 (オートクレーブ用留点温度計 ) 東亜計器

    留点温度計 (オートクレーブ用留点温度計 )

    東亜計器
    ¥21,980税込¥24,178
    1本
    当日出荷
    最高温度指示温度計(留点型最高温度計)。水銀式体温計の様な最高温度計の一種
    用途ある一定期間における最高温度の記録(使用開始から読取り時まで)。温度が変動する環境での最高温度、気温測定。一度きりの最高温度を記録したい用途に利用。一定時間における最高温度を記録できるため、恒温装置、乾燥装置などに多く利用されています。耐圧性も高いので、高圧滅菌器にも多く利用されています。表示範囲(℃)100~150
  • 防水食品用標準センサ ケニス

    防水食品用標準センサ

    ケニス
    ¥8,998税込¥9,898
    1本(1本)
    当日出荷
    センサ検知部は先端がΦ2と細くレスポンスが早い、検知部根元はΦ3で太く強度あり
    材質センサ検知部、グリップ ステンレス製 センサケーブル:PVC樹脂形状検知部:先端2Φ 根元Φ3L=110mm 先トガリコード長さ(m)約1測定温度範囲(℃)-50~280防水性JIS C0320 保護等級7測定精度(℃)±2(-50~-10 ±1(-9.9~-0.1 ±0.5(0.0~70.0 ±0.7(70.1~110.0 ±(1%reading+0.1 ±2(200~250 ±3(250~280
  • 赤外線サーモグラフィー アズワン

    赤外線サーモグラフィー

    アズワン
    ¥107,000税込¥117,700
    1個
    当日出荷
    高解像度の赤外線センサーを搭載し、高解像度&高フレームレート&550℃までの幅広い範囲の測定が可能です。撮影した静止画は温度情報を保持しているので、撮影後の表示モードの変更、補正・温度測定等の編集が可能です。放射率補正(0.00~1.00)の変更以外にも、周囲温度、反射温度、大気湿度、デルタ温度、距離の数値補正機能付きです。タッチパネル操作なので温度を確認したい場所の選択が直感的に行えます。スマートフォンやPCに対応したアプリで、遠隔操作やPC経由で画面共有等が可能です。
    温度範囲(℃)-20~+150、0~550精度±3視野角50°×37°焦点距離固定最低合:0.5m温度分解能(℃)0.1保護等級IP54解像度120×90ピクセルフレームレート50Hz付属品キャリングケース、USBケーブル、ストラップ、micro SDカード(32GB)、SDカードアダプタ、SDカードケース仕様温度測定確度:±3%rdg、または±3℃の大きい方寸法(mm)約129×22×87質量(g)約200電源3.7Vリチウム充電池(1500mAh)、USB接続(画像転送/ バッテリー充電)温度測定範囲(℃)-20~+150、0~+550(最小表示単位0.1)分解能(℃)0.1メモリー3.4GB内蔵ストレージ、microSDカード32GB(同梱)測定波長(μm)8~14ディスプレイ3.5型カラーLCD(640×480静電容量式タッチパネル)防塵防水性能IP54フォーマット形式画像:静止画/HIR(熱画像フォーマット)、JPEG(640×480 ピクセル)確度±3%rdg、または±3℃の大きい方放射率設定0.00~1.00(可変)動画MP4(480×360ピクセル)画素数120アズワン品番4-6423-01特性防じん、防水画素数(垂直)90データ保存形式JPEG
  • HIKMICRO Portable Thermography MINI2 HIKMICRO

    HIKMICRO Portable Thermography MINI2

    HIKMICRO
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    当日出荷
    超鮮明な熱画像。滑らかな25Hzのビデオ。正確な温度測定。ミニサイズ。プラグアンドプレイ。バッテリー不要。堅牢性と耐久性。広角。必需品アクセサリー付属。スマートフォンおよびタブレット用MiniシリーズAPP。迅速な温度測定。15種類のカラーパレット。複数のプロフェッショナルな設定。高温アラーム機能
    温度範囲(℃)-20~350精度(%)±2視野角50×37解像度256×192フレームレート25Hz仕様●ピクセルピッチ:12μm●温度分解能:<40mK●可視カメラ:無し●熱画像解像度:256×192測定精度±2度/±2%測定温度範囲(℃)-20~350モードイメージ:2種類画角(HxV)50×37パレットカラー:8種類Wi-Fi無し可視カメラ無
  • モバイルサーマルカメラ テクトロニクス&フルーク

    モバイルサーマルカメラ

    テクトロニクス&フルーク
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    当日出荷
    温度範囲(℃)-20~550精度(%)±2精度(℃)±2視野角56×42°焦点距離0.25m~5m(-20℃~10℃は0.25m~3mのみ適用)温度分解能(℃)0.05空間分解能(mrad)3.81保護等級IP56解像度赤外線:256×192ピクセルフレームレート25Hz付属品マニュアル・梱包箱トラスコ品番635-2082幅(mm)60高さ(mm)33.5使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)11.2精度読み値の±2%または±2 ℃、いずれか大きい方 (周囲温度23 ℃ ±5 ℃時)測定温度範囲(℃)-20~550画素数256RoHS指令(10物質対応)対応測定視野角(°)56°H×42°V校正証明書なし画素数(垂直)192
  • 赤外線温度計 GMシリーズ BENTECH

    赤外線温度計 GMシリーズ

    BENTECH
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1台
    5日以内出荷
    非接触型だから安全で衛生的です手の触れない高温器具や液体に一発測定できる軽量、コンパクトでシンプルな片手操作できる
    距離係数12:1応答時間(秒)約0.5電源単4電池2本分解能(℃)0.1放射率0.10~1.00 可変(出荷時設定0.95)ディスプレイカラー液晶表示距離対測定範囲比(D対S)12対1レーザーの有無無
  • 電池タイプ 液晶デジタル温度計 直結型 サニタリー型ヘルール式 TDL75-TACシリーズ 荏原計器製作所

    電池タイプ 液晶デジタル温度計 直結型 サニタリー型ヘルール式 TDL75-TACシリーズ

    荏原計器製作所
    ¥60,980~税込¥67,078~
    1個
    17日以内出荷
    食品・医薬・化粧品等 産業各界の幅広いニーズに適応し高性能・高精度で汎用性に優れた液晶温度計です。大型リチウム電池の搭載により約5年間の温度表示が可能です。
  • testo 805 ミニ放射温度計 セット testo(テストー)

    testo 805 ミニ放射温度計 セット

    testo(テストー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1台ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    testo 805は、非接触で表面温度の測定が可能なポケットサイズの赤外放射温度計です。防水性にも優れているため、食品分野の温度チェックに最適です。入荷した商品やスーパーマーケットの冷蔵キャビネットをチェックする場合、ボタンを押すだけで、温度を記録できます。
    温度範囲(℃)-25~250精度(℃)±2測定値の(+150.1~+250)/±1.5(+40.1~+150)/±3(-25~-21)/±2(-20~-2.1)/±1(-2~+40)距離係数1:1応答時間(秒)1以下保護等級IP65電源ボタン電池(リチウム CR2032)×1測定範囲(℃)-25~+250分解能(℃)1(その他の範囲)/0.1(-9.9~+199.9)放射率0.95固定測定温度範囲(℃)-25~+250放射率設定0.95防水性あり距離対測定範囲比(D対S)1:1
  • FLIR One Edge用ポーチ Flir(フリアーシステムズ)

    FLIR One Edge用ポーチ

    Flir(フリアーシステムズ)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    8日以内出荷
    FLIR ONE Edgeシリーズ専用ポーチ FLIR ONE Edgeシリーズのカメラを保管・持ち歩くための収納ポーチ サイズ155×50×42mm ポリエステル製
    仕様●幅(mm)155●奥行(mm)50●高さ(mm)42アズワン品番67-9246-63
  • 防水型温度計 スティックタイプ TRUSCO

    防水型温度計 スティックタイプ

    TRUSCO
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    測定値のホールド、最大値/最小値表示機能を搭載しております。食品・調理、園芸などの温度測定に最適です。IP66保護等級に対応の防塵防水仕様の中心温度計です。
    トラスコ品番551-7872幅(mm)175高さ(mm)41奥行(mm)17電源ボタン電池 リチウムイオン電池(CR-2032)×1個(テスト用付属)温度表示最小:0.1℃測定温度範囲(℃)-50~200プローブ長(mm)Φ2.5×123(金属センサー部として)
  • TESTO830-T2レーザー付赤外放射温度計(アラーム機能付き) testo(テストー)

    TESTO830-T2レーザー付赤外放射温度計(アラーム機能付き)

    testo(テストー)
    ¥30,980~税込¥34,078~
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    放射率の設定が可能です
  • 表面用センサー 8Ω L形 ST-30L-K-1000シリーズ 理化工業

    表面用センサー 8Ω L形 ST-30L-K-1000シリーズ

    理化工業
    ¥18,980税込¥20,878
    1本
    25日以内出荷
    小型の測温ヘッド部
    仕様●応答時間(金属表面):0.6秒(95%指示)●時定数(金属表面):0.2秒(63%指示)●リード1m付の抵抗値:8Ω●精度:±0.5%±1℃●端末形状:3Cコネクタ(DP-350接続用)●タイプ:L形●接続:DP-350接続用プラグ付き●ケーブル:青シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:300℃アズワン品番67-2538-19
  • 表面用センサー DP700用 ST-230シリーズ 理化工業

    表面用センサー DP700用 ST-230シリーズ

    理化工業
    ¥13,780税込¥15,158
    1本
    27日以内出荷
    測温部首振りヘッド式。握りやすいディンプル加工グリップ
    仕様●応答時間(金属表面):1.1秒(99%指示)、0.45秒(90%指示)●リード1m付の抵抗値:7.7Ω●精度:±1.3℃ または 測定温度の±1.3%●端末形状:6Cコネクタ(DP-700接続用)●タイプ:L形●ケーブル:緑シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:300℃アズワン品番67-2538-53
  • サーマルカメラ HIKMICRO

    サーマルカメラ

    HIKMICRO
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    ・高い画像品質。高感度VOx検出器(NETD < 35 mK)、IR解像度最大384 x 288(110,592ピクセル)で、鮮明な赤外線映像を提供します。・マニュアルフォーカス。マニュアルフォーカスリングを調整することで、ターゲットに0.1 m(0.33フィート)まで接近してはっきり見ることができ、離れた場所からよりも鮮明で正確な画像をキャプチャできます。・交換可能なバッテリーシステム。この製品には2つの交換可能なリチウムイオンバッテリーと、最大12時間の稼働を提供するデュアルベイ充電器が含まれています。これにより、最も長時間に及ぶ検査作業でも、常に電源を確保することができます。・テキストまたは音声の画像注釈。手書きのメモの代わりに、画像にテキストまたは音声の注釈を追加できるため、調査の効率と生産性が向上します。・1タップのレベルとスパン。3.5 インチ LCDタッチスクリーンを 1 回タップするだけで、画像の表示範囲を狭めて即座にコントラストを向上させ、潜在的な問題を強調させることができます。・4つの画像モード。お好みに合わせてサーマル、フュージョン、光学、PIPモードを選択できます。・堅牢性と耐久性。IP54に準拠した防塵防滴性能。2メートルの落下保護性能を備えおり、産業用途に適しております。・レーザーポインター。測定対象の中心物の特定が可能です。・画像やレポートを共有。HIKMICRO Viewer アプリを Wi-Fi 経由で接続することで、カメラからモバイルデバイスに写真やビデオを転送可能です。オンサイトでリアルタイムに画像を分析、共有し、レポートを生成できます。
    温度範囲(℃)-20~550精度最大±2℃、±2%NETD(mK)<35保護等級IP54動作温度範囲(℃)-10~50フレームレート25Hzデジタルズーム1~8 連続バッテリー稼動時間6時間×2寸法(mm)244×100×104質量(g)約660BluetoothBluetooth4.2駆動時間(時間)12
  • バイメタル式温度計(アクリル) 佐藤計量器製作所

    バイメタル式温度計(アクリル)

    佐藤計量器製作所
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    構造が簡単で、耐久性、耐振性にすぐれた特長をもっており、現場用として示度が直読でき広く使われています。オールステンレス製(SUS304)で堅牢のバイメタル温度計です。石油工業や食品製造・ビル配管等幅広く利用されています。サーモウェル(保護管)との組合わせも可能です。バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業温度計。板面はアクリル仕様
    精度±1目盛1目盛(℃)2ケース外径(Φmm)103材質アクリル(透明板)SUS304(ケース、感温部、ネジ)寸法(mm)8接続ねじR1/2(PT1/2)温度表示方式アナログ防水性JIS C 0920 IPX1相当温度計の種類バイメタル式
  • 壁掛型隔測式温度計(ポリカーボネート) 佐藤計量器製作所

    壁掛型隔測式温度計(ポリカーボネート)

    佐藤計量器製作所
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    感温部内の液体の膨張により、温度指示を行うもので、目盛の分割が等分で読みやすく、工業用の温度計として幅広く利用されてます。食品、医療または腐食環境など全てSUS304で製作します。離れた場所の温度を測定する工業用温度計。板面はポリカーボネート仕様
    精度±1目盛感温部太さ×長さΦ12×100mmプローブ長(mm)100リード線(m)3材質ポリカーボネート(透明板)SUS304(ケース、感温部、取付ネジ、リード)接続ねじR1/2(PT1/2)設置方式壁掛け温度表示方式指針式防水性JIS C 0920 IPX1温度計の種類隔測式
  • FLUKE-TC01A アンドロイド用モバイルサーマルカメラ フルーク(FLUKE)

    FLUKE-TC01A アンドロイド用モバイルサーマルカメラ

    フルーク(FLUKE)
    ¥64,980税込¥71,478
    1個
    当日出荷
    モバイル・サーマル・カメラ
    温度範囲(℃)-10~550精度(%)±2視野角56°H×42°V焦点距離0.25m~5m(-20℃~10℃は0.25m~3mのみ適用)温度分解能(℃)0.05空間分解能(mrad)3.81保護等級IP54フレームレート25Hz温度測定範囲(℃)-10~550機能スパンチェック、電流シミュレートモード測定距離(最小)25cm確度±2℃または±2%の大きい方画素数256保管温度(℃)-30~60作動温度(℃)0~40画素数(垂直)192
  • ポケットサイズ サーモグラフィー FLK-PTI120 9HZ 400C フルーク(FLUKE)

    ポケットサイズ サーモグラフィー FLK-PTI120 9HZ 400C

    フルーク(FLUKE)
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    当日出荷
    汚れや水に強く過酷な現場でも活躍 同クラス最高画質 タッチスクリーンで操作が簡単
    用途ポケットサーモグラフィー温度範囲(℃)-20~400精度(℃)±2視野角H50×V38°焦点距離(最小)50cm温度分解能(℃)≦0.06空間分解能(mrad)7.6保護等級IP54フレームレート9Hz付属品ソフトケース、ストラップ、USBケーブル寸法(mm)89×127×25質量(g)233表示(IR-Fusion)ブレンディング温度測定範囲(℃)-20~400温度表示中心点、最大/最小値分解能(℃)≦0.06ディスプレイ3.5インチ/タッチスクリーン保証期間2年防塵防水性能IP54測定距離(最小)50cm確度±2℃または±2%の大きい方画素数120保管温度(℃)-40~70作動温度(℃)-10~50画素数(垂直)90
  • 放射温度計 FLUKE-59MAX+ フルーク(FLUKE)

    放射温度計 FLUKE-59MAX+

    フルーク(FLUKE)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    5日以内出荷
    低パッテリー時にバッテリーマークがディスプレイに表示 空調機器配管回りモータ分電盤などに最適 バックライト機能(Fluke59MAX、Fluke59MAX+) 推奨ケース:C25
    用途ポケットサイズの小型温度計付属品単3電池×1トラスコ品番769-3397種別媒体:ドライエア寸法(mm)156×80×50質量(g)180分解能低圧センサー:0.01kPa、 高圧センサー:1kPa、【24mA 確度/分解能】測定:±0.015%/0.001mA温度測定範囲(℃)-30~500温度表示最大、最小、平均、温度差電池単3電池×1保証期間1年確度温度測定基本:0℃以上:±1.5%または±1.5℃いずれか大きい方、-10℃~0℃:±2.0℃、-10℃以下:±3.0℃、低圧センサー:フルスケールの0.025%、高圧センサー:フルスケールの0.025%距離対測定範囲比(D対S)(距離:スポット)10:1
  • 防水型無線温度計 SK-270WP-Bシリーズ 佐藤計量器製作所

    防水型無線温度計 SK-270WP-Bシリーズ

    佐藤計量器製作所
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    9日以内出荷
    食品などの温度測定に最適なハンディタイプ防水型無線温度計(ロガー機能付き)です。無線通信(Bluetooth(R))を使用して、測定値、または本体に記録済みのデータをパソコンへ無線で送信します。パソコン1台で、複数台の本体から測定値の受信が可能です。通信距離は、遮蔽物のない見通しの良い直線で約30mです。ロガー機能/測定値を本体に記録します。記録したデータは専用ソフトウェアでパソコンへ収集が可能です。また、記録方式は測定用途に合わせて連続・手動の切り替えができます。連続記録/設定した記録間隔(1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分の7通り)で測定データを本体に記録。また、無線機能を ON にすると、記録間隔のタイミングで測定データをパソコンへ送信。また、無線機能を ON にすると、キーを押したタイミングで測定データをパソコンへ送信。最大で8,000データの記録が可能。専用ソフトウェア/本体の各設定、および本体から無線で送信したデータを表示します。受信したデータは、表計算ソフトに読み込み可能な CSV 形式で保存できます。機器固有のシリアルナンバー、メーカーでトレーサビリティ校正を実施した年月を内部に記憶し、キー操作で液晶に表示します。現場での校正履歴管理が容易になります。またJIS C 0920 IP67に準拠した高い防水性能のため、流水での丸洗い(センサ接続時)、アルコールでの拭き取り清掃が可能です。(。表示部、キースイッチ部はPET樹脂を使用しています)。ゴミが付着しやすい溝と穴を極力作らない、表示が見やすく堅牢なボディー。本体側面の保護ラバーで落下による破損の軽減化、表示部背面に傾斜をつけることで台に置いた場合の視認性向上を図っています。食品衛生法で定める規格に適合した材質を使用・指示計と各オプションセンサは完全互換。日本国内専用で海外でのご使用はできません。電波の通信状況は環境によって変動します。電波状況を確認したときに状態が良好でも通信を保証するものではありません。周囲の環境等の変化により通信が失敗することがあります。
    材質本体:ポリカーボネート、センサ:ステンレス電源単4アルカリ電池×2(付属)精度本体:±(0.1+1digit)℃(-40.0~200.0℃)/±0.5℃(その他)、センサ:±0.5~1.5℃(温度域によって異なる)対応OSWindows 10表示分解能0.1℃保護等級IP67準拠機能測定No.、時計、記録(REC/記録量)、オートパワーOFF、シリアルNo.表示、校正年月日表示電池寿命(時間)約1000(ブザーOFF)サンプリング0.5/1秒の自動切替(表示)使用温湿度範囲-10~60℃/80%RH以下(結露なきこと)表示範囲(℃)-50.0~300.0(本体)アズワン品番64-6360-20Bluetooth4.2通信距離(m)見通し約30(使用環境により通信距離は異なる)校正証明書一般校正
  • 水銀ゼロ棒状標準温度計 JCSS校正証明書付 1-NM-Sシリーズ 安藤計器製工所

    水銀ゼロ棒状標準温度計 JCSS校正証明書付 1-NM-Sシリーズ

    安藤計器製工所
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1本
    15日以内出荷から31日以内出荷
    JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)が付き。高精度水銀フリー製品。水銀汚染防止法対策品。水銀を使っていません。水銀の標準温度計の代替品。この製品の受注には「書類用ユーザ名と住所」が必要です。
    直径×長さL(Φmm×mm)6~8×340校正証明書JCSS校正
  • 非接触温度計 校正証明書付 アズワン

    非接触温度計 校正証明書付

    アズワン
    ¥31,200税込¥34,320
    1台
    9日以内出荷
    直接触れずに約1秒で測定します。
    仕様推奨距離:2.5m以下寸法(mm)39×71.9×175.2質量(g)約170電源単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)測定範囲(℃)-60~500温度範囲(℃)-60~500測定精度±2%rdgまたは±2℃の大きい方再現性±1℃分解能(℃)-9.9~+199.9/0.1、その他/1照準1点レーザーポインター機能最大値表示・最小値表示・平均値表示・DIFホールド・レーザーマーカー応答時間(秒)1放射率0.95距離係数12:1保管温度範囲(℃)-20~60アズワン品番2-1961-01-20校正証明書一般校正D:S比12:1MAX/MIN表示有無有レーザーの有無あり
  • プロフェッショナルクラス温度計 センサーPt100高精度温度プローブ0614 0235付 校正証明書付 testo(テストー)

    プロフェッショナルクラス温度計 センサーPt100高精度温度プローブ0614 0235付 校正証明書付

    testo(テストー)
    ¥209,800税込¥230,780
    1個
    9日以内出荷
    最高システム精度:±0.05℃(高精度デジタルプローブ使用)-本体精度の影響を受けないので、±0.05℃の高精度を実現!。3本の温度プローブを同時に3つまで接続可能。(熱電対用ソケット×2,Pt100用ソケット×1)。温度差・最大値・最小値・平均値を表示。音響アラーム。卓上式赤外線プリンタ(オプション)で、データを現場でプリントアウト。見やすいバックライト付ディスプレイ。保護等級:IP65。本体メモリ容量:約10,000データ分。付属の専用ソフトで、データの管理・解析が可能。計測データを、計測場所ごとに割り当てて保存。ユーザープロフィール機能で、操作がより効率的に。校正ポイントは、25℃、80℃2点です(本体とPt100高精度温度デジタルプローブとセット校正)。
    付属品Pt100高精度温度デジタルプローブ(0614 0235)仕様本体、【ハウジング】Pt100センサ:ABS樹脂・Pt100センサ(高精度デジタルプローブ):TPE・K/T熱電対センサ:金属、計測頻度:2回/秒質量(g)428備考※本体にはPt100高精度温度デジタルプローブ(0614 0235)が付属しています。外形寸法(mm)220×74×46電源単3乾電池×3(熱電対センサ接続時間:約300時間)またはACアダプター測定範囲(℃)【センサー】-80~+300精度Pt100センサ±0.2℃<-100~+199.9℃>、Pt100センサ(高デジタルプローブ)±0.05℃<+0.01~+100℃>、K/T/J熱電対センサ±0.3℃<-60~+60℃>、S熱電対センサ±1℃+(計測値の0.1%)、【センサー】±0.05℃<+0.01~+100℃>、±(0.05℃+計測値の0.05%)<その他の範囲>分解能Pt100センサ:0.05℃、Pt100センサ(高精度デジタルプローブ):0.001℃<-80~+199.999℃>、K/T/J熱電対センサ:0.1℃、S熱電対センサ:1℃、【センサー】0.001℃<-80~+199.999℃>、0.01℃<その他の範囲>保護等級IP65寸法(Φ×mm)4×295電池寿命(時間)Pt100センサ:約250、Pt100センサ(高精度デジタルプローブ):約60、K/T熱電対センサ:約300測定温度範囲(℃)本体:-200~1760/Pt100センサ:-200~800/Pt100センサ(高精度デジタルプローブ):-80~300/K熱電対センサ:-200~1370/T熱電対センサ:-200~400/J熱電対センサ:-200~1000/S熱電対センサ:0~1760アズワン品番61-0104-18-20データ記録件数約10000件校正証明書一般校正
  • 棒状飛散防止被膜温度計(-20~105℃ 30cm) エンペックス気象計

    棒状飛散防止被膜温度計(-20~105℃ 30cm)

    エンペックス気象計
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    7日以内出荷
    割れても飛び散りにくい飛散防止タイプのガラス管温度計です。 測定範囲-20~105℃、長さ30cmのタイプになります。 赤液は白灯油に着色をした液を使用しています。 安心と信頼の日本製。
    材質ガラス高さ(mm)312奥行(mm)8測定範囲(℃)-20~105全長(cm)30寸法(高さH×奥行D)(mm)約312×8RoHS指令(10物質対応)対応
  • サ-モグラフィB11 HIKMICRO

    サ-モグラフィB11

    HIKMICRO
    ¥56,980税込¥62,678
    1個
    当日出荷
    電気機器や機械設備の多くは、不具合や故障を起こす前の兆候として、熱を帯びる性質があります。 この性質を応用し、熱を検出することで、将来的な問題を予知する事が可能になります。 これにより、故障による設備の損失や火災のリスクを未然に防ぐ事ができます。 HIKMICROのサーモグラフィ-製品は、対象物が発生している熱を検出し、液晶ディスプレイ上に画像として表示し、ディスプレイ内主要部の温度を表示します。 離れた所から非接触で効率よく対象物の温度を正確に測定でき、電気設備、空調、給排水、機械設備、ビルメンテナンス等多様な分野で、プロ用途からDIYまでご活用いただけます。 0.04℃の温度差を識別できる、高感度HIKMICRO VOx検出器(温度分解能<40mK)を採用しており、リアルタイムの正確な温度判定と同時に温度分布状況を表示します。 ディスプレイ中央部、最高温部、最低温部、任意のプリセットポイントの温度を一目で確認できます。 B1L,B2L,B20にはWi-Fiモジュ-ルが内蔵されており、スマ-トフォンやタブレットなどのモバイル端末に接続すると、HIKMICRO Viewerプレイで画像をすばやく共有する事ができます。 大型3.2インチカメラ液晶ディスプレイで,精細な画像を表示できます。 設定した温度以上になると、内蔵スピーカーとLEDフラッシュライトでオペレ-タにアラ-ムを通知する事ができます。 LEDライトは暗い現場での作業ライトとしても機能します。 25Hzの高フレ-ムレートによるなめらかな画像が得られます。
    用途建物、電気設備及び機械設備の保守点検作業付属品USBケーブル、ストラップ寸法(mm)221.7×73.5×80.5質量(g)約360電源3.7VDC/0.5A温度範囲(℃)-20~550消費電力1.8W測定精度最高±2℃、±2%(周囲気温15℃-35℃、対象物温度0℃以上の場合)精度(%)±2保護等級IP54インターフェースUSBタイプCバッテリーリチウムイオン充電池ディスプレイ240×320 3.2LCD解像度サーマルセンサー:192×144、ディスプレイ:240×320(3.2LCD)測定温度範囲‐20℃から550℃最短合焦距離0.3m充電時間(時間)バッテリー:約3記録ファイル形式画像:測定データ-を含むJPEGバッテリー稼動時間約6時間連続使用記録メディア16GB空間分解能(mrad)3.3焦点距離最小0.3mフレームレート25Hz保存可能枚数画像:約90000枚パレットホワイトホット・ブラックホット・レインボ-・アイアンボ-イメージセンサー酸化パナジウム非冷却フォーカルプレ-ンアレイデータ保存形式JPEG
  • ほっとバスタイム湯温計2 エンペックス気象計

    ほっとバスタイム湯温計2

    エンペックス気象計
    ¥919税込¥1,011
    1個
    当日出荷
    お風呂のお湯の温度を測る湯温計です。 適温、キケンゾーン表示付き。 フロートが内蔵されているのでお湯に浮かべて計測ができます。 使用しない時に便利は背面吸盤付き。 冬場のヒートショック対策目安として健康で快適な入浴を心掛けましょう。 安心と信頼の日本製。
    材質PS樹脂幅(mm)37高さ(mm)176奥行(mm)23寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約176×37×23設置方式浮型、吸盤RoHS指令(10物質対応)対応
  • K熱電対対応放射温度計 三商

    K熱電対対応放射温度計

    三商
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    4日以内出荷
    測定位置が一目でわかる2ポイント式レーザーマーカー採用。MAX/MIN/AVG/DIF表示機能、Hold機能付。放射率設定可能。K熱電対センサ(別売)の使用も可能。
    仕様距離(D)16:測定領域直径(S)01電源単4乾電池2個測定範囲(℃)‐60~+625(放射温度)‐64~+1400(K熱電対)測定精度±2%または±3℃の大きい値(放射温度)±1%または±1℃の大きい値(K熱電対)分解能(℃)0.1(‐9.9~+199.9)1(左記以外)放射率0.1~1.0/ステップ0.01外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×46×195
  • デジタル中心温度計 MTシリーズ マザーツール

    デジタル中心温度計 MTシリーズ

    マザーツール
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    食品・調理・園芸・教材などに最適。食品中心温度計として。オートパワーオフ機能。データホールド機能
    付属品CR-2032×1(本体内蔵)質量(g)約20電源CR-2032×1測定範囲(℃)-50~200精度±1℃(-19.9~199.9℃)左記以外±2℃分解能(℃)0.1寸法(Φ×mm)金属センサー部/2.5×123.5電池寿命約6ヶ月寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)175×41×17アズワン品番64-3728-92
  • 防水型無線温度計 SK-270WP-B 佐藤計量器製作所

    防水型無線温度計 SK-270WP-B

    佐藤計量器製作所
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    無線通信で離れた場所から測定値の確認が可能な、ロガー機能付き防水型無線温度計です。 無線通信(Bluetooth)を使用して、記録中の測定値、または本体に記録済みのデータをパソコンへ無線で送信します。パソコン1台で、複数台の本体から測定値の受信が可能です。
    材質本体:ポリカーボネート、センサ:ステンレス電源単4アルカリ電池×2(付属)精度本体:±(0.1+1digit)℃(-40.0~200.0℃)/±0.5℃(その他)、センサ:±0.5~1.5℃(温度域によって異なる)対応OSWindows 10表示分解能0.1℃保護等級IP67準拠機能測定No.、時計、記録(REC/記録量)、オートパワーOFF、シリアルNo.表示、校正年月日表示電池寿命(時間)約1000(ブザーOFF)サンプリング0.5/1秒の自動切替(表示)使用温湿度範囲-10~60℃/80%RH以下(結露なきこと)表示範囲(℃)-50.0~300.0(本体)アズワン品番64-6360-19Bluetooth4.2通信距離(m)見通し約30(使用環境により通信距離は異なる)
  • 留点温度計 300mm アズワン

    留点温度計 300mm

    アズワン
    ¥14,000~税込¥15,400~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    材質ガラス・水銀全長(mm)300質量(g)25
  • 高精度ハンディタイプ温度計 安立計器

    高精度ハンディタイプ温度計

    安立計器
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1台
    7日以内出荷から16日以内出荷
    多目的に使用できるハンディタイプ温度計測器です。 低消費電流と高精度の両立 防水性能IPX5相当(HR-1100、HR-1200、HR-1400、HRM-110E、HRM-120E) 国内生産ならではの高品質信頼性 見やすい大型表示画面 安立計器の10000種類以上の温度センサに対応 校正結果の自動補正で組み合わせ総合許容差±0.30℃(出荷時)を実現 出荷時の検査結果を書き込んだシリーズ専用センサと組み合わせることで、温度計本体が自動補正し、正確な温度を表示します。
    付属品取扱説明書、試験成績書、保証書、ソフトケース、ハンドストラップ、アルカリ単3乾電池(LR6)×4本寸法(mm)82×166×36測定範囲0.1℃分解→-104.9~204.9℃/0.01℃分解→-104.9~199.99℃(HRMシリーズ専用温度センサ使用時)スイッチ操作:メンブレンスイッチ(クリック付)適合規格規格番号:ARIB STD-T82 型式指定番号:第FC-200001号標準規格名:誘導式読み書き通信設備(ワイヤレスカードシステム等)精度基準接点補償:±0.10℃(25℃±10℃環境において)表示液晶測定精度0.1℃分解 -104.9~204.9℃→±0.1℃/0.01℃分解 -104.99~204.99℃→±0.10℃入力熱電対入力(Type:E)入力点数1点電池アルカリ単3乾電池(LR6)×4本動作環境0~50℃、0~80%RH以内(但し結露なきこと)サンプリング周期約500ms保存環境-20~50℃、0~85%RH以内(但し結露なきこと)コネクタ入力:ASPコネクタ(熱電対同種金属)信号源抵抗の影響1kΩ以下特性防水リニアライザデジタルリニアライザ方式(JIS C 1602-2015準拠)
  • 棒状温度計(30cm) -20~105℃ エンペックス気象計

    棒状温度計(30cm) -20~105℃

    エンペックス気象計
    ¥589税込¥648
    1本
    当日出荷
    -20℃~105℃まで計測可能な30cmのガラス管棒状温度計です。ケース付き。赤液は白灯油を使用しています。
    温度測定範囲(℃)-20~105材質ガラス全長(mm)300本体寸法(mm)301×6本体質量(g)22温度計の種類棒状温度計
  • バイメタル温度計 TOKO(東洋計器興業)

    バイメタル温度計

    TOKO(東洋計器興業)
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    12日以内出荷
    屋内で使用可能な空調配管、設備配管向けのバイメタル式温度計。 メンテナンスフリーで継続的な計測に適しています。 保護管付き仕様は被測定物を漏らすことなく温度計本体の交換が可能。 SUS製保護管は感温部を測定物の圧力・腐食から保護致します。
    用途空調配管、設備配管等の温度測定精度±2%ケース外径(Φmm)90材質SUS304(保護管)径(Φmm)75(指示部)接続ねじR1/2材質(ケース)ABS樹脂精度(%)±2取付ねじR1/2使用場所屋内用温度表示方式アナログ接続形状保護管付き
  • テープ形多目的温度センサ STシリーズ 安立計器

    テープ形多目的温度センサ STシリーズ

    安立計器
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    STシリーズは極めて薄い柔軟性のあるテープ形状の多目的温度センサです。
    形状【コーティング】低温用テフロン(先端露出)タイプ標準タイプ(テープ幅)使用温度範囲(℃)-50~210コード長さ(m)1先端形状とがりプラグ形状標準プラグ(熱電対同種金属)コード種類低温タイプ標準コード
  • 赤液棒状温度計 脚長 900L 東亜計器

    赤液棒状温度計 脚長 900L

    東亜計器
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    一般の棒状温度計と比較し、全長および目盛り下(脚部)が長くできていますので、工場などの各種タンクおよび機械装置に差込み、内部の温度を測定するのに好適です。普通温度計は水銀の全部が同一温度にあるものとして目盛られていますが、浸没線付き温度計は浸線のところまで測温物に浸漬して温度を測ります。
    1目盛(℃)1全長(mm)900浸没線(mm)300
  • フッ素樹脂被膜温度計 JCシリーズ 日本計量器工業

    フッ素樹脂被膜温度計 JCシリーズ

    日本計量器工業
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本
    10日以内出荷から26日以内出荷
    破損した際飛散を防ぐためフッ素加工をしてあり食品現場等に最適です
    全長(mm)150最小目盛(℃)1
  • 水銀精密棒状温度計 全没 水温用 黄 安藤計器製工所

    水銀精密棒状温度計 全没 水温用 黄

    安藤計器製工所
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    3日以内出荷から10日以内出荷
    水銀使用製品。 精密タイプの一般温度計です。 専用ケース入り。 全没式です。 ガラス管は黄管になります。
    全長(mm)300設置方式全没
  • 水銀精密棒状温度計 0.2 全没 黄 1-58シリーズ 安藤計器製工所

    水銀精密棒状温度計 0.2 全没 黄 1-58シリーズ

    安藤計器製工所
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    水銀使用製品。 精密タイプの一般温度計です。 専用ケース入り。 全没式です。 ガラス管は黄管になります。
    目盛(℃)0.2
  • 水銀精密棒状温度計 0.5 全没 黄 1-57シリーズ 安藤計器製工所

    水銀精密棒状温度計 0.5 全没 黄 1-57シリーズ

    安藤計器製工所
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    水銀使用製品。 精密タイプの一般温度計です。 専用ケース入り。 全没式です。 ガラス管は黄管になります。
    目盛(℃)0.5
温度計