絞り込み
測定範囲(℃)
- 0~50(28)
- 0~100(15)
- 0~150(8)
- 0~200(9)
- 50~100(12)
- 100~150(13)
- 150~200(12)
- 200~250(8)
- 250~300(8)
- 300~360(7)
- -17~50(1)
- -20~50(8)
- -20~70(1)
- -20~100(11)
- -30~50(12)
- -30~100(1)
- -30~105(2)
- -50~0(9)
- -100~30(3)
- -100~3030(1)
- 測定範囲(℃)をもっと見る
校正証明書
- 付き(24)
特殊用途
- 冷蔵・冷凍庫用(1)
ブランド
- 日本計量器工業
- モノタロウ(10)
- 佐藤計量器製作所(205)
- エスコ(179)
- testo(テストー)(162)
- 安藤計器製工所(100)
- CHINO(チノー)(85)
- 熱研(71)
- 東亜計器(62)
- 理化工業(60)
- Raythink(57)
- シンワ測定(52)
- アズワン(49)
- マザーツール(49)
- 三商(49)
- サーモポート(32)
- DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)(30)
- A&D(エー・アンド・デイ)(29)
- 安立計器(28)
- bitstrong(ビットストロング)(28)
- ブランドをもっと見る
特価

磁石付温度計
日本計量器工業(10件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷測定範囲(℃)0~200最小表示5質量(kg)0.04寸法(直径Φ×厚さ)(mm)40×13TKG品番9-0620-0901TKG品番(2017)6-0555-0301
フッ素樹脂被膜温度計
日本計量器工業(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷フッ素樹脂のチューブにガラス温度計を封入しています。使用中にガラスが破損したり水銀液が混入したりすることを防ぎます。 樹脂のシールは簡易シール式です。最小目盛1℃最小目盛(℃)1全長(mm)300設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
フッ素樹脂被膜温度計 校正証明書付 JCシリーズ
日本計量器工業¥18,980~税込¥20,878~1本9日以内出荷フッ素樹脂のチューブにガラス温度計を封入しているので、ガラスの破損や水銀液などの混入を防ぎます。収縮チューブ(FEP製)で被膜されていますので、溶剤をはじめ薬品中等で使用することができます。最小目盛(℃)1全長(mm)300校正証明書一般校正
ガラス棒状温度計 アルコール
日本計量器工業(3件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷材質ガラス全長(mm)300質量(kg)0.03タイプアルコール最小表示1℃設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
標準温度計 校正証明書付 棒状 成績書付
日本計量器工業¥31,980~税込¥35,178~1本11日以内出荷から15日以内出荷基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。分解能0.1材質水銀全長(mm)300タイプ棒状径(Φmm)約6.2校正証明書一般校正
足長赤液棒状温度計
日本計量器工業¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から7日以内出荷全長および目盛り下(脚部)が長く、各種タンクや機械装置の差込内部温度測定に適しています。仕様【感温液】赤液(アルコール)材質感温液:赤液(アルコール)質量(g)50最小目盛(℃)1
フッ素樹脂被膜温度計
日本計量器工業¥3,498~税込¥3,848~1本当日出荷から翌々日出荷フッ素樹脂のチューブにガラス温度計を封入しているので、ガラスの破損や水銀液などの混入を防ぎます。収縮チューブ(FEP製)で被膜されていますので、溶剤をはじめ薬品中等で使用することができます。全長(mm)300タイプアルコール最小目盛(℃)1
フッ素樹脂被膜温度計 JCシリーズ
日本計量器工業¥2,198~税込¥2,418~1本10日以内出荷から26日以内出荷破損した際飛散を防ぐためフッ素加工をしてあり食品現場等に最適です全長(mm)150最小目盛(℃)1
コーティングガラス棒状温度計 アルコール -20~+100℃
日本計量器工業¥1,698税込¥1,8681個当日出荷材質ガラス全長(mm)315タイプアルコール最小表示1℃測定範囲(℃)-20~100温度測定範囲(℃)-20~100設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛TKG品番9-0621-0202TKG品番(2017)6-0555-1602温度計の種類棒状温度計
足長赤液棒状温度計 校正証明書付
日本計量器工業¥17,980~税込¥19,778~1個9日以内出荷から23日以内出荷全長および目盛下(脚部)が長く、各種タンクや機械装置の差込内部温度測定に適しています。仕様感温液:赤液(アルコール)材質赤液質量(g)50最小目盛(℃)1校正証明書一般校正
足長赤液棒状温度計 校正証明書付
日本計量器工業¥20,980~税込¥23,078~1個9日以内出荷から23日以内出荷全長および目盛下(脚部)が長く、各種タンクや機械装置の差込内部温度測定に適しています。仕様感温液:赤液(アルコール)質量(g)50最小目盛(℃)1校正証明書一般校正
デジタル温度計 DIGI M Ⅳ
日本計量器工業¥1,998税込¥2,1981個当日出荷液晶が大きく、読み取りやすいのが特長室温管理、冷蔵庫内温度管理など、さまざまなことにご利用いただけますスタンド付のため卓上でも縦置き可能サイズ縦84mm×横73mm×厚さ16mm材質(本体)ABS樹脂質量(g)約90測定範囲(℃)-5~60(内部センサー)、-20~70(外部センサー)コード長さ(m)3(外部センサー)温度測定範囲(℃)内部センサー/-5~60、外部センサー/-20~70測定対象冷蔵庫内、室温本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×73×16最小目盛(℃)0.1設置方式スタンド付アズワン品番64-8045-57
標準温度計
日本計量器工業¥27,980~税込¥30,778~1本当日出荷から5日以内出荷基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。最小目盛(℃)0.1材質水銀全長(mm)300タイプ棒状径(Φmm)約6.2校正証明書付き
標準温度計 棒状 成績・特急校正付
日本計量器工業¥31,980~税込¥35,178~1台3日以内出荷から11日以内出荷基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。最小目盛0.1℃最小目盛(℃)0.1材質水銀全長(mm)300径(Φmm)約6.2本体寸法(縦×直径Φ)(mm)300×6.2校正証明書一般校正
精密棒状水銀温度計 最小目盛:0.1℃ 0~100℃ 450mm
日本計量器工業¥24,980税込¥27,4781本翌々日出荷材質水銀全長(mm)450測定範囲(℃)0~100最小目盛0.1℃アズワン品番2-064-03
精密棒状水銀温度計 最小目盛:0.1℃ 0~50℃ 300mm
日本計量器工業¥10,980税込¥12,0781本当日出荷材質水銀全長(mm)300測定範囲(℃)0~50最小目盛0.1℃アズワン品番2-064-01
標準温度計 校正証明書付 成績書付
日本計量器工業¥53,980~税込¥59,378~1本11日以内出荷から15日以内出荷基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。2重管構造ですので、薬品等が付着しても目盛りが消えません。材質水銀全長(mm)300タイプ二重管径(Φmm)約7.3最小目盛(℃)0.1校正証明書一般校正
温度計用保護ケース 金属 JCシリーズ
日本計量器工業¥969税込¥1,0661本当日出荷温度計保護用のケースです(真鍮製)種別温度計用金ケース 300mm用 真鍮メッキ材質真鍮全長(mm)300コードJC-2191アズワン品番61-0016-18
極低温用標準温度計
日本計量器工業¥44,980税込¥49,4781個当日出荷生体の凍結貯蔵、食品の乾燥凍結工程など食品分野、理化学分野での使用に適しています。種別二重管全長(mm)300測定範囲(℃)-100~+30最小目盛(℃)0.5アズワン品番3-5576-01特殊用途理化学用、食品用
ガラスビニールコーティング温度計 0~50シリーズ
日本計量器工業¥2,498~税込¥2,748~1個7日以内出荷から28日以内出荷万が一破損してもガラスがとびちらない安全タイプ。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
標準温度計 棒状 アズワン2点校正付
日本計量器工業¥31,980~税込¥35,178~1本9日以内出荷基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。材質水銀全長(mm)300径(Φmm)約6.2最小目盛(℃)0.1校正証明書一般校正
標準温度計 二重管 成績・特急校正付
日本計量器工業¥129,800税込¥142,7801台8日以内出荷基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。 2重管構造ですので、薬品等が付着しても目盛りが消えません。材質水銀全長(mm)300径(Φmm)約7.3測定範囲(℃)300~360温度測定範囲(℃)300~360コードJC-1147最小目盛(℃)0.1本体寸法(縦×直径Φ)(mm)300×7.3アズワン品番6-7703-08-23校正証明書一般校正
精密棒状水銀温度計 最小目盛:0.1℃ JCシリーズ 英語版校正証明書付
日本計量器工業¥31,980~税込¥35,178~1本9日以内出荷から30日以内出荷材質水銀最小目盛(℃)0.1校正証明書一般校正
極低温用標準温度計 二重管 英語版校正証明書付
日本計量器工業¥62,980税込¥69,2781個30日以内出荷生体の凍結貯蔵、食品の乾燥凍結工程など食品分野、理化学分野での使用に適しています。全長(mm)300測定範囲(℃)-100~30温度測定範囲(℃)-100~30最小目盛(℃)0.5アズワン品番3-5576-01-56特殊用途理化学用、食品用校正証明書一般校正
フッ素樹脂被膜温度計 JCシリーズ 英語版校正証明書付
日本計量器工業¥20,980~税込¥23,078~1本9日以内出荷フッ素樹脂のチューブにガラス温度計を封入しているので、ガラスの破損やアルコールなどの混入を防ぎます。 収縮チューブ(FEP製)で被膜されていますので、溶剤をはじめ薬品中等で使用することができます。全長(mm)300最小目盛(℃)1校正証明書一般校正
NM標準温度計 校正書類付
日本計量器工業¥41,980~税込¥46,178~1本15日以内出荷から16日以内出荷水銀を使用していないトレサビリティー書類付きの温度計です仕様感温液:プロピレンカルボナート(CASNo.108-32-7)材質プロピレンカルボナート(CASNo.108-32-7)全長(mm)420目盛(℃)0.1校正証明書一般校正
NM標準温度計 検査成績書付
日本計量器工業¥29,980~税込¥32,978~1本15日以内出荷から16日以内出荷水銀を使用していない検査成績書付きの温度計です仕様感温液:プロピレンカルボナート(CASNo.108-32-7)材質プロピレンカルボナート(CASNo.108-32-7)全長(mm)420目盛(℃)0.1校正証明書付き
精密棒状水銀温度計 目盛0.2℃
日本計量器工業¥10,980税込¥12,0781本5日以内出荷研究部門・校正業務等において精密測定用途の需要が高まります。 水俣条約発行後でも使用可能な水銀温度計になります。全長(mm)450質量(g)約40温度範囲(℃)-30~50温度測定範囲(℃)-30~50寸法(Φ×mm)7×450最小目盛(℃)0.2アズワン品番64-8045-64特殊用途精密測定
青液棒状温度計
日本計量器工業¥349税込¥3841本5日以内出荷感温液(白灯油)を青色に染色した温度計ですメモリが読み易いのが特徴です経年変化及び紫外線による感温液の色落ちがしにくい質量(g)約25最小目盛(℃)1