温度計 :「検温」の検索結果

温度計とは、室内や物体、液体などの温度を計測する測定器です。アナログ式とデジタル式の2種類があり、アナログ式はバイメタルや液体膨張を原理とした機械的な動きを、大きな指示盤に温度表示します。一方、デジタル式は熱全体を測定要素とし、1000°近くの高温も測定でき、表示は見やすい数値表示。ハンディー式の本体にセンサーが付属した一体型になっているため、現場に手軽に持ち運び、温度の測定ができます。デジタル式のためパソコンや記録計に接続しデータ処理が可能です。これらの温度計は定期に校正が必要ですが、二重管式ガラス温度計はその校正に用いられるとともに、精密測定も行ます。
関連キーワード
55件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
壁掛け・三脚使用両対応!50個までデータ記録可能! 0.5秒高速測定 何℃以上でアラームを鳴らすかを設定・変更可能! 人数カウントモード搭載!※最大9999 三脚(別売)が使える!
仕様推奨距離:約1cm~8cm セット内容本体×1、USBケーブル×1、ネジ(Φ4×25mm)×2、固定パーツ×2 材質ABS 寸法(mm)98×153×60 電源USBケーブル(付属)または単4乾電池3本(別売) 測定範囲(℃)34~42.9 包装形態化粧箱 アズワン品番64-8310-93
1セット
10,910 税込12,001
当日出荷

放射率可変可能(0.10~1.00) 高確度D:S比=20:1 オートパワーオフ機能付(約60秒で自動的に電源OFF) 最大/最小/平均/温度差 Mode切り替え機能付 暗所での作業も容易なバックライト付 -60℃~+760℃までのワイドな測温範囲・最小分解能0.1℃
仕様(レーザーポインター)JIS 6802(2005)クラス2レーザー製品、出力パワー1mW以下 付属品単4アルカリ乾電池2本(お試し用)、取扱説明書 質量(g)約170.0(電池なし) 電源単4型電池2本 測定範囲(℃)-60~+760 精度読み取り値の±2%または±2℃の、どちらか大きいほう 表示分解能0.1℃(-9.9℃~199.9℃)それ以外は1℃ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×175.2×71.9 電池寿命(時間)約16(連続使用、アルカリ乾電池使用時) 測定範囲(cm)約30 応答速度約1秒 レーザー波長(nm)635~660 温度表示方式デジタル 温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

放射温度計 モノタロウ 動画あり
レーザーマーカー機能付。オートパワーオフ機能付(約10秒)。見やすいブルーのバックライト機能付。
用途電気設備、機械の温度管理、点検 測定範囲(℃)-50~500 付属品取扱説明書、テスト用9V角型乾電池×1個 質量(g)145(電池含む) 電源9V角型乾電池×1個 測定精度±4℃(-50~0℃)、±2%rdg、又は±2℃の大きい方(0~+500℃) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×134×88.5 分解能(℃)0.1 放射率0.95固定 サンプリング1回/秒 使用温湿度範囲0~+50℃、10~95%RH(但し結露のないこと) 保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し結露のないこと) 測定エリア寸法12:1(120cmでΦ10cm) 温度表示方式デジタル 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(3.9MB) 温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
1台
5,298 税込5,828
当日出荷

37.3℃以上の場合は音と光でお知らせします。下部に三脚セット用の穴があるので、お手持ちの三脚にセットすればお好きな場所で測定できます。
材質ABS樹脂、スチール他 質量(g)(約)92 寸法(cm)(約)11×8×24.5
1個
特価
5,990 税込6,589
当日出荷

1セットほか
63,980 税込70,378
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

対象物に触れるなく-50℃~260℃の幅広い温度測定が可能なガンタイプの赤外線放射温度測定器です。空調、食品、料理を測定する温度計モードと表面温度を測定する表面温度計モードの機能が付いています。温度を測定すると自動的に測定値が記録され、記録された測定値を簡単に表示できます。(最大32個まで)。暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。便利な電池残量表示機能付です。
1個
6,798 税込7,478
4日以内出荷

放射温度計 レーザーポイント機能付 シンワ測定 動画あり
レーザーポイント機能付きなので測定位置が一目でわかります。バックライト付きなので暗い場所でも読み取れます。
用途測定物に触れる事なく瞬時に温度を測定する放射温度計 材質本体:ABS樹脂 寸法(mm)185×46×143 電源単4アルカリ電池2本 精度±2%または±2(数値の高い方を適用) 電池寿命(時間)連続使用14 温度表示方式デジタル 温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
1台ほか
6,798 税込7,478
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

監視カメラタイプのサーモグラフィーシリーズのオプション用モニターとPCのセットです。
1個
429,800 税込472,780
3日以内出荷

監視カメラタイプのサーモグラフィーシリーズのオプション用モニターです。
1個
399,800 税込439,780
3日以内出荷

1個
41,980 税込46,178
3日以内出荷

人体の体表温度検知専用に特別設計され、測温範囲30~45℃、測温誤差わずか±0.5℃の高精度サーモグラフィー。持ち運びに便利なハンディタイプ 施設や会場などの入口において、不特定多数の人の中から発熱の疑いがある人だけを検出します。 非接触型なので1m以上離れたところからでも発熱者を瞬時に発見し、アラームが発生します。 新型コロナウィルス感染者などの検査だけではなく、検温要員の作業量も大幅に減らすことができます。
質量(g)350 外形寸法(mm)196×117×59 測定範囲(℃)30~45 アズワン品番64-7814-89
1個
75,980 税込83,578
4日以内出荷

サーマルカメラAI顔認証on卓上スタンド。
1個
97,980 税込107,778
3日以内出荷

1個
36,980 税込40,678
3日以内出荷

AI顔認証サーモグラフィーBS-K1T341BMI-T(DS-K1T341BMI-T)が装着されたLEDスタンド(BS-STB-L130)のセットです。安定感のある形状と、LEDの光で、暗い設置場所でもスムーズな検温が可能です。
測定速度(秒)0.5 測定距離(mm)顔との測温:0.3~1 データ容量3000件 画面サイズ4.3インチ 外形寸法(mm)227×85×30 本体寸法(mm)120×131×1257.5(LEDスタンドBS-STB-L130) 台座寸法(mm)350×340×57.5 寸法(mm)全体:350×340×1315 質量(kg)8 材質SPCC 電源ACアダプター
1個
119,800 税込131,780
6日以内出荷

サーマルカメラAI顔認証on卓上スタンド。
1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷

1個
94,980 税込104,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電源を接続するとスタンドのLEDが点灯し、暗い場所でも簡単に検温ができます。HIKVISION製の検温用顔認識端末を簡単に取り付け可能(その他の製品の設置に関してはお問い合わせください)。高級感のあるマットコートデザインシンプルで設置も簡単です。
本体寸法(mm)120×131×1257.5 台座寸法(mm)350×340×57.5 寸法(mm)全体:350×340×1315 質量(kg)8 材質SPCC 電源ACアダプター 関連資料(1.1MB)
1個
42,980 税込47,278
6日以内出荷

AI顔認証サーモグラフィーBS-K1TA70MI-T(DS-K1TA70MI-T)が装着されたLEDスタンド(BS-STB-L130)のセットです。安定感のある形状と、LEDの光で、暗い設置場所でもスムーズな検温が可能です。高級感のあるマットコートデザインと設置方法もシンプルなスタンドです。
測定速度(秒)0.5 測定距離(mm)顔との測温:0.3~1.8 データ容量6000件 画面サイズ7インチ 外形寸法(mm)290×117×35 本体寸法(mm)120×131×1257.5(LEDスタンドBS-STB-L130) 台座寸法(mm)350×340×57.5 寸法(mm)全体:350×340×1315 質量(kg)8 材質SPCC 電源ACアダプター
1個
149,800 税込164,780
6日以内出荷

携帯に便利なストラップ付!1秒高速測定 。 誤差±0.3℃ 高精度で異常を検知! 測定値補正機能搭載! 測定環境により生じる測定値を補正できます。(-2.0℃~2.0℃ 0.1℃単位)
セット内容本体×1、取扱説明書×1 材質ABS 寸法(mm)75×61×24 電源単4電池2本使用(別売) 包装形態化粧箱入り アズワン品番64-8310-92
1個
3,637 税込4,001
当日出荷

非接触型検温スキャナーを装着した伸縮式フロアスタンドセットです。37.5℃以上の場合お知らせします。
外形寸法(mm)80×80×46 電源充電式リチウム電池または電源アダプタ使用 高さ(mm)伸縮式フロアスタンド:800~1450 ポール径(Φmm)25 直径(mm)台座プレート:300 質量(kg)台座プレート:4 耐荷重(kg)3.5
1個
59,900 税込65,890
6日以内出荷

人体の体表温度検知専用に特別設計され、測温範囲30~45℃、測温誤差わずか±0.5℃の高精度サーモグラフィー。 あらゆるシーンに対応できるWi-Fi付きプロ仕様モデル。 顔認識機能を搭載し、自動で顔を追尾しながらリアルタイムで表示します。 発熱者を瞬時に発見できるので、新型コロナウィルス感染者などの検査にも使用可能です。 東京都では、新型コロナウイルスの感染拡大への対策として、都内の各学校にサーモグラフィーの導入を決定するなど、更なる需要が高まっています!
質量(g)653 外形寸法(mm)244×100×104 測定範囲(℃)30~45 アズワン品番64-7814-90
1個
319,800 税込351,780
4日以内出荷

AI顔認証サーモグラフィーBS-K1T341BMI-T(DS-K1T341BMI-T)と消毒ディスペンサーが装着されたLEDスタンド(BS-STB-L130)のセットです。安定感のある形状と、LEDの光で、暗い設置場所でもスムーズな検温が可能です。高級感のあるマットコートデザイン、設置方法もシンプルなスタンドです。
測定速度(秒)0.5 測定距離(mm)顔との測温:0.3~1 データ容量3000件 画面サイズ4.3インチ 外形寸法(mm)227×85×30、自動消毒器ディスペンサー:125.5×110.8×245.6 本体寸法(mm)120×131×1257.5(LEDスタンドBS-STB-L130) 台座寸法(mm)350×340×57.5 寸法(mm)全体:350×340×1315 質量(kg)8 材質SPCC 電源ACアダプター
1個
129,800 税込142,780
6日以内出荷

コロナ後を支える 新しいAI顔認証ターミナル。【表面温度測定機能】。ターミナル本体に映り込むと、AIにより人物の顔を自動で判別し、瞬時に額の表面温度が測定されます。保存された測定データは、EXCEL形式のデータとして出力することができます。インターネットに接続せずに使用可能で、個人情報となり得る顔データの保存有無の選択も可能です。【勤怠管理機能】。ターミナル本体に顔データを登録することで、顔認証による打刻を行うことができるようになります。出勤や退勤時間は、EXCEL形式のデータとして出力されるので、給与計算などの業務負担が軽減されます。また、本機能はインターネットに接続しなくても使用することが出来ます。【飲酒チェック機能】。ターミナル本体と専用アルコールチェッカー(別売り)(RLY-M08-1D)をケーブルで接続することにより、呼気アルコール濃度の測定結果がターミナルに送信されます。保存された測定データは、EXCEL形式のデータとして出力することができます。本機能はインターネットに接続せずに使用することができます。人物登録最大3,000件(顔登録可能な人数)。
用途検温、勤怠管理、飲酒チェックに。会社/オフィス/飲食店/店舗/店/タクシー/勤務前/事業所/事務所/表面温度/人物判断 仕様メーカー保証期間:1年、出力データ:CSV形式(日時/温度/出退勤/呼気/他)、最適検温距離(cm):50、測定データ保存件数(本体ローカル保存):最大100000、測定可能距離:約1m以内、設置方法標準:背面スタンド、または壁面設置 材質金属、プラスチック 質量(kg)0.37 電源5V/2A USBアダプター 液晶サイズ5インチ/タッチパネル対応 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.7×2.1×19.1
1台
179,800 税込197,780
6日以内出荷

非接触型検温器ですモニター画面から50cm離れた距離でも約1秒で精度高く自動で測定人に近寄らず検温できるため感染リスクが低い、安心簡単な初期設定で以下の条件等をカスタマイズできる。マスク有無の検知を音声発信、体表面温度の設定(例えば37.4度で設定)で、それを超える人は赤い画面に変色し警告音発信、設定以下の体表面温度であれば緑色の画面で表示などモニター部は8インチと大きく見易い大きさ自動ドアとの連携作動も可能モニターの画面の左右、上下の角度の調整も可能AI搭載で、顔認証技術が高く新型コロナ後も出勤の管理システムとして使用ができ、USBに読み込ませ、瞬間・自動でエクセルに表作成をしますスタンド型なので、建物や事務所の出入り口に置けます。
質量(kg)【スタンド型】約5.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【スタンド型】300×300×1500 モニターサイズ8インチ、108W×172Hmm アズワン品番64-3939-57
1台
239,800 税込263,780
6日以内出荷

※パスワードを紛失した際のリセットは有料となります。パスワードの取扱には十分ご注意ください。
仕様●測定速度:0.5秒●測温距離:0.3~1m●顔データ容量:3000●画面サイズ:4.3インチ●外形サイズ:227×85×30●伸縮式スタンド:BS-FS-TR30(品番:65-2105-35)●高さ:80~140cm●台座直径:30cm アズワン品番65-8303-24
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷

非接触型検温スキャナーと消毒ディスペンサーを装着した伸縮式フロアスタンドセットです。37.5℃以上の場合お知らせします。
外形寸法(mm)80×80×46、自動消毒器ディスペンサー:125.5×110.8×245.6 電源充電式リチウム電池または電源アダプタ使用 高さ(mm)伸縮式フロアスタンド:800~1450 ポール径(Φmm)25 直径(mm)台座プレート:300 質量(kg)台座プレート:4 耐荷重(kg)3.5
1個
66,980 税込73,678
6日以内出荷

AI顔認証サーモグラフィーBS-K1TA70MI-T(DS-K1TA70MI-T)と消毒ディスペンサーが装着されたLEDスタンド(BS-STB-L130)のセットです。安定感のある形状と、LEDの光で、暗い設置場所でもスムーズな検温が可能です。高級感のあるマットコートデザイン、設置方法もシンプルなスタンドです。
測定速度(秒)0.5 測定距離(mm)顔との測温:0.3~1.8 データ容量6000件 画面サイズ7インチ 外形寸法(mm)290×117×35、自動消毒器ディスペンサー:125.5×110.8×245.6 本体寸法(mm)120×131×1257.5(LEDスタンドBS-STB-L130) 台座寸法(mm)350×340×57.5 寸法(mm)全体:350×340×1315 質量(kg)8 材質SPCC 電源ACアダプター
1個
159,800 税込175,780
6日以内出荷

単機能で使いやすい放射温度計です。測定対象物に触れることなく、衛生的・安全に温度が測れます。サークルタイプのレーザマーカのため、測定箇所の目安が容易に確認できます。-34℃から356℃までの温度レンジをカバー。放射率の3点切り替えが可能です。(0.95、0.70、0.30より選択)
測定範囲(℃)-34~356 測定精度±2.5℃または±2.5%rdgの大きい方:0.0℃以上/±(2.5℃+5%rdg)℃:0.0℃未満(条件)測定環境温度23±3℃、放射率0.95のとき 分解能0.2℃:-9.9~199.9℃(奇数は切り上げ表示)、1℃:上記以外 応答時間約1秒(90%応答) 測定波長(μm)8~14 距離係数D:S=約12:1(D=測定距離、S=測定領域直径) 検出素子サーモパイル 温度係数±0.2℃ /℃(条件)測定環境温度23±3℃以外のとき 放射率設定0.95、0.70、0.30より選択
1台ほか
7,498 税込8,248
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AI顔認証サーモグラフィーBS-K1TA70MI-T(DS-K1TA70MI-T)と消毒ディスペンサーが装着された伸縮式フロアスタンドセットです。
測定速度(秒)0.5 測定距離(mm)顔との測温:0.3~1.8 データ容量6000件 画面サイズ7インチ 外形寸法(mm)290×117×35、自動消毒器ディスペンサー:125.5×110.8×245.6 高さ(mm)伸縮式フロアスタンド:800~1450 ポール径(Φmm)25 直径(mm)台座プレート:300 質量(kg)台座プレート:4 耐荷重(kg)3.5
1個
149,800 税込164,780
6日以内出荷

AI顔認証サーモグラフィーBS-K1T341BMI-T(DS-K1T341BMI-T)と消毒ディスペンサーを装着された伸縮式フロアスタンドセットです。
測定速度(秒)0.5 測定距離(mm)顔との測温:0.3~1 データ容量3000件 画面サイズ4.3インチ 外形寸法(mm)227×85×30、自動消毒器ディスペンサー:125.5×110.8×245.6 高さ(mm)伸縮式フロアスタンド:800~1450 ポール径(Φmm)25 直径(mm)台座プレート:300 質量(kg)台座プレート:4 耐荷重(kg)3.5
1個
119,800 税込131,780
6日以内出荷

遠隔での映像確認・双方向の会話も可能遠隔での映像確認・双方向の会話も可能な簡易サーマルカメラセット
セット内容防犯見守りカメラ×1、固定式非接触赤外線検温計×1、ツインプレート×1、USBケーブル×2、木ネジ(Φ4×25mm)×4、プラグ×4、防犯見守りカメラ用固定パーツ×1 材質ABS、ガラス、金属 寸法(mm)カメラ:70×85×10515、検温計:98×153×6015、プレート:30×270×2015 包装形態化粧箱 アズワン品番64-8311-03
1セット
18,182 税込20,000
当日出荷

PS/Cマーク(JQA)認定製品。測定中の最高温度を同時に表示。バックライト、レーザーマーカー付き。オートパワーオフ機能付き(約15秒で自動オフ)。測定範囲は-38~+365℃(AD5635/AD5619)。測定範囲は-60~+500℃(AD5611A/AD5614)
用途機械・配管設備、空調機器の発熱や温度管理に、塗装乾燥工程の温度測定と管理に、アスファルト舗装やコンクリート養生の温度管理に、プラスチックの成型や樹脂製品の温度管理に、建築物の壁面や床、天井の発熱や温度管理に、お酒、醤油、味噌、パンなど食品の発酵や熟成温度の管理に、食品(肉、魚介類)の温度や輸送中・保存中の温度管理に
1台ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

非接触でスピーディーに温度を検知し、一定以上の温度の場合には色と音声でお知らせします。 設定温度の変更とアラート音の音量が変更可能です。 誤差±0.3℃の精度の高さを誇ります。 マスクの上からでも検知可能です。
用途空港、駅、店舗、オフィス、学校、病院やイベントゲートや各種出入口に。 仕様識別速度:300ms セット内容スタンド付(高さ最小:1100mm 最大:1790mm) 質量(kg)本体:約1.35/スタンド:約6.1 本体寸法(mm)252×136×26 角度の測定範囲(°)(垂直)30°/(水平)30° 画素数210万(1920×1080pixel) アズワン品番65-2331-58 RoHS指令(10物質対応)対応 搭載OSLINUX 動作温度範囲(℃)16~40(室内無風) 測定距離(m)0.4以下 モニターサイズ8インチ高解像度モニター
1台
72,980 税込80,278
当日出荷

3R(スリーアール)サーモカメラ
・高精度AIを搭載したサーモカメラです ・スピーディな検温が可能 ・同時に6人まで検温可能 ・2m離れていても検知可能。 ・サーモカメラは人の顔を検知する独自のAIアルゴリズム活用。 最長2m離れた人物でも高い精度で顔を検知し、体表面温度を測定することができます。 ・サーモカメラは誤差±0.3℃を実現。 基準を超えた体表面温度を検知した場合は、アラーム音とソフト画面の警報ボタンが赤く点滅し対象者へ知らせます。
1個
389,800 税込428,780
3日以内出荷

オーストリッチインターナショナルAIZE+(アイズプラス) ショートタイプ
AIによる認証で非接触による自動検温と通勤時間打刻。 工数の削減が実現。 搭載されたAIは国産で高い信頼性と精度。 管理者に通知メール。 異常体温者に対して入室を制限。 顔検出、顔の検出及び追跡をサポート、体温検知、異常温度アラート(37.3℃以上)、マスク検知、マスク装着チェック
用途自動検温と通勤時間の打刻 全長(cm)41.8 質量(kg)1.5 ディスプレイ20cm(約8インチ) 焦点距離50~120cm 測定時間(秒)約1(検温)
1台
249,800 税込274,780
5日以内出荷

オーストリッチインターナショナルAIZE+(アイズプラス) トールタイプ
AIによる認証で非接触による自動検温と通勤時間打刻。 工数の削減が実現。 搭載されたAIは国産で高い信頼性と精度。 管理者に通知メール。 異常体温者に対して入室を制限。 顔検出、顔の検出及び追跡をサポート、体温検知、異常温度アラート(37.3℃以上)、マスク検知、マスク装着チェック
用途自動検温と通勤時間の打刻 全長(cm)148 質量(kg)3 ディスプレイ20cm(約8インチ) 焦点距離50~120cm 測定時間(秒)約1(検温)
1台
259,800 税込285,780
5日以内出荷

見やすい白色LED表示。冷蔵庫などに貼れるマグネット付き。チョコの湯せん、揚げ物などの検温に便利です。50℃~300℃デジタル表示
材質本体・キャップ:ABS樹脂、キャップ先端:シリコーンゴム、金属部:ステンレス鋼 電源電池:LR44(アルカリボタン電池)2個 測定範囲(℃)50~300 測定対象食品用
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

検温・アルコールチェック・データ管理をたった一台で管理できます。 置き場に困らない卓上スタンド型です。
1個
219,800 税込241,780
9日以内出荷

検温・アルコールチェック・データ管理をたった一台で管理できます。 立ったままでの操作が可能なフロアスタンド型です。
1個
229,800 税込252,780
9日以内出荷

AIによる認証で非接触による自動検温と通勤時間打刻。工数の削減が実現。搭載されたAIは国産で高い信頼性と精度。管理者に通知メール。異常体温者に対して入室を制限。アルコールディスペンサーがセットになり、手指消毒も可能。顔検出、顔の検出及び追跡をサポート、体温検知、異常温度アラート(37.3℃以上)、マスク検知、マスク装着チェック
用途自動検温と通勤時間の打刻、手指の消毒 全長(cm)148 質量(kg)3.5 ディスプレイ20cm(約8インチ) 焦点距離50~120cm 測定時間(秒)約1(検温)
1台
259,800 税込285,780
5日以内出荷

おすすめ人気ランキング