絞り込み
測定範囲(℃)
  • 0~100
  • 0~50(10)
  • 0~80(5)
  • 0~120(6)
  • 0~150(10)
  • 0~200(10)
  • 0~300(3)
  • 0~400(2)
  • -10~50(1)
  • -10~70(1)
  • -20~70(4)
  • -25~50(1)
  • -30~70(1)
  • -30~250(2)
  • -30~600(1)
  • -35~70(3)
  • -50~50(9)
  • -50~300(2)
  • -100~400(1)
  • -200~1000(1)
リード線(m)
  • 2(5)
  • 3(12)
校正証明書
  • 付き(7)
取付ねじ
  • R(PT)1/2(12)
  • なし(5)
特性
  • 防水(1)
ブランド
  • 佐藤計量器製作所(14)
  • エスコ(3)
  • 兵田計器工業(1)
佐藤計量器製作所・エスコ・兵田計器工業
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定範囲(℃)から絞り込む
0~50(10)
0~80(5)
0~100
0~120(6)
0~150(10)
0~200(10)
0~300(3)
-20~70(4)
-35~70(3)
-50~50(9)
測定範囲(℃)をもっと見る
蒸気圧式隔測指示温度計 佐藤計量器製作所蒸気圧式隔測指示温度計佐藤計量器製作所(3件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷
浴場用適温マーク入り
材質(ケース)6ナイロン ガラス30%(透明板)ガラス(感温部・リード)Cut・Niメッキ精度±1目盛取付ねじなし(投込型)ケース外径(Φmm)110ケース構造防滴感温部太さ×長さΦ8×118mm設置方式壁掛型プローブ長(mm)118温度表示方式指針式温度計の種類隔測式
壁掛型隔測式温度計(ガラス) 佐藤計量器製作所壁掛型隔測式温度計(ガラス)佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
感温部内の液体の膨張により、温度指示を行うもので、目盛の分割が等分で読みやすく、工業用の温度計として幅広く利用されてます。 食品、医療または腐食環境など全てSUS304で製作します。 離れた場所の温度を測定する工業用温度計。
用途液体や空気の温度を測定し離れた場所で表示させる温度計です。材質ガラス(透明板)SUS304(ケース、感温部、取付ネジ、リード)タイプ液体封入式精度±1目盛表面処理電解研磨取付ねじPT1/2取付穴数3ケース外径(Φmm)110リード線(m)3取付穴径(Φmm)5.5ケース構造防滴:保護等級2感温部太さ×長さΦ12×100mm設置方式壁掛けプローブ長(mm)100温度表示方式指針式防水性JIS C 0920 IPX1温度計の種類隔測式
有機液体充満圧力式指示温度計 兵田計器工業有機液体充満圧力式指示温度計兵田計器工業(2件のレビュー)
27,980税込30,778
1個
当日出荷から5日以内出荷
離れた場所の温度を測定する液体封入式の堅牢な工業用温度計です。この温度計はJIS B7528に準じています。隔測距離(リード長)3mで、取付ネジはスライド形になっており、感温筒上を任意にセットできます。(一旦取付ネジを固定されますと位置変更ができなくなりますのでご注意下さい!)取付ネジをご使用にならない場合は投込式の温度計としてご使用可能です。指示部の取付は壁掛式です。
材質感温部/SUS304取付ねじ部/黄銅、クロムメッキケースおよびカバー/アルミニウム合金ダイカスト(ADC)透視板/普通板ガラス形状感温部/直管形ケース色黒色、アクリル樹脂塗装感温部太さ×長さΦ10×200mm設置方式壁掛け導管長さ(mm)3000目盛板白地黒文字黒目盛温度表示方式指針式温度計の種類隔測式
壁掛型隔測温度計(アクリル板仕様) 佐藤計量器製作所壁掛型隔測温度計(アクリル板仕様)佐藤計量器製作所
44,980税込49,478
1個
8日以内出荷
離れた場所の温度を測定する液体封入式の堅牢な工業用温度計です。外面の金属部は全て SUS304製です。前面の透明板アはアクリルを使用しています。
特性防水精度±1目盛ケース外径(Φmm)110(ダイヤル径:100)感温部(mm)Φ12×100リード線(m)3取付ねじR1/2材質ケース SUS304 /透明版 アクリル/感温部・取付ネジ・リード線 SUS304防水性JIS C 0920 IPX1に準拠質量(kg)約1.3仕様【使用可能な保護管(別売)】No.3308-00 隔測式温度計用保護管 R1/2 Φ15×100mm SUS304/No.3310-00 隔測式温度計用保護管 R3/4 Φ15×100mm SUS304精度(℃)±1目盛設置方式壁掛けプローブ長(mm)100温度表示方式指針式
壁掛型隔測式温度計(ガラス) 佐藤計量器製作所壁掛型隔測式温度計(ガラス)佐藤計量器製作所
51,980税込57,178
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
感温部内の液体の膨張により、温度指示を行うもので、目盛の分割が等分で読みやすく、工業用の温度計として幅広く利用されてます。 食品、医療または腐食環境など全てSUS304で製作します。 離れた場所の温度を測定する工業用温度計。
用途液体や空気の温度を測定し離れた場所で表示させる温度計です。材質ガラス(透明板)SUS304(ケース、感温部、リード線)タイプ液体封入式精度±1目盛表面処理ホーニング加工取付ねじPT1/2取付穴数3ケース外径(Φmm)154リード線(m)3取付穴径(Φmm)8ケース構造屋内型感温部太さ×長さΦ12×100mm設置方式壁掛けプローブ長(mm)100温度表示方式指針式防水性JIS C 0920 IPX1温度計の種類隔測式
壁掛型隔測式温度計(ポリカーボネート) 佐藤計量器製作所壁掛型隔測式温度計(ポリカーボネート)佐藤計量器製作所
45,980税込50,578
1個
11日以内出荷から20日以内出荷
感温部内の液体の膨張により、温度指示を行うもので、目盛の分割が等分で読みやすく、工業用の温度計として幅広く利用されてます。食品、医療または腐食環境など全てSUS304で製作します。離れた場所の温度を測定する工業用温度計。板面はポリカーボネート仕様
材質ポリカーボネート(透明板)SUS304(ケース、感温部、取付ネジ、リード)精度±1目盛接続ねじR1/2(PT1/2)リード線(m)3感温部太さ×長さΦ12×100mm設置方式壁掛けプローブ長(mm)100温度表示方式指針式防水性JIS C 0920 IPX1温度計の種類隔測式
隔測式温度計 壁掛式 LBシリーズ 校正証明書付 佐藤計量器製作所隔測式温度計 壁掛式 LBシリーズ 校正証明書付佐藤計量器製作所
55,980税込61,578
1台
9日以内出荷から12日以内出荷
離れた場所の温度を測定する液体封入式の堅牢な工業用温度計です。感温部内の液体の膨張・収縮により温度を表示します。電源不要です露出部分は全てステンレス(SUS304)製で、耐腐食性に優れています。
精度±1目盛感温部(mm)Φ12×100取付ねじR1/2リード線(m)3設置方式壁掛けプローブ長(mm)100温度表示方式指針式防水性JIS C 0920 IPX1に準拠校正証明書一般校正
壁掛型隔測式温度計(アクリル) 佐藤計量器製作所壁掛型隔測式温度計(アクリル)佐藤計量器製作所
49,980税込54,978
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
材質アクリル(透明板)SUS304(ケース、感温部、リード線)タイプ液体封入式精度±1目盛表面処理ホーニング加工取付ねじPT1/2取付穴数3ケース外径(Φmm)154リード線(m)3取付穴径(Φmm)8ケース構造屋内型感温部太さ×長さΦ12×100mm設置方式壁掛けプローブ長(mm)100温度表示方式指針式防水性JIS C 0920 IPX1温度計の種類隔測式
隔測式温度計 壁掛式 中国語版校正証明書付 LB-100Sシリーズ 佐藤計量器製作所隔測式温度計 壁掛式 中国語版校正証明書付 LB-100Sシリーズ佐藤計量器製作所
57,980税込63,778
1台
9日以内出荷から12日以内出荷
離れた場所の温度を測定する液体封入式の堅牢な工業用温度計です。感温部内の液体の膨張・収縮により温度を表示します。電源不要です露出部分は全てステンレス(SUS304)製で、耐腐食性に優れています。
精度±1目盛感温部(mm)Φ12×100取付ねじR1/2リード線(m)3設置方式壁掛けプローブ長(mm)100温度表示方式指針式防水性JIS C 0920 IPX1に準拠校正証明書一般校正(中国語)
隔測式温度計 壁掛式 LBシリーズ 英語版校正証明書付 佐藤計量器製作所隔測式温度計 壁掛式 LBシリーズ 英語版校正証明書付佐藤計量器製作所
57,980税込63,778
1台
9日以内出荷から12日以内出荷
離れた場所の温度を測定する液体封入式の堅牢な工業用温度計です。感温部内の液体の膨張・収縮により温度を表示します。電源不要です露出部分は全てステンレス(SUS304)製で、耐腐食性に優れています。
精度±1目盛感温部(mm)Φ12×100取付ねじR1/2リード線(m)3設置方式壁掛けプローブ長(mm)100温度表示方式指針式防水性JIS C 0920 IPX1に準拠校正証明書一般校正(英語)
壁掛け式隔測温度計 中国語版校正証明書付 VB-100Pシリーズ 佐藤計量器製作所壁掛け式隔測温度計 中国語版校正証明書付 VB-100Pシリーズ佐藤計量器製作所
39,980税込43,978
1台
9日以内出荷
電源不要の壁掛け式の蒸気圧式温度計です。感温部は取り付けネジ無しの投げ込み型です。
精度±1目盛取付ねじなし(投込型)感温部太さ×長さΦ8×118mm設置方式壁掛型プローブ長(mm)118温度表示方式指針式校正証明書一般校正(中国語)
壁掛け式隔測温度計 VB-100シリーズ 英語版校正証明書付 佐藤計量器製作所壁掛け式隔測温度計 VB-100シリーズ 英語版校正証明書付佐藤計量器製作所
39,980税込43,978
1台
9日以内出荷
電源不要の壁掛け式の蒸気圧式温度計です。感温部は取り付けネジ無しの投げ込み型です。
精度±1目盛取付ねじなし(投込型)感温部太さ×長さΦ8×118mm設置方式壁掛型プローブ長(mm)118温度表示方式指針式校正証明書一般校正(英語)
壁掛け式隔測温度計 VB-100シリーズ 校正証明書付 佐藤計量器製作所壁掛け式隔測温度計 VB-100シリーズ 校正証明書付佐藤計量器製作所
37,980税込41,778
1台
9日以内出荷
電源不要の壁掛け式の蒸気圧式温度計です。感温部は取り付けネジ無しの投げ込み型です。
精度±1目盛取付ねじなし(投込型)感温部太さ×長さΦ8×118mm設置方式壁掛型プローブ長(mm)118温度表示方式指針式校正証明書一般校正
壁掛型隔測温度計(投込式)テフロンチューブ被覆 佐藤計量器製作所壁掛型隔測温度計(投込式)テフロンチューブ被覆佐藤計量器製作所
43,980税込48,378特価
1台
当日出荷
投込式でSUS材質でも腐食する場合に、耐薬品性に優れたテフロンチューブを被覆した仕様となります。「食品衛生法のポジティブリスト制度に適合しています」
材質感温部:SUS304 テフロンチューブ被覆精度±1目盛チューブ外径(Φmm)10感温部(mm)Φ8×100取付ねじR1/2リード線(m)3設置方式壁掛けプローブ長(mm)100温度表示方式アナログ防水性JIS C 0920 IPX3目盛範囲(℃)0~100
壁掛型隔測温度計(投込式) 佐藤計量器製作所壁掛型隔測温度計(投込式)佐藤計量器製作所
37,980税込41,778
1台
15日以内出荷
投げ込んで使用できる特注仕様となります。
材質感温部:SUS304精度±1目盛感温部(mm)Φ12×100取付ねじR1/2リード線(m)3設置方式壁掛けプローブ長(mm)100温度表示方式アナログ防水性JIS C 0920 IPX2目盛範囲(℃)0~100
0-100℃/直径110mm隔測温度計 エスコ0-100℃/直径110mm隔測温度計エスコ
26,000税込28,600
1個
翌日出荷
仕様取付ねじ無し(投げ込み型)材質ケース:6ナイロン+ガラス、 感温部:Cut・Niメッキ測定範囲(℃)0/100精度±1目盛1目盛5℃取付ねじなしリード線(m)2プローブ長(mm)118温度表示方式アナログプローブ径(Φmm)8
0-100℃ 隔測温度計 [154mm] エスコ0-100℃ 隔測温度計 [154mm]エスコ
46,100税込50,710
1個
翌日出荷
エスコ品番EA727-13電源なし測定範囲(℃)0~100取付ねじR1/2リード線(m)3プローブ長(mm)100温度表示方式アナログ防水性JIS C 0920 IPX1プローブ径(Φmm)12
隔測温度計 EA727-1-5 エスコ隔測温度計 EA727-1-5エスコ
40,600税込44,660
1個
翌日出荷
この温度計は被測温物から離れた場所で温度指示値を読み取ることができます。 見やすいアナログ表示で温度が容易に直読できます。 電源を必要としないメカニカル構造。
材質透明板材質:ガラス感温部材質:SUS304リード線材質:SUS304穴径(Φmm)5.5電源なし取付ピッチP.C.D.122外径(Φmm)100材質(ケース)SUS304取付ねじR1/2取付穴数3ケース外径(Φmm)110リード線(m)3ケース構造防滴プローブ長(mm)100目盛板目盛板規格:液体式(アルコール)温度表示方式アナログ防水性JIS C 0920 IPX1温度計の種類隔測式プローブ径(Φmm)12
隔測式温度計