絞り込み
ブランド
  • TRUSCO(10)
  • 3M(スリーエム)(9)
  • エスコ(4)
  • アサヒペン(2)
  • NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(1)
  • (1)
  • ユニット(1)
  • エスファクトリー(1)
  • NLG(エヌエルジー)(1)
テープ幅(mm)
  • 25
  • 18(3)
  • 19(3)
  • 20(5)
  • 30(10)
  • 35(6)
  • 40(14)
  • 50(114)
  • 63(3)
  • 70(3)
  • 75(3)
  • 80(3)
  • 100(80)
  • 125(3)
  • 140(7)
  • 150(24)
  • 305(5)
  • 455(4)
  • 610(4)
  • 915(4)
使用場所
  • 使用場所屋内(12)
  • 使用場所屋外(11)
特長
  • 柔軟(1)
  • 耐候(1)
  • 耐水(7)
  • 耐油(5)
  • 耐薬品(3)
  • 蓄光反射(1)
  • 蛍光反射(3)
テープ厚さ(mm)
  • 0.4(2)
  • 0.6(2)
  • 0.64(1)
  • 0.65(1)
  • 0.7(1)
  • 0.8(8)
  • 0.85(2)
  • 0.89(1)
  • 0.9(1)
  • 1(2)
  • 1.1(1)
テープ長さ(m)
  • 0.025(1)
  • 2(1)
  • 2.8(1)
  • 3(6)
  • 4.5(4)
  • 5(9)
  • 10(2)
  • 18(6)
  • 18.3(3)
  • 20(1)
0.025・2・2.8・3・4.5・5・10・18・18.3・20
基材
  • その他(1)
  • アルミ箔(6)
  • オレフィン系(1)
  • ゴム系(1)
  • プラスチック(2)
  • ポリエステル(2)
  • 塩ビ(6)
  • 布系(3)
その他・アルミ箔・オレフィン系・ゴム系・プラスチック・ポリエステル・塩ビ・布系
用途
  • 用途滑り止め用(22)
滑り止め用
粘着剤
  • アクリル系(13)
  • ゴム系(5)
アクリル系・ゴム系
  • 色イエロー(8)
  • 色オレンジ(1)
  • 色クリア(2)
  • 色グリーン(6)
  • 色グレー(6)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(14)
  • 色ブルー(1)
  • 色ベージュ(4)
  • 色ホワイト(4)
  • 色レッド(2)
  • 色白×緑(1)
  • 色黒×黄(1)
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド・白×緑・黒×黄
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
すべり止めテープとはで転倒の事故を予防するために貼るテープのことです。油や薬品などを使用する機会のある工場の床などは危険の伴う作業現場。スロープなど通行量の多い場所はもちろん脚立のステップや階段に貼ることで、事故を未然に防ぎ安全に作業を進めることができます。ゴム粒子を使用したタイプなど素足で歩行する場所用のアイテムやクリアタイプで目立ちにくいタイプなど素材や色もさまざま。多彩なアイテムから選ぶことができます。
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプA 3M(スリーエム)セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプA3M(スリーエム)(29件のレビュー)
1,298税込1,428
1巻ほか
当日出荷から37日以内出荷
裏紙を剥がして貼るだけの簡単施工でスリップ事故を防ぎます。 水やオイルがかかってもその効果は変わりません。 パッキング(裏地)にアルミフォイルを使用し、凹凸のある面に優れた粘着力を発揮するすべり止めテープ製品です。
用途シマ鋼板(チェッカープレート)や、その他工場内の階段等のすべり止めに。 クレーン車、タンクローリー等、特殊車輌のすべり止めに。
ノンスリップテープ屋外用 TRUSCOノンスリップテープ屋外用TRUSCO(62件のレビュー)
999税込1,099特価
1巻ほか
当日出荷から12日以内出荷
簡単な施工で確実に足もとのすべりを止め、安全度を高くします。 水や油がかかってもすべり止め効果が変らず、凸凹面にもよくなじみ、優れた接着力で貼付け直後から使用可能。
用途一般ビル、工場内外の階段等。 建設現場など高所作業の足場。 ビル出入口、工作機械回りの床面。主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)147特性耐水、耐油
セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプS-B 3M(スリーエム)セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプS-B3M(スリーエム)(16件のレビュー)
48,980税込53,878
1箱(12巻)
当日出荷から37日以内出荷
裏紙をはがして貼るだけの簡単な作業ですべりの事故を防止。 水や油がかかってもすべり止めの効果は変わりません。 誰でも、どこでも簡単に、しかも確実に施工でき、乾燥時間もいりません。 切断にはカッターが必要(裏面からカットしてください)
用途建物の出入口、階段、スロープなどのすべりやすい床面、また航空機のタラップや建設機械のすべり止めに。
ゴム製すべり止めテープ ロールタイプ TRUSCOゴム製すべり止めテープ ロールタイプTRUSCO
919税込1,011
1巻
当日出荷
ゴム表面は、すべりにくいシボ加工をしています。ゴム部は、耐水・防水性に優れています。はさみやカッターで自在に切り出すことができますので、お好みのサイズにカットできます。強力な粘着剤を使用し、ピタッと張り付き剥がれにくいです。シール部分は、VOC対応で無溶剤の水性粘着剤を使用したECO仕様です。
用途棚の落下防止用に(地震対策)。トラック・台車・パレット上の滑り止め用に。階段のステップや床の滑り止めに。箱内の製品の傷防止用に。手すりの滑り止めに。パイプや柱に巻いて、安全対策に。作業台・工具箱に表面に付けて滑り止めに。スロープの滑り止めに。屋内用。材質エチレンプロピレンゴム(EPR)幅(mm)25厚さ(mm)1ブラック
ノンスリップテープ 25mm幅 TRUSCOノンスリップテープ 25mm幅TRUSCO(1件のレビュー)
999税込1,099
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め、安全度を高くします。 水や油がかかっても滑り止め効果が変らず、縞鋼板などの凹凸面にもよくなじみ、優れた接着力で貼り付け直後から使用が可能です。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)水や油で滑りやすい場所に。引張強度(N/mm)147/25主な用途滑り止め用
NEW すべり止めテープ SF エスファクトリーNEW すべり止めテープ SFエスファクトリー(11件のレビュー)
859税込945
1巻ほか
当日出荷から8日以内出荷
肌に優しいソフトエンボス加工 従来の紙やすりのような表面ではなく、ソフトな質感になっておりますので、肌や靴下にダメージを与える事なく、また磨耗時に粉が拡散する事はありません。 カットして使うので長さは自由自在! 軟質ビニールを使用しているので用途に合った長さで切って使用する事ができます。 住まいの安全対策用にフロアー・階段のすべり止めテープとしてご利用いただけます。 工場・倉庫などで使われる台車や脚立のすべり止めや足場の悪い作業場の転倒防止に効果を発揮します。
用途家庭のフロアー・階段の転倒事故防止 工場内の台車・脚立のすべり止め
蛍光ノンスリップテープ TRUSCO蛍光ノンスリップテープTRUSCO(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻ほか
当日出荷から30日以内出荷
切断にはカッターが必要です。 蛍光は色別判断がしやすく薄暗い場所や離れた場所でもよく目立ちます。安心安全歩行に最適。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般) 一般ビル、工場屋内外の階段等 建設現場などの高所作業の足場 ビル出入口・工作機械回りの床面砥粒種類酸化アルミニウム主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)740特性蛍光
セーフティ・ウォーク すべり止めテープSWB 3M(スリーエム)セーフティ・ウォーク すべり止めテープSWB3M(スリーエム)(13件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻
当日出荷
裏紙をはがして貼るだけの簡単な作業で、すべりの事故を防止します。 砥粒が入ったハードタイプ。 雨がかかっても効果は変わりません。 はがれにくく、耐候性、耐久性に優れています。 玄関まわりやスロープに適しています。
用途石、タイル、金属などの階段に。 エントランスに。 梯子や脚立のステップに。タイプロールタイプ(屋外用)使用温度範囲(℃)-20~60材質(裏)裏紙:ライナー紙主な用途滑り止め用施工温度(℃)10以上関連資料使用方法
セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプC 3M(スリーエム)セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプC3M(スリーエム)(1件のレビュー)
59,980税込65,978
1箱(12巻)
当日出荷から37日以内出荷
裏紙を剥がして貼るだけの簡単施工でスリップ事故を防ぎます。 水やオイルがかかってもその効果は変わりません。米国のMIL、ASTM等の基準をクリアした高性能品質です。 切断にはカッターが必要。 感触の柔らかいプラスチック表面で、緩衝効果もある室内向けのすべり止めテープ製品です。
用途平面・室内・軽歩行用 水のかかるようなシャワー室、プールサイド。 遊戯施設、RV車、アスレチックマシーンのステップ、パレット、工場のローラー等に。
屋内用ノンスリップ TRUSCO屋内用ノンスリップTRUSCO(8件のレビュー)
969税込1,066
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
ゴムチップを使用しているため素足で踏んでも痛くありません。耐水性にも優れているため浴槽内でも使用できます。工具、道具のグリップに貼り付け使用もできます。タイル目地にもよくなじむ優れた柔軟性があります。抗菌、防カビ処理を施しています。切断にはカッターが必要です。
用途屋内用。(素足で歩行する場所全般)主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)34特性耐水性、柔軟性
セーフティ・ウォーク すべり止めテープ SWG 3M(スリーエム)セーフティ・ウォーク すべり止めテープ SWG3M(スリーエム)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1巻
当日出荷
裏紙をはがして貼るだけの簡単な作業で、すべりの事故を防止します。 素足でも使えるやや厚手のソフトタイプ。 水や油がかかっても確実な効果を発揮します。 クッション性があり、屋内の階段に適します。
用途廊下、踏み台・脚立のステップ、キッチンの床に。 屋内用タイプロールタイプ(屋内用)使用温度範囲(℃)-20~60裏地ポリエステル材質(裏)裏紙:ライナー紙主な用途滑り止め用施工温度(℃)10以上特性耐水、耐油
セーフティ・ウォーク すべり止めテープ SWT 3M(スリーエム)セーフティ・ウォーク すべり止めテープ SWT3M(スリーエム)(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1巻
当日出荷
素足にやさしい薄手のソフトタイプ。 湯、水、洗剤に強い耐水性です。 石けん水がついても効果を発揮します。 目立たない透明タイプです。 浴室やシャワールームに適しています。
用途階段、キッチンやフローリングの床、廊下に。タイプロールタイプ使用温度範囲(℃)-20~60材質(裏)裏紙:ライナー紙主な用途滑り止め用施工温度(℃)10以上
セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプB 3M(スリーエム)セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプB3M(スリーエム)(4件のレビュー)
64,980税込71,478特価
1箱(12巻)
当日出荷から37日以内出荷
転倒防止に効果がある一般平面用で高耐久のすべり止めテープです。 屋内外いずれでも効果を発揮します。建物の階段やスロープ、車両・建設機器・トラックなどのステップにお使いいただけます。「裏紙を剥がして貼るだけ」の簡単施工で、転倒防止事故のリスクマネージメントにお役立てください。
用途スロープ、階段 車両・飛行機・建設機械などのステップに
透けるノンスリップテープ(平面用) TRUSCO透けるノンスリップテープ(平面用)TRUSCO(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1巻ほか
当日出荷から30日以内出荷
簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め、安全度を高くします。水や油がかかっても滑り止め効果が変わりません。大理石などのフロアでも下地の風合いを損ないません。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)。水や油で滑りやすい場所に。みかげ石などの下地の色合いを活かしたい場所に。厚さ(mm)0.8引張強度(N/25mm)383
COBRAノンスリップテープ アサヒペンCOBRAノンスリップテープアサヒペン
399税込439
1個
当日出荷
スリップによる転倒事故の抑制に! 離型紙を剥がして貼るだけで施工可能。
用途鋼板やコンクリート製の床や階段に。材質鉱物粒子、PVC、アクリル系粘着剤長さ(m)3主な用途滑り止め用RoHS指令(10物質対応)対応
すべり止めテープ 屋外用 3M(スリーエム)すべり止めテープ 屋外用3M(スリーエム)
19,980税込21,978
1箱(72m)
当日出荷
砥粒が入ったハードタイプ。雨がかかっても効果は変わりません。
用途屋外でのすべり防止材質基材:プラスチック、表面砥粒:鉱物粒子厚さ(mm)0.8ブラック長さ(m)18粘着剤ゴム系主な用途すべり止め使用場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ノンスリップテープ アサヒペンノンスリップテープアサヒペン(1件のレビュー)
449税込494
1本
当日出荷
スリップによる転倒事故の抑制に!離型紙を剥がして貼るだけで施工可能。
用途鋼板やコンクリート製の床や階段に。長さ(m)3主な用途滑り止め用
すべり止めシート丸型25Φ TRUSCOすべり止めシート丸型25ΦTRUSCO(1件のレビュー)
239税込263
1枚ほか
当日出荷
熱膨張マイクロカプセルを練り込んだ熱硬化性樹脂を基布にコーティングし、硬化微細発泡させた素材で、高い滑り止め効果を発揮します。耐薬品性に優れており、酸・アルカリにも強いです。薄型のため自然な使用感が保てます。
用途屋内用。マットや家具、電化製品のずれ防止用下敷きとして。ケース・備品のズレ防止、滑落防止として。積み荷のズレ防止として。仮固定用のマットとして。道工具の滑落防止として。主な用途滑り止め用
すべり止めテープ ユニットすべり止めテープユニット
1,998税込2,198
1巻
当日出荷から5日以内出荷
プレハブ建物(工事現場事務所等)の縞鋼板階段、凹凸のある床、クレーン車・特殊車両のすべり止めに最適です建物の出入口、階段・スロープなどのすべりやすい床面、航空機のタラップや建設機械のすべり止めに最適です凹凸になじむアルミ基材を使用しています
用途工場、工事現場等での転倒防止対策に最適です仕様テープカット条件:ハサミ、カッター等必要厚さ(mm)0.9
ノンスリップテープ(ケース入り) TRUSCOノンスリップテープ(ケース入り)TRUSCO
18,980税込20,878
1箱(20巻)
当日出荷から9日以内出荷
大箱ケース入りの、お得な商品です。簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め、安全度を高くします。水や油がかかっても滑り止め効果が変らず、縞鋼板などの凹凸面にもよくなじみ、優れた接着力で貼り付け直後から使用が可能です。カーボンニュートラルガス使用により、従来比61%排出量を削減しました(製造時)。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)水や油で滑りやすい場所に。基材アルミ箔砥粒炭化ケイ素、酸化アルミニウムテープ厚さ(mm)0.8粘着剤アクリル系
蓄光ノンスリップテープ NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)蓄光ノンスリップテープNCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
2,198税込2,418特価
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
主な用途滑り止め用特性蓄光
ノンスリップテープ25mm幅 TRUSCOノンスリップテープ25mm幅TRUSCO
949税込1,044
1巻ほか
当日出荷から60日以内出荷
幅(mm)25厚さ(mm)0.8質量(g)200長さ(m)5
蛍光ノンスリップテープ 屋外用 TRUSCO蛍光ノンスリップテープ 屋外用TRUSCO
27,980税込30,778
1ケース(20巻)
当日出荷から30日以内出荷
蛍光は色別判断がしやすく薄暗い場所や離れた場所でもよく目立ちます。安心安全歩行に最適です。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)仕様切断にはカッターが必要長さ(m)3引張強度740N/25mm主な用途滑り止め用特性蛍光
ノンスリップテープ 光ノンスリップテープ
1,998税込2,198
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
屋内でのスリップ事故防止に役立ちます 屋内階段のすべり止めにも最適です 簡単に貼り付けできる粘着タイプです
用途滑り止め用
25mmx18.3m 滑り止めテープ(耐水・耐油/黒) エスコ25mmx18.3m 滑り止めテープ(耐水・耐油/黒)エスコ
3,700税込4,070
1個
当日出荷
耐水、耐薬、耐油性に優れています。
エスコ品番EA944DB-61粒度#60主な用途滑り止め用特性耐水、耐薬、耐油
25mmx18.3m 滑り止めテープ(耐水・耐油/黒) エスコ25mmx18.3m 滑り止めテープ(耐水・耐油/黒)エスコ
2,770税込3,047
1個
当日出荷
耐水、耐薬、耐油性に優れています。
エスコ品番EA944DB-51粒度#46主な用途滑り止め用特性耐水、耐薬、耐油
25mmx18.3m 滑り止めテープ(屋内用/灰色) エスコ25mmx18.3m 滑り止めテープ(屋内用/灰色)エスコ(1件のレビュー)
4,470税込4,917
1個
翌日出荷
滑り止め材が使用されていないので砂塵が出ない 簡単に拭き取り掃除ができる 表面の浮彫り模様がスベリ止めの役割をします。 タイルや石材などの凹凸面への貼り付けも可能です。
エスコ品番EA944DB-35主な用途滑り止め用
テザーテープ NLG(エヌエルジー)テザーテープNLG(エヌエルジー)
8,998税込9,898
1個
翌日出荷
各種ツールコネクターと組み合わせて定格荷重を実現します。自己融着シリコーン技術を採用し、あらゆる工具にテザーポイントを作り出します。テザーテープにはガラス繊維補強メッシュを採用し、優れた強度・耐久性、裂け・穿孔に対する耐性があります。室温で24時間以内に完全接着しますが、装着直後からすぐに使用できることが試験で証明・認定されています。接着剤を使用しない為、不要になった際は簡単に取り外すことができ、工具に粘着残留物や永久的な破損を残しません。一般的な工具であれば、1ロールで平均10個の工具を固定できます。一般的な手工具には大型Dリング、小型Dリング、非導電性Dリングを組み合わせることでテザーポイントを作り出します。電動工具や大型の長い工具の固定にはツールストラップ(シングルアーム/ツインアーム)と併用可能です。
幅(mm)25長さ(m)2.8安全規格ANSI/ISEA 121-2023、CE/UKCA、NS 9611:2022+AC最大荷重(kg)5
25mmx5m 滑り止めテープ(蛍光) エスコ25mmx5m 滑り止めテープ(蛍光)エスコ
3,740税込4,114
1個
翌日出荷
エスコ品番EA944DN-1主な用途滑り止め用特性蛍光
セーフティウォーク ノンスリップ製品 タイプD 3M(スリーエム)セーフティウォーク ノンスリップ製品 タイプD3M(スリーエム)
69,980税込76,978
1箱(12巻)
18日以内出荷から35日以内出荷
ノンスリップ製品は、裏紙を剥がして貼るだけの簡単な作業で、すべりの事故を防止し、水や油がかかってもその効果は変わりません。職場でのすべり事故をなくし、快適な職場環境づくりに!

安全保護テープ』には他にこんなカテゴリがあります

すべり止めテープ