すべり止めテープ :「鉄板 滑り止め」の検索結果
すべり止めテープとはで転倒の事故を予防するために貼るテープのことです。油や薬品などを使用する機会のある工場の床などは危険の伴う作業現場。スロープなど通行量の多い場所はもちろん脚立のステップや階段に貼ることで、事故を未然に防ぎ安全に作業を進めることができます。ゴム粒子を使用したタイプなど素足で歩行する場所用のアイテムやクリアタイプで目立ちにくいタイプなど素材や色もさまざま。多彩なアイテムから選ぶことができます。
関連キーワード
商品豆知識
「テープ幅(mm)」から絞り込む
裏面がマグネット仕様なので簡単に貼付できます。平滑な鉄板であれば強力に張り付きます。
用途屋内・屋外兼用鉄板のすべり止めに。
テープ幅(mm)150
基材ポリエチレンテレフタレート(PET)
テープ長さ(m)0.6
砥粒鉱物粒子
テープ厚さ(mm)3
粘着剤アクリル系
マグネット塩素化ポリエチレン
裏紙を剥がして貼るだけの簡単な作業で、スリップ事故を防止できます。
耐水性に優れ、屋外で使用できます。
裏地にアルミを使用し、凹凸がある場所への粘着に最適です。
用途シマ鋼板など、凹凸面がある場所、階段等のすべり止めに。
タイプ凹凸面・シマ鋼板(チェッカープレート)用
使用温度範囲(℃)-5~50
砥粒種類鉱物粒子(酸化アルミニウム)
伸度(%)25
主な用途滑り止め用
引張強度(N/25mm)58.8
耐久性(年)約1~1.5(目安)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐水性
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
滑りやすい足元に強力すべり止めです。
鉄製階段・通路などの滑りやすい場所に最適。
屋外で使用できます。
表面は樹脂コーティングされているので、すべり止め部分の摩耗を防ぎ長期間使用できます。(使用環境による)
質量(g)300
主な用途滑り止め用
こんなお得な商品も!

すべり止めテープ 屋外用
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
裏紙を剥がして貼るだけの簡単施工でスリップ事故を防ぎます。
水やオイルがかかってもその効果は変わりません。
パッキング(裏地)にアルミフォイルを使用し、凹凸のある面に優れた粘着力を発揮するすべり止めテープ製品です。
用途シマ鋼板(チェッカープレート)や、その他工場内の階段等のすべり止めに。
クレーン車、タンクローリー等、特殊車輌のすべり止めに。
多少の凸凹にもしっかり密着。転倒・転落・スリップ事故を防止!
雨で濡れる場所やすべりやすい材質の面には特に有効です。
やわらかアルミベースだから凸凹面にそって密着!
はく離フィルムをはがして貼るだけ!!
用途鉄板やコンクリートの階段に
玄関アプローチのタイル地に
脚立やハシゴに
主な用途滑り止め用
テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。