ピンとは複数の部品や部材などを締結したり、取り付ける位置を決めるために使用される部品。一般家庭にある家電製品や工場などで使用する機械、医療機器などさまざまな分野で使用されてます。内ネジ付きピンや割りピン、平衡ピン、スプリングピンなど種類が多い商品です。締結方法や使用する場所に合うサイズや素材のものを選ぶ必要があり、主な素材には銅やステンレス、鉄などが使われていて表面をクロメートメッキや3価ホワイトなどでコーティングしてあるものがあります。
三価クロメートメッキは、RoHS指令対応で、見た目はユニクロに近いです。
材質/仕上鉄/三価クロメート
種類スナップピン
RoHS指令(10物質対応)対応
穴加工した軸に挿入し抜け止めに使用します。
材質ステンレス
種類スナップピン
小型・大型農機のリンク部分・トラクターアタッチメントに!
防風防雪柵・防獣柵の部分抜け止めや各種建設器などにも使用できます。
材質鉄
仕上三価ユニクロメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
切断後センターレス研削し、真直度、真円度、外径寸法を仕上げています。ステンレス製ですので、家電、医療、食品関連に向いています。
用途回転軸、ヒンジ軸に使用します。
材質ステンレス
タイプ硬質
種類平行ピン
寸法R約0.2
表面粗さ0.2a以下
割れ目を持った円筒状のピンで打込んだ時に割れ目の隙間が少し残る状態になります。弾性を利用するので、穴はドリル加工でよく、平行ピンに比べ低コストで済みます。真円度が出ているので、円周全面が接触します。
用途あまり精度を要しない部品を締結する場合の位置決めやフックのピンとしても使用します。
外径D(Φmm)最大:1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304
種類割ピン
ケース寸法(mm)64×130
RoHS指令(10物質対応)対応
小型・大型農機のリンク部分・トラクターアタッチメントに!
防風防雪柵・防獣柵の部分抜け止めや各種建設器などにも使用できます。
材質鉄
仕上三価ユニクロメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
相平穴精度を必要としない、簡易型ノックピンです。外に向かって働くばねの力によって内側から固定します。(適用穴は呼び径と同じです)
材質/仕上ばね用鋼(S50~S65CM)/黒色皮膜
種類ロールピン
ばね性のある板材を丸め加工して合わせ目にすき間を設けラジアル(放射線状)方向へのばね力を利用し抜け止め、ヒンジなどに使用します。
ストッパーとヒンジなど複数の役割を合わせ持つことができます。
用途相手の材質がアルミ、樹脂など挿入荷重を低く抑える箇所に適しています。
適合軽荷重用
材質ステンレス
種類スプリングピン 波形
脱着が容易に行えます。はめ込む軸径が呼び寸法になります。穴をあけたボルトや軸に差し込むことで抜け止め効果があります。
用途ボルトや軸などの回転・抜け・脱落防止に。
材質ステンレス
エスコ品番EA949YM
セット内容サイズ(入数):2×20mm(45)2×25mm(40)3×20mm(20)3×40mm(20)4×20mm(20)4×25mm(20)4×40mm(20)5×25mm(20)5×40mm(15)5×50mm(15)6×25mm(15)6×40mm(10)6×50mm(10)8×25mm(10)8×40mm(10)8×50mm(10)
1個
¥2,930
税込¥3,223
当日出荷
脱着が容易に行えます。
はめ込む軸径が呼び寸法になります。
穴をあけたボルトや軸に差し込むことで抜け止め効果があります。
材質ステンレス(SUS304-WPB)
材質S45C
種類外ねじ付きテーパピン
表面処理S45C-Q(焼入れ)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
ねじ・ボルト・釘 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。