598件中 81~120件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
S45C材の平行ピンです。許容差はプラス側で(m6)、呼びの長さは肩寸です。部品に凸部と凹部を設けるインロー方式に比べ、低コストで位置決めができます。抜取り作業がしやすいので、部品の分解点検が容易です。ピン穴はリーマ加工が必要です。
用途部品を組立てる際の位置決め、芯出しなどで、あまり力の掛からない所に使用します。 種類平行ピン RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(6個)ほか
200 税込220
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)割りピン
軸穴に挿入し先端を曲げ抜け止めに使用します。購入しやすい少量パックです。
材質スチール(ユニクロ)
1パック(16個)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エスコ品番EA949YS セット内容サイズ(入数):2.0×32mm(42)1.6×36mm(30)1.6×42mm(25)2.3×43mm(25)3.2×52mm(20)3.8×75mm(8)
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

エスコ品番EA949PJ-14 材質ばね鋼(亜鉛メッキ) 寸法d1(mm)2 寸法d2(mm)10 寸法d3(mm)2.5 寸法l1(mm)50 寸法d4(mm)9~14 寸法l2(mm)25 適合径(Φmm)9~14
1袋(25個)
250 税込275
当日出荷

適合軽荷重用 材質ステンレス 種類スプリングピン 波形
1パック(9個)ほか
529 税込582
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

材質 タイプAタイプ 種類松葉ピン 表面処理三価ホワイト 寸法R(mm)約9 適合穴径(Φmm)3.5
1パック(6個)ほか
468 税込515
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ステンレス タイプ軟質 種類平行ピン 寸法R約0.2 表面粗さ0.2a以下
1パック(13個)ほか
529 税込582
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

材質SUS304 寸法(mm)d1:2.5、d2:10、d3:2、d4:9~14、l2:25 適合径(Φmm)9~14 入数10
1パック(10個)
255 税込281
欠品中

材質S45C 種類内ねじ付きテーパピン
1パック(2個)ほか
468 税込515
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

寸法ds(mm)M5、P0.8 寸法L(mm)50 材質ステンレス 種類外ねじ付きテーパピン 寸法d(mm)5 寸法a(mm)2.6 寸法b(mm)11.5 寸法s(mm)15 寸法c(mm)3.5 関連資料(0.16MB)
1個
749 税込824
当日出荷

材質SUS304 寸法(mm)d1:3.5、d2:18、d3:3、d4:10~16、l2:32 適合径(Φmm)10~16 入数10
1パック(10個)
650 税込715
当日出荷

1個
4,440 税込4,884
当日出荷

エスコ品番EA949YN
1個
5,390 税込5,929
当日出荷

エスコ品番EA949PJ-30 材質ばね鋼(亜鉛メッキ) 寸法d1(mm)5 寸法d2(mm)26 寸法d3(mm)5.5 寸法l1(mm)92 寸法d4(mm)18~30 寸法l2(mm)50 適合径(Φmm)18~30
1袋(5個)
355 税込391
当日出荷

エスコ品番EA949PJ-20 材質ばね鋼(亜鉛メッキ) 寸法d1(mm)3 寸法d2(mm)16 寸法d3(mm)3.5 寸法l1(mm)62 寸法d4(mm)14~20 寸法l2(mm)32 適合径(Φmm)14~20
1袋(25個)
590 税込649
当日出荷

1パック(13本)
295 税込325
当日出荷

材質ステンレス タイプ内ねじ付き 種類内ねじ付き平行ピンm6
1個
439 税込483
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質SUS303 種類テーパーピン
1パック(3個)ほか
特価
499 税込549
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

テーパは1/50です。テーパ部によって確実な位置決めが得られます。貫通穴にしないと抜取ることができません。ピン穴はテーパリーマ加工が必要です。ステンレス鋼(SUS303系)で耐食性、耐熱性に優れています。
用途軸にハンドルなどの部品を固定する場合の位置決めなど、部品の分解点検をあまり必要としない場合に使用します。耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物に使用します。 種類ステンテーパーピン RoHS指令(10物質対応)対応 表面粗さRz3.2
1パック(8個)ほか
370 税込407
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

シャフトや棒状のネジに取り付けた、車輪やナットが抜け出さないように止めるための部品です。穴をあけたボルトや軸に差し込むことで抜け止め効果があり、折り曲げて使用。
材質ステンレス 種類割ピン
1パック(100個)ほか
989 税込1,088
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

エスコ品番EA949PJ-45 材質ばね鋼(亜鉛メッキ) 寸法d1(mm)8 寸法d2(mm)30 寸法d3(mm)9 寸法l1(mm)130 寸法d4(mm)24~45 寸法l2(mm)76 適合径(Φmm)24~45
1袋(5個)
1,200 税込1,320
欠品中

1パック(30本)
295 税込325
翌日出荷

材質黄銅 種類割ピン 表面処理生地
1箱(500個)ほか
7,698 税込8,468
翌日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (213種類の商品があります)

1パック(42個)ほか
特価
739 税込813
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

種類スプリングロールピン 材質バネ鋼 表面処理テンパカラー 硬度HRC45 ケース寸法(mm)207×145×40
1セット
5,970 税込6,567
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,340 税込3,674
当日出荷

1袋(100個)
735 税込809
当日出荷

1パック(19本)
385 税込424
翌日出荷

1パック(4本)
295 税込325
当日出荷

1パック(9本)
295 税込325
当日出荷

材質S45C-Q(焼入れ) 種類外ねじ付テーパーピン 表面処理生地
1個ほか
特価
369 税込406
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質 種類テーパーピン
1箱(100個)ほか
2,998 税込3,298
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS303) タイプB種 種類平行ピンB種h7
1箱(100個)ほか
4,588 税込5,047
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (242種類の商品があります)

エスコ品番EA949WM セット内容サイズ(入数):1.6×15mm(200)2×20mm(100)3×25mm(50)3×50mm(70)3.2×30mm(50)4×35mm(50)4×40mm(50)4.5×45mm(40) 材質ステンレス 寸法(mm)1.6×15、2×20、3×25、3×50、3.2×30、4×35、4×40、4.5×45、、 種類割ピン
1個
19,800 税込21,780
翌日出荷

1セット(60個)ほか
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(8個)ほか
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

焼入れしてあります。許容差はプラス側(m5相当)。部品に凸部と凹部を設けるインロー方式に比べ低コストで位置決め可能です。抜取り作業がし易いので部品の分解点検が容易です。ピン穴はリーマ加工が必要です。
用途プレスの金型部品を組立てる際の位置決め、芯出しなどに使用します。 RoHS指令(10物質対応)対応 表面粗さ0.8a 許容差(mm)呼び径:+0.005~+0.010
1パック(8個)ほか
240 税込264
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

割れ目を持った円筒状のピンで打込んだ時に割れ目の隙間が少し残る状態になります。弾性を利用するので、穴はドリル加工でよく、平行ピンに比べ低コストで済みます。真円度が出ているので、円周全面が接触します。
用途あまり精度を要しない部品を締結する場合の位置決めやフックのピンとしても使用します。耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物に使用します。 外径D(Φmm)最大:1.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(8個)ほか
160 税込176
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

弾性のある板を円筒状に丸め、ピンの半径方向にばね作用が生じるピンです。溝がストレートになっています。あまり精度を必要としない穴に差し込んでピンの持つばね作用により、継手、位置決め、廻り止めなどに。
材質ばね用鋼(S60CM~S65CM) 種類スプリングロールピン
1パック(33個)ほか
989 税込1,088
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

1パック(23本)
770 税込847
翌日出荷

『プラグ・止め輪・ピン』には他にこんなカテゴリがあります