絞り込み
長さ(mm)
- 40(1)
- 45(2)
外径(Φmm)
- 10(2)
材質
- 鉄(2)
ドリル径(Φmm)
- 6.4(2)
埋め込み深さ(mm)
- 35
- 30(3)
- 40(3)
- 45(1)
表面処理
- 生地/未処理(1)
生地/未処理
ブランド
- TRUSCO(1)
- 日本パワーファスニング(1)
- 大阪魂(1)
TRUSCO・日本パワーファスニング・大阪魂
溶接用アンカーとは、取り付け物を、溶接で固定するためのアンカーです。主にサッシやシャッター枠などの取り付けに使われていて、コンクリートへの固定は、芯棒打込式アンカーと同じ工程で行います。ただ、芯棒を打つのではなく、本体をハンマーで打つことによって下部が開脚させて固定したあと、取り付け物をナットで締めるのではなく、頭を溶接して止めるのが特徴。基礎などに使われるアンカーボルトよりも全体的に小型で、施工時の打ち込みも比較的容易です。
商品豆知識
「長さ(mm)」から絞り込む
40(1)
45(2)

ウエルドコブラ 溶接用アンカー(鉄/生地)(小箱)
日本パワーファスニング¥3,500税込¥3,8501箱(100個)当日出荷材質鉄寸法L1(mm)45ドリル径(Φmm)6.4表面処理生地寸法D1(mm)10寸法D2(mm)6寸法L2(mm)10穴あけ深さ(mm)45埋め込み深さ(mm)(アンカー)35
溶接アンカー ウェルドコブラ
TRUSCO¥969税込¥1,0661パック(30本)当日出荷上向き仮止め可能な溶接アンカーです。下穴径わずか6.4ミリで、施工スピードが大幅アップになります。深穴でも溶接頭部が穴に沈み込みません。軽量で従来アンカーの約半分の重量です。埋込み深さがが一定で施工完了が目視でわかります。用途サッシ工事、ドア枠工事、シャッター工事、グレーチング受枠工事など溶接工事全般に使用できます。トラスコ品番365-1338材質スチール全長(mm)45ドリル径(Φmm)6.4外径(Φmm)10埋め込み深さ(mm)35最大引張荷重(kN)4.0