絞り込み
長さ(mm)
- 45(1)
- 55(5)
外径(Φmm)
- 12
- 10(13)
材質
- ステンレスすべて(2)
- SUS304(2)
- 鉄すべて(3)
- SWRCH(1)
ドリル径(Φmm)
- 12.5(4)
埋め込み深さ(mm)
- 40(1)
表面処理
- 生地/未処理(2)
生地/未処理
ブランド
- エイ・ワイ・ファスナー(3)
- サンコーテクノ(1)
- 大阪魂(1)
エイ・ワイ・ファスナー・サンコーテクノ・大阪魂
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
溶接用アンカーとは、取り付け物を、溶接で固定するためのアンカーです。主にサッシやシャッター枠などの取り付けに使われていて、コンクリートへの固定は、芯棒打込式アンカーと同じ工程で行います。ただ、芯棒を打つのではなく、本体をハンマーで打つことによって下部が開脚させて固定したあと、取り付け物をナットで締めるのではなく、頭を溶接して止めるのが特徴。基礎などに使われるアンカーボルトよりも全体的に小型で、施工時の打ち込みも比較的容易です。
商品豆知識
「長さ(mm)」から絞り込む
45(1)
55(5)

溶接アンカー(スチール製)
エイ・ワイ・ファスナー(6件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1箱(80本)ほか当日出荷から7日以内出荷溶接アンカーは本体を叩くだけでコンクリート等に固着し、その頭部を溶接します。用途サッシ工事・シャッター工事等に最適です。材質スチール表面処理生地穿孔長(mm)30材質(ボルト)スチール(SWRCH8A)
溶接アンカー(ステンレス製)
エイ・ワイ・ファスナー¥14,980~税込¥16,478~1箱(80本)ほか当日出荷から7日以内出荷溶接アンカーは本体を叩くだけでコンクリート等に固着し、その頭部を溶接します。用途サッシ工事・シャッター工事等に最適です。
テクノ ウェルドアンカーHASタイプ スチール製
サンコーテクノ¥98税込¥1081本当日出荷各種金物の溶接ができます。打込むだけの簡単施工です。用途ドア枠取り付け、窓枠取り付け、シャッター取り付け、補修工事などに。トラスコ品番364-0166材質スチール全長(mm)55外径D(Φmm)アンカー:12埋め込み深さ(mm)アンカー:40最大引張荷重(kN)13RoHS指令(10物質対応)対応