絞り込み
長さ(mm)
- 60
- 6(10)
- 8(10)
- 9(1)
- 10(15)
- 12(9)
- 15(14)
- 18(4)
- 20(12)
- 25(12)
- 30(13)
- 35(7)
- 40(11)
- 45(15)
- 50(12)
- 55(12)
- 70(2)
- 80(2)
- 100(1)
外径(Φmm)
- 10(8)
材質
- ステンレスすべて(4)
- SUS304(4)
- 鉄すべて(3)
- SWRCH(1)
ドリル径(Φmm)
- 10.5(7)
ねじの呼び
- M5(1)
埋め込み深さ(mm)
- 30(1)
- 40(1)
- 45(1)
30・40・45
表面処理
- 生地/未処理(1)
生地/未処理
ブランド
- 大阪魂(4)
- エイ・ワイ・ファスナー(3)
- サンコーテクノ(1)
- ユニカ(1)
大阪魂・エイ・ワイ・ファスナー・サンコーテクノ・ユニカ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
溶接用アンカーとは、取り付け物を、溶接で固定するためのアンカーです。主にサッシやシャッター枠などの取り付けに使われていて、コンクリートへの固定は、芯棒打込式アンカーと同じ工程で行います。ただ、芯棒を打つのではなく、本体をハンマーで打つことによって下部が開脚させて固定したあと、取り付け物をナットで締めるのではなく、頭を溶接して止めるのが特徴。基礎などに使われるアンカーボルトよりも全体的に小型で、施工時の打ち込みも比較的容易です。
商品豆知識
「長さ(mm)」から絞り込む
8(10)
10(15)
15(14)
20(12)
25(12)
30(13)
40(11)
45(15)
50(12)
55(12)

溶接アンカー(スチール製)
エイ・ワイ・ファスナー(6件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1箱(100本)ほか当日出荷から7日以内出荷溶接アンカーは本体を叩くだけでコンクリート等に固着し、その頭部を溶接します。用途サッシ工事・シャッター工事等に最適です。材質スチール表面処理生地穿孔長(mm)30材質(ボルト)スチール(SWRCH8A)
溶接アンカー(ステンレス製)
エイ・ワイ・ファスナー¥14,980~税込¥16,478~1箱(100本)ほか当日出荷から7日以内出荷溶接アンカーは本体を叩くだけでコンクリート等に固着し、その頭部を溶接します。用途サッシ工事・シャッター工事等に最適です。
ホークヨウセツヨウアンカー
大阪魂¥667税込¥7341袋(6個)翌々日出荷適合使用手ハンマー:1.3kgドリル径(Φmm)10.5外径(Φmm)10埋め込み寸法(mm)埋め込み長さ:30穿孔深さ(mm)33
溶接アンカー
ユニカ¥3,998税込¥4,3981箱(100本)翌々日出荷対象物にハンマーで打ち込み、器材の金具を直接溶接して取り付ける溶接用アンカーです。用途サッシの窓枠留めに。トラスコ品番154-2137材質スチール全長(mm)60下穴径(Φmm)10.5埋め込み深さ(mm)30最大引張荷重(kN)14.2外径(mm)10穿孔深さ(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
SUSホークヨウセツヨウアンカー
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷適合使用手ハンマー:1.3kg材質ステンレスドリル径(Φmm)10.5外径(Φmm)10埋め込み寸法(mm)埋め込み長さ:30穿孔深さ(mm)33