絞り込み
長さ(mm)
- 40(1)
- 45(1)
- 50(1)
- 55(1)
- 60(1)
外径(Φmm)
- 10(2)
材質
- 鉄(1)
ドリル径(Φmm)
- 10.5(2)
埋め込み深さ(mm)
- 30(1)
ブランド
- ユニカ
- 大阪魂(27)
- エイ・ワイ・ファスナー(4)
- サンコーテクノ(2)
- TRUSCO(2)
- 日本パワーファスニング(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「長さ(mm)」から絞り込む
40(1)
45(1)
50(1)
55(1)
60(1)

溶接アンカーASタイプ
ユニカ(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1箱(100本)ほか当日出荷用途サッシ枠・シャッター枠の取付け、ならびに補修工事。仕様施工方法規定の下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、ハンマー等で打込む。アンカーが開脚密着し施工完了。その他本体打込み式被削材コンクリート、石材下穴径(Φmm)10.5深さ(mm)埋込み深さ/30外径(mm)10
溶接アンカー
ユニカ¥3,998税込¥4,3981箱(100本)欠品中対象物にハンマーで打ち込み、器材の金具を直接溶接して取り付ける溶接用アンカーです。用途サッシの窓枠留めに。トラスコ品番154-2137材質スチール全長(mm)60下穴径(Φmm)10.5埋め込み深さ(mm)30最大引張荷重(kN)14.2外径(mm)10穿孔深さ(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応