絞り込み
長さ(mm)
- 6(10)
- 8(10)
- 9(1)
- 10(15)
- 12(9)
- 15(14)
- 18(4)
- 20(12)
- 25(12)
- 30(13)
- 35(7)
- 40(8)
- 45(8)
- 50(9)
- 55(4)
- 60(4)
- 70(2)
外径(Φmm)
- 10(4)
- 12(1)
材質
- アルミ(4)
- ステンレスすべて(11)
- SUS304(11)
- ニッケル合金(2)
- 鉄すべて(11)
- 炭素鋼(1)
ドリル径(Φmm)
- 10.5(3)
- 12.5(1)
ねじの呼び
- M2.6(1)
- M3(12)
- M4(14)
- M5(15)
- M6(13)
- M8(13)
- M10(6)
- その他(1)
ねじ長さ(mm)
- 10(1)
- 12(1)
- 15(1)
- 20(1)
- 30(1)
10・12・15・20・30
埋め込み深さ(mm)
- 35(1)
- 45(1)
35・45
表面処理
- 生地/未処理(1)
- 銅メッキ(1)
生地/未処理・銅メッキ
ブランド
- 大阪魂
- エイ・ワイ・ファスナー(4)
- サンコーテクノ(2)
- TRUSCO(2)
- ユニカ(2)
- 日本パワーファスニング(2)
特価
「長さ(mm)」から絞り込む
6(10)
8(10)
10(15)
12(9)
15(14)
20(12)
25(12)
30(13)
45(8)
50(9)

アルミ CDスタッド AL-F(アジア
大阪魂¥667税込¥7341セット(5個)翌々日出荷CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接出来ます。スタッドの基本形状は、フランジ付き(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP型)及びピンがあります。材質アルミニウム長さ(mm)10ねじ径M3寸法A(mm)4.6寸法B(mm)0.8
ホークヨウセツヨウアンカー
大阪魂¥667税込¥7341袋(7個)ほか翌々日出荷適合使用手ハンマー:1.3kgドリル径(Φmm)10.5外径(Φmm)10埋め込み寸法(mm)埋め込み長さ:30穿孔深さ(mm)33
SUSホークヨウセツヨウアンカー
大阪魂¥667~税込¥734~1個翌々日出荷適合使用手ハンマー:1.3kg材質ステンレスドリル径(Φmm)10.5外径(Φmm)10埋め込み寸法(mm)埋め込み長さ:30穿孔深さ(mm)33