絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(103)
  • ハードロック工業(19)
  • 冨士精密(14)
  • 巴工業(4)
  • 紀州ファスナー(4)
  • イチヤナギ(3)
  • KHI(3)
  • エスコ(2)
  • 由良産商(1)
ねじの呼び
  • M24
  • 3/8(18)
  • M3(50)
  • M4(94)
  • M5(131)
  • M6(221)
  • M8(312)
  • M10(348)
  • M12(325)
  • M14(112)
  • M16(247)
  • M18(73)
  • M20(195)
  • M22(97)
  • M27(55)
  • M30(85)
  • M33(31)
  • M36(52)
  • M42(19)
  • M48(17)
材質
  • ステンレスすべて(17)
  • SUS304(12)
  • SUS316(1)
  • SUS316L(3)
  • 鉄すべて(59)
  • S45C(16)
  • SCM435(4)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1.5(15)
  • 2(37)
  • 3(89)
表面処理
  • 3価ブラック(3)
  • 3価ホワイト(14)
  • クロメート(7)
  • ドブメッキ(3)
  • パーカー(7)
  • ユニクロ(9)
  • 生地/未処理(15)
  • 蓚酸塩被膜(SDC)(1)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
ねじ山種類
  • メートル並目(40)
  • メートル細目(5)
メートル並目・メートル細目
規格
  • 1種(18)
  • 2種(18)
1種・2種
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ゆるみ止めナットとはねじやボルト、ケーブルを設置した際にゆるんで抜け落ちないようにするためにはめられるナット。ケーブルテレビの配線工事やスチール棚などのインテリア用品の組み立て、また建築現場や工事現場などでよく使われており、Uナット(Vロックナット)、フランジ付きUナットなどさまざまなタイプのものがあります。そのほとんどが六角レンチを使用してはめるタイプです。三価ホワイトやユニクロなどの表面処理を施されたものがあり、素材にはステンレスや鉄が使用されてます。
153件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M5(131)
M6(221)
M8(312)
M10(348)
M12(325)
M14(112)
M16(247)
M20(195)
M22(97)
M24
ねじの呼びをもっと見る
Uナット(鉄/ユニクロ) 冨士精密Uナット(鉄/ユニクロ)冨士精密(6件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ユニクロ
ハードロックナット (ステンレス) ハードロック工業ハードロックナット (ステンレス)ハードロック工業(35件のレビュー)
1,698税込1,868
1パック(1セット)
当日出荷
くり返し使用は何十回でも可能。 ゆるみ止め効果が非常に高い。 おねじの中間位置でも完全ロック。 ゆるみ止め効果は、永久に持続。
材質ステンレス表面処理蓚酸塩被膜(SDC)
Uナット 細目(鉄/ユニクロ) 冨士精密Uナット 細目(鉄/ユニクロ)冨士精密(9件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理ユニクロねじ山種類メートル細目
ナイロンナット 1種(鉄/三価ホワイト) 巴工業ナイロンナット 1種(鉄/三価ホワイト)巴工業(3件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質規格1種表面処理三価ホワイトねじ山種類メートル並目
ナイロンナット 1種(鉄/ユニクロ) 巴工業ナイロンナット 1種(鉄/ユニクロ)巴工業(17件のレビュー)
999税込1,099特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質規格1種表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
ハードロックナット(S45C(H)/パーカー) ハードロック工業ハードロックナット(S45C(H)/パーカー)ハードロック工業
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌々日出荷
表面処理パーカー
Uナット(鉄/クロメート) 冨士精密Uナット(鉄/クロメート)冨士精密(4件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理クロメート
ハードロックナット 細目(鉄/三価ホワイト) ハードロック工業ハードロックナット 細目(鉄/三価ホワイト)ハードロック工業(9件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1組
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理三価ホワイトねじ山種類メートル細目
イダリング(ステンレス) 大阪魂イダリング(ステンレス)大阪魂(2件のレビュー)
499税込549特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス
Uナット 1種(SUS316L) 冨士精密Uナット 1種(SUS316L)冨士精密(3件のレビュー)
9,198税込10,118
1個
当日出荷から翌々日出荷
安定したゆるみ止め機能を発揮します。
材質SUS316L規格1種ねじ山種類メートル並目
溝付N(高形(1種(細目(鉄/生地) 大阪魂溝付N(高形(1種(細目(鉄/生地)大阪魂(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1パック(1個)
当日出荷から翌々日出荷
材質鉄(または標準)規格1種表面処理生地(または標準)
ユニクロ FRLナット 大阪魂ユニクロ FRLナット大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301になります
ナイロンナット 1種(S45C(H)/ユニクロ) 巴工業ナイロンナット 1種(S45C(H)/ユニクロ)巴工業
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質S45C(H)規格1種表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
溝付ナット 高形 2種(鉄/生地) 大阪魂溝付ナット 高形 2種(鉄/生地)大阪魂(3件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質規格2種溝数6表面処理生地ねじ山種類メートル並目
イダリング(鉄/クロメート) 大阪魂イダリング(鉄/クロメート)大阪魂
649税込714
1パック(2個)
当日出荷から3日以内出荷
材質表面処理クロメート
Uナット(S45C(H)/生地) 冨士精密Uナット(S45C(H)/生地)冨士精密(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質S45C(H)規格2種表面処理生地ねじ山種類メートル並目
Uナット 細目(鉄/生地) 冨士精密Uナット 細目(鉄/生地)冨士精密(1件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理生地ねじ山種類メートル細目
FRLナット 大阪魂FRLナット大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301になります
脱落防止・ゆるみ防止金具 ステンレス T-スプリング 由良産商脱落防止・ゆるみ防止金具 ステンレス T-スプリング由良産商(3件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
ボルトの余長につけることでゆるみによる脱落を防止できるステンレス製のゆるみ防止金具です。 ナットゆるみの発生原因の多くを占める「振動外力」に対し強力なゆるみ止め性能を有しており、装着したT-スプリングがナットのゆるみを防止します。
ハードロックナット 薄型(ステンレス) ハードロック工業ハードロックナット 薄型(ステンレス)ハードロック工業
4,898税込5,388
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレスタイプ薄型ねじ山種類メートル並目
Uナット(ウスガタ(ホソメ 大阪魂Uナット(ウスガタ(ホソメ大阪魂
2,089税込2,298
1個
翌々日出荷
形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
3カ-W FRLナット 大阪魂3カ-W FRLナット大阪魂
740税込814
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301になります
SUSFRLナット 大阪魂SUSFRLナット大阪魂
2,785税込3,064
1個
翌々日出荷
フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301になります
タイプ1種
溝付N(高形(2種(細目(鉄/生地) 大阪魂溝付N(高形(2種(細目(鉄/生地)大阪魂
2,398税込2,638
1パック(1個)
翌々日出荷
材質鉄(または標準)規格2種表面処理生地(または標準)
ハードロックナット H-1・リム付 (鉄/三価ホワイト) ハードロック工業ハードロックナット H-1・リム付 (鉄/三価ホワイト)ハードロック工業(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質タイプH-1・リム付表面処理三価ホワイトねじ山種類メートル並目
Uナット(S45C(H)/ユニクロ) 冨士精密Uナット(S45C(H)/ユニクロ)冨士精密(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
安定したゆるみ止め機能を発揮します。
材質S45C(H)規格2種表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
ハードロックナット(細目(S45C/パーカーライジング) ハードロック工業ハードロックナット(細目(S45C/パーカーライジング)ハードロック工業
1,998税込2,198
1パック(1個)
翌々日出荷
材質S45C表面処理パーカーライジング
ステンUナット(ホソメ 大阪魂ステンUナット(ホソメ大阪魂
6,972税込7,669
1個
翌々日出荷
形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
ドブイダリング 大阪魂ドブイダリング大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷
普通ナットとの2個使いとなります。 ナットを締付けた後、イダリングを上向きにしてナットの上まで手で締め、次にレンチで円周の1/4~1/3締めます。 特徴 くさび状にボルトのねじ部に食い込むため、その摩擦でゆるみ止め効果が発生します。 構造が簡単であるため軽量化を計れます。
3カ-W S45C(H)ナイロンN(1シュ 大阪魂3カ-W S45C(H)ナイロンN(1シュ大阪魂
1,707税込1,878
1個
翌々日出荷
スパナサイズは六角ナット(附属書規格)の平径と同じです(公差は異なります) JIS規格はございませんので、各寸法管理等はメーカー規格になります サンコー社員の独り言・・・ ナイロンリングの色ですが、各メーカーでの管理になるので、色の指定・ナイロンの量の指定などは難しいです。(材質・類似サイズの見分けのためなどその理由は様々にあるようです) サンコー社員の独り言・・・ 普段、お問合せの商品が無いときに、鍍金付け替え提案をさせて頂くことがよくあるのですが、この「ナイロンナット」はその提案を控えております。 理由は、鍍金剥がしの工程で、使用する酸がナイロンを傷めてしまい、戻り止め効果を低下させる恐れがあるからです。 ただ、鍍金剥がし工程の無い「生地」の商品がある場合は、鍍金対応可能ですので、まさかの時には生地も一緒に問合せされてはいかがでしょうか? ステンレス製品には焼き付き防止コートが処理されております。
ドブハ-ドロックNリム(H-1 大阪魂ドブハ-ドロックNリム(H-1大阪魂
1,414税込1,555
1個
翌々日出荷
クサビの原理を用いた緩み止め構造のナットです 凸ナット・凹ナットの2つで1セットのナットになります(最初に取り付けるのは凸ナットからです) 凸を下ナット 凹を上ナットと呼ぶこともあります。 リム付きの基礎知識 凹ナットのリムがストッパーの役割をしており、着脱性が格段に向上しております。(凹ナットの締付の際に、凸ナットにスパナが当たることを防いでくれます) ※以前はリムが無かったため、凹ナットを装着する際に、スパナが凸ナットにも当たってしまい、締付がうまくいかないことがあったため、改良されました。 取付手順(特にトルク管理の部分)などは要確認願います NAS式/ユンカー式などの振動衝撃試験結果はカタログに掲載されております Class4:SS400又は相当 Class8:S45C調質 Class10:SCM435調質 A2:SUS304又は相当 他 です Class10(SCM435調質)は凸ナットSCM435/凹ナットS45Cの組み合わせです ベーシック標準型のM33以上の寸法はセミ薄タイプになりますので、セミ薄で検索をお願い致します ステンレス製に使用されるFB(フェルボンド)処理は蓚酸塩被膜(しゅうさんえんひまく)で、一言で言うと焼き付き防止コートとのことです。 ※標準でもステンレスには焼き付き防止剤が処理されております 繰り返し使用可能です 再利用の際には使用状況などのご相談ください。 在庫品のハードロックナット 強度区分 SUS M5~M16→A2-70、 M20~M24→A2-50 よくあるご質問にもメーカーで「Q&A」・「使用上の注意事項」を用意されておりますので是非ご覧ください。
3カ-W S45C(H) HLN(ホソメ 大阪魂3カ-W S45C(H) HLN(ホソメ大阪魂
2,347税込2,582
1個
翌々日出荷
形状 上ナット(凸型)と下ナット(凹型)の2個使いとなります。 上ナットはボルトに対して真円ですが、下ナットはボルトの中心に対してズレをもたせて偏芯加工しています。 特徴 下ナットが偏芯しているため、上ナットを締付ける際にくさび作用により横方向の力がかかります。 この雄ねじへの摩擦により、ゆるみ止め効果が発生します。 締付けたい位置まで手締めが可能です。 繰り返し使用が可能です。 HLBはベアリング用となります。
S45C(H)Uナット(ホソメ 大阪魂S45C(H)Uナット(ホソメ大阪魂
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
イエロ- SUS イダリング 大阪魂イエロ- SUS イダリング大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
形状 普通ナットとの2個使いとなります。 ナットを締付けた後、イダリングを上向きにしてナットの上まで手で締め、次にレンチで円周の1/4~1/3締めます。 特徴 くさび状にボルトのねじ部に食い込むため、その摩擦でゆるみ止め効果が発生します。 構造が簡単であるため軽量化を計れます。
3カ-W S45C(H)Uナット(ホソメ 大阪魂3カ-W S45C(H)Uナット(ホソメ大阪魂
2,607税込2,868
1個
翌々日出荷
形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
ミゾツキN(ヒクガタ(1シュ 大阪魂ミゾツキN(ヒクガタ(1シュ大阪魂
1,892税込2,081
1個
翌々日出荷
形状 割りピンなどのピン類との2個使いとなります。 特徴 相手材のボルトのピン穴とナットの溝部が合うようにピンを挿入する事で、ナットの回りを防ぎます。 既製品では1種、2種とあり(規格は1種~4種)、更に低型、高型に分かれます。 俗称で1種をキクナット、2種をキャッスルナットとも言います。
3カ-W イダリング 大阪魂3カ-W イダリング大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷
形状 普通ナットとの2個使いとなります。 ナットを締付けた後、イダリングを上向きにしてナットの上まで手で締め、次にレンチで円周の1/4~1/3締めます。 特徴 くさび状にボルトのねじ部に食い込むため、その摩擦でゆるみ止め効果が発生します。 構造が簡単であるため軽量化を計れます。
溝付ナット(低形(2種(鉄/パーカー(黒染め)) 大阪魂溝付ナット(低形(2種(鉄/パーカー(黒染め))大阪魂
689税込758
1箱(1個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質鉄(または標準)規格2種溝数6表面処理パーカー(黒染め)ねじ山種類メートル並目
アクティブクロス緩み止め座金(S45C/三価ホワイト) 大阪魂アクティブクロス緩み止め座金(S45C/三価ホワイト)大阪魂
1,498税込1,648
1パック(1個)
翌々日出荷
材質S45C表面処理三価ホワイト
溝付N(低形(2種(細目(鉄/生地) 大阪魂溝付N(低形(2種(細目(鉄/生地)大阪魂(1件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1パック(1個)
当日出荷から翌々日出荷
材質鉄(または標準)規格2種表面処理生地(または標準)
ゆるみ止めナット