ゆるみ止めナット :「皿ナット」の検索結果
ゆるみ止めナットとはねじやボルト、ケーブルを設置した際にゆるんで抜け落ちないようにするためにはめられるナット。ケーブルテレビの配線工事やスチール棚などのインテリア用品の組み立て、また建築現場や工事現場などでよく使われており、Uナット(Vロックナット)、フランジ付きUナットなどさまざまなタイプのものがあります。そのほとんどが六角レンチを使用してはめるタイプです。三価ホワイトやユニクロなどの表面処理を施されたものがあり、素材にはステンレスや鉄が使用されてます。
「ねじの呼び」から絞り込む
ねじの呼びM10
材質鉄
ねじピッチ1.25
寸法H(mm)8
寸法t(mm)1.6
寸法D(mm)22
表面処理ユニクロ
寸法B(mm)14
寸法C(mm)16.2
寸法h(mm)0.7
ねじ山種類メートル細目
1箱(200個)
¥5,198
税込¥5,718
10日以内出荷
材質鉄
寸法H(mm)10.2
寸法t(mm)1.6
ねじの種類ナット
寸法S(mm)14
寸法D(mm)22
表面処理クロメート
寸法h(mm)7.9
ねじの呼びW3/8
ねじ山種類ウィット
1箱(200個)
¥5,598
税込¥6,158
翌日出荷
抜群のゆるみ止め効果を誇り、驚くほど低コストで
誰もが簡単に締付けることが可能なゆるみ止めナットです。
ねじ谷底部を「くさび形」の特殊形状に成型し、ねじ山全体に荷重を分散させることで抜群の締付け効果を発揮します。
締結部まで手で抵抗無く組み付けすることができます。
材質/仕上鉄(SWCH10R相当)/三価クロメート
材質ステンレス
ねじピッチ1
寸法H(mm)6.3
寸法S(mm)10
寸法D(mm)14
表面処理茶ブロンズ
寸法T(mm)1
寸法h(mm)5
ねじの呼びM6
ねじ山種類メートル並目
1箱(700個)
¥53,980
税込¥59,378
10日以内出荷
材質鉄
寸法H(mm)10.2
寸法t(mm)1.6
ねじの種類ナット
寸法S(mm)14
寸法D(mm)22
表面処理ユニクロ
寸法h(mm)7.9
ねじの呼びW3/8
ねじ山種類ウィット
1箱(200個)
¥5,598
税込¥6,158
翌日出荷
材質鉄
ねじピッチ1
寸法H(mm)6.3
寸法t(mm)1
ねじの種類ナット
寸法S(mm)10
寸法D(mm)14
表面処理グリーンクロメート
寸法h(mm)5
ねじの呼びM6
ねじ山種類メートル並目
1箱(700個)
¥8,198
税込¥9,018
翌々日出荷
ねじの呼びM8
材質鉄
ねじピッチ1.25
寸法H(mm)6.5
寸法t(mm)1.4
寸法D(mm)18
表面処理クロメート
寸法B(mm)12
寸法C(mm)13.9
寸法h(mm)0.6
ねじ山種類メートル並目
1箱(400個)
¥6,898
税込¥7,588
10日以内出荷
材質鉄(または標準)
ねじピッチ1.25
寸法H(mm)8
寸法t(mm)1.6
寸法D(mm)22
表面処理三価ブラック
寸法B(mm)14
寸法C(mm)16.2
寸法h(mm)0.7
ねじの呼びM10
ねじ山種類メートル細目
1箱(200個)
¥7,398
税込¥8,138
翌々日出荷
ねじの呼びM10
材質鉄
ねじピッチ1.25
寸法H(mm)8
寸法t(mm)1.6
ねじの種類ナット
寸法D(mm)22
表面処理クロメート
寸法B(mm)14
寸法C(mm)16.2
寸法h(mm)0.7
ねじ山種類メートル細目
1箱(200個)
¥5,398
税込¥5,938
翌日出荷
ねじの呼びM8
材質鉄
ねじピッチ1.25
寸法H(mm)9.1
寸法S(mm)13
寸法D(mm)22
表面処理クロメート
寸法T(mm)1.6
寸法h(mm)6.5
ねじ山種類メートル並目
1箱(300個)
¥6,598
税込¥7,258
10日以内出荷
ナットに皿ばね座金をカシめて一体化した物です。皿ばね座金の弾性によって、ゆるみ止め効果が発生します。皿ばねワッシャーは締付け面積が大きいため、締付け荷重が大きくなります。オールメタルなので耐熱性に優れています。
材質鉄
色黒
表面処理3価ブラック
ねじ山種類メートル並目
ねじの呼びM10
材質鉄
ねじピッチ1.25
寸法H(mm)8
寸法t(mm)1.6
ねじの種類ナット
寸法D(mm)22
表面処理3価ホワイト
寸法B(mm)14
寸法C(mm)16.2
寸法h(mm)0.7
ねじ山種類メートル細目
1箱(200個)
¥6,598
税込¥7,258
翌日出荷
ゆるみ止め機能+皿バネ+作業効率UPのゆるみ止めナット。NAS3350振動衝撃試験適合品
用途・アンカーボルトのゆるみ止め対策。・各種ケーブルの支持金具固定。・トンネル照明の取付け工事。・配管金具の取付け工事
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
ゆるみ止め機能+皿バネ+作業効率UPのゆるみ止めナット。NAS3350振動衝撃試験適合品
用途・アンカーボルトのゆるみ止め対策。・各種ケーブルの支持金具固定。・トンネル照明の取付け工事。・配管金具の取付け工事
材質SS400
表面処理溶融亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
『ナット』には他にこんなカテゴリがあります
- 六角ナット
- ゆるみ止めナット
- 袋ナット
- 高ナット(長ナット)
- 四角ナット
- フランジナット
- 蝶ナット
- アイナット
- ウェルドナット(溶接ナット)
- 鬼目ナット
- 樹脂ナット
- その他ナット
- フローティングナット
ナット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。