絞り込み
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(6)
サイズ
  • 3L(3)
  • L(4)
  • LL(4)
  • フリー(3)
ブランド
  • 日本製紙クレシア
  • モノタロウ(101)
  • フェリック(2,865)
  • サンエス(2,123)
  • ジーベック(1,590)
  • 自重堂(1,172)
  • アイトス(1,029)
  • サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(936)
  • カーシーカシマ(799)
  • ボンマックス(789)
  • クロダルマ(772)
  • Asahicho(旭蝶繊維)(670)
  • セブンユニフォーム(662)
  • コーコス信岡(608)
  • エスコ(591)
  • 住商モンブラン(539)
  • 桑和(475)
  • ボストン商会(434)
  • 空調服(412)
  • TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)(408)
  • bigborn(ビッグボーン)(376)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

名入れ作業服 作業服に会社名・お名前を刺繍。 詳しくはこちら
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クリーンガード CX ツナギ服 日本製紙クレシア

    クリーンガード CX ツナギ服

    日本製紙クレシア(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1着
    当日出荷
    工場内での作業のほか、コンパクトなパッケージで出張メンテナンス作業での持ち運びにも適しています。汚れよけとしてだけでなく、人体に有害な粉塵からも作業者を守ります。 3ミクロン以上のダストを99.9%バリアー!!
    用途粉体防護に規格JIS規格JIS規格JIS T 8115(タイプ5,6)適合品仕様フード、ソデ、スソ、ウエスト・ゴム入り、前身頃ファスナー種別つなぎ材質ポリプロピレン不織布製法SMS製法構造スパンボンド+メルトブロウン+スパンボンドの3層構造機能通気性、粉体防護RoHS指令(10物質対応)対応
  • プロテクガード ディスポキャップ ホワイト 日本製紙クレシア

    プロテクガード ディスポキャップ ホワイト

    日本製紙クレシア(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1箱(100個)
    当日出荷
    通気性が良く、長時間使用してもムレにくいです。素材が軽いため、インナーキャップとしても使用可能です。作業中の毛髪落下防止に効果的です。
    用途食品工場試験、実験、学校病院、製薬一般製造工場各種作業などにホワイトサイズフリー仕様男女兼用フリーサイズトラスコ品番422-3012材質ポリプロピレン、合成ゴム質量(g)420RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリーンガードA40 ツナギ服 XLサイズ 日本製紙クレシア

    クリーンガードA40 ツナギ服 XLサイズ

    日本製紙クレシア
    1,498税込1,648
    1着
    当日出荷
    液体からの防護に最適!。高い強度性能とバリア性能に優れたカバーオールタイプ。ポリプロピレン スパンボンドに通気性ポリエチレンフィルムをラミネートしたことで、より高いバリア性を実現。EU地域の基準をクリアした、CEマーキング認定。ヨーロッパでも認められた高い品質で、プロフェッショナルな現場を確実にサポートします。携帯性に優れたコンパクトな圧縮パック!。EU化学防護服規格(PPE指令)カテゴリー3、タイプ5、6に適合。
    用途液体防護に。印刷、畜産、塗装関連一般廃棄物取扱いガラス繊維、粉塵粉体取扱い関連食品、清掃作業など 色白 種別つなぎ 規格EN規格 製法FS製法材質ポリプロピレンスパンボンド不織布、通気性ポリエチレンフィルムサイズXLJIS規格JIS L 1092、JIS T 8115、JIS L 1099保護機能PPE指令カテゴリー3、レベル6「スプレー等の軽いしぶき(ミスト)」に限って保護、レベル6「粒子」に限って保護RoHS指令(10物質対応)対応EN規格EN 1149-1
  • プロテクガード ハードワークウェア 日本製紙クレシア

    プロテクガード ハードワークウェア

    日本製紙クレシア
    979税込1,077
    1着ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    液体からの保護・軽く柔らかい着心地・帯電防止加工。
    用途一般工場・メンテナンス・印刷工場・製薬工場・化粧品工場・食品工場・倉庫・建築などホワイト耐水圧(mm)1850
  • クリーンガードA40 ツナギ服 XXLサイズ 日本製紙クレシア

    クリーンガードA40 ツナギ服 XXLサイズ

    日本製紙クレシア
    1,498税込1,648
    1着
    当日出荷
    液体からの防護に最適!。高い強度性能とバリア性能に優れたカバーオールタイプ。ポリプロピレン スパンボンドに通気性ポリエチレンフィルムをラミネートしたことで、より高いバリア性を実現。EU地域の基準をクリアした、CEマーキング認定。ヨーロッパでも認められた高い品質で、プロフェッショナルな現場を確実にサポートします。携帯性に優れたコンパクトな圧縮パック!。EU化学防護服規格(PPE指令)カテゴリー3、タイプ5、6に適合。
    用途液体防護に。印刷、畜産、塗装関連一般廃棄物取扱いガラス繊維、粉塵粉体取扱い関連食品、清掃作業など 色白 種別つなぎ 規格EN規格 製法FS製法材質ポリプロピレンスパンボンド不織布,通気性ポリエチレンフィルム保護機能PPE指令カテゴリー3、レベル6「スプレー等の軽いしぶき(ミスト)」に限って保護、レベル7「粒子」に限って保護RoHS指令(10物質対応)対応
  • プロテクガード ライトワーク シューズカバー ブルー 日本製紙クレシア

    プロテクガード ライトワーク シューズカバー ブルー

    日本製紙クレシア
    999税込1,099
    1パック(50足)
    当日出荷
    異物混入対策に適したブルーカラーです。縫製糸を使わないヒートシール製法を採用しています。開口部は高いフィット性がある伸縮素材で着脱しやすいです。不織布製で通気性がよく、長時間使用してもムレにくいです。
    用途清潔区域内や作業現場への汚れの持ち込み防止に。工場見学などの来客時や、工事業者の立ち入り時に。トラスコ品番412-6221材質ポリプロピレンブルーサイズフリーサイズ
  • 不織布保護ツナギ服 クリーンガードA40 日本製紙クレシア

    不織布保護ツナギ服 クリーンガードA40

    日本製紙クレシア
    29,980税込32,978
    1セット(25着)
    翌日出荷
    油やペンキ、薬液が浸透しないバリア性のある不織布製ツナギ服です。強度があり、耐薬品性に優れたポリプロピレン不織布と通気性があり、バリア性が高いポリエチレンフィルムの2層構造です。
    用途ボイラー室や機械室など、汚れやすい場所の点検。塗料など洗っても落ちない汚れの防止に。ホワイト構造FS(フィルムスパンド)2層仕様使い捨て用種別つなぎ材質ポリプロピレン(PP)不織布/通気性ポリエチレン(PE)フィルム規格JIS規格、EN規格適合規格CEマーキング(CE0120)認定機能ミスト防護、粉体防護JIS規格EU化学防護服規格(PPE指令)タイプ6(「スプレーなどの軽いしぶき(ミスト)」に限って保護)タイプ5(「粒子」に限って保護)適合品EN規格帯電防止加工 EU規格 EN1149‐1適合品
  • プロテクガード ハードウェアSP 日本製紙クレシア

    プロテクガード ハードウェアSP

    日本製紙クレシア
    1,298税込1,428
    1着
    当日出荷
    「水・油」からのガードに適した、軽くて柔らかい使い捨て防護服。 液体バリア性(耐水圧1.850mm) 粉体バリア性に優れる(0.3ミクロン以上の粒子を99%バリア) 高い耐水性 通気性フィルム 帯電防止加工 フード・ウエスト・ソデ・スソ部分は埃が入りにくいゴムタイプ
    用途工場内の保守・点検/機械のメンテナンス/塗装作業/粉じん・粉体取扱い作業/畜産関連作業/廃棄物の取扱い/アスベスト除去種別つなぎ材質ポリプロピレン・通気性ポリエチレンフィルム・縫い目テープウエスト(cm)約68機能耐水性、通気性裾幅(cm)約11袖口幅(cm)約9
  • クリーンガードCX エプロン 日本製紙クレシア

    クリーンガードCX エプロン

    日本製紙クレシア
    6,598税込7,258
    1箱(25枚)
    当日出荷
    ディスポタイプのため、布製エプロンの洗濯の手間を大幅に削減します。
    用途食品・病院・研究施設など。トラスコ品番293-4078材質ポリプロピレン(PP)不織布厚さ(mm)0.3ホワイトサイズフリー幅(cm)78.5着丈(cm)119.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • プロテクガードハードワークブーツカバーホワイト 日本製紙クレシア

    プロテクガードハードワークブーツカバーホワイト

    日本製紙クレシア
    1,998税込2,198
    1パック(10足)
    当日出荷
    液体バリア性能に優れた※FS製法です。※フィルム+スパンボンドの2層構造。帯電防止加工です。通気性フィルムを採用しています。JIS T 8115タイプPB(6)適合品です。
    用途石油化学プラントや一般工場内の清掃、メンテナンスに。塗装、アスベスト除去作業※に。※アスベスト除去作業時はブーツカバーと保護服の接合部分を養生テープ等で密閉してください。畜産関連作業に。廃棄物の取り扱時に。トラスコ品番431-8555材質ポリプロピレン+通気性ポリエチレンフィルムホワイト適合サイズ(cm)靴:フリー

安全保護具・作業服・安全靴』には他にこんなカテゴリがあります

作業服