絞り込み
ブランド
- 日本製紙クレシア
- モノタロウ(405)
- Asahicho(旭蝶繊維)(684)
- SK11(575)
- TRUSCO(1,146)
- おたふく手袋(618)
- アイトス(1,114)
- アルベ(チトセ)(662)
- エスコ(2,172)
- カーシーカシマ(874)
- クロダルマ(785)
- コーコス信岡(824)
- サンエス(2,170)
- サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(962)
- ジーベック(1,709)
- セブンユニフォーム(666)
- フェリック(2,887)
- ボンマックス(790)
- ミドリ安全(1,111)
- 自重堂(1,224)
- 重松製作所(559)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
特価

プロテクガード ブルーニトリルグローブ
日本製紙クレシア(8件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881箱(100枚)当日出荷0.07mmの超薄手設計なのでフィット感がよく、細かな作業に適しています。食品加工の異物混入対策に最適な色であるブルーを採用。全面エンボス加工なので滑りにくく作業性に優れています。ラテックスフリーなので天然ゴムアレルギーの方でも安心してご使用いただけます。パウダーフリー。左右兼用。食品衛生法適合。材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.07色ブルー入数(枚)100規格食品衛生法適合全長(cm)25粉有無粉無エンボス加工全面エンボス
プロテクガード ニトリルゴム化学防護手袋
日本製紙クレシア¥2,898税込¥3,1881箱(100枚)当日出荷JIS T 8116に準拠したニトリルゴム製の化学防護手袋。低濃度の酸性・アルカリ性の薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護。高い強度と伸縮性。内面処理により装着がスムーズ。指先エンボス加工でつかみやすい。独自の梱包技術で1枚ずつ取り出しやすい。食品衛生法規格試適合。RoHS指令適合。ラテックスフリー。パウダーフリー用途薬品・化学物質の飛沫からの手の保護に。各種器具の取扱いに、メンテナンス作業に。食品製造、調理作業に。試験、分析作業に。部品の組み立てや、ピッキング作業に。グリス、オイルなど油を用いた作業に材質ニトリルゴム長さ(mm)230厚さ(mm)手のひら:0.12、指先:0.16全長(mm)230色青入数(枚)100規格JIS T 8116準拠 / 食品衛生法試験適合機能耐透過性、耐浸透性RoHS指令(10物質対応)対応粉有無なしエンボス加工指先エンボス
クリーンガード CX ツナギ服
日本製紙クレシア(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381着当日出荷工場内での作業のほか、コンパクトなパッケージで出張メンテナンス作業での持ち運びにも適しています。汚れよけとしてだけでなく、人体に有害な粉塵からも作業者を守ります。 3ミクロン以上のダストを99.9%バリアー!!用途粉体防護に仕様フード、ソデ、スソ、ウエスト・ゴム入り、前身頃ファスナー種別つなぎ材質ポリプロピレン不織布色白規格JIS規格製法SMS製法構造スパンボンド+メルトブロウン+スパンボンドの3層構造機能通気性、粉体防護JIS規格JIS T 8115(タイプ5,6)適合品RoHS指令(10物質対応)対応
プロテクガードライトブルー ニトリルグローブ
日本製紙クレシア¥3,398税込¥3,7381箱(150枚)当日出荷しなやかな装着感とフィット感。優れた耐摩耗性と耐油性、高い強度と伸縮性・内面処理によりスムーズな装着。指先エンボス加工でつかみやすく、1枚ずつ取り出しやすい梱包技術を採用。ラテックスフリー・パウダーフリー。食品衛生法規格試験適合仕様ラテックス無材質ニトリルゴム厚さ(mm)指先:0.14/手のひら:0.1色ライトブルー入数(枚)150規格食品衛生法適合機能耐摩耕性・耐油性・伸縮性全長(cm)23RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉無エンボス加工指先エンボス
プロテクガード保護メガネ/1個単位
日本製紙クレシア¥1,998税込¥2,1981個当日出荷メガネの上から装着可能なオーバーグラスタイプ4段階のつるの角度調節機能により、高いフィット性を実現くもり防止機能軽量タイプで長時間の作業も快適材質ポリカーボネイト+曇り止め加工
プロテクガード プラスチックグローブ
日本製紙クレシア(8件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181箱(100枚)当日出荷0.07mmの薄手タイプのため、素手感覚で装着しやすく指にフィット。 塩化ビニル樹脂製で柔らかいタイプのディスポーザルグローブ。 パウダーによる手指や衣服などへの付着・汚染の心配がなく衛生的。 左右兼用・ディスポ・パウダーフリー・未滅菌用途病院や介護現場での清拭から汚物の処理まで幅広い用途におすすめ。 一般工場での軽作業。 各種清掃作業やメンテナンス作業。
プロテクガードダークブルーニトリルグローブ
日本製紙クレシア(5件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581箱(100枚)当日出荷0.06mmの極薄手タイプ。 柔らかく装着しやすく、作業しやすい。 見分けやすいダークブルーで異物混入対策に。 コンパクトボックスタイプ。パウダーフリー(粉無)。材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.06(指先)入数(枚)100規格食品衛生法適合全長(cm)23粉有無粉無エンボス加工指先エンボス
クリーンガード 保護メガネ V10ユニスペック
日本製紙クレシア(1件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷メガネの上から装着可能。99.9%UVカット。ANSI Z87.1適合品。JIS T 8147適合品。傷つき防止。サイド保護機能。レンズ表面を室内外の作業場で付着する砂や金属粉から守ります。温度差のある作業場や、湿度の高い環境などでレンズのくもりを抑えます。用途正面・側面からの飛来物からの保護に仕様傷つき防止加工、サイド保護機能、99.9%UVカット材質ポリカーボネイト形状一眼型規格ANSI:Z87.1適合レンズ色クリア外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×40×110JIS規格T 8147適合
プロテクガード ディスポキャップ ホワイト
日本製紙クレシア(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081箱(100個)当日出荷通気性が良く、長時間使用してもムレにくいです。素材が軽いため、インナーキャップとしても使用可能です。作業中の毛髪落下防止に効果的です。用途食品工場試験、実験、学校病院、製薬一般製造工場各種作業などに仕様男女兼用フリーサイズトラスコ品番422-3012材質ポリプロピレン、合成ゴム色ホワイトサイズフリー質量(g)420RoHS指令(10物質対応)対応
クリーンガードA40 ツナギ服 XLサイズ
日本製紙クレシア¥1,498税込¥1,6481着当日出荷液体からの防護に最適!。高い強度性能とバリア性能に優れたカバーオールタイプ。ポリプロピレン スパンボンドに通気性ポリエチレンフィルムをラミネートしたことで、より高いバリア性を実現。EU地域の基準をクリアした、CEマーキング認定。ヨーロッパでも認められた高い品質で、プロフェッショナルな現場を確実にサポートします。携帯性に優れたコンパクトな圧縮パック!。EU化学防護服規格(PPE指令)カテゴリー3、タイプ5、6に適合。用途液体防護に。印刷、畜産、塗装関連一般廃棄物取扱いガラス繊維、粉塵粉体取扱い関連食品、清掃作業など 色白 種別つなぎ 規格EN規格 製法FS製法材質ポリプロピレンスパンボンド不織布、通気性ポリエチレンフィルムサイズXLJIS規格JIS L 1092、JIS T 8115、JIS L 1099保護機能PPE指令カテゴリー3、レベル6「スプレー等の軽いしぶき(ミスト)」に限って保護、レベル6「粒子」に限って保護RoHS指令(10物質対応)対応EN規格EN 1149-1
プロテクガード ブラック クロス グリップニトリルグローブ
日本製紙クレシア¥3,998税込¥4,3981箱(100枚)翌日出荷JIS T 8116に準拠したニトリルゴム製の化学防護手袋。低濃度の酸性・アルカリ性の薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護。グローブ全体に施された十字エンボス加工により優れたグリップ性能を発揮。独自製法によりやわらかな装着感を実現、快適性と実用性を両立。高い強度と伸縮性。内面処理により装着がスムーズ。食品衛生法規格試験適合。RoHS指令適合。ラテックスフリー、パウダーフリー用途薬品・化学物質の飛沫からの手の保護に。各種器具の取り扱い、メンテナンス作業に。自動車整備、土木建築、DIY作業に。食品製造、調理作業に。試験・分析作業に。部品の組み立てや、ピッキング作業に。グリス、オイルなど油を用いた作業に材質ニトリルゴム色黒RoHS指令(10物質対応)対応
クリーンガード 保護メガネ V20 エンビジョン PRO
日本製紙クレシア¥2,598税込¥2,8581個当日出荷粉塵から目を守り、フィット性が高く着脱可能なガスケットタイプ。 強力防曇加工レンズ。 UVカット99.9% + クリアレンズ。 つる角度調整機能。 JIS T 8147適合品。 ANSI Z87.1適合品。 安定した装着感のあるノーズパッド。用途正面・側面からの飛来物からの保護に仕様曇り止め形状二眼型レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約120×60×225材質(レンズ)ポリカーボネイト
クリーンガード 保護メガネ V30ネメシスVL
日本製紙クレシア¥999税込¥1,0991個当日出荷軽量タイプで小顔対応なので女性にもおすすめ。99.9%UVカット。ANSI Z87.1適合品。フリーネックコード付き(取り外し可能)。つるとノーズパッドのスリップ防止。くもり防止。レンズ表面を室内外の作業場で付着する砂や金属粉から守ります。温度差のある作業場や、湿度の高い環境などでレンズのくもりを抑えます。用途正面・側面からの飛来物からの保護に仕様曇り防止加工、スリップ防止(つる/ノーズパッド)、フリーネックコード付(取り外し可能)、99.%UVカット材質ポリカーボネイト形状二眼型規格ANSI:Z87.1適合レンズ色クリア外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)270×50×110
プロテクガードマスクDS2/小箱単位
日本製紙クレシア¥2,598税込¥2,8581箱(20枚)翌日出荷使い捨て式防じんマスク。折りたたみ式。 。個包装で衛生的。持ち運びにも便利! 。国家検定規格DS2合格品。米国NIOSH規格N95合格品。クッション性の高いノーズフォーム(鼻当て)で、漏れの軽減と快適性を実現。しめひもの長さが調整できるシリコン製のアジャスター付き。顔の形に合わせて調整ができるプラスチック製ノーズクリップ。金属素材不使用のため分別不要。しめひもは超音波接着のため、接合部はステープラー(ホチキス)不使用。金属アレルギーの心配がなく高い耐久性と安全性を実現。用途使い捨て式防じんマスク。折りたたみ式。一般工場:溶接・研磨・切削などの粉じんの発生する作業に。医療・臨床検査:医療従事者の呼吸器感染症対策に入数(枚)20連続使用時間(時間)14国家検定番号/支持方式【米国NIOSH規格N95】TC-84A-9846 / 型式名6001‐DS2 / 国家検定番号 第TM842号指定防護係数10
クリーンガードA40 ツナギ服 XXLサイズ
日本製紙クレシア¥1,498税込¥1,6481着当日出荷液体からの防護に最適!。高い強度性能とバリア性能に優れたカバーオールタイプ。ポリプロピレン スパンボンドに通気性ポリエチレンフィルムをラミネートしたことで、より高いバリア性を実現。EU地域の基準をクリアした、CEマーキング認定。ヨーロッパでも認められた高い品質で、プロフェッショナルな現場を確実にサポートします。携帯性に優れたコンパクトな圧縮パック!。EU化学防護服規格(PPE指令)カテゴリー3、タイプ5、6に適合。用途液体防護に。印刷、畜産、塗装関連一般廃棄物取扱いガラス繊維、粉塵粉体取扱い関連食品、清掃作業など 色白 種別つなぎ 規格EN規格 製法FS製法材質ポリプロピレンスパンボンド不織布,通気性ポリエチレンフィルム保護機能PPE指令カテゴリー3、レベル6「スプレー等の軽いしぶき(ミスト)」に限って保護、レベル7「粒子」に限って保護RoHS指令(10物質対応)対応
プロテクガード ハードワークウェア
日本製紙クレシア¥999~税込¥1,099~1着ほか当日出荷から3日以内出荷液体からの保護・軽く柔らかい着心地・帯電防止加工。用途一般工場・メンテナンス・印刷工場・製薬工場・化粧品工場・食品工場・倉庫・建築など色ホワイト耐水圧(mm)1850
クリーンガード V80 モノゴーグル PRO
日本製紙クレシア¥2,998税込¥3,2981個当日出荷通気孔のない密閉タイプ、ワイドビュー設計です。やわらかなクッションにより高いフィット性を実現しています。回転式フック付きでヘルメット装着時も使いやすいです。UVカット99%、強力な曇り止め加工です。JIS T 8147適合品・ANSI Z87.1適合品です。液滴および飛沫から保護するANSI Z87.1 D3マーク取得品です。トラスコ品番382-3297材質レンズ:ポリカーボネート長さ(mm)57幅(mm)186高さ(mm)87レンズ色クリアフレーム色クリア加工防曇加工○色(バンド)ブルーレンズ厚さ(mm)0.8紫外線カット○
クリーンガードA40 ツナギ服
日本製紙クレシア¥1,498税込¥1,6481着当日出荷液体からの防護に最適!。高い強度性能とバリア性能に優れたカバーオールタイプ。ポリプロピレン スパンボンドに通気性ポリエチレンフィルムをラミネートしたことで、より高いバリア性を実現。EU地域の基準をクリアした、CEマーキング認定。ヨーロッパでも認められた高い品質で、プロフェッショナルな現場を確実にサポートします。携帯性に優れたコンパクトな圧縮パック!。EU化学防護服規格(PPE指令)カテゴリー3、タイプ5、6に適合。[保護機能]PPE指令カテゴリー3、レベル6「スプレー等の軽いしぶき(ミスト)」に限って保護、レベル5「粒子」に限って保護用途液体防護に。印刷、畜産、塗装関連一般廃棄物取扱いガラス繊維、粉塵粉体取扱い関連食品、清掃作業など種別つなぎ色白規格EN規格製法FS製法RoHS指令(10物質対応)対応
クリーンガード 一眼型保護めがねV30 ネメシス
日本製紙クレシア(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷長さ調節・脱着可能なストラップ付きで、使わない時は首からぶら下げられます。 ストラップの長さが調節できるので頭に固定でき、激しく動いたり下を向いてもメガネがズレ落ちません。 超軽量なので、かけ心地抜群です。 ツルの先端が柔らかく曲がり易いので帽子やヘルメットを被る時の違和感を軽減できます。仕様ノーズパッド付(スリップ防止機能)、くもり防止加工トラスコ品番217-8835材質フレーム:ポリカーボネート形状一眼型幅(mm)180質量(g)27規格ANSI適合品(Z87.1)レンズ色クリアフレーム色ブラック加工防曇:○テンプル色ブラック材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線カット○鼻あて○
プロテクガード ハードウェアSP
日本製紙クレシア¥1,298~税込¥1,428~1着当日出荷「水・油」からのガードに適した、軽くて柔らかい使い捨て防護服。 液体バリア性(耐水圧1.850mm) 粉体バリア性に優れる(0.3ミクロン以上の粒子を99%バリア) 高い耐水性 通気性フィルム 帯電防止加工 フード・ウエスト・ソデ・スソ部分は埃が入りにくいゴムタイプ用途工場内の保守・点検/機械のメンテナンス/塗装作業/粉じん・粉体取扱い作業/畜産関連作業/廃棄物の取扱い/アスベスト除去種別つなぎ材質ポリプロピレン・通気性ポリエチレンフィルム・縫い目テープウエスト(cm)約68機能耐水性、通気性裾幅(cm)約11袖口幅(cm)約9
不織布保護ツナギ服 クリーンガードA40
日本製紙クレシア¥29,980税込¥32,9781セット(25着)翌日出荷油やペンキ、薬液が浸透しないバリア性のある不織布製ツナギ服です。強度があり、耐薬品性に優れたポリプロピレン不織布と通気性があり、バリア性が高いポリエチレンフィルムの2層構造です。用途ボイラー室や機械室など、汚れやすい場所の点検。塗料など洗っても落ちない汚れの防止に。仕様使い捨て用種別つなぎ材質ポリプロピレン(PP)不織布/通気性ポリエチレン(PE)フィルム色ホワイト規格JIS規格、EN規格適合規格CEマーキング(CE0120)認定構造FS(フィルムスパンド)2層機能ミスト防護、粉体防護JIS規格EU化学防護服規格(PPE指令)タイプ6(「スプレーなどの軽いしぶき(ミスト)」に限って保護)タイプ5(「粒子」に限って保護)適合品EN規格帯電防止加工 EU規格 EN1149‐1適合品
プロテクガード ニトリルゴム 化学防護手袋ロングタイプ
日本製紙クレシア¥1,798税込¥1,9781箱(50枚)翌日出荷から5日以内出荷JIS T 8116に準拠したニトリルゴム製の化学防護手袋。低濃度の酸性・アルカリ性の薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護。全長290mmロングタイプ、手首の上までしっかりフィット。高い強度と伸縮性。内面処理により装着がスムーズ。指先エンボス加工でつかみやすい。食品衛生法規格試験適合。RoHS指令適合。ラテックスフリー、パウダーフリー用途薬品・化学物質の飛沫からの手の保護に。各種器具の取り扱い、メンテナンス作業に。ビルメンテナンス、洗浄作業、清掃等を水を使う作業に。食品製造、調理作業に。試験・分析作業に。部品の組み立てや、ピッキング作業に。グリス、オイルなど油を用いた作業に材質ニトリルゴム色青RoHS指令(10物質対応)対応
プロテクガード DS2 レスピレーターマスク
日本製紙クレシア¥3,298税込¥3,6281箱(20枚)当日出荷しめひもの長さが調整できるシリコン製のアジャスター付き。クッション性の高いノーズフォーム(鼻当て)で漏れの軽減と快適性を実現。顔の形に合わせて調整ができるアルミ製ノーズクリップ。しめひもは超音波接着、接合部はステープラ(ホチキス)不使用で金属アレルギーの心配がなく高い耐久性と安全性を実現用途粉塵作業。溶接作業トラスコ品番668-8579区分DS2入数(枚)20吸気抵抗(Pa)50以下粒子捕集効率(%)95国家検定合格番号第TM814号使用限度時間(h)14排気抵抗(Pa)50以下
プロテクガードハードワークブーツカバーホワイト
日本製紙クレシア¥2,298税込¥2,5281パック(10足)当日出荷液体バリア性能に優れた※FS製法です。※フィルム+スパンボンドの2層構造。帯電防止加工です。通気性フィルムを採用しています。JIS T 8115タイプPB(6)適合品です。用途石油化学プラントや一般工場内の清掃、メンテナンスに。塗装、アスベスト除去作業※に。※アスベスト除去作業時はブーツカバーと保護服の接合部分を養生テープ等で密閉してください。畜産関連作業に。廃棄物の取り扱時に。トラスコ品番431-8555材質ポリプロピレン+通気性ポリエチレンフィルム色ホワイト適合サイズ(cm)靴:フリー
プロテクガード ライトワーク シューズカバー ブルー
日本製紙クレシア¥1,198税込¥1,3181パック(50足)当日出荷異物混入対策に適したブルーカラーです。縫製糸を使わないヒートシール製法を採用しています。開口部は高いフィット性がある伸縮素材で着脱しやすいです。不織布製で通気性がよく、長時間使用してもムレにくいです。用途清潔区域内や作業現場への汚れの持ち込み防止に。工場見学などの来客時や、工事業者の立ち入り時に。トラスコ品番412-6221材質ポリプロピレン色ブルーサイズフリーサイズ
クリーンガードV20 エンビジョン
日本製紙クレシア¥949税込¥1,0441個当日出荷1.パフォーマンスモデル。 2.レンズの素材 ポリカーボネイト。 3.レンズの色 クリア。 4.99.9%UVカット。 5.ANSI Z87.1適合品。 6.つる調整可能 7.サイド保護機能 8.くもり防止トラスコ品番217-8833形状二眼型レンズ色クリア機能防曇加工、UVカット、ツル調整、角度調整材質(レンズ)ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応
クリーンガードCX エプロン
日本製紙クレシア¥7,398税込¥8,1381箱(25枚)当日出荷ディスポタイプのため、布製エプロンの洗濯の手間を大幅に削減します。用途食品・病院・研究施設など。トラスコ品番293-4078材質ポリプロピレン(PP)不織布厚さ(mm)0.3色ホワイトサイズフリー幅(cm)78.5着丈(cm)119.5RoHS指令(10物質対応)対応
クリーンガード 保護メガネ V10エレメント
日本製紙クレシア¥549税込¥6041個当日出荷リーズナブルモデル。99.9%UVカット。ANSI Z87.1適合品。軽量モデル。用途正面・側面からの飛来物からの保護に材質ポリカーボネイト質量(g)20レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)245×50×115
プロテクガードニトリル化学防護手袋/小箱
日本製紙クレシア¥1,598税込¥1,7581箱翌日出荷JIS T 8116に準拠したニトリルゴム製の化学防護手袋。_x000D_。低濃度の酸性・アルカリ性の薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護。_x000D_。全長290mmロングタイプ、手首の上までしっかりフィット。_x000D_。高い強度と伸縮性。_x000D_。内面処理により装着がスムーズ。_x000D_。指先エンボス加工でつかみやすい。_x000D_。食品衛生法規格試験適合。_x000D_。RoHS指令適合。_x000D_。ラテックスフリー、パウダーフリー。用途薬品・化学物質の飛沫からの手の保護に_x000D_。各種器具の取り扱い、メンテナンス作業に_x000D_。ビルメンテナンス、洗浄作業、清掃等を水を使う作業に_x000D_。食品製造、調理作業に_x000D_。試験・分析作業に_x000D_。部品の組み立てや、ピッキング作業に_x000D_。グリス、オイルなど油を用いた作業に長さ(mm)290厚さ(mm)手のひら:0.12、指先:0.18
プロテクガードニトリルグローブ/小箱単位
日本製紙クレシア¥3,598税込¥3,9581箱翌日出荷JIS T 8116に準拠したニトリルゴム製の化学防護手袋。_x000D_。低濃度の酸性・アルカリ性の薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護。_x000D_。グローブ全体に施された十字エンボス加工により優れたグリップ性能を発揮。_x000D_。独自製法によりやわらかな装着感を実現、快適性と実用性を両立。_x000D_。高い強度と伸縮性。_x000D_。内面処理により装着がスムーズ。_x000D_。食品衛生法規格試験適合。_x000D_。RoHS指令適合。_x000D_。ラテックスフリー、パウダーフリー。用途薬品・化学物質の飛沫からの手の保護に_x000D_。各種器具の取り扱い、メンテナンス作業に_x000D_。自動車整備、土木建築、DIY作業に_x000D_。食品製造、調理作業に_x000D_。試験・分析作業に_x000D_。部品の組み立てや、ピッキング作業に_x000D_。グリス、オイルなど油を用いた作業に厚さ(mm)手のひら:0.25、指先:0.29
保護めがね
日本製紙クレシア¥11,980税込¥13,1781箱(12個)5日以内出荷つるの角度と長さが調節可能なパフォーマンスモデル幅(mm)202高さ(mm)48質量(g)33適合規格ANSI Z87.1レンズポリカーボネート機能UVカット、曇り止め、角度調整可紫外線カット0.999
保護めがね
日本製紙クレシア¥11,980税込¥13,1781箱(12個)4日以内出荷高いフィット性でズリ落ちを防止できる、スポーティパフォーマンスモデル形状2眼型幅(mm)180高さ(mm)42質量(g)27適合規格ANSI Z87.1レンズポリカーボネート機能UVカット、曇り止め、鼻パッド有紫外線カット0.999
保護めがね
日本製紙クレシア¥7,798税込¥8,5781箱(12個)4日以内出荷軽作業やお客様用に適したリーズナブルモデル幅(mm)190高さ(mm)45質量(g)25適合規格ANSI Z87.1レンズポリカーボネート機能UVカット、軽量型紫外線カット0.999
クリーンガード 保護メガネ V30ネメシス
日本製紙クレシア¥1,098税込¥1,2081個当日出荷スポーティパフォーマンスモデル。99.9%UVカット。ANSI Z87.1適合品。フリーネックコード付き(取り外し可能)。つるとノーズパッドのスリップ防止。くもり防止。用途正面・側面からの飛来物からの保護に材質ポリカーボネイト形状2眼型質量(g)30レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)270×50×115