絞り込み
サイズ
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

12ページ目: 作業服


名入れ作業服 作業服に会社名・お名前を刺繍。 詳しくはこちら
ご利用ガイド
37,464件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AC10-2カラーファン バートル

    AC10-2カラーファン

    バートル
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    セット内容ファン×2、ファンフィルター×2、ファンケーブル×1、取扱説明書/保証書×1質量(g)223/2個対応機種AC10、IC01、AC09、AC08、AC360、AC300風量(L/sec)30V:120(30V電圧(風量)は、1時間の使用で自動的に23Vに切り替わり、平均77L/秒で稼働します。)23V:91(23V電圧(風量)は、1.5時間の使用で自動的に風量調整をし、平均77L/秒で稼働します。)16V:62、9V:38
  • ヘルメット専用ダブルファン TAIGASHOJI(大河商事)

    ヘルメット専用ダブルファン

    TAIGASHOJI(大河商事)
    5,298税込5,828
    1個
    翌々日出荷
    照りつける炎天下に冷風直撃!瞬間冷却約-11度。大口設計のダブルファンでパワフル送風。両手の塞がる現場作業に、ハンディファンのように自由な涼を。可動アームで思いのままに風向きを操ります。※1:28度の室内で実験。大汗をかいた後に電源をONにし、約1分間冷却。ズレなし、落下なし!6つのフックで固定する安全設計。どんな風向きも思いのまま!グネッと曲がる可動式アーム。電源ボタンをワンタッチで風量調節3段階。暗い場所でもご安全に。2色切り替えの夜間ライト搭載。デイリーで使える!ヘルメットからファンを取り外してネックファンに。わずか250gの軽量設計。首の負担にならない!。『充電池』or『microUSBコード』どちらでも使える!。ヘッドライトの取り付けOK。
    用途工事現場で作業する方。屋外イベントやフェスの設営・運営に関わる方。倉庫や工場などの高温環境で働く方。農作業やガーデニング。釣りやキャンプなどアウトドア。警備員・交通誘導員付属品ファン本体、ベース、microUSB充電ケーブル×1、3.7Vバッテリー×1、取扱説明書材質ABS/PP/シリコンブラック質量(g)約250入力/出力2/1A寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約23×28×8充電時間(時間)約4充電池タイプリチウムイオン2次電池(3.7V 3000mAh)運転時間(時間)弱/約11、中/約6.5、強/約4
  • アイスマンベスト Y'sGOD

    アイスマンベスト

    Y'sGOD
    14,900税込16,390
    1個
    当日出荷
    凍らせたペットボトルで冷やす !すぐに使えるフルセット ! !。市販の500mlから600mlの冷凍ペットボトルが使用でき速攻冷感が体感できます。ペットボトルは背面のタンクキャップを開けて楽々取り出せるので、溶けたペットボトル飲料で水分補給も出来ます。タイマー機能付きバッテリーで長時間の使用を実現 ! ! ご使用シーンに合わせ、3段階の調節が可能です。スイッチ1つで簡単モード切替。アイスマンは容量600mLまでのペットボトル(1本)に対応しています。
    用途作業現場での暑さ対策水冷ウエア。付属品充電用ケーブル1個セット内容セット品サイズフリー質量(g)1120バッテリー【冷感UPモード】連続作動【長時間使用モード】20秒作動40秒停止【最長時間使用モード】20秒作動 1分30秒停止バッテリー容量(mAh)3350使用時間(時間)連続モードで約7時間
  • 空調服(R) フィルター 空調服

    空調服(R) フィルター

    空調服(3件のレビュー)
    2,000税込2,200
    1セット
    8日以内出荷
    アコーディオン構造の強力フィルターで、10μm以上の粒子を80%以上カット 細かい粉塵環境での使用に最適 フィルターに付着した粉塵を掃除機などで吸いとることで繰り返し使えて経済的(フィルターの付着物によって効果は変わります。)
    適合【ファン】FA01012 / FAN2200 /FAN2300 / FAN2400セット内容フィルター2個材質樹脂ケース:ポリプロピレン、フィルター:PET質量(g)約140(2個)外径×高さH(Φmm×mm)140×35
  • 空調服(R) ワンタッチファン 空調服

    空調服(R) ワンタッチファン

    空調服(10件のレビュー)
    3,100税込3,410
    1セット(2個)
    当日出荷
    高性能でスタンダードタイプ。 頑丈で、風量の邪魔をしない格子柄のフィンガーガードを採用。9枚の羽根がしっかり風を取り入れます。 ワンタッチで片手での着脱が可能です。
    用途空調服オプションパーツセット内容ワンタッチファングレー 2個種別ワンタッチファングレー厚さ(mm)47グレー質量(g)103 ※ファン1個の値寿命2000時間(公称値)※出力7.2Vでの動作寿命最大風量(L/sec)7.2V:24.4、6V時:21.1、5V時:18.4、3.3V時:12.9(※ファン1個の値)適合バッテリーBTSP1/BTUL1/LIBT2/FF001/NANOBT1/NANOBT2BK/PICOBT1SBRoHS指令(10物質対応)対応
  • 丈夫な靴下 5本指 シンエイ産業

    丈夫な靴下 5本指

    シンエイ産業(47件のレビュー)
    699税込769
    1袋(2組)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    つま先、足の裏が破れにくい。高い摩耗強度。純綿糸+のびのび靴下でフィット感、吸汗性に優れている。ずれ落ちにくいWサポーター仕様。
    材質綿、ポリエステル、ポリウレタンサイズ(cm)25~27機能吸汗指タイプ5本指
  • メッシュ 草刈り用スパット前掛 グローブマニア(川西工業)

    メッシュ 草刈り用スパット前掛

    グローブマニア(川西工業)(33件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1枚
    当日出荷
    通気性抜群。総メッシュのため夏場の作業も快適です。コシのある素材を使用していますので、飛び跳ねる草や小石をシャットアウトします。 バネ入り腰ベルト。腰ベルトには板バネが入っていますので、ワンタッチで腰に固定できます。 胸部板バネ入り。胸部に板バネが入っていますので、首から紐で下げる必要がありません。肩に負担がかからず、作業がはかどります。
    トラスコ品番335-2480種別前掛材質塩化ビニル樹脂(可塑剤)、基布:ポリエステル100%グリーンサイズフリー質量(g)400幅(cm)80長さ(cm)115アズワン品番64-2322-29
  • 快適ウェア ペルチェベストセット(四角形) 村上被服

    快適ウェア ペルチェベストセット(四角形)

    村上被服(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    上着を着ても排気面をふさがない仕様。昨年モデルより排熱温度マイナス5℃、冷却温度マイナス3℃(メーカー比)。ゆらぎモード搭載。脱着簡単!ハメ込み式のペルチェデバイス。フルハーネス着用時も干渉しない仕様
    セット内容P559 ペルチェベスト(四角形)、P2882 ペルチェセット(四角形)、P3883 モバイルバッテリー、断熱シート、取扱説明書/保証書ブラック
  • バッテリホルダA(LXT用) マキタ

    バッテリホルダA(LXT用)

    マキタ(5件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    新ファンユニット対応バッテリホルダ USB出力(2.4A)付
    用途マキタリチウムイオンバッテリ(14.4V, 18V)用バッテリホルダ最大出力2.4A
  • 防護服(ブーツカバー) 日本緑十字社

    防護服(ブーツカバー)

    日本緑十字社
    229税込252
    1足
    当日出荷
    0.5μmの粉塵を99.4%捕集。信頼の三層構造防護服。 アスベスト等の危険物処理作業から一般廃棄物処理作業まで、あらゆる環境下で確かなバリア力を発揮する防護服。体にしっかりフィットするデザインで快適性と作業性を向上します。
    トラスコ品番815-1814材質高機能不織布(ポリプロピレン)サイズフリーサイズ区分使い捨て質量(g)38タイプブーツカバー
  • 爽快くん メッシュベスト ブレイン

    爽快くん メッシュベスト

    ブレイン(6件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1着
    4日以内出荷
    保冷剤6個付メッシュ生地のクールベスト(結露が生じにくいアルミタイプの保冷剤を使用) 保冷剤用ポケットは合計6つ、前部に2箇所、背部に2箇所、脇部に2箇所)
    材質(保冷剤)アルミ蒸着PP、高分子樹脂、水寸法(mm)(保冷剤)160×170水色サイズフリー材質(本体)ポリエステル100%種類ベスト着丈(cm)約60.5
  • 空調風神服 チタン加工ベスト(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026)(KF96032) サンエス

    空調風神服 チタン加工ベスト(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026)(KF96032)

    サンエス(1件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1セット
    3日以内出荷
    〇服。・イベントなど様々なシーンで着用できるユーティリティデザインウェア。・運転席の背もたれに干渉することなく、外気が取り込める脇部分にファンを取り付け。・ラグラン袖の切り替えに沿ったマチでより広範囲に風を集めることが可能。・名入れプリントが出来るように切り替えも無。・首元、アクセントにロゴをプリント(反射プリント)。・隠しボタン付き左胸ポケット。〇RD9226。・スターターファンセット(USB出力)。・初めて空調風神服を使う人にお勧めです。・出力:USB(Type-A)。・重量:約95g(ファン1個あたり)。・厚み:約36mm。・RD9243バッテリー推奨。・ 風量:HIGH 53L / s e c 約3.5時間・MIDDLE 46L/sec 約5時間・LOW 31L/sec 約10時間。※RD9641(PD対応 5V3A 10000mAh)使用時。〇RD9641バッテリー。・仕様PD対応付属品充電ケーブル(USB Type-C)付。・質量(g)165。・出力Type-A(A):2、Type-C(A):2.22。・充電時間(時間)5V/2A。・アダプター:4.5、PD対応アダプター:3
    セット内容RD9641 PDモバイルバッテリー & RD9226 スターターファンセット(2026)混率(%)タフタ(裏チタン加工) ポリエステル100
  • 耐薬品性エプロン カルタイヤク アズワン

    耐薬品性エプロン カルタイヤク

    アズワン
    3,790税込4,169
    1枚
    当日出荷
    耐油性・耐薬品性・柔軟性・引張/伸び強度に優れています。非常に軽く長時間の着用でも疲れにくいです(ビニロンタイプの約半分程度の重量)。抗菌・防カビ素材使用のため、衛生的です。本体と同じCSMゴムヒモの採用で、丈夫で縛りやすいです。
    材質表/CSMゴムトッピング、基布/ポリエステル、ヒモ/CSMゴムヒモ、ハトメ/ポリカーボネート厚さ(mm)0.2ホワイトサイズフリーサイズ質量(g)約270アズワン品番4-6125-01幅×丈(mm)90×110
  • 防水透湿足カバーロング 勝星産業

    防水透湿足カバーロング

    勝星産業(11件のレビュー)
    899税込989
    1足
    当日出荷
    防水加工で足元をガード。 透湿生地なので着用中のムレを軽減。 後部上位の反射タグで視認性をUP。 センタータック付で着用中のズレを軽減。 強力な足掛けゴム付き
    用途農作業、土木作業、造園作業、防雪防寒、アウトドア、レジャー等仕様反射材付材質ナイロンサイズフリー質量(g)55全長(cm)約51RoHS指令(10物質対応)対応足首周り(cm)約11.5足まわり(cm)約12(タック部11.5)
  • 1515-30 綿100% ツナギ服 アタックベース

    1515-30 綿100% ツナギ服

    アタックベース(176件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1着
    当日出荷から5日以内出荷
    ファスナー付ダブルポケット(右胸)や膝当てなど、使いやすさとデザインが人気の綿100%つなぎ(作業服)です。 屈んでもヒザが突っ張らない、ヒザ切り返し付き。
    仕様ファスナー付ダブルポケット(右胸)マジック付ダブルポケット(両腰)ペン差し(左腕)後ろポケット(左)後ろらくらくプリーツ膝ダーツその他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。 名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別長袖つなぎ混率(%)綿100質量(g/m2)175生地ツイル名入れ裾上げ職業別シーン自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、電気・設備工事、建設・建築・塗装・内装工事、運送・倉庫、農作業袖丈長袖
  • BT冷感・消臭パワーストレッチ 長袖バックハイネックシャツ おたふく手袋

    BT冷感・消臭パワーストレッチ 長袖バックハイネックシャツ

    おたふく手袋(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1着
    5日以内出荷
    更に消臭機能をプラス!。暑さに負けない!ハイパフォーマンスコンプレションウェアー。接触冷感で夏も涼しく。高い冷感機能を誇る「X-COOL」の素材によりひんやり涼しい着心地。吸汗速乾により、汗によるべた付きを押さえ、さわやかな着心地をキープ。ストレッチと着圧効果により、肌に密着。身体の動きをサポート。首回り前方は動きやすいクルーネック、後方は暑さや紫外線によるダメージを受けやすい襟足部分のみハイネックデザイン。脇下はメッシュ切替でムレを軽減。UV CUT仕様。
    用途コンプレッション・ストレッチ・吸汗速乾・紫外線軽減・接触冷感・スピード消臭85.カモフラ×ホワイト素材本体:ポリエステル85%・ポリウレタン15% メッシュ部分:ポリエステル100%
  • 使い捨て静電気防止靴カバー ブロードウォッチ

    使い捨て静電気防止靴カバー

    ブロードウォッチ
    899税込989
    1セット(50枚)ほか
    当日出荷
    蒸れにくい不織布の使い捨てシューズカバー。工場・介護・看護・見学などに靴の上から履ける。吐き口がゴムになっているので履きやすく脱げにくい
    用途男女兼用フリーサイズ。丈夫な不織布で破れにくいブルーサイズフリー材質(本体)ポリプロピレン長さ(cm)約39高さ(cm)約15特性静電気防止
  • 熱中症予防対策用品 ピタッと冷却ベスト 日本緑十字社

    熱中症予防対策用品 ピタッと冷却ベスト

    日本緑十字社
    1,598税込1,758
    1組(3個)
    当日出荷
    ピタッと冷却ベスト(375647・375664)用の保冷剤です。特殊断熱シート構造により長時間保冷効果があります。
    用途ピタッと冷却ベストの保冷剤に。トラスコ品番212-8914セット内容保冷剤
  • レインポンチョ 1着 オカザキ

    レインポンチョ 1着

    オカザキ
    239税込263
    1着
    当日出荷
    男女兼用のレインポンチョです。コンパクトに折りたたんで、持ち運び可能。急な雨の備えに。
    材質EVA・ゴム適応身長(cm)150~180アズワン品番65-0475-64メーカー商品コード49511697
  • 空調服(R) バッテリーセット 空調服

    空調服(R) バッテリーセット

    空調服
    9,800税込10,780
    1組
    5日以内出荷
    FAN2200シリーズやFAN2300のファンと組み合わせれば最大設定で約8時間使える!!バッテリー切れの心配がなく一日中涼しさをキープします。 汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番の空調服(R) バッテリーセット。
    適合【ファン】FAN2400SPBB・FAN2300B・FAN2200G/B/BRセット内容パワーファン対応バッテリー(BTSP1)バッテリーケース(LISPCASE)急速ACアダプター(LIACR)幅(mm)85厚さ(mm)25高さ(mm)89質量(g)274出力7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)定格容量6500mAh(46.8Wh)連続使用時間(時間)【パワーファン(FAN2400SPBB)使用時】(7.2V時)約4.5、(6V時)約6、(5V時)約9、(3.3V時)約23、【従来ファン(FAN2300/FAN2200)使用時】(7.2V時)約8、(6V時)約12、(5V時)約18、(3.3V時)約24以上充電時間(時間)約8(LIACRの場合)アズワン品番65-2035-67
  • NSダスキャップ エムテートリマツ

    NSダスキャップ

    エムテートリマツ(2件のレビュー)
    899税込989
    1個(100枚)
    当日出荷
    頭髪よりの埃の発生を防ぎ、清潔な周辺環境をつくります。髪形にかかわらず、男女ともご使用になれるフリーサイズです。
    材質不織布サイズフリー種類ヘアキャップ
  • 吸汗速乾 半袖ポロシャツ アタックベース

    吸汗速乾 半袖ポロシャツ

    アタックベース(31件のレビュー)
    1,490税込1,639
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    吸汗速乾のハニカムメッシュ素材のポロシャツです。 サラッとした着心地としなやかで肌触りの良い素材です。 SS~Mサイズは女性サイズのM~LLとしても着用OK! ポケット付き。
    種別半袖ポロシャツシリーズ4700シリーズ混率(%)ポリエステル100機能吸汗速乾生地ハニカムメッシュポケット付き名入れ
  • 冷暖BODY サーモベスト LINKS OF JAPAN

    冷暖BODY サーモベスト

    LINKS OF JAPAN(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1着
    4日以内出荷
    【まるで着る冷蔵庫】約60秒で10℃に冷却! ボタンを押すだけで冷却スタート。冷却プレートが脊髄動脈を効率的に冷やし、身体の内側から体感温度を下げます。 さらに腰の両サイドに設置されたファンの強力な風力で冷却ベスト内部で空気の循環を生み出し、人体から発散する熱を素早く吹き飛ばすことができます。屋外作業や通勤・通学、アウトドアなど、暑さの厳しい環境で体感温度を下げることが可能です。【注意事項】冷却モードをご使用の際は、排熱がこもらない様、通気性の高いウエアの着用を推奨いたします。 ベストの下に何枚も重ねて衣服を着用すると、製品の効果が十分に得られない場合があります。 【季節で買い換えない新発想ベスト!】夏は冷却(10℃、15℃)、冬は温熱(37℃、43℃)としてオールシーズンご使用頂けます。夏は熱中症対策、冬は防寒対策に。この1着でオールシーズン対応!※環境により多少温度が変化します。 冷えすぎや、低温やけど防止として揺らぎモード搭載(5分稼働・1分停止を繰り返す) 【20000mAh大容量バッテリー付き&4段階風量調節】大容量バッテリー付きで冷却モード最大8時間、温熱モード最大22時間稼働可能。 【お手入れについて】洗濯の際は、ペルチェデバイス、送風ファン、ケーブル、バッテリーなどすべての電子機器を必ず取り外してください。 洗濯ネットを使用してください。漂白剤や乾燥機は使用しないでください。アイロンがけやドライクリーニングはしないでください。
    用途熱中症対策に最適。屋外作業 屋内作業 アウトドア ツーリング ウォーキング レジャーなどに連続使用時間(時間)約7~約22(使用モードによって異なる)風量調整4段階(冷却モード時のみ)調整機能冷却/温熱調整:各2段階
  • B-1400 ストレッチレインスーツ 弘進ゴム

    B-1400 ストレッチレインスーツ

    弘進ゴム
    3,898税込4,288
    1着
    当日出荷から6日以内出荷
    軽さ・肌触り+動きやすいストレッチの機能!。耐水圧10,000mmH2O以上、縫い目には防水テープ加工で大雨に対応できる防水性。ストレッチ素材の伸縮性と、透湿度10,000/m2・24h以上で快適な着心地のレインウェアです。ヘルメット対応フードで現場作業から自転車のお供にも最適。釣りやキャンプ、フェスなどレジャーでもご使用できます。
    用途アウトドア、釣り、自転車乗車時、配送業、キャンプ、農作業などセット内容上下材質ポリエステル100%/TPUラミネート(撥水)機能上着:ストレッチ伸縮素材、ヘルメット対応フード、フロント止水ファスナー、両サイドポケット パンツ:ウエストゴム仕様、左右裾調整ボタン付き耐水圧(mmH2O)10000透湿度(g/m2)10000
  • 空調服(R) ベスト(服のみ) 空調服

    空調服(R) ベスト(服のみ)

    空調服(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1着
    当日出荷から8日以内出荷
    左胸の反射プリントで暗所での視認性向上 今までにない脇仕様で新感覚の涼しさ 配色部分にエンボス加工生地を使用しデザイン性をプラス。 さらに左胸ワンポイントに反射プリントを採用し視認性を向上。 通気時に空間が開き局所的に風が通る脇の仕様は、今までにない新感覚の涼しさを体感できます。 <エアコンテック(R)>空気漏れが少なく優れた撥水性と透湿性に優れたソフトな風合いの素材です。
    仕様襟の前側を少し低く設計しているのでファスナーを上まで閉めても動きと風の通りを妨げないから涼しさキープする広めの襟ぐり。風路を浮かせて、涼しさをキープするため、後ろ身頃からの一枚つづき仕様の襟。左胸の反射プリント。脇から前袖ぐりはゴムを縫い付けず、通気時に空間が開き風が通る仕様ファン穴部にマチを付けているので動いても風量を妨げにくい。セット内容服のみ機能透湿/紫外線カット/撥水
  • 空調服ワンタッチファン 空調服

    空調服ワンタッチファン

    空調服
    4,390税込4,829
    1セット
    当日出荷
    最大風量76リットル/秒(※1)!ターボモード(※2) 対応ファン 総合モーターメーカーである日本電産株式会社と共同開発した、ブラシレスモーターを採用。 薄型・軽量でありながら、大風量・高効率・長寿命を実現! 【新型プロペラ】流体解析に基づき、最良な形状のプロペラを開発。径を約4%アップし、大風量、高効率を実現しました。 【有機的なフォルムのフィンガーガード】フィンガーガードは、本製品の特性である高回転・大風量を表現し、有機的な美しいフォルムで、スタイリッシュに仕上げました。 【薄型・軽量】ブラシレスモーターの採用により、41mmの薄さと、メーカーファンの中で最も軽い(※3)80gを実現しました。 【取り付け簡単】ウェアへの取り付け時に、はめ込む位置がわかりやすいガイド付き。 【プラグ抜け軽減】楕円型のプラグ差込口のため、着用時にケーブルが回転せず、不用意にプラグが抜けることを防ぎます。 ※1 14.4V使用時、ファン2個の値。 ※2 ターボモードとは、14.4Vで5分間動作し、その後10.5Vへ自動移行するモードです。 再度、ターボモードをご使用になる際には30分間のインターバルが必要です。 バッテリー残量”6”以上の時のみ使用可能です。 ※3 小型ファンを除く。
    厚さ(mm)41質量(g)80※ファン1個の値電池寿命(時間)3000動作時間14.4V(ターボモード)時:4.9時間※ターボモード1回使用した場合の目安、11V(連続モード)時:4.4時間、11V(ゆらぎモード)時:6.8時間、8.2V時:8.5時間、6.0V時:17(※ファン2個の値)適合バッテリーBT01411のみ風量(L/sec)14.4V(ターボモード)時:72、11V(連続モード)時:62、11V(ゆらぎモード)時:48.8~62、8.2V時:48.8、6.0V時:36(※ファン2個の値)
  • キャンバストート 日本紐釦貿易

    キャンバストート

    日本紐釦貿易(8件のレビュー)
    699税込769
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • クリーンキャップ MEタイプ 水野産業

    クリーンキャップ MEタイプ

    水野産業(8件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1箱(50枚)
    当日出荷
    サイズフリーサイズ
  • クールモデル サマースーパーキャップ(めがね・マスクかけ付き) シーズン[作業服]

    クールモデル サマースーパーキャップ(めがね・マスクかけ付き)

    シーズン[作業服](6件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    ケープ部がメッシュ素材でベトつかない。 顔に跡が付かないストレッチパイル素材を採用し、ツバ付き帽子のフィット感を実現しました。 メガネスリットは帽子の外から掛けられ、頬との隙間を作りません。 マスク掛けは使いやすい丸型で、洗ってもはがれません。 耳部にメッシュ。
    用途食品工場、給食センター、フード関連の作業時の異物混入対策に。種類フルフード混率(%)ポリエステル65、綿35(ケープ部/ポリエステル100)性別男女兼用
  • AC7146AC半袖ブルゾン バートル

    AC7146AC半袖ブルゾン

    バートル
    4,598税込5,058
    1枚
    当日出荷
    ミニマルなルックスとワークスペックの機能性を兼ね備えたスポーティなファン装着プロダクトサイドバックとハイバックの2型を展開 軽量撥水性、アルミC加工による遮熱性(-8℃)を備えたソフトシェル素材 背面に干渉しないサイドバックファン取付仕様
    用途AC10 AC10-1 AC10-2と一緒にお使いくださいグリーンマーク認定
  • エプロン 腰下タイプ フリーサイズ ポケット ペンホルダー 無地 Beruf

    エプロン 腰下タイプ フリーサイズ ポケット ペンホルダー 無地

    Beruf
    699税込769
    1着
    当日出荷から4日以内出荷
    シンプルなデザインの腰下タイプのエプロンです。家事はもちろん、外作業などにも幅広く使用できます。必要な道具がすぐ取り出せるポケットとペンホルダー付き
    用途家事、DIY、その他作業などに仕様ポケット×2、ペンホルダー×3サイズフリーサイズ(cm)40×64素材ポリエステル
  • 耐切創腕カバー Fレベル(ロング) 富士手袋工業(天牛)

    耐切創腕カバー Fレベル(ロング)

    富士手袋工業(天牛)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1双
    当日出荷
    刃物を使用するなど危険な作業から腕を守る耐切創腕カバーです。EN388:2016 ISO 13997耐切創性TDM試験では最高レベルのFレベルです。腕部廻りは約28cmとなっていますが、面ファスナー(マジックテープ)で微調整することができます。
    用途刃物を使用する作業、産廃収集作業、ガラス加工、その他危険作業から腕を守る場合にご使用下さい。杢グレー規格EN388:2016長さ(cm)42ゲージ数13素材ガラス繊維、スチール糸、HPPE、スパンデックス、ポリエステル耐摩耗性3耐切創性【EN ISO】F耐突刺し性×耐引裂き性4特性耐切創手首周り(cm)19腕幅(cm)28
  • ワンタッチエプロン 高視認性 セフティー3

    ワンタッチエプロン 高視認性

    セフティー3
    1,698税込1,868
    1着
    当日出荷
    ワンタッチで腰の固定できるメッシュタイプで夏場の作業も快適です。腰ベルトにはバネが入っているので、ワンタッチで腰の固定でき、メッシュタイプなので夏場の作業も快適です。長さ調整ストッパー付きの首かけひもなのでずり落ちにくいです。撥水加工、草木や野菜の水分がついても水洗いOKです。ラッセルメッシュ生地を使用、生地の柔軟性+従来より熱が籠りにくく快適です。反射帯をつけることで早朝や夕方など薄暗い時間帯でも視認性向上、事故を防ぎます。
    用途草刈作業用。仕様腰部形状記憶ベルト材質ポリエステル100%(樹脂コーティング)オレンジ
  • ベルト・鉄芯鉄板入 ナイロン胴付水中長靴 富士手袋工業(天牛)

    ベルト・鉄芯鉄板入 ナイロン胴付水中長靴

    富士手袋工業(天牛)
    5,998税込6,598
    1足
    当日出荷
    JIST8101:2020(S種)相当鋼鉄製先芯・耐踏み抜き鉄板入! 耐寒性、防水性に優れた丈夫なナイロン製! 50mm幅胴ベルト付属(ベルトループは70mm幅ベルトにも対応) ターポリン素材で膝部を補強! 泥で滑りにくいラジアル底!
    用途水場、ぬかるみ作業、救助活動、災害の備えに!材質(胴部)表/ナイロン、裏/PVCコーティング、(靴部)PVC、(踏抜き防止版)鋼鉄モスグリーンベルト幅(mm)50機能耐寒性、防水性足幅EEE材質(先芯)鋼鉄靴タイプ長靴
  • 溶接用牛革防護服 セーフラン安全用品

    溶接用牛革防護服

    セーフラン安全用品(7件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1着
    当日出荷
    溶接作業に便利な牛革防護服です。割烹着のように腕を通して前から着用し、前面をカバーできます。
    用途溶接作業等に便利です。仕様長袖割烹着型、背面バックルサイズフリーサイズ着丈(cm)約105アズワン品番65-1339-10
  • 9300 つなぎ 桑和

    9300 つなぎ

    桑和(11件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1着
    当日出荷から3日以内出荷
    扱いやすい定番T/Cツイル素材を使用したカラーツナギ プリントが入れやすいよう、ヨークやノーフォークがありません
    種別長袖つなぎ混率(%)綿35 ポリエステル65分類ツナギ素材樹脂ファスナー、目付量185g/m2袖丈長袖
  • サロンエプロン KAZEN

    サロンエプロン

    KAZEN(6件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    退色防止加工で、色褪せや洗濯に強いです。 ポケット沢山配置!
    仕様フェードガードCl(退色防止加工)サイズフリー混率(%)ポリエステル100%ひも長(cm)85エプロン丈(cm)38
  • ハイブリッドレインスーツ トオケミ

    ハイブリッドレインスーツ

    トオケミ(15件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1セット
    当日出荷
    ジャケットは、透湿素材で快適性を、パンツは、PVCラミネートで耐久性を追求した、上下異素材を使用した高機能レインウェア 。キャリーポーチ付。耐水圧 20,000mm透湿度 7,000g/m2・24h ※ジャケットのみ、パンツは非透湿 <ジャケット・パンツ共通> ・上下メッシュ付き ※パンツメッシュは、膝下丈 <ジャケット> ・軽量透湿素材 透湿度 7,000g/m2・24h ・ボタンで着脱可能なメッシュ付フード ・汗のかきやすい背中には換気機能(ベンチレーション)を装着 ・夜間に安全な反射素材付 ・正面からの雨や風などの侵入を防ぐフロントフラップ機能 ・袖口マジックベルト調整 ・ポケット付 <パンツ> ・丈夫なPVC素材 ・水の侵入リスクを極力減らすため、特殊な裁断方式により防水性をUPしたヒップ加工 ・屈伸がスムーズな膝立体縫製 ・パンツ裾の両サイドのボタンで、丈の長さが調整可能(約-6cm or 約-9cmの二段階)
    用途雨の日の屋外での作業や、通勤・通学時、アウトドアに。雨を想定したなどあらゆる場面に。セット内容上下混率(%)ジャケット:ポリエステル100/PUコーティング、パンツ:ポリエステル100/PVCコーティング、裏地(上下メッシュ)ポリエステル100機能総裏メッシュ(ズボンは膝下まで)付、上着は透湿性でフードボタン脱着式、背中反射材+ベンチレーション付、ズボンはボタンによる長さ調節可能耐水圧(mm)20000透湿度(g/m2)7000
  • 518-2 ワンタックパンツ (春夏用) アタックベース

    518-2 ワンタックパンツ (春夏用)

    アタックベース(32件のレビュー)
    2,690税込2,959
    1本
    当日出荷から58日以内出荷
    シンプルデザインで頑丈な作業服。ワンタック付
    その他裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。裾上げには別途、裾上げ代が発生します。種別ワンタックパンツシリーズ511シリーズ混率(%)ポリエステル65、綿35股下(cm)78生地ツイル裾上げ職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、自動車・バイク整備、農作業
  • アイスメッシュベスト 保冷剤300g用 6ポケット コーコス信岡

    アイスメッシュベスト 保冷剤300g用 6ポケット

    コーコス信岡
    1,898税込2,088
    1着
    翌々日出荷
    脇部分に保冷剤を縦に入れることで身体にピッタリ沿い違和感を軽減。最大6個(脇4個・背中2個)の保冷剤を収納可能 。保冷剤は別売りのGLADIATOR「氷零」「北極」300gに対応。ストレッチ性が高く体にフィットし、保冷剤の重さによる負担も軽減するパワーメッシュ素材を使用。幅広い体型に対応する3サイズ展開(S・F・3XL 。Sはユニセックスサイズ)。前部のベルトでサイズ調整が可能。
    用途現場作業全般/DIY/スポーツ観戦/農作業/ガーデニング種別ベスト混率(%)パワーメッシュ(ポリエステル93・ポリウレタン7)対応保冷剤:300gモデル

安全保護具・作業服・安全靴』には他にこんなカテゴリがあります

作業服