アイスメッシュベスト 保冷剤300g用 6ポケット
脇部分に保冷剤を縦に入れることで身体にピッタリ沿い違和感を軽減。
最大6個(脇4個・背中2個)の保冷剤を収納可能
保冷剤は別売りのGLADIATOR「氷零」「北極」300gに対応。
ストレッチ性が高く体にフィットし、保冷剤の重さによる負担も軽減するパワーメッシュ素材を使用。
幅広い体型に対応する3サイズ展開(S・F・3XL
Sはユニセックスサイズ)。
前部のベルトでサイズ調整が可能。
- 用途
- 現場作業全般/DIY/スポーツ観戦/農作業/ガーデニング
- 種別
- ベスト
- 混率(%)
- パワーメッシュ(ポリエステル93・ポリウレタン7)
- 対応
- 保冷剤:300gモデル
- 内容量
- 1着
注意
※保冷剤は付属されておりません。別途お買い求めください。※保冷剤は「GLADIATOR VOLTICE」製品対応のものをご使用ください。
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
全6種類を絞り込む
色
サイズ
着丈(cm)
適応胸囲(cm)
春夏 トップス の新着商品
カテゴリ
































