絞り込み
サイズ
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

9ページ目: 作業服


名入れ作業服 作業服に会社名・お名前を刺繍。 詳しくはこちら
ご利用ガイド
36,767件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブリーズキャップ MC6619 ボンマックス

    ブリーズキャップ MC6619

    ボンマックス(12件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    色バリエーション豊富な通気性の良いブリーズキャップ。 メッシュ素材で通気性良く仕上げたブリーズキャップは被りの浅いモダンなシルエットです。 9色の豊富なカラーバリエーションが揃っています。
    サイズフリー機能通気性頭囲(cm)57~60
  • WORKS HOMME デニムエプロン タスキ ユニワールド

    WORKS HOMME デニムエプロン タスキ

    ユニワールド(8件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1着
    当日出荷
    どんな職場でも大活躍!ペン、ハサミ、カッターの収納に便利なポケット付き
    用途事務作業・一般作業・園芸・ガーデニングインディゴ種別エプロン材質綿100%総丈(cm)88下幅(cm)63
  • AZ CLEAN 1303 子供用白衣 アゼアス

    AZ CLEAN 1303 子供用白衣

    アゼアス
    399税込439
    1枚
    当日出荷
    子供が着用できるポリプロピレン製白衣です。
    用途衛生用品仕様袖口ゴム入/面ファスナー付種別白衣
  • 胴付水中長靴 富士手袋工業(天牛)

    胴付水中長靴

    富士手袋工業(天牛)(54件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1足
    当日出荷
    水まわりでの仕事やアウトドアーの必需品。 サスペンダーで調節可能。
    ネイビー材質PVC足幅3E
  • アズピュア クリーンバッグ(ハンドル付) S1717 アズピュア(アズワン)

    アズピュア クリーンバッグ(ハンドル付) S1717

    アズピュア(アズワン)(3件のレビュー)
    2,426税込2,669
    1個
    当日出荷
    クラス100対応のクリーンウェアと同じ生地を使用したクリーンルーム用のバッグです。 ファスナーが2ヶ所あるので、シューズとクリーンスーツを入れることができます。
    トラスコ品番818-8274材質導電糸入りポリエステル100%(ストライプ)質量(g)200寸法(cm)30×36×5.5表面抵抗値(Ω)106~8/□アズワン品番2-4927-02
  • AZ CLEAN 1501 ディスポキャップ アゼアス

    AZ CLEAN 1501 ディスポキャップ

    アゼアス(11件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1袋(100枚)
    当日出荷
    異物混入を防ぐためのポリプロピレン製のキャップです。
    用途衛生用品サイズフリー
  • ナイロンパンツ カジメイク

    ナイロンパンツ

    カジメイク(30件のレビュー)
    818税込900
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ナイロンヤッケとセットで着用できるパンツ。素材は汚れが付きにくいナイロン100%に撥水加工。 パンツのウエストは総ゴム。
    混率(%)ナイロン100%(樹脂コーティング加工)生地タフタ
  • アイスマンウォーターマグナム2 Y'sGOD

    アイスマンウォーターマグナム2

    Y'sGOD
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    アイスマンベストに装着し、首元を冷水で冷却します。
    サイズフリー素材ナイロン82%、ポリウレタン18% メッシュ:ポリエステル100%
  • 空調服(R) バッテリー (14.4V) 空調服

    空調服(R) バッテリー (14.4V)

    空調服
    8,200税込9,020
    1個
    当日出荷
    最大電圧14.4Vの大容量バッテリー。 ターボモード搭載です。5段階切替が可能・防塵防水で屋外での使用も安心。 最大風量76.0リットル/秒で瞬間冷却を可能に。
    適合ファン:FA01012シリーズセット内容空調服(R)バッテリーのみ幅(mm)85質量(g)287高さH(mm)102連続使用時間(時間)FA01012シリーズ使用時:4.9(最大風量時)、約17(最小風量時)機能赤色LEDで屋外での視認性良好、防水・防塵(JISIP55規格適合)、9段階の残量表示充電時間(時間)約3(CG23421使用)バッテリー容量(mAh)3250厚さD(mm)27出力切替ターボモード、連続モード、ゆらぎモードRoHS指令(10物質対応)対応バッテリー容量(Wh)46.8
  • HOOH クールコットンアームカバー 186 村上被服

    HOOH クールコットンアームカバー 186

    村上被服(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1双
    当日出荷から5日以内出荷
    クールなコットン 新たな夏の快適素材
    混率(%)綿90、ポリウレタン10特性冷感、フリーストレッチ、UVカット
  • キャップ ミドリ安全

    キャップ

    ミドリ安全(7件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    後ろアジャスター付です。
    用途建設業、点検・整備、製造業、物流、運搬業、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃
  • 不織布 ヤッケ COVER WORK(カバーワーク)

    不織布 ヤッケ

    COVER WORK(カバーワーク)(20件のレビュー)
    439税込483
    1着
    当日出荷
    ファスナーポケット付き。フードは上部ゴム入り、袖口ゴム
    ネイビー種別ジャケット/ジャンパー材質不織布(PP)、ファスナー/金属混率(%)ポリプロピレン100質量(g/m2)50フード高(cm)40袖口囲(cm)9
  • 北極 -10度 保冷剤 300g(1個) コーコス信岡

    北極 -10度 保冷剤 300g(1個)

    コーコス信岡
    489税込538
    1個
    当日出荷
    GLADIATORアイスベスト(GI-479)用に開発された保冷剤。安心の日本製。外側(遮熱層)はアルミ+発泡シートの特殊な8層構造が外気熱を防ぎ、効率的な保冷時間を実現。約30度の環境温度下で、表面温度0度以下を約5.5時間、10度以下を約6.5時間持続。
    用途GLADIATORアイスベスト用仕様【冷結時間】約24~36時間(※-18度設定の冷凍庫にて 設定温度により異なります)成分水・調整剤・増粘剤シルバーサイズF製品質量(g)300寸法(縦×横×高さH)(cm)18×13×4.5保冷時間(時間)0度以下:約5.5、10度以下:約6.5(※外気約30度の環境下 使用環境により異なります)
  • 作業ウェアPUMA 半袖ポロシャツ PUMA WORK WEAR(プーマワークウェア)

    作業ウェアPUMA 半袖ポロシャツ

    PUMA WORK WEAR(プーマワークウェア)(1件のレビュー)
    2,800税込3,080
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    用途建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業仕様ペン差しポケット(左)、ストレッチ、吸汗速乾、UVカット95%以上混率(%)ポリエステル100
  • 空調服(R) 遮熱ベスト(フルハーネス対応) KU92120 空調服

    空調服(R) 遮熱ベスト(フルハーネス対応) KU92120

    空調服(2件のレビュー)
    5,600税込6,160
    1着
    当日出荷から6日以内出荷
    遮熱率47%のチタンコーティング生地を使用した、墜落制止用器具(フルハーネス型)に対応の空調服(R) です。直射日光にさらされる屋外でも生地の温度上昇を抑え、快適に作業を行うことができます。動きやすいベストタイプです。
    混率(%)ポリエステル100セット内容服のみ機能遮熱/チタンコーティング/反射/撥水
  • 手甲カバー 綿100% 面ファスナー式 モノタロウ

    手甲カバー 綿100% 面ファスナー式

    モノタロウ(3件のレビュー)
    749税込824
    1双
    当日出荷
    生地には綿100%を使用しており、肌触りの良い仕様になっております。 面ファスナーで着脱できる手甲カバーです。
    用途土木・建築・農業・林業など材質綿100%サイズフリー質量(g)約29長さ(cm)14混率(%)綿100特性通気性扇内寸(cm)23扇外寸(cm)30.5
  • ディスポコート アズワン

    ディスポコート

    アズワン(5件のレビュー)
    525税込578
    1枚
    当日出荷
    PP素材のため撥水性に優れ、汚れをシャットアウトします。 前面にファスナーがついていますので、着脱も容易に行えます。
    材質PP(ポリプロピレン)スパンボンド不織布
  • 空調服(R) ベスト(横ファン)(ウェアのみ) 空調服

    空調服(R) ベスト(横ファン)(ウェアのみ)

    空調服(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1着
    当日出荷から6日以内出荷
    背もたれ等にファンが当たりにくい、横ファンタイプの空調服(R)にベスト型が登場。 ファンの位置がウェアの真横にあるのでシートの背もたれなどにあたりにくい。 広めの襟ぐりでファスナーを上まで閉めても動きと風の通りを妨げにくい設計。 左胸には伝票板などを収納できる大きな縦向きのポケット、抱えた荷物などを傷つけにくいムシ隠し仕様のファスナーを採用し、機能性も文句なし。
    セット内容服のみ混率(%)ポリエステル75綿25/高密度T/Cブロード機能帯電防止素材/反射
  • アズピュア CRウェア(フード一体・センターファスナー型)[CL100] アズピュア(アズワン)

    アズピュア CRウェア(フード一体・センターファスナー型)[CL100]

    アズピュア(アズワン)(7件のレビュー)
    6,520税込7,172
    1着
    当日出荷
    導電糸を格子状に編込んでおり、制電環境に適しています。 袖・腰ゴム入り、裾ゴムなし。
    仕様静電気対策、左腕ペン挿し付き、マスク取り付け用マジックテープ付きその他※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いグリッド柄になっています。適合アズピュアクリーンマスク(1-3905-11・12)グレードクラス100混率(%)ポリエステル100清浄度(目安)クラス100表面抵抗値(Ω)106~9/□生地導電糸入りポリエステル(グリッドタイプ)
  • ストレッチ ライトジョガーカーゴパンツ GLADIATOR

    ストレッチ ライトジョガーカーゴパンツ

    GLADIATOR(1件のレビュー)
    2,290税込2,519
    1着
    当日出荷から翌々日出荷
    一度履いたら戻れない!ヨコ伸び55%の超ストレッチ素材を使用。XS~3XL(ウエスト66cm~116cm)まで幅広いサイズに対応。XS・Sはユニセックスサイズ。ウエストゴム仕様。ウエストのドローコードはINにもOUTにもできる両仕様。両脇のベルトループ下部にカラビナループ付き(カラビナは付属されていません)。丈夫で壊れにくい「YKK 3CF」ファスナー使用。足元をすっきり見せ、動きやすい裾ジョガー仕様
    用途現場作業全般。DIY。農作業。アウトドア全般。タウンユース種別カーゴパンツ混率(%)レーヨン77・ナイロン20・ポリウレタン3機能ストレッチ
  • リュック型収納バッグ DBLTACT

    リュック型収納バッグ

    DBLTACT(36件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    大容量30Lのリュック型収納バッグ。 開口部が広く荷物の出し入れがしやすい設計です。 ヘルメットや着替えなども収納できます。 A4サイズの書類やファイルがすっぽり入る収納ポケット付。 強靭な600Dデニール生地+PVCコーティング加工済み。
    ブラック材質ポリエステル質量(g)540容量(L)30寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)440×210×330アズワン品番64-5132-85
  • 充電式ファンベストFV220D(動きやすいベスト) マキタ

    充電式ファンベストFV220D(動きやすいベスト)

    マキタ
    10,980税込12,078
    1着
    当日出荷から4日以内出荷
    充電式ファンベストFV220D。風量約40%UP& 肩周りの膨らみ低減「保冷剤ポケット付」2026年モデル。◆動きやすいベストタイプ。袖がなく機動性に優れたベスト仕様に、撥水性と透湿性に優れた生地「コンデニア」を採用。◆「コンデニア」。撥水性と透湿性に優れ、耐水圧約1,000mmで水が浸透しにくい。◆さらなる快適性を実現する涼しさと着心地。・風量約40%アップ。通気口メッシュ& 襟周りの寸法拡大により、首元や脇への風通しを良くし涼しさが向上。真夏の現場作業に涼風を届けます。※メーカー従来モデル比。・風通しに優れた通気口メッシュ。従来モデルから通気口メッシュの配置を見直しつつ、面積を拡大することで首元と脇への風通しが向上。・襟周りの寸法拡大。外に広がるような形状で風の抜け感がアップし、冷却効率が向上。・肩周りの膨らみ低減。二層内圧式構造の面積縮小 & 通気口メッシュ面積を拡大することで風を抜けやすくし、膨らみを低減。狭所作業時における引っかかり等を抑制します。・エアーサーキュレーション。風を全身へ届けるマキタ独自の「内圧式インナー」。風がジャケット・ベストの表地と裏地の間を吹き抜け、様々な姿勢をとっても風が行き渡る。・保冷剤収納ポケット付(保冷剤は別販売品)。保冷剤の高い保冷力とファンの風で冷却効率がさらに向上。・ポケット内で操作可能。内からケーブルを通せる構造を採用。ポケット内でスイッチ操作可能。・裾ドローコード付。・ペンポケット付
  • 空調風神服 フラットハイパワーファンセット(2023) サンエス

    空調風神服 フラットハイパワーファンセット(2023)

    サンエス
    5,898税込6,488
    1セット
    当日出荷
    ウェアから飛び出ないフラット設計。ブラシレスモーター採用で、業界最薄、かつ高寿命を実現。さらにパワーUP!。業界最高クラスの風量。アウターカバーを取り外せば、プロペラ部分の清掃が可能。
    セット内容フラットハイパワーファン2個、ファンケーブル1個厚さ(mm)ファン:38質量(g)約95(ファン1個)最大風量(m3/min)約4.1最大風量(L/sec)約68.3直径(mm)ファン:102
  • 脚絆 帆布製 ボタン式 モノタロウ

    脚絆 帆布製 ボタン式

    モノタロウ(6件のレビュー)
    679税込747
    1双
    当日出荷
    ボタンを2列配置し、サイズ調整可能です。 生地には帆布を使用しており丈夫な仕様になっています。 足首に巻くことで異物混入などから保護します。
    用途ズボンの裾の巻き込み防止、足首の擦れ・異物混入防止。 鉄鋼業や造船業など丈(cm)約22材質帆布キナリタイプボタン式
  • 不織布ヤッケ Laccu

    不織布ヤッケ

    Laccu
    619税込681
    1着
    当日出荷
    ペンキ作業・お掃除・軽作業などに 衣服の上から着るだけで手軽に汚れをガード。 軽くて、着用感・通気性に優れた不織布を使用。ファスナー・手首部分に絞り付きで着用簡単。ポケット付で不織布着用作業中の小物収納の悩みを解決! 衛生的な使い捨てタイプ。
    種別ヤッケ材質ポリプロピレン不織布機能通気性
  • 空調ウェア用 充電器のみ ブレイン

    空調ウェア用 充電器のみ

    ブレイン(2件のレビュー)
    1,190税込1,309
    1個
    当日出荷
    12V/7.4Vの胸スイッチ付き、スイッチなし空調ウェア共通で使用できます。
    用途熱中症対策・作業服・猛暑対策・屋外作業・アウトドア・スポーツ・空調設備の設置が困難な現場に商品タイプ充電器のみ
  • 不織布つなぎ防護服 透湿PEラミネート加工 フード付き Workstyle ACE(ワークスタイルエース)

    不織布つなぎ防護服 透湿PEラミネート加工 フード付き

    Workstyle ACE(ワークスタイルエース)(4件のレビュー)
    899税込989
    1着
    当日出荷
    軽くて丈夫なポリプロピレン不織布にポリエチレンフィルムを張り合わせた、防水、防油、防塵の不織布つなぎ防護服です。日常の手軽な汚れ防止から、石油、ダイオキシン等の危険物の取り扱い作業まで幅広くご利用いただけます。柔軟性、耐摩耗性に優れます。 また透湿素材のため適度の通気性があり、内部からのムレを軽減します。
    用途クリーン作業、塗装、清掃、ガーデニング、アウトドア、 ダイオキシン・油類取り扱い、メンテナンス作業など。種別つなぎ材質ポリプロピレン、ポリエチレンフィルム仕様フード付き機能防水、防油、防塵、柔軟性、耐摩耗性、通気性、ダイオキシン
  • フードキャップ フルタイプ モノタロウ

    フードキャップ フルタイプ

    モノタロウ(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷
    毛髪などの混入防止用キャップです。 面ファスナー留めなので着脱しやすい仕様になっています。 メガネを外側に掛けれるように面ファスナー付きスリットを両サイドに付けています。
    用途毛髪などの混入防止を必要とする環境材質ポリエステルサイズフリータイプツバ付き
  • サマーライト半袖ツナギ GRACE ENGINEER’S

    サマーライト半袖ツナギ

    GRACE ENGINEER’S(3件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1着
    5日以内出荷
    ソフトで速乾性の高い平織り素材を採用。通気性の高いメッシュ生地を、袖下と背中プリーツ・膝裏に使用して衣類内のムレを軽減させました。更に、ウエスト内部のアジャスターや股のクライミングカットなど、作業性に優れた機能も備えたコスパの高い頼りになるツナギです。マジックテープ:胸ポケット・ウエスト。コイルファスナー:前立て
    仕様コイルファスナー:前立て、マジックテープ:胸ポケット/ウエスト素材ポリエステル80%・綿20%(目付量119g/m2・生地厚3)
  • 空調風神服 チタン加工ベスト KF102 (服のみ) サンエス

    空調風神服 チタン加工ベスト KF102 (服のみ)

    サンエス(1件のレビュー)
    4,900税込5,390
    1着
    当日出荷から6日以内出荷
    紫外線・赤外線をカットする裏チタン加工で快適な、風神ベスト対応の新シリーズ登場!
    混率(%)ポリエステル100生地デュスポ材質(ファスナー)フロント・胸ポケット:プラスチック(引き手 金属)
  • タイベック(R)2110A(上衣のみ) フード無し アゼアス

    タイベック(R)2110A(上衣のみ) フード無し

    アゼアス(6件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1着
    当日出荷
    防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
    用途感染症対策/静電塗装作業/ガラス繊維取扱作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等仕様スタンドカラー/袖口ゴム入/裾脇ゴム入/右前ポケット付/縫い目は内縫い種別ジャケット/ジャンパー材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)区分使い捨て機能ミスト防護RoHS指令(10物質対応)対応ポケットあり適合JIS規格JIS T8115:タイプPB(6)ミスト防護用部分化学防護服縫い目形式内縫い
  • クリーンルームバッグ 縦型 モノタロウ

    クリーンルームバッグ 縦型

    モノタロウ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    クリーンルームウェアと同じ生地を使用した粉塵が飛びにくい縦型バッグです。収納スペースが分かれており、幅が広いのでウェアとブーツを分けて収納できます。
    用途クリーンルーム内作業材質ポリエステル100%ホワイト×ネイビー寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)360×230×160機能低発塵性表面抵抗値(Ω)10611洗浄度(目安)クラス100
  • 空調風神服 ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス

    空調風神服 ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024)

    サンエス
    21,980税込24,178
    1セット
    当日出荷
    ワークでもレジャーでも、気軽に着られるベストが登場
    セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9230H プロモデルフラットファンセット(2022)素材ドビー(ポリエステル100%)
  • 空調風神服 長袖ワークブルゾン (服のみ) (旧KU90470) サンエス

    空調風神服 長袖ワークブルゾン (服のみ) (旧KU90470)

    サンエス
    5,300税込5,830
    1着
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様左胸ファスナー付きポケット、首調節ゴム、左袖ペン差し、左胸ペン差し、右内側電池ボックスポケット、左内側バッテリーポケット材質ポリエステル74%、綿25%、複合繊維(ポリエステル)1%、ファスナー/フロント:プラスチック、胸ポケット:コイル(引き手 金属)、ボタン/金属、胸ポケットマジックテープ生地高密度ブロード
  • ピタッと冷却ベスト 日本緑十字社

    ピタッと冷却ベスト

    日本緑十字社(4件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1着
    当日出荷
    熱中症予防に効果的な「脇の下」と「背中」をピンポイントに冷却します。伸縮性と通気性に優れたメッシュ生地により、体にフィットし作業の邪魔をしません。着脱簡単なバックルにより体型に合わせたサイズ調整が可能です。保冷剤ポケット内側の立体メッシュ構造により、冷えすぎ防止・冷却効果が持続します。空調ファン付きウェアとの相性抜群、フルハーネスとの併用の可能です。
    用途熱中症予防対策に。ファン付き作業着との併用に。成分保冷剤:水・ポリアクリル酸ナトリウム(SAP)セット内容ベスト本体×1着、保冷剤×1セット(3個)種別ベスト寸法(mm)保冷剤:約133×178×厚さ15(1個あたり)ブラックサイズフリー本体質量(g)ベスト:106混率(%)本体:ポリエステル83・ポリウレタン17、ポケット部:ポリエステル100機能冷却質量(g/個)保冷剤:200胴回り(cm)約85~115洗濯方法洗濯可(ネット使用)
  • 191 半袖ブルゾン 桑和

    191 半袖ブルゾン

    桑和(7件のレビュー)
    2,590税込2,849
    1着
    当日出荷から3日以内出荷
    ソフトな肌触りと普遍的なシルエット T/C 素材を使用した扱いやすくリーズナブルな定番商品 定番の T/C ソフトライトツイルを使用 吸汗速乾加工で爽やかな着心地
    機能吸汗速乾、ソフト加工、イージーケア混率(%)綿35 ポリエステル65素材金属ボタン、樹脂ファスナー仕様背裏メッシュ、胸ファスナーポケット、ミニポケット、ノーフォーク、胸ペン差し、袖ペン差し、胸ポケット(野帳が入る)、脇ゴム仕様種別半袖ブルゾン分類夏物
  • ストロングパイルソックス GUTS-MAN(ガッツマン)

    ストロングパイルソックス

    GUTS-MAN(ガッツマン)(41件のレビュー)
    1,190税込1,309
    1足
    当日出荷
    左右の足裏形状を科学し、設計された特殊仕様のハードパイルソックスです。自衛隊の40キロ行軍にオススメしている強度で、ハードワーカー様にも多くご利用いただいております。
    用途安全靴、半長靴、ブーツ等にご利用いただけます。
  • AP300 レインスーツ MAEGAKI(前垣)

    AP300 レインスーツ

    MAEGAKI(前垣)(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1着
    当日出荷から4日以内出荷
    表生地には汚れに強く、高い強度に加えコストパフォーマンスに優れたPVC素材を採用しています。 裏面はポリエステルメッシュ加工により、ベタ付を軽減する仕様となっております。 低価格商品ながら深めのグローブ対応二重袖、ダブルフラップ、幅広の見返し(吸上げ防止生地)を装備し、防水性、作業性の高い商品です。更に視界を遮らない透明ひさし付きフード、ベルトループ、胸ポケットなど安全性、利便性も兼ね備えています。 8カラー7サイズ展開、ゆったりのサイズ設定で体格を問わずお選び戴けるのが特徴です。
    材質(表)ポリエステル100%(PVCラミネート)耐水性(mm)20000以上仕様防水、防風、2層構造、ダブルフラップ、二重袖、ベルトループ付、総メッシュ裏付、裾アジャスターセット内容上下質量(g)820(Lサイズ基準)材質(裏)ポリエステルメッシュ
  • 空調服(R) バッテリー(25V) 空調服

    空調服(R) バッテリー(25V)

    空調服
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    ハイパワーで長時間使用可能なバッテリー。最大電圧25vの大容量バッテリー。4段階切替が可能。防塵・防水(*1)で屋外での使用も安心。シンプル表示!操作もラクサク。*1 水没などの水の浸入による故障を保証するものではありません。
    適合FA25112シリーズのみセット内容空調服(R)バッテリーのみ幅(mm)84.5厚さ(mm)29高さ(mm)123質量(g)402連続使用時間(時間)2(最大風量時)・16(最小風量時)機能JIS IP55(防塵・防水)規格適合(※水没などの水の浸入による故障を保証するものではありません)充電時間(時間)5.5(CG25411のみ対応)バッテリー容量(mAh)4920(70.8Wh)出力切替4段階(25V / 20V / 15V / 12V)RoHS指令(10物質対応)対応
  • やっぱこれヤッケポリエステル上下 FUKUTOKU(福徳産業)

    やっぱこれヤッケポリエステル上下

    FUKUTOKU(福徳産業)(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1着
    当日出荷
    高品質な上下セットの定番ヤッケ。右側には使いやすいチャック付サイドポケット。 薄手で軽量、防風、簡易防寒としてもお使いいただけます。撥水加工。
    材質ポリエステル100% 撥水コーティング加工

安全保護具・作業服・安全靴』には他にこんなカテゴリがあります

作業服