作業服 :「帽子・キャップ」の検索結果
作業服はつなぎや保護服、エプロンなどあらゆる作業現場で汚れを防止するために着用する服です。ポリプロピレン製の作業服つなぎなど使い捨てのものは、清掃作業や吹き付け作業時に利用されています。他にもポリエステル製やナイロン製などの撥水性の高い素材や通気性の良い綿のつなぎ、ブルゾンなどさまざまな種類が充実。キャップや腕カバーなどを併用することで、さらに防護性をアップさせることができます。厳寒期の屋外での作業はフード付きのものや裏地付きのものを選ぶと良いでしょう。また作業服の中でも容易に着用できるエプロンは現場作業だけでなく事務作業での利用もおすすめです。

作業服名入れ・裾上げ
- FAX注文書シート
- FAX注文ガイド
- WEBからの注文方法
- 別途、刺繍代が必要です。
- 別途、裾上げ代が必要です。
- パンツの名入れはお受けできません。
2025年8月1日以降は、WEBからの注文のみになります。
ご利用ガイド
関連キーワード
とてもシンプルですっきりとした無地のベースボールキャップです
シーズン問わずご使用できるアイテムで紫外線、日射病予防にも最適です
頭周りはアジャスターにてサイズ調節可能
サイズフリー
仕様アジャスター付
頭囲(cm)約56~59
生地綿100%
こんなお得な商品も!

ワークキャップ
モノタロウ
¥589
税込¥648
とてもシンプルですっきりとした無地のワークキャップです
シーズン問わずご使用できるアイテムで紫外線、日射病予防にも最適です
頭周りはアジャスターにてサイズ調節可能
サイズフリー
仕様アジャスター付
頭囲(cm)約56~59
メッシュ素材を使用。イベントにもオススメ。
仕様ワンタッチベルト付
サイズフリー
混率(%)(ツバ・フロント部)ポリエステル100、(後部)ナイロン100
機能通気性
頭囲(cm)56~60
生地(ツバ・フロント部)ニット、(後部)メッシュ
メッシュ素材を使用。イベントにもオススメ。
仕様ワンタッチベルト付
サイズフリー
混率(%)(ツバ・フロント部)ポリエステル100、(後部)ナイロン100
機能通気性
頭囲(cm)56~60
生地(ツバ・フロント部)ニット、(後部)メッシュ
オールメッシュで涼感抜群!全部の内側に生地張りが有るので型くずれしにくい!
用途作業用・カジュアル用・DIYに最適!
適合頭囲(cm)56~60
材質ポリエステル100%
サイズフリー
特性通気性
面ファスナー仕様のアジャスタ―で調整サイズ幅が広いワークキャップです。
無地のシンプルなデザインになります。
用途現場など作業用として屋内外用
サイズフリー
材質綿100%
頭囲(cm)59~63
キッズサイズも展開している定番のカジュアルキャップ。
カラーバリエーションがとにかく充実したアメリカンキャップは、キッズサイズも展開しています。
あわらかく通気性の良いメッシュ仕様です。
工場で一般的に使用される作業用帽子です。
後部にゴムが付いておりますのでフィットしやすいです。
無地のシンプルなデザインになります。
用途現場など作業用として屋内外用
材質ポリエステル約65%、綿約35%
色ネイビー
サイズF
タイプ名入れ不可
混率(%)ポリエステル100%
頭囲(cm)56~59
生地メリヤス
RoHS指令(10物質対応)対応
リーズナブルで汎用性の高いスタンダードキャップ。
ビビッドカラーも揃うスタンダードキャップは、リーズナブルな価格設定と6パネルのベーシックな作りが魅力です。イベントにも重宝します。
サイズフリー
頭囲(cm)56~60
メッシュ素材の作業キャップです。
通気性が良く、夏場の暑い時期や暑い環境での作業現場に最適です。
調整ベルト付なのでフィット感よく着用いただけます。
用途現場など作業用として屋内外用
材質ポリエステル100%
サイズフリー
頭囲(cm)約56~59
後部はゴムによって調節可能です。
混率(%)ポリエステル:65、綿:35
生地TCツイル
材質ポリエステル、綿
サイズフリー
機能後ろ部ゴム調整可
頭囲(cm)57.5
頭の上からつま先までオーダーメード感覚で着て頂けるユニフォーム「ムービングカット」と同一素材、同一カラー!
仕様アジャスター付
材質ハトメ/糸かがり
シリーズムービンカットシリーズ
混率(%)ポリエステル65、綿35
JIS規格JIS T8118適合
生地ツイル
生地性能帯電防止
快適な着心地と動きやすさで大人気の次世代ワークウェアANDARE SCHIETTI シリーズの帽子です。減量加工したことで、よりいっそう柔らかな風合いで軽量化も実現しました。作業服の同シリーズもあります。
仕様アジャスタ付
混率(%)ポリエステル60、綿40
生地ソフトツイル(減量加工)
棒状に折り畳んだコンパクトな不織布製キャップです。
薄手のためかさばらず、通気性に優れます。
大容量パックで、使い捨てのため衛生的です。
ゴムの伸縮性に優れているので、圧迫感がなく長時間快適に使用が可能です。
用途食品加工などの作業現場や来客者の毛髪落下防止用として
サイズフリー
種別ディスポタイプ
材質ポリプロピレン/合成ゴム
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.2MB)
こんなお得な商品も!

帽子 作業用
モノタロウ
¥599
税込¥659
スタンダードタイプの八角帽子です。横部ハトメがあり通気性があります。後部に紐が付いていて頭にフィットします。工場など製造現場でよく被られています。
特性通気性
幅(mm)200
高さ(mm)100
奥行(mm)250
混率(%)綿65、ポリエステル35
アジャスト機能でサイズ調節可能。首筋に雨垂れが入り込まないように、取り外し可能な雨よけ布付き。レインウエア着用時にフードの下に被れば水滴が顔にかかるのを防ぎます。また、フードの代わりに被れば視界が広がり、周りの音も聞こえやすくなります。雨の日やレジャーのお供に、防水性をはじめ機能性・安全性を重視したレインキャップです。
サイズフリーサイズ
耐水圧(mmH2O)5000
セット内容キャップ
質量(g)90
混率(%)ナイロン100(PUコーティング)
頭囲(cm)57~61
接炎しても燃え上がることなく炭化します。洗濯しても難燃性能は低下しません。制電性を備え、肌にまとわりつかない着心地です。素材だけでなく、機能的にも防炎性を高めています。
機能耐炎/耐熱/制電性
ファストエレファントのロゴが入ったキャプです。
普段着にも使えるようにシンプルなカラーとデザインで製作しました。
バックにも刺繍が入っています。
用途帽子/キャップ
材質布、プラスチック
長さ(mm)73(つば)
寸法(mm)450(サイド)
色ダークネイビー
頭径(Φmm)500~600
文字色ライトグレー
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
元は鉄道員の作業帽として誕生し、作業員などにも普及したため作業をするための帽子という意味からワークキャップと呼ばれるように。
老若男女問わず人気の型で、普段使いにも最適です。
サイズフリー
混率(%)綿100
頭囲(cm)57~60
スポーツでは愛用者の多いジェットキャップ。メッシュタイプで、帽子内のムレを軽減。
ツバ先部分に反射材を使用し、夜間の散歩などにも最適です。
サイズフリー
混率(%)ポリエステル100
頭囲(cm)57~60
ストレスフリーな着用感と型崩れしにくいツバが魅力的な工場用頭巾帽子。
ケープ付きタイプ調節式の頭巾帽子(衛生キャップ)。
後頭部と顔まわりに伸縮性のあるニット素材を使用。
かぶり心地が良くタレ(毛髪落下防止ネット)を中に入れても突っ張らず長い髪もきれいに収まります。
ツバ芯には形態安定性に優れたシリコン素材を採用することで型崩れを防止。
メガネ差し、マスク留め、吸汗ニット付き。
常温から高温作業室向けの薄手清涼タイプです。後部のマジックベルトで、自由にサイズ調整できます。額下の立体的伸縮構造により、生地との間の隙間のベタツキをなくし、通気性も良く、快適な装着感が得られます。天竺の二重構造により、通気性がありながら毛髪を落とさずキャッチ。肌にも優しい素材です。ツバの形は視界を妨げないデザイン。芯材に環境にやさしい素材を使用しています。マジック止めはあえてあご下を避け、左ほほで行います。ほほとマジックの当たりをなくし、パイピングであごをしっかりガードして毛髪を落としません。ほほ回りのパイピングは、ソフトな素材を使用し、装着感が少なく顔全体にフィットします。ケープの長さは、従来より短くすることでユニフォームからの押さえが少なく、首の動きを楽にします。ご家庭にて洗濯が出来ます。
用途食品工業向け。高温から常温作業室向け
仕様毛髪混入防止
材質ポリエステル65%、綿35%
タイプ清涼
種類フルフード
規格HACCPサポート
性別男女共用
虫から顔や首もとを守る!!
麦わら帽子、キャップなど、ひさしのある帽子と組み合わせて頭からスッポリかぶるだけ!
サイズフリーサイズ
特性防虫
材質ポリエステル
頭部から発生する落髪や汚れなどを防ぐ帽子です。
顔以外の頭全体を覆うフルフードタイプです。
後部のマジックベルト・板ゴムでサイズが調節できるほか、ひさし部分はプレス布芯入りで、高い洗濯耐久性があります。
快適なフィット感と、ツーウェイストレッチ素材を使用。
顔を出す部分に伸縮のパイル地を取り付けたので、どんな動きの中でも落髪を抑え、汗止め効果もあり、ズレも防止します。
用途食品工業向け
色ホワイト
サイズフリー
仕様毛髪混入防止ツーウェイストレッチ書込みネームプレート付
使用方法頭髪が落ちないようにユニフォームの中にケープのメッシュ部分を入れてください。
タイプ常温
種類フルフード
規格HACCPサポート
混率(%)ポリエステル83%、ポリウレタン17%
アズワン品番2-5778-09
頭囲(cm)(天井部の円周)50
性別男女共用
1枚
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
液体、粉体物等、パイプライン製造工程向きです。後部のマジックベルトで、自由にサイズ調整できます。ご家庭にて洗濯が出来ます。
用途食品工業向け。高温から常温作業室向け
色ホワイト
仕様毛髪混入防止
材質ポリエステル65%、綿35%
タイプ清涼
種類セミフード
規格HACCPサポート
機能清涼
生地ポリエステル65% 綿35%
性別男女共用
トラブル・クレームの元凶である毛髪の落下を的確に防ぐ構造と長時間使用にも耐える快適な着用感を徹底追及。通気性に優れ、何度洗ってもソフトな風合いが損なわれない。メガネスリット付。また帽子を着用したままでマスクを掛けることのできるマスクキャッチャーも標準装備。
色白
材質上部/綿ブロード
バイオクリーンルームのグレードD以下に対応しています。(WHO-GMP基準による)
色白
材質ポリエステル100%
清浄度クラス100000対応
RoHS指令(10物質対応)対応
クリーンフードの中に被るクッション帽子です。不快感を感じずに長時間着用できます。
色白
サイズフリー
TGK品番285-25-02-01
材質ナイロン+ポリエステル交編
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
高性能フィルター素材「HEPA CLOTH」をマスク部に使用。ポリオレフィン系マイクロウェブを中間に配した3層構造で、通気度を20cm3/cm2・s以上を確保しながら、捕集率70%(0.3~0.5μm)以上(オリジナル法)の性能を実現。
材質SCX×ヘパクロス
清浄度クラス1~100対応
RoHS指令(10物質対応)対応
プリータⅢ素材を使用したフード。
後頭部マジック調節。
清浄度クラス1000対応
RoHS指令(10物質対応)対応
ツバ付きの実用タイプ。
通気性に優れ、何度洗ってもソフトな風合いが損なわれない。
メガネスリット付。
また帽子を着用したままでマスクを掛けることのできるマスクキャッチャーも標準装備
綿100%の肌ざわりのタオル地がヘアベルトの役割を兼ね備え、汗をよく吸い取ります。また、顔まわりテープをあわせてソフトに顔まわりにフィットし、すきまをつくらず、毛髪落下防止の機能に優れています。
色白
仕様ツバ付き、洗濯可
材質上部/綿ブロード
種類フルフード
機能通気性、伸縮性
生地ブロード
オールメッシュで夏場も涼しく快適に。
キャップ後部にタレが付いているので首回りの日除け帽子に。
用途シーズン問わず使用できる紫外線対策に。
材質ポリエステル100%
機能遮光
サイズ(mm)200×260×110 ツバ90
プリータⅣ素材を使用したつば付キャップ。
バイオクリーンルームのグレードD以下に対応しています。(WHO-GMP基準による)
材質プリータⅣ(ポリエステル100%)
清浄度クラス100000対応
RoHS指令(10物質対応)対応
プリータⅣ素材を使用したキャップ。
バイオクリーンルームのグレードD以下に対応しています。(WHO-GMP基準による)
材質プリータⅣ(ポリエステル100%)
清浄度クラス100000対応
プリータⅣ素材を使用したキャップ。バイオクリーンルームのグレードD以下に対応しています。(WHO-GMP基準による)
材質プリータⅣ(ポリエステル100%)
質量(g)60
清浄度クラス100000対応
RoHS指令(10物質対応)対応
通気度と捕集率のグッドバランスに加え柔らかさとストレッチ性にすぐれた着心地重視の素材「EX」を頭部に使用。この「EX」をヘパフードに採用することで、最高レベルの清浄性と快適性を実現。設計面ではマスク内の鼻部と口部を分割構成とし(特許出願中)フード内の湿度を下げ、着用快適性を確保。マスクの鼻部はストレッチ素材「プログレ」を使用。マスクの口部は高性能フィルター素材「HEPA CLOTH」を使用。
清浄度クラス1~100対応
プリータⅢ素材を使用したフード。
頬部分マスク用マジック付。
後頭部マジック調節。
材質プリータ(R) Ⅲ(ポリエステル100%(導電繊維を4.5mm幅織込))
グレードクラス1000
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
次へ
作業服 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。