絞り込み
ブランド
  • オカモト[安全靴・作業靴](2)
  • ゴールドウイン(2)
  • TOWA(東和コーポレーション)(2)
  • アンセル(2)
  • 桜井(2)
  • Ansell(2)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • 三高サプライ(1)
材質
  • ケブラー・アラミド(1)
  • ネオプレンゴム(2)
  • 合成繊維(2)
  • 天然ゴム(7)
機能
  • 機能抗菌・防カビ(2)
  • 機能防寒・保温(2)
  • 機能防水・撥水(2)
  • 機能静電気防止(1)
サイズ
  • 7号
  • 3L(189)
  • 3S(11)
  • 4L(2)
  • 4S(1)
  • 5L(2)
  • 8号(2)
  • 9号(3)
  • 10号(2)
  • 11号(2)
  • L(4,501)
  • LL(2,651)
  • M(4,301)
  • S(2,608)
  • SS(483)
  • XS(2)
  • その他(65)
  • フリー(1,231)
  • 女性用(101)
  • 子供用(74)
  • 色その他(1)
  • 色オレンジ(2)
  • 色グリーン(2)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラウン(5)
入数
  • 1(2)
  • 20(1)
  • 50(1)
  • 300(1)
  • 400(2)
1・20・50・300・400
全長(cm)
  • 23(2)
  • 27(2)
  • 28(1)
  • 29.5(2)
  • 30(4)
23・27・28・29.5・30
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
手袋とは、防寒や作業時に手の保護をするためのものです。数量の単位は双(ソウ)で数えます。材質や形状は多種多様で、それぞれの作業・目的に合うように作られています。綿、ウール、ポリエステル、ナイロン、アクリル、毛糸、フェルト、牛革や豚革などの天然皮革、人工・合成皮革、ゴム、ラテックス、金属、耐熱手袋としてはアラミド繊維やシリコン樹脂などが使われます。手袋には、5本の指がそれぞれ分かれた「グラブ」、親指のみが分かれ他の4本が一つになった「ミトン」と2種類あります。
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防寒手袋 PowerGrab ThermodexMax TOWA(東和コーポレーション)防寒手袋 PowerGrab ThermodexMaxTOWA(東和コーポレーション)(4件のレビュー)
769税込846
1双
当日出荷
天然ゴムをコーティングしているため、やわらかく疲れにくい作業性の良い手袋です。裏地をパイル編みし、起毛させた防寒作業用手袋です。繊維部には撥水加工を施しているため、コーティングしていない部分の水分浸入を抑制します。内部に水分や土、汚れが入りにくいよう、手首から上部全てをコーティングしています。ニオイや菌を抑制するサニタイズ抗菌加工を施しています。ピタッと吸着して掴みやすい特殊すべり止め「マイクロフィニッシュ加工」を施しています。袖口が長めのため、手首までしっかりカバーします。13ゲージの薄手タイプをベースにしているため、フィット感に優れています。
用途除雪作業、農作業、土木建築業、運送業などに。機能防寒作業用、撥水加工、抗菌加工、特殊すべり止め入数(双)1オレンジ/ダークブラウン厚さ(mm)約1.8ゲージ数13材質【繊維部】ナイロン、ポリエステル【すべり止め部】天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
防寒手袋 PowerGrab Thermodex TOWA(東和コーポレーション)防寒手袋 PowerGrab ThermodexTOWA(東和コーポレーション)(2件のレビュー)
699税込769
1双
当日出荷
天然ゴムをコーティングしているため、やわらかく疲れにくい作業性の良い手袋です。裏地をパイル編みし、起毛させた防寒作業用手袋です。繊維部には撥水加工を施しているため、コーティングしていない部分の水分浸入を抑制します。ニオイや菌を抑制するサニタイズ抗菌加工を施しています。ピタッと吸着して掴みやすい特殊すべり止め「マイクロフィニッシュ加工」を施しています。袖口が長めのため、手首までしっかりカバーします。13ゲージの薄手タイプをベースにしているため、フィット感に優れています。
用途除雪作業、農作業、土木建築業、運送業などに。機能防寒作業用、撥水加工、サニタイズ抗菌加工、特殊すべり止め入数(双)1オレンジ/ダークブラウン厚さ(mm)約1.8ゲージ数13材質【繊維部】ナイロン、ポリエステル【すべり止め部】天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ミクロハンドCRスムース ガンマーメッキン オカモト[安全靴・作業靴]ミクロハンドCRスムース ガンマーメッキンオカモト[安全靴・作業靴]
3,998税込4,398
1袋(20双)
当日出荷
左右別の高品質な手袋です。(シリコンフリー)
用途製薬工場・半導体デバイス前処理工程に仕様γ線滅菌処理済み・左右別厚さ(mm)0.2タイプスムースISOグレード5(Fed/STDクラス100)相当粉有無なしエンボス加工あり
CR用滅菌ノンアレルギー手袋 ダーマシールド 73-701A(25双入) AnsellCR用滅菌ノンアレルギー手袋 ダーマシールド 73-701A(25双入)Ansell
8,798税込9,678
1袋(25双)
当日出荷から39日以内出荷
天然ゴム以上に伸縮し、ニトリルゴム以上に引裂・突刺強度に優れています。ラテックスプロテインおよび加硫促進剤を含みません。タイプ1型、4型アレルギーを予防できます。ポリマー加工により2重装着が容易です。
用途製薬・製剤の製造プロセス。メディカルデバイスの製造プロセス。仕様滅菌済適合EN ISO 374-5 VIRUS(抗ウイルス性能):規格品、ISO Class:5、ISO Class 5(Fed/STDクラス100):相当材質ネオプレンゴム厚さ(mm)0.18グリーンタイプすべり止め:付、クリーンパック有無:あり規格EN374規格:KLMNPT対応ASTM F 739(JIS T 8116):試験データあり全長(cm)29.5形態梱包:スマートパック仕様粉有無なし
キムテクピュアG3滅菌ラテックスグローブ(200双入) 桜井キムテクピュアG3滅菌ラテックスグローブ(200双入)桜井
43,980税込48,378
1箱(200双)
翌日出荷から3日以内出荷
クラス10対応の滅菌ラテックスグローブです。 1双(左右)毎にパウチ包装してあります。 ガンマー線滅菌は25-50KGyの吸収線量です。 全長30cmのロングタイプです。 優れた強度、耐久性があります。
厚さ(mm)指0.22、手のひら0.2、袖口0.16質量(kg)11粉有無なし
CR用滅菌手袋 アキュテック 91-225A(25双入) AnsellCR用滅菌手袋 アキュテック 91-225A(25双入)Ansell
5,498税込6,048
1袋(25双)
39日以内出荷
快適さと器用さに優れた滅菌手袋です。Class100(ISO5)/GradeAのクリーンルーム環境に対応します。タンパク質含有量が少ないため、アレルギーのリスクが低い手袋です。手の器用さと快適さを考慮して特別に設計された、厚く清潔な滅菌天然ラテックスゴム手袋です。
用途手袋の二重装着の推奨外手袋またはアンダーグローブとして。無菌充填およびラベル貼付。固体および液体の調合、配合。サンプルの追跡および処理。仕様滅菌済適合AQL(合格品質水準):0.65、ISO Class:5材質天然ゴム厚さ(mm)0.23天然タイプすべり止め:付、クリーンパック有無:あり規格EN ISO 374-5 VIRUS規格(抗ウイルス性能):規格品、クリーンルームクラスクラス100/ISO5/グレードA加工手袋外面:指部粗面加工対応ASTM F 739(JIS T 8116):試験データあり全長(cm)30形態梱包:スマートパック仕様粉有無なし
キムテクピュアG3滅菌スターリングニトリルグローブ(300双入) 桜井キムテクピュアG3滅菌スターリングニトリルグローブ(300双入)桜井
54,980税込60,478
1箱(300双)
翌々日出荷から3日以内出荷
クラス10対応の滅菌ニトリルグローブです。 1双(左右)毎にパウチ包装してあります。 ラテックスのようなフィット感があります。 ガンマー線滅菌は25-50KGyの吸収線量です。 全長30cmのロングタイプです。
厚さ(mm)指0.1、手のひら0.08、袖口0.07入数(双)300機能帯電防止粉有無粉なし
ミクロハンドCRガンマーメッキングリップ オカモト[安全靴・作業靴]ミクロハンドCRガンマーメッキングリップオカモト[安全靴・作業靴]
3,998税込4,398
1袋(20双)
当日出荷
左右別の高品質な手袋です。(シリコンフリー)
用途製薬工場・半導体デバイス前処理工程に仕様γ線滅菌処理済み・左右別厚さ(mm)0.2タイプグリップISOグレード5(Fed/STDクラス100)相当粉有無なしエンボス加工あり
左右別ロング手袋グリップタイプ γ線照射済み 三高サプライ左右別ロング手袋グリップタイプ γ線照射済み三高サプライ
5,298税込5,828
1袋(20双)
4日以内出荷から91日以内出荷
入数(双)20材質ラテックスゴムタイプグリップ
ラテ滅菌手袋 PA-GSCS ゴールドウインラテ滅菌手袋 PA-GSCSゴールドウイン
86,980税込95,678
1セット(400双)
25日以内出荷
左右別成型(曲指)により長時間の着用でも疲れにくく、細かい作業にも適しています重量物や濡れた物を扱う現場でも協力にサポートする高い作業性ガンマ線滅菌を施した無菌室用グリップタイプ
材質天然ラテックス仕様クリーンパック、ガンマ線滅菌適合(目安)クラス100タイプグリップタイプ入数(双)400
ラテ滅菌手袋 PA-G011 ゴールドウインラテ滅菌手袋 PA-G011ゴールドウイン
89,980税込98,978
1セット(400双)
16日以内出荷から25日以内出荷
左右別成型(曲指)により長時間の着用でも疲れにくく、細かい作業にも適しています重量物や濡れた物を扱う現場でも協力にサポートする高い作業性ガンマ線滅菌を施した無菌室用スムースタイプ
材質天然ラテックス仕様クリーンパック、ガンマ線滅菌適合(目安)クラス100タイプスムースタイプ入数(双)400
CR用滅菌手袋 アキュテックウルトラクリーン(10双入) アンセルCR用滅菌手袋 アキュテックウルトラクリーン(10双入)アンセル
54,980税込60,478
1セット(20個)
欠品中
JIS T 8116適合品です。異物量、イオン抽出量を追求したラテックスグローブです。
ナチュラル規格ISO9002認証取得工場製、AQL(合格品質水準):1.5M、EN ISO 374-5 VIRUS規格品(抗ウイルス性能)全長(cm)28.0滑り止め効果あり粉有無なし
CR用滅菌ノンアレルギー手袋 ダーマシールド(10双入) アンセルCR用滅菌ノンアレルギー手袋 ダーマシールド(10双入)アンセル
51,980税込57,178
1セット(20個)
3日以内出荷から7日以内出荷
JIS T 8116適合品です。天然ゴム以上に伸縮し、ニトリルゴム以上に引裂・突刺強度に優れています。
規格ASTM F 739(JIS T 8116)試験データあり粉有無なし
ラテックスグローブNo.916 50双 TGK(東京硝子器械)ラテックスグローブNo.916 50双TGK(東京硝子器械)
9,990税込10,989
1箱(50双)
3日以内出荷から10日以内出荷
左右別々のペアタイプ。 伸縮性に優れ抜群のフィット感。 熱、傷、磨耗に強い。 ノンパウダータイプ。(クリーン作業に適した粉なし)
材質天然ゴム(NR)全長(cm)30厚さ(mm)約0.21入数(双)50

安全保護具・作業服・安全靴』には他にこんなカテゴリがあります

手袋