手袋 :「ファクトギア」の検索結果
手袋とは、防寒や作業時に手の保護をするためのものです。数量の単位は双(ソウ)で数えます。材質や形状は多種多様で、それぞれの作業・目的に合うように作られています。綿、ウール、ポリエステル、ナイロン、アクリル、毛糸、フェルト、牛革や豚革などの天然皮革、人工・合成皮革、ゴム、ラテックス、金属、耐熱手袋としてはアラミド繊維やシリコン樹脂などが使われます。手袋には、5本の指がそれぞれ分かれた「グラブ」、親指のみが分かれ他の4本が一つになった「ミトン」と2種類あります。
関連キーワード
商品豆知識
ウロコ形状と親指内側・手袋内側にも施された凹凸加工で優れたグリップ力を持ったニトリル手袋です。
通常の極薄ニトリルゴム手袋の1.5倍以上の強度があります(当社比)
ニトリルゴム本来の耐油、耐薬品性にも優れており、油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。
厚みもあり強度があるので、手袋の使用量を低減し、ゴミの量が削減できます。
ブラック色で汚れも目立ちません。
ソフトでフィット感があり、工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業への疲労感を軽減します。
左右兼用タイプなので、破れても片方のみの交換で対応なので経済的です。
用途自動車、航空機、機械などのメンテナンスやビルメンテナンスなど
全長(cm)24.5(±0.5)
材質ニトリルゴム
色ブラック
厚さ(mm)指先0.17、掌0.15、カフ0.13 (±0.03)
機能伸縮性、グリップ力
粉有無粉無
エンボス加工外エンボス
入数(枚)50
タイプ中厚
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
環境に優しいニトリルを無塵パック!。50枚ごとに無塵パックし、二重包装しています。フィット性・抗静電性に優れ、パウダーレス加工によりクリーンルーム内での作業に適しています。超純水洗浄加工(16MΩ以上)を施し、クラス100の高洗浄度下で無塵パックしています。
全長(cm)30.5
材質ニトリルゴム(パウダーフリー)
色ホワイト
機能静電気防止、洗浄済、クリーンパック
粉有無粉無
エンボス加工指先エンボス
入数(枚)100
こんなお得な商品も!

ニトリルゴム手袋 薄手 粉付
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
天然ゴムや塩ビ製に比べ、耐油性・耐薬品性・突き刺し強度に優れた材質です。
食品衛生法370号に適合しています。
左右兼用・スベリ止付タイプ。
粉付きで着脱のしやすい手袋です。
水酸化ナトリウム・次亜塩素酸ナトリウムの耐薬浸透試験済みです(詳細別途表記)。
用途衛生を必要とする作業、組立作業、食品加工作業などに。
材質合成ゴム(ニトリルゴム)
全長(cm)25
色ブルー
入数(枚)100
規格食品衛生法適合
機能耐油・耐薬品・耐突刺
粉有無粉付
柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。
粉なしタイプで指先エンボス加工入りで滑りにくい仕様になっています。
便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。
天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。
用途食品加工など衛生を必要とされる作業など
材質ニトリルゴム
色ブルー
厚さ(mm)約0.07
機能耐油
粉有無粉無
エンボス加工指先エンボス
入数(枚)100
タイプ極薄
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
化学物質に対する防護を規定した規格に適合(EN ISO 374-1:2016 Type B)しており、特定の化学薬品の飛沫に対する保護性能があります。バクテリアや菌類、ウイルスに対する防護性能を規定した規格(EN ISO 374-5:2016 VIRUS)に適合しています。指先部分のテクスチャー処理により、グリップ力に優れています。100%ニトリルゴム製で、シリコンや可塑剤を含みません。ラテックス手袋と異なり、プロテインによるアレルギーの心配がありません。
用途電子部品取扱、自動車・機械部品組み立て、検査・分析など
全長(cm)24
材質ニトリルゴム
色ブルー
厚さ(mm)0.11
粉有無粉無
入数(枚)100
耐薬品性に優れたニトリルゴム手袋です。フィット性に優れています。環境に優しく、ラテックスアレルギーの心配もありません。
全長(cm)29.5
材質ニトリルゴム(パウダーフリー)
色ホワイト
厚さ(mm)0.12
機能耐薬品、表面抵抗値(実測値):10^12Ω未満
粉有無粉無
エンボス加工指先エンボス
入数(枚)100
表面抵抗値(Ω)10^12未満(実測値)
耐薬品性に優れたニトリル手袋のショート(240mm)タイプです。
フィット性・抗静電性に優れます。
全長(cm)24
色ホワイト
厚さ(mm)(手の平)約0.12
材質ニトリルゴム
質量(g)700
入数(枚)100
機能耐薬品・抗静電性
左右区別左右兼用
粉有無粉無
エンボス加工指先エンボス+全体マイクロエンボス加工
こんなお得な商品も!

ニトリルゴム手袋 極薄 粉なし
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
天然ゴムや塩ビに比べ、耐油性・耐薬品性・突き刺し強度に優れています。
食品衛生法370号に適合しています。
左右兼用・スベリ止付・粉無しタイプ。
水酸化ナトリウム・次亜塩素酸ナトリウムの耐薬浸透試験済みです(詳細別途表記)。
用途衛生を必要とする作業、組立作業、食品加工作業などに。
材質合成ゴム(ニトリルゴム)
全長(cm)25
色ブルー
入数(枚)100
規格食品衛生法適合
機能耐油・耐薬品・耐突刺
粉有無粉無
天然ゴム手袋や塩ビ手袋に比べて耐摩耗・耐油・耐薬品性に優れたニトリルゴムを使用。
突き刺しや引っ掻きにも強いので、油や薬品を伴う金属類の取り扱いに最適。
用途非鉄金属業・化学工業・印刷、メッキ業等。
材質(裏)綿(メリヤス)
材質(表)ニトリルゴム
手袋 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。