手袋 :「ワイヤー 黒」の検索結果

手袋とは、防寒や作業時に手の保護をするためのものです。数量の単位は双(ソウ)で数えます。材質や形状は多種多様で、それぞれの作業・目的に合うように作られています。綿、ウール、ポリエステル、ナイロン、アクリル、毛糸、フェルト、牛革や豚革などの天然皮革、人工・合成皮革、ゴム、ラテックス、金属、耐熱手袋としてはアラミド繊維やシリコン樹脂などが使われます。手袋には、5本の指がそれぞれ分かれた「グラブ」、親指のみが分かれ他の4本が一つになった「ミトン」と2種類あります。
関連キーワード
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アラミド系・高分子ポリエチレン系の繊維生地よりも耐切創能力を発揮するCYGUS[[R上]]を使用した耐切創手袋です。軽量で高い通気性があるため、夏場は蒸れにくく、冬はインナー手袋としても使用が可能です。アラミド系とは異なり紫外線にも強いので、屋外作業にも使用可能です。
用途ガラス、鉄板、建材など鋭利なワークの取扱いに。山登りなどのアウトドアの手の保護に。 トラスコ品番557-9194 材質CYGUS[[R上]] 厚さ(mm)約1 ブラック サイズM/L兼用 規格EN388 2016 機能耐切創、軽量、通気性、耐紫外線 全長(cm)21 中指長(cm)7 材質(繊維部)CYGUS(R) 手のひらまわり(cm)18 ゲージ数10 耐切創性X/B EN388規格2016規格:耐切創レベルB
1双
1,098 税込1,208
当日出荷

ステンレスワイヤー糸とアラミド繊維(ケブラー(R))を採用しています。 発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工「S-Press仕上げ(R)」により高いすべり止め効果を発揮します。 ニトリルゴムを手のひらにコーティングしている為、油に強く、摩耗強度にも優れています。 発泡樹脂コーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせムレを軽減しました。 従来の発泡ニトリルゴムコーティングの背抜き手袋に比べて、耐摩耗性に優れています。
用途自動車関連業ガラス・建材関連業機械工業建築・設備メンテナンス業運輸・物流業清掃・サービス業 材質(すべり止め)合成ゴム(ニトリルゴム) コーティング手のひらコート 材質(繊維部)ナイロン、ポリエステル、アラミド、金属繊維(ステンレススティール)、その他 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EN 388:2016+A1:2018 規格 EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベル E 繊維部分には、ステンレスワイヤーと合成繊維の複合糸を採用しています。 手のひらにニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性・耐摩耗性に優れています。 発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工”S-press仕上げ(R)”により、高いスベリ止め効果を発揮します。 発泡樹脂コーティングにより、手のひらのムレを軽減します。 洗濯して繰り返し使用することができます。 裾部分はほつれ防止のオーバーロック加工を施しています。
グレー 規格EN388 2016 入数(双)1 機能耐切創、耐油性、耐摩耗性 材質(すべり止め)合成ゴム(ニトリルゴム) コーティング手のひらコート 材質(繊維部)ポリエステル、ポリエチレン、金属繊維(ステンレススティール)、その他 材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム) 耐切創性X/E
1双
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EN 388:2016+A1:2018 規格 EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベル E 繊維部分には、ステンレスワイヤーと合成繊維の複合糸を採用しています。 手のひらに発泡ポリウレタンをコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、透湿性にも優れています。 洗濯して繰り返し使用することができます。 裾部分はほつれ防止のオーバーロック加工を施しています。
グレー 規格EN388 2016 入数(双)1 機能耐切創、透湿性 材質(すべり止め)ポリウレタン コーティング手のひらコート 材質(繊維部)ポリエステル、ポリエチレン、金属繊維(ステンレススティール)、その他 材質(樹脂部)ポリウレタン 耐切創性X/E
1双
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途清掃・サービス業、運輸・物流業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業、ダンボール加工業 材質(すべり止め)天然ゴム コーティング手のひらコート 材質(繊維部)ポリエステル、金属繊維(ステンレススティール)、その他 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途清掃・サービス業、運輸・物流業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業、ガラス加工業 材質(すべり止め)合成ゴム(ニトリルゴム) コーティング手のひらコート 材質(繊維部)ポリエステル、金属繊維(ステンレススティール)、その他 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレスワイヤー糸とアラミド繊維を使用した耐切創性手袋です。 柔軟性も考慮した製品設計をしており、作業性に優れています。 独自の編技術「ハガネコイル」により、ワイヤーのチクチク感やゴワツキを解消しています。 編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み手袋です。 薄くて柔らかいため、手袋の下履きとしてもお使い頂けます。 左右兼用タイプです。
用途食肉加工、カッター作業、刃物の取扱い、ガラス加工・運搬作業、印刷業、食品関連業、解体業 材質(繊維部)アラミド、ポリエステル、ナイロン、金属繊維(ステンレススティール)、その他 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレスワイヤー糸とアラミド繊維(ケブラー)を組み合わせることにより、高い耐切創強度を実現しています。 薄く、やわらかく手にフィットするため、インナー用としてもお使いいただけます。 洗濯して繰り返し使えます。洗濯後も耐切創レベルは変わりません。 長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。
材質(繊維部)ナイロン、アラミド、金属繊維(ステンレススティール)、その他 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレスワイヤー糸とアラミド繊維を採用しています。 天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。 手首部分までカバーできるよう、手袋全長を長めに設定しています。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ、シームレス編み手袋です。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
材質(すべり止め)天然ゴム コーティング手のひらコート 材質(繊維部)ポリエステル、アラミド、金属繊維(ステンレススティール)、その他 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トワロン(TOWA/東和コーポレーション)耐切創手袋 PowerGrab KEV4-S
エコ商品
アラミド繊維(ケブラー繊維)とステンレススチール繊維の混合糸を採用しており、耐切創性に優れています。手首まで覆う長さで、作業中の汚れや摩擦、切り傷などの危険から手を広く守ります。引き裂きに対する抵抗力と、しなやかさと作業性のバランスが良い天然ゴムでコーティングされた手袋です。特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ加工」を採用しており、油に濡れても高いグリップ力を発揮します。欧州規格EN407:2020のコンタクトヒートに適合しており、250℃までの接触熱に対し、15秒までの耐熱性能があります。イヤなニオイを抑えるサニタイズ抗菌抑臭加工を施しています。
用途倉庫作業、メンテナンス、土木建築業/ガラスの取扱い、金属板の取扱い 材質【編手】アラミド繊維(ケブラー繊維)、金属繊維(ステンレススチール)、ポリエステル 【コーティング】天然ゴム 厚さ(mm)約2.05 イエロー/ブラック 規格EN388 2016、EN407 2020 入数(双)1 機能耐切創、耐引裂、耐熱、抗菌抑臭、耐油 耐熱性【EN407:2020】コンタクトヒート レベル2:250℃/15秒 材質(すべり止め)天然ゴム 材質(繊維部)アラミド繊維(ケブラー繊維)、金属繊維(ステンレススチール)、ポリエステル ゲージ数10 耐切創性X/D RoHS指令(10物質対応)対応
1双
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EU規格CE EN388耐切創レベル4。10ゲージ。滑止加工。 ごく細いステンレスワイヤーを用いた混合糸を採用しているため、耐切創強度がありながらも、やわらかく作業性に優れています。 天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。 手首部分までカバーできるよう、手袋全長を長めに設定しています。 繊維部分は、視認性の高い蛍光色を採用しています。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み手袋です。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
用途清掃・サービス業、運輸・物流業、自動車関連業、土木・建築業 エスコ品番EA354GJ-33 質量(g)130 機能耐切創性、通気性 耐切創性X/D
1個
1,060 税込1,166
翌日出荷

HEXARMOR(ヘックスアーマー)レベル6シリーズ 9013
黒色の発泡二トリルコーティングがグリップ性や耐摩耗性を向上させ、油膜状況でも卓越したグリップ性を提供します。 外生地手の甲は、レベル4の耐切創性で保護し、トップレベルの柔軟性と快適さを提供します。 高性能ポリエチレンとガラス繊維のブレンドで構成されています。 SuperFabric[[(R)]]を採用した手の平インナー部分は、ISEAレベル5の耐切創性を提供し、業界で最高レベルの保護(内部層)を維持しています。
用途ワイヤー・ケーブル・金属・木材・ガラス・紙製品・廃棄物の取扱い、組立て作業、建設業、建造物の解体作業など 仕様(ISEA CUT)5 質量(g)115
1双
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HEXARMOR(ヘックスアーマー)レベル6シリーズ 9011
表面には快適な綿混紡布、手のひら部分にはゴムの縮緬コーティングを施して、操作性と使い心地を実現します。 強化部分の革新的な耐突刺性がワイヤー、金属、木、ガラスの侵入を防ぎます。 インナーにSuperFabric[[(R)]]素材を使用して、市場最高の耐切創性を実現しました。―ISEA/CEレベル5を超越(保護強化部分)
用途ワイヤー・ケーブル・金属・木材・ガラス・紙製品・廃棄物の取扱い、組立て作業、建設業、建造物の解体作業など 仕様(ISEA CUT)5
1双
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HEXARMOR(ヘックスアーマー)レベル6シリーズ 9010
表面は耐切創性を実現する高性能ポリエチレン、手のひら部分にはニトリルコーティングを施し、グリップ性を提供します。 インナーにSuperFabric[[(R)]]素材を使用して、市場最高の耐切創性を実現しました。―ISEA/CEレベル5を超越(保護強化部分) 強化部分の革新的な耐突刺性がワイヤー、金属、木、ガラスの侵入を防ぎます。
用途細かな部品加工、組立て作業、ワイヤー・ケーブル・廃棄物の取扱い、機械整備、プラスチック加工業、建造物の解体作業、造形物の作成・加工作業、警備業務に 仕様(ISEA CUT)5
1双
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高強度のステンレスワイヤー糸とケブラーの混合糸で編み上げた、薄くて強い切創事故防止手袋。 柔らかい使用感で、作業性にも優れています。 縫い合わせのない10ゲージのシームレス編手袋です。 丈夫で薄く、インナー手袋としてもお使いいただけます。 洗濯して繰り返し使用できます。 EU規格CEEN388耐切創レベル5。
用途ガラスや鉄板、刃物の取り扱い時に エスコ品番EA354GJ-3 厚さ(mm)0.7 質量(g)44 機能耐切創性 色(手首部)ブラック 耐切創性X/F
1個
1,540 税込1,694
当日出荷

ニトリル背抜き手袋ハイフレックス 11-528 アンセル 動画あり
無溶媒です。フィット感を高め、快適さが増しています。長時間の作業で疲れた手に持続的な快適さと保護を提供します。肌にやさしい設計で快適性が優れています。INTERCEPT Technologyの採用により、耐切創性が強くなっています。
用途細かい作業や組み立ての最終工程に。小型または超微細の鋭利な部品の取り扱い。射出成形部品の組み立て。機械加工。切創の危険があるパッケージング作業。スタンピング - ライト&ドライ。ワイヤの組み立てと固定。 厚さ(mm)1.08 入数(双)1 材質(すべり止め)ニトリルゴム
1双
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『安全保護具・作業服・安全靴』には他にこんなカテゴリがあります