手袋 :「宇都宮製作 プラスチックグローブ」の検索結果
手袋とは、防寒や作業時に手の保護をするためのものです。数量の単位は双(ソウ)で数えます。材質や形状は多種多様で、それぞれの作業・目的に合うように作られています。綿、ウール、ポリエステル、ナイロン、アクリル、毛糸、フェルト、牛革や豚革などの天然皮革、人工・合成皮革、ゴム、ラテックス、金属、耐熱手袋としてはアラミド繊維やシリコン樹脂などが使われます。手袋には、5本の指がそれぞれ分かれた「グラブ」、親指のみが分かれ他の4本が一つになった「ミトン」と2種類あります。
商品豆知識
パウダーフリー加工を施し、手にピッタリフィットする超薄手仕上げにより、素手感覚でお使い頂けます。左右兼用で無駄なくご使用頂けます。
環境ホルモンとされるフタル酸系可塑剤不使用です。パウダーなし加工を施し、手にフィットする薄手仕上げにより素手感覚でご使用になれます。食品衛生法(厚生省告示第370号)に適合しています。PVC製使い捨て手袋です。左右兼用タイプです。
用途衛生を必要とする作業、食品衛生法に対応する作業など
全長(mm)230以上
規格食品衛生法適合
全長(cm)23
手にピッタリフィットする薄手仕上げにより、素手感覚でお使い頂けます。天然ゴム製の手袋に比べて油や洗剤に強く、劣化しにくい手袋です。便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。
用途衛生を必要とされる作業や、手先の細やかな作業等
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
パウダーなし加工を施し、手にフィットする薄手仕上げにより素手感覚でご使用になれます。PVC製使い捨て手袋です。左右兼用タイプです。
用途衛生を必要とする作業など
材質ポリ塩化ビニール
厚さ(mm)指先0.14
色クリア
入数(枚)100
粉有無粉無し
エンボス加工エンボス無し
耐油・耐薬品に優れた材質。突き刺し・引き裂き強度に優れています。食品衛生法適合品。パウダーフリー
エンボス加工指先エンボス
厚さ(mm)0.06
入数(枚)100
機能耐油・耐薬品・耐突刺
粉有無粉無
絹目エンボス加工済みで、スベリ止め効果があります。食品加工現場、一般看護、科学実験等に最適です。食品衛生法370号に適合。
全長(cm)28
厚さ(mm)0.035
材質ポリエチレン
入数(枚)100
規格食品衛生法適合
エンボス加工外エンボス
プラスチック手袋にニトリル成分を特殊配合し、従来のプラスチック手袋より柔らかくニトリル手袋に近い感覚があります。油・グリスに優れた耐性があり、従来のプラスチック手袋に比べてフィット性・伸縮性に優れた手袋です。アレルギーの原因となる加硫促進剤を使用しておりません。ラテックスフリーの為、天然ゴムアレルギーによる手荒れの心配がありません。
用途手先の細かい作業に。機械部品の組み立てなどの油作業用。
仕様粉(あり・なし):なし
厚さ(mm)約0.08
色ブルー
全長(cm)23
ディスポタイプの手袋が、より強力なシール加工で新しく生まれました。
材質PE(ポリエチレン)
厚さ(mm)スタンダード/0.03
入数(枚)100
粉有無粉無
エンボス加工エンボスなし
手にピッタリフィットする薄手仕上げにより、素手感覚でお使いいただけます。
脱着をスムーズにするために、打ち粉を使用しております。
用途介護・衛生作業、掃除・メンテナンス作業。
1箱(100枚)
¥649
税込¥714
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

塩ビ手袋 極薄 粉なし
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
極薄だから素手感覚で使えます。左右兼用粉なしタイプです。
用途軽作業。
入数(双)50
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

塩ビ手袋 極薄 粉なし
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
素手感覚でご使用いただける極薄タイプです。
用途軽作業・掃除・介護
仕様左右兼用、超極薄タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエチレン製使い捨て手袋。
外エンボス加工ですべり止め効果があります。
左右兼用タイプ。
用途食品加工業、機械工業、実験用、家庭用等
材質ポリエチレン(CPE)
色クリア
エンボス加工外エンボス
全長(cm)約28
厚さ(mm)約0.023
化学物質に対する防護を規定した規格に適合(EN ISO 374-1:2016 Type B)しており、特定の化学薬品の飛沫に対する保護性能があります。バクテリアや菌類、ウイルスに対する防護性能を規定した規格(EN ISO 374-5:2016 VIRUS)に適合しています。指先部分のテクスチャー処理により、グリップ力に優れています。100%ニトリルゴム製で、シリコンや可塑剤を含みません。ラテックス手袋と異なり、プロテインによるアレルギーの心配がありません。
用途電子部品取扱、自動車・機械部品組み立て、検査・分析など
全長(cm)24
材質ニトリルゴム
色ブルー
厚さ(mm)0.11
粉有無粉無
入数(枚)100
指の絞り効果で手にぴったりフィットし、ずれにくく作業性に優れています。
外側エンボス加工により滑り止め効果があります。
油や薬品に強いポリエチレン製手袋です。
薄くて指先の感覚が生かせ、業務用から家庭用まで幅広くご使用いただけます。
食品衛生法に適合しています。
材質低密度ポリエチレン
厚さ(mm)0.027
入数(枚)100
規格食品衛生法適合
入数(双)100
機能耐油・耐薬品
全長(cm)28.0±0.5
手の平幅(cm)13
粉有無粉なし
エンボス加工外エンボス
手袋 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。