手袋 :「安全用」の検索結果

手袋とは、防寒や作業時に手の保護をするためのものです。数量の単位は双(ソウ)で数えます。材質や形状は多種多様で、それぞれの作業・目的に合うように作られています。綿、ウール、ポリエステル、ナイロン、アクリル、毛糸、フェルト、牛革や豚革などの天然皮革、人工・合成皮革、ゴム、ラテックス、金属、耐熱手袋としてはアラミド繊維やシリコン樹脂などが使われます。手袋には、5本の指がそれぞれ分かれた「グラブ」、親指のみが分かれ他の4本が一つになった「ミトン」と2種類あります。
関連キーワード
49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手甲のプロテクターが打撃や衝撃を緩和するので安全に作業できます。油に強く、濡れても滑りにくい特殊なニトリルゴム使用!。通気性に優れ、ムレにくい!。プロテクトデザインは手の動きに自然となじむ設計採用!
用途機械、自動車整備、採掘作業、建築、建設作業、物流業務、土木作業など 機能通気性
1双
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

サニタイズ社の抗菌防臭加工が施されています。
用途切創リスクの高い作業 適合EN388 2003規格:4 トラスコ品番680-2651 材質手袋部:ポリエチレン、ナイロン、ポリウレタン、他 すべり止め部:ポリウレタン 厚さ(mm)1.4 グレー サイズLL 規格EN388 2016規格:B 全長(cm)24.5 中指長(cm)9 手のひらまわり(cm)18.5 ゲージ数13
1双(1双)
1,398 税込1,538
5日以内出荷

ニトリルゴム手袋 中厚 粉なし モノタロウ 動画あり
ウロコ形状と親指内側・手袋内側にも施された凹凸加工で優れたグリップ力を持ったニトリル手袋です。 通常の極薄ニトリルゴム手袋の1.5倍以上の強度があります(当社比) ニトリルゴム本来の耐油、耐薬品性にも優れており、油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。 厚みもあり強度があるので、手袋の使用量を低減し、ゴミの量が削減できます。 ブラック色で汚れも目立ちません。 ソフトでフィット感があり、工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業への疲労感を軽減します。 左右兼用タイプなので、破れても片方のみの交換で対応なので経済的です。
用途自動車、航空機、機械などのメンテナンスやビルメンテナンスなど 全長(cm)24.5(±0.5) 材質ニトリルゴム ブラック 厚さ(mm)指先0.17、掌0.15、カフ0.13 (±0.03) 機能伸縮性、グリップ力 粉有無粉無 エンボス加工外エンボス 入数(枚)50 タイプ中厚 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(50枚)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポリエチレン繊維と鉱物の配合で、21ゲージという極薄手ながらカットレベルCを実現しました。親指と人差し指の指股部分をニトリルで補強しています。装着したままタッチパネルが操作できます。通気性のあるコーティング「エアーフィニッシュ」を搭載しました。
用途自動車関連/設備メンテナンス/ガラス関連/精密機械等/保護具、作業手袋、耐切創手袋として 仕様すべり止め:あり 材質繊維部:ポリエチレン(MetalQTM)、ポリウレタン、ポリエステル、ナイロン、天然ゴム、すべり止め部:ニトリルゴム 厚さ(mm)1.1 ブラック 規格EN388 2016 入数(双)1 機能耐切創、薄手、通気性、タッチパネル対応 材質(すべり止め)ニトリルゴム コーティング手のひらコート 材質(繊維部)ポリエチレン(METALQ(R))、ポリウレタン、ポリエステル、ナイロン、天然ゴム ゲージ数21 耐切創性X/C
1双
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

魚のうろこ形状と親指内側、そして手袋内側にも施された凹凸加工が新次元のグリップ力を実現。 通常の薄手ニトリルゴム手袋の1.5倍以上の強度を実現。 工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業の疲労感を軽減するソフトで優れたフィット感。 油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。 耐久性のある手袋を使用することで、手袋の使用量を低減しゴミの量を削減。
用途自動車整備、各種メンテナンス、潤滑剤等を用いたオイル作業、工場作業に 全長(cm)24.5(±0.5) 材質ニトリルゴム ブラック 厚さ(mm)指先0.17、掌0.15、カフ0.13 (±0.03) 機能伸縮性、グリップ力 粉有無粉無 エンボス加工外エンボス 入数(枚)50
1箱(50枚)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

打撃・挟み込みによる手の甲への衝撃を緩和。 握りやすくソフトなデザイン設計。 プロテクトとすべり止め手袋が一体型に。
用途手甲保護 材質・原手:ナイロン ・すべり止め:ニトリルゴム ・衝撃吸収材:合成ゴム グレー/ブラック 入数(双)1 材質(すべり止め)ニトリルゴム 材質(甲)合成ゴム
1双
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

耐油手袋 腕カバー付 モノタロウ 動画あり
腕カバーの付いた耐油手袋です。 腕カバー部分は裾部分にズレ落ち防止のゴムバンド仕様になっています。 油脂を使う作業で非常に柔らかく、長時間作業でも疲れにくく快適にお使いいただけます。
用途機械工業、造船業、水産業、自動車業など 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.2MB)
1双
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐切創・耐熱・耐摩耗・耐油性・引き裂き強度に優れた安全手袋です。 EN388:2016 ISO 13997耐切創性TDM試験では最高レベルのFレベルです。 13ゲージHPPE(高性能ポリエチレン)糸とスチールヤーンを組み合わせた耐切創ライナーに耐油性に優れたニトリルゴムをコーティングしております。
用途刃物を使用する作業、産廃収集作業、板金作業、解体作業、ガラス加工業など。 仕様(EN ISO耐切創性 13997 TDM試験)F ブラック/オレンジ 規格EN388 2016:4X43F 機能耐摩耗、耐引裂、耐突刺、耐熱、耐油 材質(すべり止め)ニトリルコート 材質(手袋)高性能ポリエチレン、ナイロン、スチールヤーン、綿 コーティング手のひらコート 材質(繊維部)高性能ポリエチレン、スチール糸、ガラス繊維、ポリエステル、スパンデックス、ナイロン 材質(掌側)ニトリルコート 色(手首部)オレンジ ゲージ数13 耐摩耗性4 耐切創性X/F 耐突刺し性3 耐引裂き性4
1双
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

80℃~120℃程度でクリーンな作業が必要とされる現場に好適です。 全面に防塵性に優れるポリウレタンラミネート生地採用。 また食品衛生法にも適合しております。 シンプルなマチなしスタイルですのでコストパフォーマンスに優れます。
機能耐熱 ホワイト 入数(双)1 耐熱温度(℃)80~120 材質ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン 厚さ(mm)3.2 材質(甲)表面ポリウレタン+PUラミネート、内側ポリエステル 材質(掌側)表面ポリエステル+PUラミネート、内側ポリエステルメッシュ
1双
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

希少な野生の水牛、バッファロー革を使用しています。 革の繊維密度が高く雀蜂の針が貫通しないです。 アテを付け強度は抜群です。 カフも2cm長く手首まで保護します。 あらゆるハードワークに使用できます。
用途溶接全般、土木建築、電気工事、畜産業、造園業、林業などに。 あらゆるハードワークに。 材質水牛表革 厚さ(mm)20 質量(g)139 袖口仕様マジック式
1双
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

天然ゴム使い捨て手袋マイクロフレックスGDP(100枚入) アンセル 動画あり
長時間使用時も優れたフィット感と装着感を実感します。保護性能の高い厚手設計です。グリップ力を強化する全面粗面加工です。
用途機器、メンテナンス、修理に。食品に触れるすべての食品加工。サンプルの追跡及び処理。一般患者の診察。 材質天然ゴムラテックス 厚さ(mm)0.13 ナチュラル 全長(cm)24.5 手のひらまわり(cm)21.2 滑り止め効果あり 粉有無なし
1箱(100枚)
1,798 税込1,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。マキシカット・ウルトラは、従来のマキシカットの耐切創性に薄さ・快適性・耐久性をさらに高めた耐切創手袋です。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境で切創事故の危険性が高い精密作業に。 厚さ(mm)1.1 材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム ブルー/ブラック 規格EN 388 2003:4542、EN 388:2016 + A1:2018:4442C、EN ISO 21420: 2020:認証 入数(双)1 機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、裁断抵抗、タッチパネル対応、通気性、耐久性 材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム) コーティング4分の3コーティング 材質(繊維部)ポリエステル、エラスタン、UHMWPE-ガラス-ナイロン ゲージ数15 耐切創性5、4/C 滑り止め効果あり EN388規格(2003):4542、(2016):4442C
1双
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

ENISO 374:2016のタイプBの化学的保護を備えています。火災、爆発、静電気放電による損傷の危険性を低減する手袋。独自のニトリル製剤を採用: 10^8Ω以下の低い垂直抵抗値を実現しました。アンセル独自の化学物質飛散防止技術の採用により、化学物質に対する保護機能を強化しました。アンセル初の使い捨て静電気消散手袋は、爆発可能性のある環境での自然発火の原因となる静電気放電のリスクを低減します。タッチスクリーンの互換性: 静電容量方式と抵抗方式のタッチスクリーンに対応し、産業用電子機器を扱う際に便利です。視認性を向上させる黒色は、可燃性の粉塵とのコントラストを高め、油分や汚れなどを目立たなくします。
用途航空宇宙。化学薬品の取り扱い作業。製造業。原材料の準備。部品の組み立て 材質ニトリル 厚さ(mm)0.16 ブラック 全長(cm)24.5 滑り止め効果あり 粉有無なし
1箱ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

100%ステンレスワイヤーで手をしっかりガード。鉄鋼業やガラスの取り扱いなど切創リスクが高い現場や、警備業などでの防犯対策などに。ステンレス100%で編んだ手袋です。※手首部除く。高い切創強度を持っています。左右兼用で使えて経済的です。
用途鉄鋼業や、ガラスの取扱い等の切創リスクの高い現場に。警備業などでの安全対策に。 仕様すべり止め:無し 厚さ(mm)12 タイプ左右兼用片手のみ 材質(繊維部)ワイヤー手袋:ステンレス繊維、ポリエステル、ゴム、インナー手袋:ポリエステル、ゴム EN388規格EN388 2003規格:カットレベル:5(参考値)、EN388 2016規格:カットレベル:X・F
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷

保護性能の高い厚手設計です。グリップ力が強い全面粗面加工タイプです。
適合規格EN ISO 374-5:2016 VIRUS規格、EN374-1:2016規格/Type B 機能伸縮性・柔軟性 引張強度(MPa)20/22(劣化後/劣化前) アズワン品番4-3215-02 関連資料(1.08MB) (0.12MB) (0.47MB) 手のひら長さ(cm)9.5±0.5 粉有無粉無
1箱(100枚)
3,798 税込4,178
当日出荷

耐切創・耐水・耐油性と快適・柔軟・作業性を備えた手袋で、油を扱う環境で切創事故の危険性が高い精密作業に最適です。ハイグレードニトリルコーティングにより、優れた耐水・耐油機能を備えた手袋です。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ・ノンスリップグリップ加工により、油や水のある作業において安定した優れたグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途油を扱う環境で切創事故の危険性が高い精密作業に 厚さ(mm)1.1 材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム グリーン/ブラック 規格EN 388:2016 + A1:2018:4341B、EN ISO 21420: 2020:認証、EN 407:2020 耐熱性:X1XXXX 入数(双)1 機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、裁断抵抗、耐熱性、耐水、耐油、耐久性 材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム) コーティング4分の3コーティング 材質(繊維部)ポリエステル、エラスタン、UHMWPE-ガラス-ナイロン ゲージ数18 耐切創性3/B 滑り止め効果あり EN388規格(2016):4341B
1双
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

保護性能の高い厚手設計です。 グリップ力が強い全面粗面加工タイプです。
材質ラテックス 厚さ(mm)掌部/0.13、指部/0.16 規格EN ISO 374-5:2016 VIRUS規格、EN374-1:2016規格/Type B 全長(cm)24.5 引張強度(MPa)20/22(劣化後/劣化前)
1箱(100枚)
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄さ・快適性・耐久性を高めており、耐切創手袋でありながら柔らかく機能性・快適性に優れています。手の甲の特殊なラバーコーティングにより、手を挟んだ際に衝撃を吸収し手の甲と指先を守ります。特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱と蒸れを360°全方向から放出し、手の温度を最適に保ちます。AD-APTテクノロジーが天然の冷却成分を放出することにより温度と湿度を抑えます。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境で切創事故の危険性が高い精密作業に。手の甲を保護する必要のある作業に。 適合Oeko-Tex100:認証 材質繊維部:ナイロン、ポリエステル、UHMWPE繊維、スパンデックス、タングステン、すべり止め部:ニトリルゴム 厚さ(mm)1.3 ブラック/イエロー 加工Sanitized加工 対応スキン・ヘルス・アライアンス:認証 コーティング手のひら側 耐衝撃性合格(EN388) ゲージ数15 耐切創性F 編数15ゲージ タッチスクリーン対応
1双
3,798 税込4,178
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

耐切創性の安全性能です。原手は18ゲージの超薄手です。ガラス繊維入りで耐切創強度が高いです。ニトリルコーティングで耐摩耗性に優れています。
用途自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連、精密機械等の作業に。 材質甲部:ポリ塩化ビニール、手袋本体:高強度ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維、スパンデックス、ラテックス、すべり止め部:ニトリルゴム グレー/ブラック 規格EN388 2016:3X42C、ANSI/ISEA 138-2019:耐衝撃レベル1 機能耐切創、耐衝撃性、耐摩耗性 材質(すべり止め)ニトリルゴム コーティング手のひらコート 材質(繊維部)甲部:ポリ塩化ビニル、手袋本体:ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維、ポリウレタン、天然ゴム ゲージ数18 耐切創性X/C
1双
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

純綿製により吸汗性に優れ、やさしくフィットする手袋です。品質管理等細かな作業や手の保護に最適です。
材質綿 ホワイト 入数(双)5 機能吸汗性
1パック(5双)
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。1mm当たりのコーティングは、他の同等品と比較して2倍以上の耐久性を有し、耐摩耗試験18,000回/mmに耐える並外れた耐久性を誇ります。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境で切創事故の危険性が高い精密作業に。 厚さ(mm)0.8 材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム グリーン/ブラック 規格EN 388:2016 + A1:2018:4331B、EN ISO 21420: 2020:認証 入数(双)1 機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、裁断抵抗、耐久性、通気性、タッチパネル対応 材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム) コーティング手のひらコート 材質(繊維部)ポリエステル、エラスタン、UHMWPE-ガラス-ナイロン ゲージ数18 耐切創性3/B 滑り止め効果あり EN388規格(2016):4331B
1双
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

宇都宮製作仁王 耐切創手袋 M3131C
RoHS
・EC EN388:2016規格での手袋安全性評価数値の試験を行った、耐切創手袋です。・耐切創手袋PUコートタイプ・13ゲージの中厚編・耐切創レベルF・通気性あり・METALQ(R)繊維使用
用途・EC EN388:2016規格での手袋安全性評価数値の試験を行った、耐切創手袋です。 材質ポリエチレン・ポリエステル・ポリウレタン タイプPUコート 入数(双)1 機能耐切創・通気性 ゲージ数13 耐切創性X/F RoHS指令(10物質対応)対応 EN388規格2016規格:スコア:4X43F
1双
999 税込1,099
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

宇都宮製作仁王 耐切創手袋 M3130N
RoHS
・EC EN388:2016規格での手袋安全性評価数値の試験を行った、耐切創手袋です。・耐切創手袋ノンコートタイプ・13ゲージの中厚編・耐切創レベルF・通気性あり・METALQ(R)繊維使用
用途・EC EN388:2016規格での手袋安全性評価数値の試験を行った、耐切創手袋です。 材質ポリエチレン・ポリエステル タイプノンコート 入数(双)1 機能耐切創・通気性 ゲージ数13 耐切創性レベルF RoHS指令(10物質対応)対応 EN388規格2016規格:スコア:3×42F
1双
899 税込989
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。マキシカット・ウルトラは、従来のマキシカットの耐切創性に薄さ・快適性・耐久性をさらに高めた耐切創手袋です。滑り止めドット加工により手袋のコーティング面のクッション性が向上し、反復作業や重量物の取り扱いに適しています。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境で切創事故の危険性が高い精密作業に。 厚さ(mm)1.1 材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム ブルー/ブラック 規格EN 388 2003:4542、EN 388:2016 + A1:2018:4442C、EN ISO 21420: 2020:認証 入数(双)1 機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、裁断抵抗、タッチパネル対応、通気性 材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム) コーティング手のひらコート 材質(繊維部)エラスタン、UHMWPE-ガラス-ナイロン ゲージ数15 耐切創性5、4/C 滑り止め効果あり EN388規格(2003):4542、(2016):4442C
1双
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

耐切創性と耐衝撃性の安全性能です。原手は13ゲージの薄手です。バサルト繊維入りで耐切創強度が高いです。ニトリルコーティングで耐摩耗性に優れています。
用途自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連、精密機械等の作業に。 材質甲部:ポリ塩化ビニール、手袋本体:高強度ポリエチレン、バサルト繊維(玄武岩繊維)、ポリエステル、ナイロン、スパンデックス、ラテックス、すべり止め部:ニトリルゴム グレー/ブラック 規格EN388 2016:4X42DP、ANSI/ISEA 138-2019:耐衝撃レベル2 機能耐切創、耐衝撃性、耐摩耗性 材質(すべり止め)ニトリルゴム コーティング手のひらコート 材質(繊維部)甲部:ポリ塩化ビニル、手袋本体:ポリエチレン、無機繊維(バサルト繊維)、ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、天然ゴム ゲージ数13 耐切創性X/D
1双
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

手袋の内側は暖かくて柔らかい素材で寒さと湿気から手を保護します。ハイビズグリーンカラーを採用することにより夜間での反射視認性に優れています。防水機能があり、また通気性も良い手袋です。快適なフィット感で指を動かしやすいです。優れたグリップ力があります。洗濯機で洗濯が可能で便利です。
用途冷凍・冷蔵庫内作業、寒冷地での建築・土木・組立・整備・倉庫・配送など一般作業に。 材質手のひら部:ポリウレタン、ポリエステル、手甲部:ポリエステル、裏地:ポリエステル 厚さ(mm)1.75 ブラック、グレー、ハイビズグリーン 入数(双)1 色(手首部)ブラック、ハイビズグリーン 特性防寒/反射視認性/防水/通気性/フィット感/グリップ力/洗濯機洗浄可能
1双
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

湘南ワイパーサプライ(SWS)サスティナブルレザーグローブ
RoHS
LWG認証レザーを使用した地球環境の保護や消費者の安全を考慮した手袋です。革厚が安定しており、ケバ立ちを抑えた加工を施し、上質な革を使用しています。日本国内にて検品、パッキングを行っております。LWG認証レザーは、以下のようなサスティナブルな価値を持って製造しています。産業排水を直接川や海、土壌に流さず、地球環境への配慮を行っています。使用禁止物質を排除し、製造工程での安全性を確保しています。適切な排水処理や労働環境を整え、従業員の安全を確保しています。原料から最終工程までのトレーサビリティを可能にし、透明性と信頼性を提供しています。工業用手袋においてLWG認証レザーの使用は日本国内初の試みです。(メーカー調べ)
仕様親指付根部 材質LWG認証レザー サイズFREE 全長(cm)24.5 RoHS指令(10物質対応)対応 縫製仕様外縫い
1双
569 税込626
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小箱を透明フィルムで覆うシュリンク包装により、製品の保護や異物混入防止に効果的です。伸縮性に優れ指先までフィットし素手感覚でお使い頂けます。パウダーフリー(粉無)加工を施し衛生的な手袋です。 食品衛生法370号に適合。
用途衛生を必要とする作業、一般作業など 厚さ(mm)0.13(指部) タイプシュリンクパック・左右兼用タイプ 全長(cm)24.5
1箱(100枚)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長めの手首部分が、作業中に発生する汚れや摩擦・切創によるリスクから、広範囲に保護します。
用途倉庫作業、土木建築業、組立作業、ガラスの取扱い、金属板の取扱いなどに。 材質繊維部:アラミド繊維(ケブラー繊維)、金属繊維(ステンレススチール)、ポリエステル、すべり止め部:天然ゴム 厚さ(mm)2.05 イエロー/ダークブルー 機能耐切創、耐熱性 ゲージ数10 耐切創性X/D RoHS指令(10物質対応)対応 EN388規格2016規格:3X43D EN407規格2020規格:X2XXXX
1双
1,398 税込1,538
翌日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

未体験のやわらかさ。特殊製法によるやわらかさを実現。 蛍光色のイエローが安全作業のお手伝い。
1双
429 税込472
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

ニューフィットスの防寒用。表の手の平側にPU素材、手の甲部はポリエステル、ナイロンメッシュの背抜きタイプ。裏生地にアクリルフリースを使用し防寒性能を高めています。袖口の面ファスナーに反射テープを使用し夜間での作業の安全性や指の付け根付近にクッション材を使用し拳の衝撃緩和ほ施しております。
用途運転・操作作業、荷役作業・梱包作業、さまざまな軽作業など。 機能防寒・吸汗速乾・伸縮性 ブラック 材質合成皮革(ポリウレタン)・ポリエステル・ナイロン・ゴム・アクリルフリース 厚さ(mm)10 入数(双)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

抜群の視認性で暗い場所での安全性を高めます。高反射、防寒、防風、防水仕様ですので、寒冷時の路上の交通整理などに最適です。
用途寒冷時の作業、夜間の交通整理など。 入数(双)1 材質(甲)ポリエステル 材質(インナー)TPUフィルム・ポリエステル(中綿) 材質(掌側)合成皮革(ポリウレタン) 材質(反射板)ポリエステル
1双
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。滑り止めドット加工により手袋のコーティング面のクッション性が向上し、反復作業や重量物の取り扱いに適しています。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。1mm当たりのコーティングは、他の同等品と比較して2倍以上の耐久性を有し、耐摩耗試験18000回/mmに耐える並外れた耐久性を誇ります。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境で切創事故の危険性が高い精密作業に。 厚さ(mm)0.9 材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム グリーン/ブラック 規格EN 388:2016 + A1:2018:4331B、EN ISO 21420: 2020:認証 入数(双)1 機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、裁断抵抗、耐久性、通気性、タッチパネル対応 材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム) コーティング手のひらコート 材質(繊維部)ポリエステル、エラスタン、UHMWPE-ガラス-ナイロン ゲージ数18 耐切創性3/B 滑り止め効果あり EN388規格(2016):4331B
1双
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

湿気の多い/油性エリアに最適な組立作業用の安全手袋です。柔軟な滑り止めアクアポリマープロコーティングは、汚れや撥湿性に優れています。竹とポリアミド(PA)/エラスティンのライナーは吸湿性が高く、肌に快適で、優れた機能を提供します。
用途精密作業、組み立て、メンテナンス 材質繊維部:竹ビスコース/ナイロン/ポリアミド(PA)/エラスティン、すべり止め部:ニトリル/アクアポリマープロ ブルー/アンスラサイト 材質(すべり止め)あり ゲージ数15
1双
1,198 税込1,318
翌日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

軽作業からレジャーまでをサポート。手軽で快適な使用感、幅広い用途に対応、手の安全を守ります。 最初の使用時から抜群のフィット感で、天然皮革ならではの最高のはめ心地です。
用途電気・内装工事、機械操作、農業・園芸、運搬・運転、レジャー・アウトドア、バイクなど。 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。1mm当たりのコーティングは、他の同等品と比較して2倍以上の耐久性を有し、耐摩耗試験18000回/mmに耐える並外れた耐久性を誇ります。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境で切創事故の危険性が高い精密作業に 厚さ(mm)0.8 材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム グリーン/ブラック 規格EN 388:2016 + A1:2018:4331B、EN ISO 21420: 2020:認証 入数(双)1 機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、裁断抵抗、耐久性、通気性、タッチパネル対応 材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム) コーティング4分の3コーティング 材質(繊維部)ポリエステル、エラスタン、UHMWPE-ガラス-ナイロン ゲージ数18 耐切創性3/B 滑り止め効果あり EN388規格(2016):4331B
1双
1,598 税込1,758
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

HEXARMOR(ヘックスアーマー)レベル6シリーズ 9010
表面は耐切創性を実現する高性能ポリエチレン、手のひら部分にはニトリルコーティングを施し、グリップ性を提供します。 インナーにSuperFabric[[(R)]]素材を使用して、市場最高の耐切創性を実現しました。―ISEA/CEレベル5を超越(保護強化部分) 強化部分の革新的な耐突刺性がワイヤー、金属、木、ガラスの侵入を防ぎます。
用途細かな部品加工、組立て作業、ワイヤー・ケーブル・廃棄物の取扱い、機械整備、プラスチック加工業、建造物の解体作業、造形物の作成・加工作業、警備業務に 仕様(ISEA CUT)5
1双
8,698 税込9,568
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

ANSI規格 耐切創レベルA3。ニトリルゴムコーティングは ANSI規格 耐摩耗性レベル4に準拠しています。18ゲージ。耐摩耗性、耐切創性に優れています。タッチスクリーン対応。洗濯機洗い可。鋭利な表面から手全体を保護するデザイン。手の平、側面、手の甲はCE EN 388およびANSI105規格でテストされた耐切創素材で多層に覆われています。
材質樹脂部:ニトリルゴム 繊維部:HPPE、ポリエステル、ナイロン、スパンデックス、グラスファイバー 厚さ(mm)1 ブルー シリーズスピードニット 入数(双)1 機能耐切創(レベルA3)
1双(1双)
1,400 税込1,540
翌日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

高強度ポリエチレンとバサルト繊維により高い切創強度を発揮します 高い耐久性と耐熱性に特化した牛革縫い付け。 鋭利な刃物やガラス板を扱う危険作業から手を保護します。 水に濡れた対象物を掴んでも滑りにくいです。 13ゲージ薄手タイプ。 耐切創レベルD
用途鋭利な刃物を扱う作業、切断作業、ガラス・鉄板を扱う作業 等 材質高強度ポリエチレン・ナイロン・ポリウレタン・バサルト繊維 グレー 入数(双)1 機能耐切創、耐熱、絶縁性、撥水性 コーティング手のひらコート 材質(掌側)牛表革 ゲージ数13 耐切創性レベルD
1双
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

魚のウロコ形状と親指内側、そして手袋内側にも施された凹凸加工が新次元のグリップ力を実現しました。通常の薄手ニトリルゴム手袋1.5倍以上の強度を実現しました。工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業の疲労感を軽減します。油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上します。
材質ニトリルゴム 厚さ(mm)袖部/0.13(±0.03、掌部/0.15(±0.03、指先部/0.17(±0.03 全長(mm)245(±5 ブラック 入数(枚)50
1箱(50枚)
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『安全保護具・作業服・安全靴』には他にこんなカテゴリがあります