手袋 :「電気用ゴム手袋」の検索結果

手袋とは、防寒や作業時に手の保護をするためのものです。数量の単位は双(ソウ)で数えます。材質や形状は多種多様で、それぞれの作業・目的に合うように作られています。綿、ウール、ポリエステル、ナイロン、アクリル、毛糸、フェルト、牛革や豚革などの天然皮革、人工・合成皮革、ゴム、ラテックス、金属、耐熱手袋としてはアラミド繊維やシリコン樹脂などが使われます。手袋には、5本の指がそれぞれ分かれた「グラブ」、親指のみが分かれ他の4本が一つになった「ミトン」と2種類あります。
関連キーワード
37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚生労働省検定合格品です。 作業性および絶縁性に優れています。
用途活線作業、または活線接近作業における感電事故の発生を防止するため、作業員の身体の保護用として。 サイズ 仕様定期自主点検/必要、電気絶縁用(使用電圧/7000V以下)、普通型 トラスコ品番429-9621 厚さ(mm)1.8 質量(g)500 規格JIS T8112 入数(双)1 機能絶縁 試験電圧(V/1分)20000V
1双
26,980 税込29,678
当日出荷

低圧電気回路での活線作業で、作業者を感電などの危険から守るために使用する電気絶縁用ゴム手袋です。 【フィット性】現行品に比べて指先のフィット性に優れており、機器類(太陽光発電・電気自動車・計器類等)のメンテナンス作業に最適な手袋です。 【作業性】指先でネジ等の細かい部分を掴む作業に適しています。
全長(cm)27±1.5 材質天然ゴム 厚さ(mm)- - 入数(双)1 機能絶縁 手のひらまわり(cm)-
1双
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

作業性が抜群に優れています。ハイブリッド車などの点検作業に最適です。
用途低圧配電線路の活線作業用です。 サイズフリー 全長(cm)27 手のひらまわり(cm)23 中指長(cm)8.2 厚さ(mm)0.5 試験電圧(V/1分)3000 質量(g)82 仕様電気絶縁用(使用電圧:直流750V以下または交流300V以下)、定期自主点検対象外 トラスコ品番436-3183 材質天然ゴム 入数(双)1
1双
3,698 税込4,068
当日出荷

7000V以下の電気回路の活線作業および活線近接作業等に使用するものです。
用途高圧用 使用電圧(V)7000以下 試験電圧(V/1分)20000 全長(cm)40.5 仕様袖口が斜めカット 種別一般用 材質天然ゴム 厚さ(mm)- - 入数(双)1 機能絶縁 手のひらまわり(cm)-
1双
28,980 税込31,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

半年ごとの自主点検が必要ありません。 指先を細くしており、細かい作業に優れています。 滑り止め付でグリップ力を強化。 薄手。絞り型。内側処理で脱着がスムーズ。 粉無し処理を施し、機械や器具を清潔に扱えます。 日本製。
用途太陽光発電など細かい作業に最適 仕様交流300V以下の電気回路向け 材質天然ゴムラテックス 厚さ(mm)0.55 オレンジ 入数(双)1 使用電圧(V)直流750/交流300 機能耐電圧 試験電圧(V/1分)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厚生労働省検定合格品です。 作業性および絶縁性に優れています。
用途活線作業、または活線接近作業における感電事故の発生を防止するため、作業員の身体の保護用として。 厚さ(mm)1.6 仕様電気絶縁用(使用電圧:7000V以下)定期自主点検:必要 材質天然ゴム 形状NU型 質量(g)480 規格JIS T8112 入数(双)1 全長(cm)46 試験電圧(V/1分)20000
1双
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚生労働省検定合格品です。
用途高圧活線作業時や検電時における感電事故の防止に。 付属品保管用パウダー(10g) トラスコ品番251-0923 材質天然ゴム 厚さ(mm)1.6 サイズ特大 タイプ普通型 規格JIS T8112適合 使用電圧(V)7000V以下 全長(cm)46.0 中指長(cm)8.2 手のひらまわり(cm)27.0 試験電圧(V/1分)20000 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
23,980 税込26,378
当日出荷

厚生労働省検定合格品です。 作業性および絶縁性に優れています。
用途電気工事 厚さ(mm)1.3 仕様電気絶縁用(使用電圧:3500V以下)定期自主点検:必要 材質天然ゴム 質量(g)400 規格JIS T8112 入数(双)1 機能絶縁 全長(cm)41 試験電圧(V/1分)12000
1双
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

600V以下の電気回路の活線作業等に使用するものです。
用途低圧用 使用電圧(V)600以下 試験電圧(V/1分)3000 仕様定期自主点検必要 種別一般型 材質天然ゴム 厚さ(mm)- - 入数(双)1 機能絶縁 手のひらまわり(cm)-
1双
3,398 税込3,738
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

渡部工業電気用ゴム手袋NU型特大
エコ商品
厚生労働省検定合格品です。
用途高圧活線作業時や検電時における感電事故の防止に。 付属品保管用パウダー(10g) トラスコ品番251-0925 材質天然ゴム 厚さ(mm)1.6 サイズ特大 タイプNU型 規格JIS T8112適合 使用電圧(V)7000V以下 全長(cm)46.0 中指長(cm)8.2 手のひらまわり(cm)27.0 試験電圧(V/1分)20000 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
23,980 税込26,378
翌々日出荷

高圧電気回路の活線作業、活線近接作業に作業者の感電防止に使用します。 天然ゴム主原料、柔軟で電気絶縁に優れています。
電圧(V)交流・直流7000以下 入数(双)1 機能柔軟、電気絶縁
1双
24,980 税込27,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

作業性及び絶縁性に優れています。
機能絶縁 全長(cm)27 仕様定期自主点検必要 材質天然ゴム 厚さ(mm)1.1 質量(g)140 規格JIS T8112「電気用ゴム手袋」A種に適合 入数(双)1 使用電圧(V)交流600以下 試験電圧(V/1分)3000
1双
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

渡部工業電気用ゴム手袋 普通型 小
エコ商品
厚生労働省検定合格品です。
用途高圧活線作業時や検電時における感電事故の防止に。 付属品保管用パウダー(10g) トラスコ品番251-0924 材質天然ゴム 厚さ(mm)1.6 サイズ タイプ普通型 規格JIS T8112適合 使用電圧(V)7000V以下 全長(cm)46.0 中指長(cm)7.9 手のひらまわり(cm)24.0 試験電圧(V/1分)20000 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
23,980 税込26,378
当日出荷

耐摩耗性およびグリップ力に優れています。
用途電気用ゴム手袋の保護カバーとして使用します。 サイズ 仕様非耐電性(この手袋に耐電性はなく、電気を通します。)厚生労働省検定合格:無 適合510-L、530、540-L トラスコ品番429-9655 厚さ(mm)0.8 質量(g)70 入数(双)1 全長(cm)26 材質(すべり止め)塩化ビニール 材質(表)トワロン[[R上]](帝人アラミド社製)
1双
7,898 税込8,688
当日出荷

細かい作業もOK!小さなネジもつかみやすい。ソフトなグリップ感:革より柔らかい新素材、素手感覚でジャストフィット。フィット感抜群:ナックルガード付、親指が動かしやすい。スベリにくい:エンボス加工で、抜群の滑り止め効果。ムレにくい:通気性・透湿性に優れ快適な作業ができる。洗濯OK:素早く乾き、色落ちなし
入数(双)1 機能通気性・透湿性 材質(甲)ポリエステル 材質(掌側)ポリウレタン
1双
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

抜群のフィット感を実現。バッテリーに多用されている小径ネジに対応。他に類を見ない作業性の良さを実現。磨耗や穴あきが目視確認でき、危険を回避することができます。産業安全協会型式認定(労検)に合格。滑り止め加工。色違いの2層構造。
用途自動車整備作業時(主に電源部分)に。 厚さ(mm)0.55 ブルー 材質天然ゴム、合成ゴム、ラテックス 仕様低電圧(交流600V以下、直流750V以下)作業用 入数(双)1 機能絶縁
1双
5,398 税込5,938
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

作業性および絶縁性に優れています。
用途電気工事 全長(cm)45.5 仕様厚生労働省検定合格品、定期自主検査必要 材質天然ゴム 厚さ(mm)1.8 入数(双)1 使用電圧(V)7000以下 試験電圧(V/1分)20000
1双
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コストパフォーマンスに優れたパウダーフリー手袋。耐久性に優れ、静電気拡散性を有するニトリル製ゴム手袋です。静電気対策で使用できるニトリル手袋です。
仕様【パーティクル(μm)】0.3~0.5未満/51、0.5~1.0未満/35、1.0~2.0未満/19、2.0~5.0未満/4、5.0以上/5※測定値です(保証値ではありません)。 その他【ピンホール検査】AQL1.5【検査場所】和歌山CIC【測定データ】ランダムに選出した検体10双のトータル値(3回平均) 材質NBR(ニトリルゴム) 厚さ(mm)約0.10(手の平) 全長(mm)約300(12インチ) サイズS 測定方法JIS B9923タンブリング法 アズワン品番1-2253-53
1箱(10袋×100枚)
32,980 税込36,278
翌々日出荷

特許、人間工学に基づいた新型凹凸編み。耐油性、突き刺しに強いニトリルゴム。 15ゲージ編機使用で手袋の網目が細かいので、よく手になじむ。 環境にやさしいニトリルゴムを採用。 天然ゴムや塩化ビニール製に比べて油や製品に強く耐久性も抜群。 ナックル部分を2重編みで強化。
用途精密機械業・自動車関連業・弱電気機械業・機械業・農作業・園芸に最適
1双
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐摩耗性およびグリップ力に優れています。
用途電気用ゴム手袋の保護カバーとして使用します。 サイズ 仕様非耐電性(この手袋に耐電性はなく、電気を通します。)厚生労働省検定合格:無 適合510-S、540-S トラスコ品番429-9663 材質ナイロン100% 厚さ(mm)0.8 質量(g)70 入数(双)1 全長(cm)26 材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)
1双
7,898 税込8,688
当日出荷

全長が長く、より広範囲をカバーします。 背は伸縮性メッシュでどのサイズにもフィットし装着性も良好です。
用途電気用ゴム手袋(普通型・NU型)の保護カバーとして 適合【手袋】530・540 トラスコ品番251-0927 材質人工皮革、PVC 厚さ(mm)0.8 サイズフリー 質量(g)94 全長(cm)27
1双
6,498 税込7,148
当日出荷

耐摩耗性およびグリップ力に優れています。
用途電気用ゴム手袋(普通型・NU型)の保護カバーとして。 適合手袋:530-LL・540-LL トラスコ品番251-0926 材質ポリウレタン合皮 厚さ(mm)0.8 サイズ特大 タイプ普通型、NU型用 全長(cm)27.0 中指長(cm)8.5 手のひらまわり(cm)28 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
7,498 税込8,248
当日出荷

静電気対策されたナイロン手袋です。 ゴム手袋のインナー用、または指サックと併用して使用できます。 手首の裾部はほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
材質ナイロン100%(導電糸入り) 入数(双)10 機能静電防止 表面抵抗値(Ω)108/□以下(繊維部) 指タイプ3本指出し
1袋(10双)
1,570 税込1,727
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

静電気災害防止用手袋。電性ゴム手袋
電気抵抗(Ω)5×107以下 材質導電性ゴム 入数(双)1 機能静電気防止 中指長(cm)7.5 伸び(%)500以上 手のひらまわり(cm)24 手の平幅(cm)12
1双
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コストパフォーマンスに優れたパウダーフリー手袋。耐久性に優れ、静電気拡散性を有するニトリル製ゴム手袋です。
仕様【パーティクル(μm)】0.3~0.5未満/205、0.5~1.0未満/113、1.0~2.0未満/59、2.0~5.0未満/15、5.0以上/25※測定地です(保証値ではありません。) その他【ピンホール検査】AQL1.5【検査場所】和歌山CIC【測定データ】ランダムに選出した検体10双のトータル値(3回平均) 材質NBR(ニトリルゴム) 厚さ(mm)約0.10(手の平) 全長(mm)約300(12インチ) サイズL 測定方法JIS B9923タンブリング法 アズワン品番1-2252-51
1箱(10袋×100枚)
25,980 税込28,578
翌々日出荷

耐久性に優れ、静電気拡散性を有するニトリル製ゴム手袋です。合成ゴムを使用しておりコンタミネーションが少ない手袋です。
機能耐久性 入数(枚)1000 材質NBR(ニトリルゴム) 全長(mm)約300(12インチ) 表面抵抗率(Ω)10^11/□≦ 厚さ(mm)約0.14(手の平) ホワイト 仕様【残留パーティクル、液中(0.5-20μm)】<1200、【残留物質、シリコン】検出なし、アミド:検出なし、フタル酸エステル類:検出なし、【残留イオン(μg/cm2)、F-】<0.002、Cl-:<0.2、Br-:<0.005、NO3-:<0.25、PO43-(リン酸イオン):<0.01、SO42-(硫酸イオン):<0.05、Li+:<0.002、Na+:<0.03、NH4+:<0.01、K+:<0.01、Mg2+:<0.01、Ca2+:<0.15、【検査場所】和歌山CIC、【測定方法】JIS B9923タンブリング法、【サンプル】1-4773-53、【測定データ】ランダムに選出した検体10双のトータル値(3回平均)
1箱(100枚×10袋)
56,628 税込62,291
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐久性に優れ、静電気拡散性を有するニトリル製ゴム手袋です。合成ゴムを使用しておりコンタミネーションが少ない手袋です。
仕様【検査場所】和歌山CIC、【測定法】JIS B9923タンブリング法、【測定データ】ランダムに選出検体10双のトータル値(3回平均)、【パーティクルサイズ(μm)/ハイグリップタイプ(指エンボス)】0.3~0.5未満/12、0.5~1.0未満/3、1.0~2.0未満/1、2.0~5.0未満/0、5.0以上:0※測定値です。保障値ではありません。、【残留パーティクル、液中(0.5-20μm)】<1200、【残留物質、シリコン】検出なし、アミド:検出なし、フタル酸エステル類:検出なし、【残留イオン(μg/cm2)、F-】<0.002、Cl-:<0.2、Br-:<0.005、NO3-:<0.25、PO43-(リン酸イオン):<0.01、SO42-(硫酸イオン):<0.05、Li+:<0.002、Na+:<0.03、NH4+:<0.01、K+:<0.01、Mg2+:<0.01、Ca2+:<0.15 厚さ(mm)約0.14(手の平) 機能耐久性
1箱(100枚×10袋)
56,133 税込61,746
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐久性耐制電性に優れ、静電気拡散性を有するニトリル製ゴム手袋です。合成ゴムを使用しておりコンタミネーションが少ない手袋です。
全長(cm)約30.0(12インチ) 材質NBR(ニトリルゴム) ホワイト 厚さ(mm)約0.14(手の平) 規格クラス100対応 機能耐久性、耐制電性(表面抵抗率:10^11Ω/□≦)、ピュアパック(純水洗浄、残留イオン・パーティクル管理商品)、ダブルクロリネーション、クリーンルーム用2重包装 粉有無粉無 入数(枚)1000 仕様【残留パーティクル、液中(0.5-20μm)】<1200、【残留物質、シリコン】検出なし、アミド:検出なし、フタル酸エステル類:検出なし、【残留イオン(μg/cm2)、F-】<0.002、Cl-:<0.2、Br-:<0.005、NO3-:<0.25、PO43-(リン酸イオン):<0.01、SO42-(硫酸イオン):<0.05、Li+:<0.002、Na+:<0.03、NH4+:<0.01、K+:<0.01、Mg2+:<0.01、Ca2+:<0.15、【検査場所】和歌山CIC、【測定方法】JIS B9923タンブリング法、【サンプル】1-4773-53、【測定データ】ランダムに選出した検体10双のトータル値(3回平均) タイプハイグリップ(全面エンボス) 表面抵抗率(Ω)10^11/□≦
1箱(100枚×10袋)
57,816 税込63,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐久性に優れ、静電気拡散性を有するニトリル製ゴム手袋です。合成ゴムを使用しておりコンタミネーションが少ない手袋です。
仕様【残留パーティクル、液中(0.5-20μm)】<1200、【残留物質、シリコン】検出なし、アミド:検出なし、フタル酸エステル類:検出なし、【残留イオン(μg/cm2)、F-】<0.002、Cl-:<0.2、Br-:<0.005、NO3-:<0.25、PO43-(リン酸イオン):<0.01、SO42-(硫酸イオン):<0.05、Li+:<0.002、Na+:<0.03、NH4+:<0.01、K+:<0.01、Mg2+:<0.01、Ca2+:<0.15、【検査場所】和歌山CIC、【測定方法】JIS B9923タンブリング法、【サンプル】1-4773-53、【測定データ】ランダムに選出した検体10双のトータル値(3回平均) 厚さ(mm)約0.14(手の平) 機能耐久性 表面抵抗率(Ω)10^11/□≦
1箱(100枚×10袋)
56,628 税込62,291
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トワロン(TOWA/東和コーポレーション)ニトリル使い捨て手袋 制電ニトリル極うす手袋 50枚入
エコ商品
導電性のあるニトリルゴムを使用しており、静電気対策に適しています。油、薬品に強く、耐摩耗性に優れたニトリルゴム製の手袋です。指先の滑り止め加工が作業性を高めます。タッチパネル対応です。片手使用もできる左右兼用タイプです。パウダーフリータイプです。
用途塗装。電子部品取扱い。樹脂類取扱い。静電気対策。機械メンテナンス 材質ニトリルゴム 厚さ(mm)【掌部】0.16 、【袖部】0.11 、【指先】0.18 ブラック 電圧(V)摩擦帯:【綿】38、 【毛】10未満 加工スベリ止め:指先エンボス加工 全長(cm)30 体積抵抗率(Ωcm)1.0×108以下 表面抵抗率(Ω)1.0×106 以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50枚)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アイネックス静電防止手袋
静電気防止・帯電防止手袋です。 滑りにくい特殊ゴム付き。 PCパーツなどの電子部品を取り扱う際、静電気などで起こるIC破壊を防止できます。 ケースによる指先などのケガ防止にも。 素材は電導性繊維を織り込んだポリエステル繊維。 親指を含まない手のひらの円周は約19cm、手のひらの端から中指先端までの長さは約23cmです。※実測値であり、保証値ではありません。
機能静電気防止、帯電防止 入数(双)1 材質ポリエステル繊維、ポリ塩化ビニル (PVC) 全長(cm)約23 手のひらまわり(cm)約19(親指を含まず)
1個
629 税込692
4日以内出荷

極薄で弾力があり手にぴったりフィット。柔らかい使い心地で、精密作業や長時間作業でも疲れにくい。合成ゴム手袋なので、耐突刺、耐油、耐薬品、耐静電気性に優れています。食品加工、農業水産、医療現場、介護施設、バイオ産業、クリーン産業など幅広い分野で活躍します。汚れが目立ちにくく、人目が作キッチンにも最適
1セット
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

低発塵性のケブラーSD手袋に、指先だけニトリルゴムをコーティング。 クリーンな環境が求められる組立・精密作業(自動車・機械組立・電気・金属加工など)
材質(すべり止め)ニトリルゴム コーティング指先 材質(繊維部)ケブラー長繊維、ウーリーナイロン、ポリウレタン
1双
1,698 税込1,868
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

裏編手に導電繊維を編み込み、手袋表面に導電性のある塩化ビニールをコーティングしていますので、静電気対策などに適しています。塩化ビニールをコーティングしているため、天然ゴム製の手袋に比べて油に強く、劣化しにくい手袋です。耐油、耐摩耗性を強化し、指・手のひらにスベリ止め加工を施していますので、油を扱う作業に適しています。裏布は指先まで縫いしろのないシームレス編手で、手触りがよく作業が快適です。
用途石油荷役、石油精製、給油作業、自動車関連での油作業、塗装作業、印刷工場、化学工場など 厚さ(mm)1.57 全長(mm)260 ブラック 材質(裏)綿・アクリル(導電繊維) 材質(表面)塩化ビニール
1双
1,100 税込1,210
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐溶剤性に優れています。 ノンブリードなので、この手袋を着用したまま塗装面に触れても塗装をはじく心配がありません。 導電性を持たせた特殊なウレタンゴムを使用しておりますので、静電気対策が可能です。 この手袋を通してアースすることで、触れた物質に蓄積されていた静電気も取り除くことが可能です。
仕様●サイズ:L●全長(mm):330●掌周り(mm):228●中指長さ(mm):78●材質:表面:ポリウレタン裏地:綿100%+導電繊維●厚み:1.05mm アズワン品番65-2116-93
1双
3,900 税込4,290
翌日出荷

低発塵性のケブラーSD手袋に、耐油性・耐摩耗性に優れたニトリルゴムをコーティング。 クリーンな環境が求められる組立・精密作業(自動車・機械組立・電気・金属加工など)
規格ISO13997-TDM、EN388-2003 機能耐切創、低発塵性、耐熱、耐油性、耐摩耗性、耐引裂 材質(すべり止め)ニトリルゴム コーティング手のひらコート 材質(繊維部)ケブラー長繊維、ウーリーナイロン、ポリウレタン ゲージ数13
1双
1,598 税込1,758
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

導電性を持たせた特殊なウレタンゴムを使用しておりますので、静電気対策が可能です。 またこの手袋を通してアースすることで、触れた物質に蓄積されていた静電気も取り除くことが可能です。 防寒手袋なので、寒い屋外での作業用に適しています。 <推奨使用溶剤> エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途タンクローリーなどの外での有機溶剤取扱い作業 可燃性の溶剤を扱う作業で特に静電気の影響が大きい現場での使用に適しています。 印刷機器等の汚れの拭き取り。 溶剤の取扱時の飛散防止。 塗装業での溶剤の飛散防止。 半導体などの静電気の発生を嫌うものの取り扱い。 部品洗浄等の溶剤に手を浸す必要がある作業。 サイズLL 仕様二重構造 種別静電気・作業性防寒手袋 材質表:ポリウレタン、裏:綿100%+導電繊維 厚さ(mm)2.85 入数(双)1 機能耐溶剤・静電気対策・防寒手袋 材質(表面/裏面)ポリウレタン/綿+導電繊維 材質(インナー)ビア+起毛アクリル+導電繊維 RoHS指令(10物質対応)対応 耐溶剤性耐油、ガソリン、軽油、重油
1双
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『安全保護具・作業服・安全靴』には他にこんなカテゴリがあります