カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 安全保護具・作業服・安全靴
      • 手袋
        • 軍手(4)
        • 背抜き手袋(8)
        • 合皮・PU手袋(ドライバー・メカニック)(3)
        • 使いきり手袋(1)
        • 防寒用手袋(1)
        • 品質管理・精密作業用手袋(2)
        • 耐熱・防火手袋(1)
        • 耐切創手袋(11)
        • 溶剤・酸、アルカリ用手袋(1)
        • 指サック(1)
        • クリーンルーム用手袋(2)
絞り込み
入数
1・3・10・100
全長(cm)
19・20.5・21・21.5・22・22.2~27.4・22.5・22.5~27・23・23.4・23.5・23.6・23.8・24・25・26・27・28・29.5・30・全長(cm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

手袋 :「a7」の検索結果

手袋とは、防寒や作業時に手の保護をするためのものです。数量の単位は双(ソウ)で数えます。材質や形状は多種多様で、それぞれの作業・目的に合うように作られています。綿、ウール、ポリエステル、ナイロン、アクリル、毛糸、フェルト、牛革や豚革などの天然皮革、人工・合成皮革、ゴム、ラテックス、金属、耐熱手袋としてはアラミド繊維やシリコン樹脂などが使われます。手袋には、5本の指がそれぞれ分かれた「グラブ」、親指のみが分かれ他の4本が一つになった「ミトン」と2種類あります。
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AG777  ウレタンブラック ACE GLOVE(エースグローブ)AG777 ウレタンブラックACE GLOVE(エースグローブ)
749税込824
1パック(3双)
当日出荷
むれにくいナイロン13ゲージ原手に特殊配合により伸縮性抜群のウレタンをコーティングしました。新感覚のフィット手袋です。
用途部品組立、精密機械、園芸、造園、、ピッキング作業、軽作業ブラック材質表:ポリウレタン樹脂、裏:ナイロン入数(双)3
AG7555 ニトリルブラック10双組 ACE GLOVE(エースグローブ)AG7555 ニトリルブラック10双組ACE GLOVE(エースグローブ)
1,698税込1,868
1パック(10双)ほか
当日出荷から翌日出荷
軽くて丈夫なニトリルコーティング手袋。汚れが目立ちにくいブラックで機械整備にも最適。10双パックでお買得!
用途荷運び、引っ越し、運輸業、農作業、農機具の扱い、建築資材、建設機械操作などに
AG784R-Forceレッド ACE GLOVE(エースグローブ)AG784R-ForceレッドACE GLOVE(エースグローブ)
179税込197
1双
当日出荷
小指と薬指の強力グリップ力を生み出す指又特殊加工採用で、ぴったりフィット。蒸れにくくしなやかさが特徴の15ゲージ原手採用! 究極のコストパフォーマンス。男性サイズから女性サイズまでとりそろえています。現場系女子にも最適。
用途荷運び、引っ越し、運輸業、農作業、農機具の扱い、建築資材、建設機械操作などに
AG7240 ニトリルゴム極薄手袋 ACE GLOVE(エースグローブ)AG7240 ニトリルゴム極薄手袋ACE GLOVE(エースグローブ)
1,298税込1,428
1箱(100枚)
欠品中
突き刺し強度、耐油性に優れたニトリル極薄手袋です。食品衛生法適合品。パウダーフリーで食品加工現場でも安心してご使用できます。
ブルー全長(cm)約24材質ニトリルゴム厚さ(mm)約0.08質量(g)4.5入数(枚)100入数(双)100粉有無粉なしエンボス加工指先エンボス
AG750  ピッタリグルーヴ ACE GLOVE(エースグローブ)AG750 ピッタリグルーヴACE GLOVE(エースグローブ)
319税込351
1双
当日出荷
むれにくいナイロン13ゲージ原手に強度抜群の発泡ニトリルをコーティングしました。通気性抜群でむれにくく丈夫で長持ち。
機能通気性
AG789R-Force3双組レッド ACE GLOVE(エースグローブ)AG789R-Force3双組レッドACE GLOVE(エースグローブ)
459税込505
1パック(3双)
当日出荷
小指と薬指の強力グリップ力を生み出す指又特殊加工採用で、ぴったりフィット。蒸れにくくしなやかさが特徴の15ゲージ原手採用! 究極のコストパフォーマンス。男性サイズから女性サイズまでとりそろえています。現場系女子にも最適。
用途荷運び、引っ越し、運輸業、農作業、農機具の扱い、建築資材、建設機械操作などに
溶接用手袋甲アルミ 日光物産(NIKKO)溶接用手袋甲アルミ日光物産(NIKKO)
3,598税込3,958
1双
当日出荷
アルミの特徴である輻射熱を反射する機能により、溶接時のヒートストレスを軽減します。
用途溶接作業、高温物付近での作業に。トラスコ品番257-1098材質牛床革、アラミドカーボンアルミサイズフリー入数(双)1全長(cm)34中指長(cm)9手のひらまわり(cm)26
AG752  ニトフレックス ACE GLOVE(エースグローブ)AG752 ニトフレックスACE GLOVE(エースグローブ)(1件のレビュー)
649税込714
1パック(3双)
翌々日出荷
むれにくいナイロン13ゲージ原手に強度抜群のニトリルをコーティングしました。油をよく使用する部品組立など、細かい作業に適しています。
ホワイト機能通気性材質(すべり止め)ニトリルゴムゲージ数13
AG763  ウレタンライナー白 ACE GLOVE(エースグローブ)AG763 ウレタンライナー白ACE GLOVE(エースグローブ)
1,698税込1,868
1パック(10双)
翌々日出荷から7日以内出荷
むれにくいナイロン13ゲージ原手に伸縮性のよいポリウレタンをコーティングしました。精密機器の組立など細かい作業に最適です。
用途部品組立、精密機械、園芸、造園、、ピッキング作業、軽作業ホワイト材質原手/ナイロン13G、ディッピング/ポリウレタン入数(双)10
ノンスリップライトPパターン 甲メリ ペンギンエースノンスリップライトPパターン 甲メリペンギンエース(14件のレビュー)
1,498税込1,648
1双ほか
当日出荷から8日以内出荷
「フィットレボリューション」この言葉をスローガンに、伸縮性のある「2WAY素材」をPパターンと東レ フィールドセンサー(手の甲部分)の間に採用。手首のオールゴムと相まって、指の先の先までしっかりとサポート。フリーサイズとは思えないフィット感を実現しました。また洗練された手の甲のかカラフルなグラフィックパターンで他の手袋に差をつけます。従来のPパターン素材の強力なグリップ力と、手の甲のフィールドセンサーの快適性はそのままに。あらゆる機能を盛り込んだ作業用手袋。プロの現場で活躍します。
材質(掌側)ポリウレタン
AG775  ウレタンブルー ACE GLOVE(エースグローブ)AG775 ウレタンブルーACE GLOVE(エースグローブ)
659税込725
1パック(3双)
翌々日出荷
むれにくいナイロン13ゲージ原手にウレタンコーティング。ぴったりフィットしてよく伸びる。細かい作業に最適です。
用途部品組立、精密機械、園芸、造園、、ピッキング作業、軽作業
ニトリル背抜き手袋 SG TOWA(東和コーポレーション)ニトリル背抜き手袋 SGTOWA(東和コーポレーション)(16件のレビュー)
319税込351
1双
当日出荷
厚さ(mm)約1.1コーティングニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
耐切創グローブL マキタ耐切創グローブLマキタ
4,998税込5,498
1個
当日出荷
サイズL入数(双)1機能耐切創
防寒静電気対策手袋 ダイローブ301H ダイヤゴム防寒静電気対策手袋 ダイローブ301Hダイヤゴム
2,698税込2,968
1双
当日出荷
防寒性能を持つ静電対策手袋 -5℃程度までの環境での防寒に優れています。 同タイプの350Hと比べ薄く作業性に優れています。 電気抵抗値を103Ω~107Ωに抑えた静電対策設備対応手袋。 <推奨使用溶剤> エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途タンクローリーなどの外での有機溶剤取扱い作業 可燃性の溶剤を扱う作業で特に静電気の影響が大きい現場での使用に適しています。 印刷機器等の汚れの拭き取り。 溶剤の取扱時の飛散防止。 塗装業での溶剤の飛散防止。 半導体などの静電気の発生を嫌うものの取り扱い。 部品洗浄等の溶剤に手を浸す必要がある作業。サイズLWトラスコ品番721-9300
耐切創グローブM マキタ耐切創グローブMマキタ
4,998税込5,498
1個
当日出荷
サイズM入数(双)1機能耐切創
[M] 手袋(ナイロン、ポリエステル・ニトリルゴムコート) エスコ[M] 手袋(ナイロン、ポリエステル・ニトリルゴムコート)エスコ
385税込424
1個
翌日出荷
手の平部分に発泡ニトリルゴムをコーティング 独自のエアコーティングにより、手の平部分にも通気性を持たせ、ムレを軽減しました。 指全体にナイロンと伸縮性の高い糸を混合編みすることにより、指先までフィット性を高めています。 滑り止め加工、手の平の特殊パターンにより、高い滑り止め効果を発揮します。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
用途屋内清掃・軽作業、日曜大工、運輸・物流業、精密機械工業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業、園芸・造園業エスコ品番EA354GD-7A質量(g)19.5入数(双)1機能通気性、伸縮性、フィット性材質(すべり止め)ニトリルゴムゲージ数13
防寒手袋(ラテックスコーティング) エスコ防寒手袋(ラテックスコーティング)エスコ
1,240税込1,364
1双
翌日出荷
7ゲージ。ラテックスコーティングにより、優れたグリップ力を発揮します。袖口は伸縮性があり、アクリル80%、ポリエステル20%の裏地で保温性に優れています。ANSI/ISEA 耐切創レベルA3。
材質繊維:ポリエステル、樹脂部:ラテックス厚さ(mm)2.0蛍光イエロー、ブルー
耐切創手袋 ハイフレックス 11-757 アンセル耐切創手袋 ハイフレックス 11-757アンセル
2,998税込3,298
1双
当日出荷
JIS T 8116適合品です。強化された柔軟性と触覚を維持しながら、INTERCEPTテクノロジーを採用して高い耐切創性能を誇ります。生産性を高めるための超薄型でありながらANSIカットレベルA7 / ISOカットレベルFに適合しています。超軽量設計により、鋭利な部品の取り扱いと組み立てに最適なフィット感を実現します。生産性を向上させるため、タッチスクリーン機能を搭載しています。
用途部品の組み立ておよび検査に。部品のピッキング、固定に。最終組立に。材料、製品の仕上げ加工に。金属板とパネルの取り扱いに。ガラス板、削り物の取り扱いに。材質繊維部:ナイロン、ステンレス鋼、ポリエステル、タングステン、すべり止め部:ポリウレタン厚さ(mm)0.93ブラック規格EN388 2016:3X31F、ANSI/ISEA 105-2024:A7、EN ISO 21420:2020、ecovadis、dermatest-guarantee.de機能耐切創、静電気防止、タッチパネル対応、超軽量、超薄型、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂全長(cm)22.2~27.4材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング手のひら材質(繊維部)ナイロン、ステンレススチール、ポリエステル、タングステンゲージ数18耐切創性X/FEN388規格2016:3X31F
[M] 手袋(薄手・ケブラー) エスコ[M] 手袋(薄手・ケブラー)エスコ
540税込594
1個
当日出荷
薄手ですので、インナー手袋としても使用可能です。 耐切創レベル3。
エスコ品番EA354KA-7混率(%)ケブラー紡績糸100機能耐切創性、難燃性色(手首部)オレンジ耐切創性3/B
耐切創グローブS マキタ耐切創グローブSマキタ
4,998税込5,498
1個
当日出荷
サイズS入数(双)1機能耐切創
CR用滅菌ノンアレルギー手袋 ダーマシールド 73-701A(25双入) AnsellCR用滅菌ノンアレルギー手袋 ダーマシールド 73-701A(25双入)Ansell
8,298税込9,128
1袋(25双)
39日以内出荷
天然ゴム以上に伸縮し、ニトリルゴム以上に引裂・突刺強度に優れています。ラテックスプロテインおよび加硫促進剤を含みません。タイプ1型、4型アレルギーを予防できます。ポリマー加工により2重装着が容易です。
用途製薬・製剤の製造プロセス。メディカルデバイスの製造プロセス。仕様滅菌済適合EN ISO 374-5 VIRUS(抗ウイルス性能):規格品、ISO Class:5、ISO Class 5(Fed/STDクラス100):相当材質ネオプレンゴム厚さ(mm)0.18グリーンタイプすべり止め:付、クリーンパック有無:あり規格EN374規格:KLMNPT対応ASTM F 739(JIS T 8116):試験データあり全長(cm)29.5形態梱包:スマートパック仕様粉有無なし
耐切創手袋ハイフレックス 74-500(片手用) アンセル耐切創手袋ハイフレックス 74-500(片手用)アンセル(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
当日出荷
JIS T 8116適合品です。手袋とカフ全体に施されたINTERCEPT技術と360度の切創保護性能が特徴です。染みを防止する設計により、製品寿命を延長します。延長型カフが手首まで切り傷を防止します。繰り返し洗濯しても型崩れせず、保護性能・快適性・フィット感を損なわれることのない、優れた耐久性を持っています。
用途食肉などの食品加工。果物および野菜の加工。厚さ(mm)1.55材質(繊維部)HPPE、ガラス繊維、ステンレススチール、ポリアミド、ポリエステル、Ansell INTERCEPTTM TechnologyEN388規格2016規格:4X4XF
耐切創グローブL マキタ耐切創グローブLマキタ
6,198税込6,818
1双
4日以内出荷
耐切創グローブSサイズ左手甲部に防護機能付EN ISO 11393-4クラス0(チェーンスピード16m/s)EN381-7クラス0(チェーンスピード16m/s)
サイズL
指先すべり止めパッド エスコ指先すべり止めパッドエスコ(1件のレビュー)
235税込259
1袋(2枚)ほか
翌日出荷
指に貼るすべりとめ。指先につけたままキーボード入力等の事務作業が違和感なくご利用いただけます。ゴムよりすべり止め効果の高い新素材。ネイルアートをされている方にもご使用いただけます。糊は絆創膏糊を使用していますので安心です。
[フリー] 手袋(滑り止め付) エスコ[フリー] 手袋(滑り止め付)エスコ
885税込974
1個
翌日出荷
エスコ品番EA354A-74白、滑り止め:青入数(双)1機能滑り止め付糸本数(本)1中指長(cm)7.8手のひらまわり(cm)20
[L] 軍手(滑り止め付) エスコ[L] 軍手(滑り止め付)エスコ
340税込374
1個
翌日出荷
滑りにくいから手に負担が少なく、疲れにくい。
エスコ品番EA354A-73白、滑り止め:黄入数(双)1機能滑り止め付・グリップ力糸本数(本)3中指長(cm)8手のひらまわり(cm)21
[M] 軍手(滑り止め付) エスコ[M] 軍手(滑り止め付)エスコ
340税込374
1個
翌日出荷
滑りにくいから手に負担が少なく、疲れにくい。
エスコ品番EA354A-72白、滑り止め:黄入数(双)1機能滑り止め付糸本数(本)3中指長(cm)7.5手のひらまわり(cm)19
[S] 軍手(滑り止め付) エスコ[S] 軍手(滑り止め付)エスコ
340税込374
1個
翌日出荷
滑りにくいから手に負担が少なく、疲れにくい。
エスコ品番EA354A-71白、滑り止め:黄入数(双)1機能滑り止め付糸本数(本)3中指長(cm)7手のひらまわり(cm)17.5
作業グローブM マキタ作業グローブMマキタ
3,398税込3,738
1双
4日以内出荷
作業用グローブMサイズEN388
サイズM
耐切創グローブS マキタ耐切創グローブSマキタ
6,198税込6,818
1双
4日以内出荷
耐切創グローブSサイズ左手甲部に防護機能付EN ISO 11393-4クラス0(チェーンスピード16m/s)EN381-7クラス0(チェーンスピード16m/s)
サイズS
作業グローブL マキタ作業グローブLマキタ
3,398税込3,738
1双
4日以内出荷
作業用グローブLサイズEN388
サイズL
耐切創グローブM マキタ耐切創グローブMマキタ
6,198税込6,818
1双
4日以内出荷
耐切創グローブSサイズ左手甲部に防護機能付EN ISO 11393-4クラス0(チェーンスピード16m/s)EN381-7クラス0(チェーンスピード16m/s)
サイズM
薄手ケブラー手袋 エスコ薄手ケブラー手袋エスコ
5,100税込5,610
1パック(10双)
翌日出荷
EU規格CE EN388 耐切創レベル3B。10ゲージ。薄手でインナー手袋として使用可能。耐切創、難燃性に優れています。
材質ケブラー紡績糸100%厚さ(mm)2.5機能耐切創性、難燃性耐切創性3/B
CR用滅菌手袋 アキュテック 91-225A(25双入) AnsellCR用滅菌手袋 アキュテック 91-225A(25双入)Ansell
5,498税込6,048
1袋(25双)
39日以内出荷
快適さと器用さに優れた滅菌手袋です。Class100(ISO5)/GradeAのクリーンルーム環境に対応します。タンパク質含有量が少ないため、アレルギーのリスクが低い手袋です。手の器用さと快適さを考慮して特別に設計された、厚く清潔な滅菌天然ラテックスゴム手袋です。
用途手袋の二重装着の推奨外手袋またはアンダーグローブとして。無菌充填およびラベル貼付。固体および液体の調合、配合。サンプルの追跡および処理。仕様滅菌済適合AQL(合格品質水準):0.65、ISO Class:5材質天然ゴム厚さ(mm)0.23天然タイプすべり止め:付、クリーンパック有無:あり規格EN ISO 374-5 VIRUS規格(抗ウイルス性能):規格品、クリーンルームクラスクラス100/ISO5/グレードA加工手袋外面:指部粗面加工対応ASTM F 739(JIS T 8116):試験データあり全長(cm)30形態梱包:スマートパック仕様粉有無なし
レザーニードルスティック LE メカニクスレザーニードルスティック LEメカニクス
129,800税込142,780
1箱(10双)
9日以内出荷
その他【ANSI】A7、【ASTM】F2878 Level2厚さ(mm)2.5コバートEN388規格(2016規格)4X44FEN407規格22222X

安全保護具・作業服・安全靴』には他にこんなカテゴリがあります

手袋