絞り込み
NRR値
  • 21
  • 9(1)
  • 13(1)
  • 16(2)
  • 18(1)
  • 20(9)
  • 22(8)
  • 23(15)
  • 24(11)
  • 25(22)
  • 26(8)
  • 27(24)
  • 28(8)
  • 29(5)
  • 30(19)
  • 31(8)
  • 32(16)
  • 33(33)
  • 37(1)
コード
  • なし(1)
規格
  • ANSI 規格適合(2)
  • EN 352 適合(3)
材質
  • ウレタン(1)
  • イエロー(2)
  • グレー(1)
  • ホワイト(2)
ブランド
  • 3M(スリーエム)(2)
  • UVEX(ウベックス)(2)
  • ハネウェル(1)
  • Delta Plus(1)
3M(スリーエム)・UVEX(ウベックス)・ハネウェル・Delta Plus
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフとは、大きな音を遮断することを目的に使用する用品です。シリコンゴムやプラスチック製の成形品を、外耳道に挿入することで外部からの音を塞ぎます。種類が多いので、作業や自身に適合するものを選びます。ワックス処理された綿やグラスファイバ綿等の使い捨てタイプもあります。日本工業規格では低音域まで遮音する1種と、高音域のみ遮音する2種が規定されています。イヤーマフはヘッドフォンのような形状で、外耳全体をすっぽり覆うことで音を遮断します。
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イヤーマフ(超薄型軽量タイプ) 3M(スリーエム)イヤーマフ(超薄型軽量タイプ)3M(スリーエム)(33件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
非常に軽量な薄型設計モデル。 丈夫なヘッドバンドで音漏れを防ぎ、圧力を必要最小限に調整します。 カップサイズは小さくても内部は耳を圧迫しない広々サイズです。 作業中に外部の物体とぶつかりにくい、安全で滑らかなデザインです。 汎用性が高く、他の安全保護具との組合せも容易です。
質量(g)120規格米国ANSI Z 3.19-1974NRR値21トラスコ品番373-9805ホワイトイヤホン形状ネックバンド型
3M イヤーマフ H6F/V 3M(スリーエム)3M イヤーマフ H6F/V3M(スリーエム)(5件のレビュー)
5,098税込5,608
1個
当日出荷
未使用時に折り畳んで収納が可能。 クッション内部のリキッドが顔への圧迫感を軽減。 薄型でスリムなデザイン。
NRR値21dB規格米国ANSI Z 3.19-1974トラスコ品番342-0272ホワイト質量(g)205タイプヘッドバンド型寸法(幅W×高さH)(mm)145×215
INTERLAGOS LIGHT ヘッドバンド型イヤーマフ(26dBスタンダードタイプ) Delta PlusINTERLAGOS LIGHT ヘッドバンド型イヤーマフ(26dBスタンダードタイプ)Delta Plus
2,498税込2,748
1個
当日出荷
クッションで装着時の違和感を軽減、高さ調整でき快適装着。軽量約200g。カップ部のクッション材により優しい耳当たり。
用途工事現場・工場内等での騒音対策に。材質ABSグレータイプヘッドバンド型規格EN352-1:2002、ANSI S3.19-1974NRR値21dBSNR値26dB
ヴェリシールド VS110H(ヘルメット取付タイプ) ハネウェルヴェリシールド VS110H(ヘルメット取付タイプ)ハネウェル
2,998税込3,298
1個
当日出荷
別売のアダプターでヘルメットに取り付けが可能(ヘルメット形状により、取り付け不可の場合もございます)。 パッド入りのイヤークッションによる快適な装着感です。 イヤーカップ位置を調整可能なため、頭部にしっかりフィットします。 遮音レベルがイヤーカップに記されているので、保護性能確認が容易です。 ”AirFlowControlTechnology”で軽量かつ全音域に対する優れた遮音性を実現しました。
用途ジェットエンジンの製造(整備を含む。),航空機発着場,製材(チェーンソーを用いて行うものを含む。),造船,製鉄,鉱山坑内,製缶,ずい道工事その他強烈な騒音を発する事業場において,作業員の聴覚障害を防止するために使用する防音保護具です。トラスコ品番256-9390適合機種ANSI: S3.19-1974材質カップ: ABS樹脂、リム: ポリプロピレン、O リング: シリコーン、ライナー: ポリウレタンフォーム、イヤークッション:ポリ塩化ビニール、ポリウレタン、ワイヤーガイド: ABS樹脂、ヘッドバンド :スチールワイヤー、ポリウレタン、ABS樹脂、織物幅(mm)カップ内寸法:38サイズフリー高さ(mm)カップ内寸法:68NRR値21(dB)
耳栓 イヤーバンド ウベックス 折リたたみ式 UVEX(ウベックス)耳栓 イヤーバンド ウベックス 折リたたみ式UVEX(ウベックス)(2件のレビュー)
399税込439
1組
当日出荷
解剖学的にフィットするようにデザインされたイヤーバンドです。先端だけ交換できるので衛生的で経済的です。折り畳み式なので携帯に便利です。バンド部分を顎の下に通して使用できます。
用途各種製造現場騒音作業現場NRR値21dB規格EN352適合品コードトラスコ品番823-0620材質/仕上耳栓本体:ポリウレタン(PU)イエローサイズフリー質量(g)9
イヤーマフ ウベックスSV NRR値21dB UVEX(ウベックス)イヤーマフ ウベックスSV NRR値21dBUVEX(ウベックス)
3,598税込3,958
1個
欠品中
短いヘッドバンドで女性や小顔にフィットします。高視認性の蛍光ヘッドバンドです。
用途騒音作業に使用します高視認性が必要な現場に適していますNRR値21dB規格EN352-1規格品イエロータイプヘッドバンドタイプ幅(mm)130材質/仕上耳当て:ABS樹脂、ヘッドバンド:PVC, PAサイズフリー高さ(mm)199質量(g)204
耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ