ユニット
保護メガネ 872-33
用途
研磨、研削、グラインダー、土木、粉砕、粉末取扱い、鋳造、砂処理、農薬散布、その他粉じん、その他粉じん発生作業用
トラスコ品番
744-8864
材質
フレーム:軟質塩ビウレタンフォーム、レンズ:ポリカーボネート、ベルト:織ゴム
色
フレーム:ブラック
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78012256
872-33
¥
2,100
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください