絞り込み
NRR値
  • 24
  • 9(1)
  • 13(1)
  • 16(2)
  • 18(1)
  • 20(9)
  • 21(6)
  • 22(8)
  • 23(13)
  • 25(24)
  • 26(10)
  • 27(23)
  • 28(8)
  • 29(7)
  • 30(21)
  • 31(9)
  • 32(18)
  • 33(33)
  • 37(1)
コード
  • あり(3)
  • なし(2)
ケース
  • あり(3)
規格
  • ANSI 規格適合(2)
材質
  • PVCフリー(1)
  • エラストマー(3)
  • イエロー(2)
  • グリーン(4)
  • ブラック(2)
  • ホワイト(1)
  • レッド(1)
イエロー・グリーン・ブラック・ホワイト・レッド
ブランド
  • TRUSCO(3)
  • Moldex(モルデックス)(3)
  • ハネウェル(3)
  • エスコ(1)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • Silencia(サイレンシア)(1)
TRUSCO・Moldex(モルデックス)・ハネウェル・エスコ・3M(スリーエム)・Silencia(サイレンシア)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフとは、大きな音を遮断することを目的に使用する用品です。シリコンゴムやプラスチック製の成形品を、外耳道に挿入することで外部からの音を塞ぎます。種類が多いので、作業や自身に適合するものを選びます。ワックス処理された綿やグラスファイバ綿等の使い捨てタイプもあります。日本工業規格では低音域まで遮音する1種と、高音域のみ遮音する2種が規定されています。イヤーマフはヘッドフォンのような形状で、外耳全体をすっぽり覆うことで音を遮断します。
プロの現場向け3M人気商品特集
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PELTORイヤーマフ(ヘッドバンドタイプ)Xシリーズ 3M(スリーエム)

    PELTORイヤーマフ(ヘッドバンドタイプ)Xシリーズ

    3M(スリーエム)(10件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    快適・高耐久・スタイリッシュなイヤーマフ。 バンド部分、カップ部分に硬質・高耐久性素材を採用。 ツインヘッドバンドが頭頂部の放熱を助け、且つ長期間快適な加力をキープ。 クッション部分が柔らかく、開放部が広い。
    用途自宅学習、塾の自習室、読書、デスクワーク、射撃、近隣騒音対策、聴覚過敏対策など。材質(クッションカバー)ポリウレタン、塩化ビニル、ABS樹脂、(カップ部)ABS樹脂、熱可塑性樹脂タイプヘッドバンドタイプ
  • ヴェリシールド VS120H(ヘルメット取付タイプ) ハネウェル

    ヴェリシールド VS120H(ヘルメット取付タイプ)

    ハネウェル
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    別売のアダプターでヘルメットに取り付けが可能(ヘルメット形状により、取り付け不可の場合もございます)。 パッド入りのイヤークッションによる快適な装着感です。 イヤーカップ位置を調整可能なため、頭部にしっかりフィットします。 遮音レベルがイヤーカップに記されているので、保護性能確認が容易です。 ”AirFlowControlTechnology”で軽量かつ全音域に対する優れた遮音性を実現しました。
    用途ジェットエンジンの製造(整備を含む。),航空機発着場,製材(チェーンソーを用いて行うものを含む。),造船,製鉄,鉱山坑内,製缶,ずい道工事その他強烈な騒音を発する事業場において,作業員の聴覚障害を防止するために使用する防音保護具です。トラスコ品番256-9389材質カップ: ABS樹脂、リム: ポリプロピレン、O リング: シリコーン、ライナー: ポリウレタンフォーム、イヤークッション:ポリ塩化ビニール、ポリウレタン、ワイヤーガイド: ABS樹脂、ヘッドバンド :スチールワイヤー、ポリウレタン、ABS樹脂、織物幅(mm)カップ内寸法:38サイズフリー高さ(mm)カップ内寸法:68適合規格ANSI: S3.19-1974NRR値24(dB)
  • ヴェリシールド VS110F(折畳式ヘッドバンドタイプ) ハネウェル

    ヴェリシールド VS110F(折畳式ヘッドバンドタイプ)

    ハネウェル
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    未使用時はコンパクトにたたんで収納が可能です。 パッド入りのヘッドバンドとイヤークッションによる快適な装着感です。 イヤーカップ位置を広範囲で調整可能なため、頭部にしっかりフィットします。 遮音レベルがイヤーカップに記されているので、保護性能確認が容易です。 ”AirFlowControlTechnology”で軽量かつ全音域に対する優れた遮音性を実現しました。
    用途ジェットエンジンの製造(整備を含む。),航空機発着場,製材(チェーンソーを用いて行うものを含む。),造船,製鉄,鉱山坑内,製缶,ずい道工事その他強烈な騒音を発する事業場において,作業員の聴覚障害を防止するために使用する防音保護具です。トラスコ品番257-5657適合機種ANSI: S3.19-1974材質カップ: ABS樹脂、リム: ポリプロピレン、O リング: シリコーン、ライナー: ポリウレタンフォーム、イヤークッション:ポリ塩化ビニール、ポリウレタン、ワイヤーガイド: ABS樹脂、ヘッドバンド :スチールワイヤー、ポリウレタン、ABS樹脂、織物幅(mm)カップ内寸法:38サイズフリー高さ(mm)カップ内寸法:68NRR値24(dB)
  • Flip デュアルモード耳せん Moldex(モルデックス)

    Flip デュアルモード耳せん

    Moldex(モルデックス)
    679税込747
    1組(2個)
    当日出荷
    遮音値:NRR24dB(キャップ閉)ですぐれた防音性能を発揮。遮音値:NRR4dB(キャップ開)により人とのコミュニケーションが可能。3層フランジ構造が一日中快適性を維持。洗って再使用が可能。Pocket-Pakキャリーケース付きで保管と持ち運びが簡単。オプションコード付き。第三者機関での遮音値テストによる品質保証。100%PVC(塩化ビニル)フリー
    材質100%PVCフリーグリーンタイプFlipコード付きコードありNRR値24遮音値(dB)24(キャップ閉)
  • 耐衝撃音用耳せん BATTLEPLUGS Moldex(モルデックス)

    耐衝撃音用耳せん BATTLEPLUGS

    Moldex(モルデックス)
    3,198税込3,518
    1組
    当日出荷
    米国陸軍正式採用耳せんです。 爆撃や射撃などの衝撃音を遮音しながら人の声を通します。 民間工場の衝撃音対策や聴覚過敏者にも使用できます。
    用途射撃、爆撃や工場内衝撃音対策。材質(本体)熱可塑性エラストマーコード長さ(mm)720コードなしケースあり
  • イヤーマフ折りたたみ式 TRUSCO

    イヤーマフ折りたたみ式

    TRUSCO(7件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    独自のカップ型設計で耳全体をソフトに覆い快適な装着感です。ANSI(米国規格協会)認定商品。
    用途工事建築現場など、騒音の大きい場所。タイプ折りたたみ式材質(ヘッドバンド)ABS樹脂+PC材質(耳当て)ABS樹脂+PVCクッション
  • ヴェリシールド VS110(ヘッドバンドタイプ) ハネウェル

    ヴェリシールド VS110(ヘッドバンドタイプ)

    ハネウェル
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    耐久性と装着感を兼ね備えたヘッドバンドタイプのイヤーマフです。 パッド入りのヘッドバンドとイヤークッションによる快適な装着感です。 イヤーカップ位置を広範囲で調整可能なため、頭部にしっかりフィットします。 遮音レベルがイヤーカップに記されているので、保護性能確認が容易です。 ”AirFlowControlTechnology”で軽量かつ全音域に対する優れた遮音性を実現しました。
    用途ジェットエンジンの製造(整備を含む。),航空機発着場,製材(チェーンソーを用いて行うものを含む。),造船,製鉄,鉱山坑内,製缶,ずい道工事その他強烈な騒音を発する事業場において,作業員の聴覚障害を防止するために使用する防音保護具です。トラスコ品番257-5658適合機種ANSI: S3.19-1974材質カップ:ABS樹脂、リム:ポリプロピレン、Oリング:シリコーン、ライナー:ポリウレタンフォーム、ヘッドバンド:スチールワイヤー、ポリウレタン、ABS樹脂、織物幅(mm)カップ内寸法:38サイズフリー高さ(mm)カップ内寸法:68NRR値24(dB)
  • 耳  栓 (キャップ開閉式) エスコ

    耳 栓 (キャップ開閉式)

    エスコ
    885税込974
    1個
    当日出荷
    耳せんを装着したままキャップの開閉が可能。 キャップを開けるだけで人との必要なコミュニケーションを取ることができます。 洗って再利用できます。 携帯ケース付で衛生的に保管できます。 コード付きで自由に取り付けできます。
    エスコ品番EA800VM-29材質熱可塑性エラストマーグリーンコードありNRR値24遮音値(dB)キャップ閉:24、キャップ開:4ケースあり
  • イヤーマフ 折りたたみ式 TRUSCO

    イヤーマフ 折りたたみ式

    TRUSCO
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    独自のカップ型設定で耳全体をソフトに覆い快適な装着感です。ヘッドのクッション部が柔らかいので、頭部への負担が少なく快適に着用いただけます。折りたたみ式のイヤーマフで、収納しやすい仕様です。
    用途工場、建築現場など騒音の大きい場所。材質耳当て:ABS樹脂、ヘッドバンド:ポリアセタール樹脂(POM)、イヤークッション:ポリ塩化ビニール(PVC)、フォーム幅(mm)95高さ(mm)200タイプ折りたたみ式
  • デュアルモード耳せん Moldex(モルデックス)

    デュアルモード耳せん

    Moldex(モルデックス)(1件のレビュー)
    639税込703
    1組(2個)
    当日出荷
    キャップを開けて使用すると騒音を防ぎながら人との会話や電話を可能にします。キャップを締めて使用すると低周波から高周波に至るあらゆる騒音を遮音できます。洗って再使用ができます。
    グリーンコードありNRR値24アズワン品番3-6079-01
  • 耳栓 フライトプラス Silencia(サイレンシア)

    耳栓 フライトプラス

    Silencia(サイレンシア)
    1,598税込1,758
    1組(2個)
    当日出荷
    気圧調整機能に加え、遮音性能やフィット感もハイグレードな耳栓です。
    用途気圧調整用。付属品携帯ケース付トラスコ品番545-1993材質熱可塑性エラストマー(TPE)ホワイトサイズフリー高さ(mm)31コードなしNRR値24dBケースあり
  • イヤーマフ オールプラスチック TRUSCO

    イヤーマフ オールプラスチック

    TRUSCO
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    独自のカップ型設定で耳全体をソフトに覆い快適な装着感です。ヘッドのクッション部が柔らかいので、頭部への負担が少なく快適に着用いただけます。
    用途工場、建築現場など騒音の大きい場所。トラスコ品番697-2541材質耳当て:ABS樹脂、ヘッドバンド:ABS樹脂、イヤークッション:ポリ塩化ビニール(PVC)、フォーム幅(mm)82高さ(mm)192NRR値24dBSNR値29dB
耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ