SUN UP
イヤーマフ
イヤーマフで防音対策。
学習、読書など集中力向上に。
ANSI(アメリカ国家規格)取得。
遮音値はJIS規格をクリアしています。
用途
騒音の多い工場、作業現場での防音対策に。 電動ノコや芝刈機など日曜大工や園芸に。
材質(本体)
ABS+PU(吸音部)+PVC(クッション部)
本体質量(g)
197
本体サイズ(mm)
L120×W110×H・D105
材質(バンド)
POM+PVC
材質(アジャスター)
ABS
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02603488
39799
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください