耳栓”マックス”

耳栓”マックス” - honeywell耳栓”マックス” - honeywell耳栓”マックス” - honeywell耳栓”マックス” - honeywell耳栓”マックス” - honeywell耳栓”マックス” - honeywell耳栓”マックス” - honeywell耳栓”マックス” - honeywell

装着しやすいデザインで耳栓が外耳に出戻るのを軽減します。
ポリウレタン素材で長時間の装着でも快適です。
世界でもっとも使用されているポリウレタン素材を使用しています。
ベル型で耳に最も優れた快適性です。
滑らかで、表面防汚加工です。

材質
ポリウレタン
色
オレンジ
サイズ
フリー
NRR値
33dB
SNR値
37dB
内容量
1組
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
MXM-1 0296395202963952MXM-1116-3383無
オープン
¥49
¥54(税込)
当日出荷
MXM-30 0296712902967129MXM-30116-3384有
オープン
¥129
¥142(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする