絞り込み
ブランド
  • K-excellent
  • モノタロウ(6)
  • UVEX(ウベックス)(66)
  • Moldex(モルデックス)(44)
  • エスコ(40)
  • 3M(スリーエム)(30)
  • TRUSCO(28)
  • ハネウェル(20)
  • CRESCENDO(19)
  • 興研(13)
  • Silencia(サイレンシア)(8)
  • ケー エクセレント(8)
  • トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(7)
  • RS PRO(6)
  • Delta Plus(6)
  • アズワン(5)
  • SONIC(ソニック)[文具](4)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](4)
  • SK11(4)
  • PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS(4)
NRR値
  • 26(1)
  • 27(1)
  • 32(3)
コード
  • あり(3)
  • なし(3)
規格
  • ANSI 規格適合(5)
  • JIS T8161 EP1 適合(5)
材質
  • ABS樹脂(1)
  • ウレタン(3)
  • エラストマー(1)
  • シリコン(1)
ABS樹脂・ウレタン・エラストマー・シリコン
  • オレンジ(3)
  • クリア(1)
  • グリーン(1)
オレンジ・クリア・グリーン
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リール式専用耳栓 EP-209S K-excellentリール式専用耳栓 EP-209SK-excellent(2件のレビュー)
219税込241
1組(2個)
当日出荷
ソフトな4段フランジで優しい装着感でもしっかり遮音します。 手袋を使用したまま片手で簡単装着可能。 繰り返し洗浄して使えるリユースタイプ。 ES-209S耳栓の主原料であるシリコンは耐熱性、耐久性に優れ、生活用品をはじめ 様々な製品に活用されており、医療においては誤飲等で体内に入った場合でも 吸収されない為、体に無害で低アレルギー性の性質で安心してご使用できます。
NRR値27規格ANSI S3.19-1974 適合品、JIS T8161 EP-1(1種)適合品材質シリコン製クリアタイプ耳栓(リユース)寸法(Φ×mm)12(フランジ最大)×29コードなし
リール式耳栓収納具 K-excellentリール式耳栓収納具K-excellent
8,998税込9,898
1袋(10個)
当日出荷
身に着ける場所を選ばず、煩わしいコードをコンパクトに収納し、必要な場所で素早く耳栓が使える携帯性優れた耳栓収納具。 勤務中は常時付けていられるので、耳栓を忘れる心配がありません。 装着可能な耳栓は、遮音性に定評のある使い捨てタイプ(FEP-01H/EP-03H)と、手袋をはめたままでも装着できるリユースタイプ(EP-209S)。 耳栓装着部は抜けにくい構造になっています。
材質本体:ABS、コード(ひも):ナイロン、金属部:鉄+ニッケルメッキコードあり
耳栓 FEP-01 K-excellent耳栓 FEP-01K-excellent
9,798税込10,778
1箱(200組)
当日出荷
潰した後、ゆっくりと復元する低速リカバリーが特徴の標準・普及型ベルタイプ耳栓。 高音域での遮音性に優れています。 底部が広がっているため、外部からの耳栓装着の確認が容易。
オレンジ材質(本体)ポリウレタンタイプ使い捨てタイプ規格ANSI S3.19-1974/JIS T8161EP-1(1種)プラグ(mm)Φ11×23コードなしNRR値32dB
リール式専用耳栓 FEP‐01H K-excellentリール式専用耳栓 FEP‐01HK-excellent
89税込98
1組(2個)
当日出荷
潰した後、ゆっくりと復元する低速リカバリーが特徴のベル型耳栓。 高音域での遮音性に優れています。 底部が広がっているため、外部からの耳栓装着の確認が容易。
NRR値32規格ANSI S3.19-1974 適合品、JIS T8161 EP-1(1種)適合品材質PU(ポリウレタン)製オレンジサイズスタンダードタイプ使い捨て寸法(Φ×mm)11(胴中)×23コードなし
耳栓 FEP-01 コード付 K-excellent耳栓 FEP-01 コード付K-excellent
8,598税込9,458
1箱(100組)
4日以内出荷
潰した後、ゆっくりと復元する低速リカバリーが特徴の標準・普及型ベルタイプ耳栓。 高音域での遮音性に優れています。 底部が広がっているため、外部からの耳栓装着の確認が容易。
オレンジ材質(本体)ポリウレタンタイプ使い捨てタイプ規格ANSI S3.19-1974/JIS T8161EP-1(1種)プラグ(mm)Φ11×23コードありNRR値32dB
耳栓 EP-025 コード付 K-excellent耳栓 EP-025 コード付K-excellent
13,980税込15,378
1箱(100組)
4日以内出荷
TPE (エラストマー)製のフランジタイプの耳栓。 胴体部 をつまんで外耳道へ そのまま 挿入するので 、 装着はとても簡単。 手袋を装着したままで挿入 可能。 フランジ部分はとても柔らかい素材で長時間の使用でも耳に優しい装着感。 洗って繰り返し使用可能なので経済的。 コード付きタイプ。
グリーン材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)規格ANSI S3.19-1974/JIS T8161EP-1(1種)全高(mm)28コードありNRR値26dB
耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ