耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ :「研磨」の検索結果
耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフとは、大きな音を遮断することを目的に使用する用品です。シリコンゴムやプラスチック製の成形品を、外耳道に挿入することで外部からの音を塞ぎます。種類が多いので、作業や自身に適合するものを選びます。ワックス処理された綿やグラスファイバ綿等の使い捨てタイプもあります。日本工業規格では低音域まで遮音する1種と、高音域のみ遮音する2種が規定されています。イヤーマフはヘッドフォンのような形状で、外耳全体をすっぽり覆うことで音を遮断します。
関連キーワード
商品豆知識
柄の部分を持って耳に入れることができ、洗って再使用できるので衛生的です。3段フランジ形状が、耳にフィットします。
用途一般作業、研磨作業、溶接作業用。
材質熱可塑性エラストマー
形状3段フランジ形状
サイズフリー
NRR値25
周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/26.1/4.8、250/24.6/4.1、500/27.4/4.6、1000/24.9/3.3、2000/31.3、2.0、4000/34.3/4.9、8000/41.6/5.2
色イエロー
規格JIS T8161 EP-1(1種)適合
ケースなし
ヘルメット着用時に便利なネック(首)掛けタイプの高遮音性のイヤーマフです。
ヘッドバンド式と比べて装着時に頭への圧迫感もなく、快適に使用いただけます。
用途研磨、粉砕作業や道路工事等の騒音軽減として
NRR値25dB(ANSI S3.19準拠)
色黄&黒
材質(筐体)耐衝撃性ポリスチレン、(クッション部)PVC、(ネックバンド)スチール
質量(g)約222
寸法(幅W×高さH)(mm)(耳あて部)約77×103
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
『安全保護具』には他にこんなカテゴリがあります
- ヘルメット
- 耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ
- メガネ・ゴーグル・防災面
- 墜落制止用器具
- ワークポジショニング器具
- ベルト・ベルトサポーター
- 腰袋/工具差し/携帯ケース
- 落下防止用コード
- 暑さ対策保護具
- 安全ベスト・タスキ
安全保護具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。