作業工具 :「ウォーターポンプ」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
配管・電設・自動車整備の必需品。各種配管作業から家庭用、DIY用に幅広く使えます。六角ボルト・ナット・パイプ・板物をガッチリくわえることができます。口開きが5段階調節、最大口開き47mmまで。手になじみ、滑りにくいビニールグリップ
用途水道の水漏れ修理、自動車・各種機械整備、配管作業・電設作業に
全長(mm)252
呼び寸法250
最大口開き(mm)47
材質高炭素鋼S55C/完全無酸化処理
質量(g)350
表面処理ニッケルクロームメッキ
先端厚さ(mm)10
口開調節5
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
用途水道やガス関連の配管工事の際に
仕様バネ駆動&解除機構付、グリップエンドマイナスドライバー付
材質本体:高炭素鋼、柄部:PVCコーティング
色ブラック
質量(g)(約)295
表面処理カチオン電着塗装
最大口開き(mm)(約)76
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)62×233×19
対応焼入れ:完全無酸化焼入れ
口幅調節5段階
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
六角ボルト・ナット・パイプ・板物をガッチリくわえる事が出来ます。
用途配管作業等に。
全長(mm)252
材質(本体)高炭素鋼S55C
質量(g)350
呼び寸法(mm)250
最大口開き(mm)46
硬度HRC(刃部)44~52
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
溝と突起の生み出す強力な締め付けパワー。六角ナット、パイプ、板材もガッチリくいつくメーカー独自の歯型形状
高精度に切られた溝がガタツキの無い噛み合わせを産む。
用途水道の水漏れ修理等に。
自動車整備、各種機械整備に
配管作業、電設作業に。
溝と突起の生み出す強力な締めつけパワー。 。ガッチリつかんで離さない、ウォーターポンププライヤの強力型です。
新開発樹脂により、滑りやすい形状で抜群のグリップ力を発揮します。キャップ型のくわえ部で工具不要、簡単着脱が可能です。バネ駆動&バネ解除機構、トリガーグリップを採用し、作業性が格段に上がります。小型形状にも関わらずワイドな口開きを実現し、口開き幅がアップしました。表面処理はメッキの10倍錆に強い「カチオン電着塗装」を従来品同様に採用。水回りの使用でも錆びにくいです。薄歯設計で細かい作業に最適です。
仕様調整(段階):4
トラスコ品番537-5220
材質高炭素鋼
全長(mm)175
最大口開き(mm)38、幅:38
1丁
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
全長230mmと小さなボディながら大きな口開き。仮締めはこれでOK。作業効率アップまちがいなし。
用途各種配管作業から家庭用、DIY用に幅広く使えます。
全長(mm)252
最大口開き(mm)46
質量(g)330
呼び寸法(mm)250
口開調節8段階
1丁
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
本体にバネが内蔵されており、柄が自動的に開き、連続作業が楽にできます。
用途水道の水漏れ修理等・配管作業・電設作業に
全長(mm)252
呼び寸法(mm)250
最大口開き(mm)47
厚さ(mm)10
質量(g)340
口開調節5
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
サビに強いカチオン電着塗装。バネの力で連続作業もらくらく。作業再開時に便利な目盛付き(目盛はおおよその目安です)。ハンドルは力を入れても痛くない極太グリップ。ソフトタイプのグリップカバー
用途キッチンツール、水道の水漏れ修理等、配管作業・電設作業、ハウスキーピングに
材質高炭素鋼S55C/完全無酸化処理
表面処理カチオン電着塗装
溝と突起の生み出す強力な締め付けパワー!!。口開きが11段階調節
用途配管作業等に。
全長(mm)410
材質(本体)高炭素鋼S55C
質量(g)1082
呼び寸法(mm)400
表面処理ニッケルクロームメッキ
最大口開き(mm)110
材質(柄部)ビニールグリップ
1個
¥5,998
税込¥6,598
8日以内出荷
防錆力に優れた白・黒、カチオン電着塗装。ガッチリと噛む!パイプ・六角ナット・板材、すべてに理想的な歯型形状。口開き5段階調節、最大口開き約47mm。先端部は水栓作業に便利なドライバ付
全長(mm)252
呼び寸法250
最大口開き(mm)47
材質クロームバナジウム鋼/完全無酸化処理
質量(g)325
表面処理カチオン電着塗装
先端厚さ(mm)10
口開調節5
バネ内蔵構造で連続作業も楽に出来ます。六角ボルト・ナット・パイプ・板物をガッチリくわえる事が出来ます。
用途配管作業等に。
全長(mm)252
材質(本体)高炭素鋼S55C
質量(g)330
呼び寸法(mm)250
最大口開き(mm)46
硬度HRC(刃部)44~52
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
はさむ物をキズをつけたくない時やホビーやキッチンにも。
各種配管作業から家庭用、DIY用に幅広く使えます。
取り替えができて、キズをつけにくいジュラコン(R)樹脂
呼び寸法250
寸法B(mm)12
色々な作業に使えます。形に合わせてくわえ部が取り替えられしっかり掴めます。
呼び寸法270
最大口開き(mm)70
寸法B(mm)15
付属品取替え用角型タイプ
口開調節8段階
全長A(mm)275
質量(g)430
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
はさむ物をキズをつけたくない時に、ホビーやキッチンにも。
弾力性のあるウレタン樹脂製。
用途ソフトタッチの交換用として
材質ジュラコン(R)
適合機種ソフトタッチコンビ:PH-165
1セット(2組)
¥379
税込¥417
当日出荷
水道・ガス関連配管工事用。配管工事の強い味方。太いパイプも大きい継手もガッチリ挟めます。従来のウォーターポンプではつかめない太いPVCパイプや、サイズの大きいMCユニオン、LAジョイント等に対応できるように口幅が19mm~76mm(3/4inch~3inch)まで5段階に調節できます。強く握っても痛くなりにくいソフトビニールグリップタイプ。
用途水道メーターの交換、サイズの大きい継手(MCユニオン、LAジョイント)、サイズの大きいナットに
全長(mm)233
呼び寸法230
最大口開き(mm)76
材質高炭素鋼S55C/完全無酸化処理
質量(g)300
表面処理ニッケルクロームメッキ
先端厚さ(mm)9.5
口開調節5
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
メッキ品、化粧ナット、プラスチック、ステンレス、真鍮などの幅の広いものも傷をつけずにしっかりつかんで回します。メッキ品の約10倍の防錆力で、サビに強いカチオン電着塗装です。連続作業に大変便利なバネ内蔵機構を採用しています。WL-270Sに比較して、全長20%短く、重量10%軽量コンパクトで、使用範囲は同一です。口幅8段階調節でつかむものにぴったりフィットします。ドアノブの交換や密閉した容器のキャップオープナーなど家庭用ツールとしても便利です。
用途各種配管作業から家庭用、DIY用に。大径サイズの配管パイプや、プラスチックナットを、傷めずに脱着。
仕様【調整】8段階
その他落下防止用ひも取付穴なし
付属品取替用角型樹脂NO.50
トラスコ品番659-3829
材質本体:高炭素鋼、くわえ部:ウレタン樹脂、グリップ:ポリ塩化ビニール(PVC)
全長(mm)225
最大口開き(mm)75
先端厚さ(mm)15
1丁
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
約30%の軽量化で長時間の負担を軽減します。ダイヤ型形状で、パイプやナット類、板物を省力でがっちり掴みます。片方のグリップエンドがマイナスドライバー形状、もう一方が落下防止ストラップ取付穴付。
バネ解除機構で工具箱にもコンパクト収納できます。(1段目でバネが解除)。バネ駆動&バネ解除機構、トリガーグリップを採用し、作業性が格段に上がります。手のひらを挟みにくい安全ストッパー付きです。落下防止ストラップ取付穴を採用しました。どの支点位置でもハンドル幅の変動やアゴの段差が発生しない垂直ストローク設計です。
用途各種配管作業から家庭用、DIY用などに。
材質本体:高炭素鋼、グリップ:ポリ塩化ビニール(PVC)
インチ・センチの目盛付き。多サイズの配管パイプにフィット。左右非対称半月状カシメピンと口開き調節部形状で抜群のグリップ力。ニッケルクロームメッキの約10倍水廻りに強いカチオン電着塗装。強く握っても痛くなりにくいPVCコーティング。便利なマイナスドライバー付。
用途水道・ガス・エアー等継ぎ手の着脱、電設・空調関連工事に。
仕様完全無酸化焼入れ
付属品マイナスドライバー付(柄部)
材質本体:クロームバナジウム鋼、柄部:PVCコーティング
全長(mm)254
質量(g)330
表面処理カチオン電着塗装
最大口開き(mm)48
頭部厚(mm)10
頭部長(mm)48
柄幅(mm)34
口幅調節9段階
パイプ外径(Φmm)7~48
1本
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
配管工事の強い味方。太いパイプも大きい継手もガッチリ挟めます。水道メーターの交換、サイズの大きい継手(MCユニオン、LAジョイントなど)、サイズの大きいナットなどにご使用下さい。グリップ部は握りやすいラウンド形状
全長(mm)230
呼び寸法(mm)230
最大口開き(mm)76
質量(g)270
先端厚さ(mm)9.5
口開調節5段階
1丁
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
工具不要で簡単に取り付け可能です。
用途LWH用スペア樹脂。
付属品樹脂1組
適合本体LWH-165、LWH-190
材質ウレタン
質量(g)5
1組
¥599
税込¥659
9日以内出荷
全長(mm)207
最大口開き(mm)40
トラスコ品番115-7083
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
質量(g)230
呼び寸法(mm)200
調整方法5段階
1丁
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
はさむ物をキズつけずにしっかりつかみます
用途つかむ、はさむ、曲げる、回す作業に。配管、電設、自動車、機械整備に最適な汎用工具。
全長(mm)252
最大口開き(mm)47
幅(mm)53
高さ(mm)252
材質(本体)クロームバナジウム鋼/完全無酸化焼入
質量(g)325
奥行(mm)10
硬度HRC44~52
呼び寸法(mm)250
口開調節5段階
1丁
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
全長(mm)207
最大口開き(mm)40
トラスコ品番115-7087
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
質量(g)230
呼び寸法(mm)200
調整方法5段階
1丁
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
水・油に滑りにくいウェーブハンドルです。バネ解除機構で工具箱にもコンパクトに収納できます。手のひらを挟みにくい安全ストッパー付です。落下防止ストラップ用取り付け穴付です。
用途各種配管作業から家庭用、DIY用などに。
仕様落下防止用ひも取付穴:あり
SOFT TOUCH Neo NWH-175用スペア樹脂です。
用途NWH-175用
トラスコ品番594-7597
適合本体NWH-175
材質特殊樹脂
1組(2個)
¥709
税込¥780
当日出荷
ついに”Neo”に定番プライヤが登場!。指先のような使いやすさで、小さいコネクター部分や化粧管などを新開発樹脂でキズをつけずに作業をすることができる。水回りに強いカチオン電着塗装で、小さくても大きな口開き。先端部分は工具不要で取り外しができ、樹脂を外しても使用可能。ハンドル部分は強く握っても痛くなりにくいPVCコーティング。
用途キズを付けたくない場所のメンテナンス、エンジニアリング、修理などの作業に最適。ボルトからナット、プラグからテレビアンテナなど、小さな部品やケーブルの着脱などにも。
仕様マイナスドライバー付・落下防止穴・口開き5段階調整
材質本体:高炭素鋼●くわえ部:特殊樹脂●柄部:PVCコーティング
色ブラック
質量(g)175
全長A(mm)196
表面処理カチオン電着塗装
最大口開き(mm)48
頭部厚(mm)B:12.5
頭部長(mm)C:46
切断能力(Φmm) 軟線2
熱処理焼入れ:完全無酸化焼入れ
柄幅(mm)D:33
パイプ外径(Φmm)3.5~48
1本
¥2,714
税込¥2,985
4日以内出荷
WD-250と比較して、開閉部のピッチが9段階と細かく、半月板状のピンが、抜群のグリップ力を発揮します。
用途インチ、ミリサイズの幅広いサイズのパイプ径に合わせた口開き調整が出来ます。
仕様【調整】9段階
トラスコ品番659-0970
材質高炭素鋼
全長(mm)254
最大口開き(mm)48
先端厚さ(mm)10
1丁
¥2,298
税込¥2,528
翌日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。