絞り込み
ブランド
  • HAKKO(白光)
  • モノタロウ(478)
  • エスコ(17,830)
  • RS PRO(1,464)
  • TRUSCO(1,451)
  • BAHCO(バーコ)(1,406)
  • SK11(1,233)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,158)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,133)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1,120)
  • KNIPEX(クニペックス)(1,075)
  • Wera(1,064)
  • NAC(長堀工業)(908)
  • KTC(901)
  • RIDGID(日本エマソン)(832)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(714)
  • Pro-Auto(708)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(640)
  • JTC(622)
  • KUKKO(クッコ)(597)
  • ベッセル(580)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パッド HAKKO(白光)パッドHAKKO(白光)
399税込439
1個
当日出荷
ノズルと組合せて使用
適合本体392-1、393-1、394-01材質導電性シリコンゴム耐熱温度(℃)約150抵抗値1万~100万Ω
携帯用吸着ピンセット HAKKO(白光)携帯用吸着ピンセットHAKKO(白光)(4件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
連続吸引で思い通りのハンドリングが可能です。 本体後部のキャップをはずせばノズル・パッドが収納出来ます。
付属品ベントノズル(A1165)、パッド3種(A1166、A1167、A1311)TGK品番948-25-27-01トラスコ品番256-0437質量(g)19アズワン品番9-5007-01
コードレス吸着ピンセット HAKKO(白光)コードレス吸着ピンセットHAKKO(白光)(5件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
工場エアー不要・100V電源不要!超小型強力ポンプ採用で確実な吸着を実現します。(単4形乾電池2本使用)連続吸引で思い通りのハンドリングが可能です。ソフトタッチスイッチで手になじむペンタイプです。静電気対策材料を使用しております。
電源単4形乾電池2本付属品ベントノズル(A1165)、パッド2種(A1312、A1311)、アルカリ乾電池2本、収納ケースTGK品番000-25-27-01トラスコ品番256-0445質量(g)43(電池除く)外形寸法(mm)W130×H29×D22電池寿命(通常使用で約)30000回(アルカリ電池)アズワン品番1-6404-01
コードレス吸着ピンセット用ノズル HAKKO(白光)コードレス吸着ピンセット用ノズルHAKKO(白光)
699税込769
1個
当日出荷
材質真鍮、ノズル/ステンレス(SUS304)
ベントノズル HAKKO(白光)ベントノズルHAKKO(白光)
659税込725
1個
当日出荷
パッドと組合せて使用、機種によってはノズルのみでも使用可能。
白光 ハッコーマイクロニッパ 132mm HAKKO(白光)白光 ハッコーマイクロニッパ 132mmHAKKO(白光)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
寸法(mm)132トラスコ品番469-1806全長(mm)132
ワイヤーストリッパー FT-802 100V 2極接地プラグ HAKKO(白光)ワイヤーストリッパー FT-802 100V 2極接地プラグHAKKO(白光)
59,980税込65,978
1セット
当日出荷
熱式のワイヤーストリッパーを使用することでより高品質で、より精密な被覆処理が可能です。 芯線を傷つけず、リード線の被覆をシャープにストリップできます。 宇宙用はんだ付け工程標準としてJAXAが情報提供しているJERG-0-0039に適合しています。
用途高品質で精密な被膜処理にトラスコ品番166-7881セット内容ハンドル(リードアジャスター付)、六角穴付止めねじ(M2.5×2.5)×2、六角レンチ(1.27mm)、取扱説明書幅(mm)76全長(mm)153高さ(mm)159質量(g)47奥行(mm)161電源(V)100消費電力(W)76コード長さ(m)【電源】1.6、【コテ部】1.3
ブレード 26-38AWG HAKKO(白光)ブレード 26-38AWGHAKKO(白光)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
仕様FT-802用トラスコ品番166-6409適合機種FT802-81質量(g)6.4適合電線AWG36~26
真空吸着式ピンセット HAKKO(白光)真空吸着式ピンセットHAKKO(白光)
36,980税込40,678
1個
当日出荷
ダイヤフラムポンプで連続吸着が可能です。
電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)5TGK品番948-25-27-05トラスコ品番849-7153セット内容本体、ペン、ホース、ペントノズル2種(A1164、A1165)、パッド2種(A1166、A1167)ホース長さ(m)1.1ステーション外形寸法(mm)W132×H83×D170ステーション質量(kg)1.65ポンプダイヤフラムポンプ最大到達圧力(kPa)37.3(280mmHg)ペン質量(g)25ペン外径寸法(mm)123パッド導電性シリコンゴム
こて先スリムタイプ HAKKO(白光)こて先スリムタイプHAKKO(白光)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から8日以内出荷
スリムタイプ
適合品番FX8002-81/FX8003-81
ブレード ストレート HAKKO(白光)ブレード ストレートHAKKO(白光)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
仕様FT-802用トラスコ品番166-7887適合機種FT802-81質量(g)6.4適合電線ストレート
白光 ハッコーマイクロニッパ 130mm HAKKO(白光)白光 ハッコーマイクロニッパ 130mmHAKKO(白光)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
寸法(mm)130トラスコ品番853-5142全長(mm)130
ノズル/V型溶接棒 (4mm用) HAKKO(白光)ノズル/V型溶接棒 (4mm用)HAKKO(白光)
4,998税込5,498
1本
3日以内出荷
ブレード 18-28AWG HAKKO(白光)ブレード 18-28AWGHAKKO(白光)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
仕様FT-802用トラスコ品番166-7884適合機種FT802-81質量(g)6.4適合電線AWG24~18
HAKKO JUNIOR はんだ付セット HAKKO(白光)HAKKO JUNIOR はんだ付セットHAKKO(白光)
2,298税込2,528
1本
3日以内出荷
人気のI型に、はんだとペーストをセットした便利なはんだ付けセット。家庭用コンセントでも使用可能。
用途銅、真鍮、トタン、ブリキ板の補修に消費電力(W)100
白光 ハッコーセーフティーニッパ 132mm HAKKO(白光)白光 ハッコーセーフティーニッパ 132mmHAKKO(白光)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
寸法(mm)132トラスコ品番853-5140全長(mm)132
プライヤー FT-621 HAKKO(白光)プライヤー FT-621HAKKO(白光)
2,998税込3,298
1丁
翌々日出荷
使い心地が抜群で、掴む・曲げる作業に適しています。線材に傷をつけにくい、くわえ部溝なしタイプです。
用途掴む、曲げる作業に。仕様くわえ部溝なしトラスコ品番128-3952厚さ(mm)6全長(mm)124材質/仕上刃先:鋼、グリップ部:樹脂質量(g)74先端形状標準アズワン品番64-8532-12色(グリップ)ブルー
マイクロニッパ FT-600 HAKKO(白光)マイクロニッパ FT-600HAKKO(白光)
3,998税込4,398
1丁
当日出荷
切断面をより平坦にカットできるフルフラッシュカットを採用しています。刃先が細く、狭い箇所に最適です。
仕様フルフラッシュカットトラスコ品番128-3951全長(mm)117材質/仕上刃先:鋼、グリップ:樹脂質量(g)71.75切断能力(mm)軟銅線Φ1.2(MAX)刃先(mm)13.4アズワン品番64-8532-17
ナイフ型ワイヤーストリッパーこて部 FT-8003 コンバージョンキット 24V-46W HAKKO(白光)ナイフ型ワイヤーストリッパーこて部 FT-8003 コンバージョンキット 24V-46WHAKKO(白光)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
仕様FT-802用トラスコ品番166-7888適合機種FT802-81質量(g)720
白光 ハッコープライヤーロング 154mm HAKKO(白光)白光 ハッコープライヤーロング 154mmHAKKO(白光)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
種類精密プライヤ全長(mm)154トラスコ品番853-4832
白光 ハッコープライヤー 140mm HAKKO(白光)白光 ハッコープライヤー 140mmHAKKO(白光)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
種類精密プライヤ全長(mm)140トラスコ品番853-4831
白光 ハッコー先曲りマイクロニッパ 129mm HAKKO(白光)白光 ハッコー先曲りマイクロニッパ 129mmHAKKO(白光)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
寸法(mm)129トラスコ品番853-5141全長(mm)129
コンベアベルト HAKKO(白光)コンベアベルトHAKKO(白光)
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷
寸法(mm)250×1063適合品番885
コネクター組品 HAKKO(白光)コネクター組品HAKKO(白光)
7,698税込8,468
1個
翌日出荷
適合品番FM-2027
先細ロングプライヤー FT-620 HAKKO(白光)先細ロングプライヤー FT-620HAKKO(白光)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
先細タイプで狭いところの作業に最適です。線材に傷をつけにくい、くわえ部溝なしタイプです。
仕様くわえ部溝なしトラスコ品番128-3954厚さ(mm)6全長(mm)148材質/仕上刃先:鋼、グリップ部:樹脂質量(g)82.45先端形状先細アズワン品番64-8532-11色(グリップ)ブルー
ニッパ FT-601 HAKKO(白光)ニッパ FT-601HAKKO(白光)
4,098税込4,508
1丁
当日出荷
切断面をより平坦にカットできるフルフラッシュカットを採用しています。優れた耐摩耗性と耐久性です。
仕様フルフラッシュカットトラスコ品番128-3942全長(mm)117材質/仕上刃先:鋼、グリップ:樹脂質量(g)78.7切断能力(mm)軟銅線Φ1.5(MAX)刃先(mm)16.8アズワン品番64-8532-02
ナイフ型ワイヤーストリッパーこて部 FT-8003 24V-46W HAKKO(白光)ナイフ型ワイヤーストリッパーこて部 FT-8003 24V-46WHAKKO(白光)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
仕様FT-802用トラスコ品番166-7886適合機種FT802-81質量(g)93アズワン品番64-5063-37
白光 ハッコーニードルプライヤー 146mm 先曲がり HAKKO(白光)白光 ハッコーニードルプライヤー 146mm 先曲がりHAKKO(白光)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
種類精密プライヤ全長(mm)146トラスコ品番853-4833
白光 ハッコーエッジニッパ 138mm HAKKO(白光)白光 ハッコーエッジニッパ 138mmHAKKO(白光)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
寸法(mm)138トラスコ品番853-5143全長(mm)138

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

作業工具