商品豆知識
電気工事技能試験必携工具です。作業効率アップの両面カラーマーカー仕様です。仮押え可能で、電線の差し込みがスムーズに行えます。JIS C9711認証取得品です。成形確認機構内蔵で圧着マークがくっきりするため、ミス防止になります。
用途リングスリーブの圧着に。
トラスコ品番254-0696
材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂、頭部:クロムモリブデン鋼
全長(mm)178
RoHS指令(10物質対応)対応
圧着端子リングスリーブ用:小(1.6×2(mm2) )、小、中
1丁
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
非対称形状の刃が3点保持することで安定してガッチリと掴めます。高耐久性のカシメ構造でガタツキにくく、薄い。
用途配管作業や掴み回す作業に。
非対称形状の刃が3点保持することで安定してガッチリと掴めます。高耐久性のカシメ構造でガタツキにくく、薄い。バネ付で作業性UP。
用途配管作業や掴み回す作業に。
従来品に比べ、刃元(作用点)からカシメ(支点)までの距離を短くしたことで、切断時の荷重(握力)が約30%軽減しています。偏芯テコの効果により、長時間の作業による負担を軽減します。作業効率が大幅に向上します。
用途IV線・VA線など電気工事で必要な線材の切断に
仕様薄刃
材質/仕上特殊合金鋼、グリップ:塩化ビニール
刃形ラウンド刃
切断能力(mm2)IV線22
従来品に比べ、刃元(作用点)からカシメ(支点)までの距離を短くしたことで、切断時の荷重(握力)が30%軽減しています。
切断物を挟んだ状態のときに握りやすく力が入るグリップ形状です。
偏芯テコの効果により、長時間の作業による負担を軽減します。
材質特殊合金鋼、グリップ:塩化ビニール
切断能力(Φmm) 銅線4.0
切断能力(Φmm) 軟鉄線3.2
仕様圧着機能:無、落下防止用ひも取付穴:無
切断能力(mm2)IV線14
従来品に比べ、刃元(作用点)からカシメ(支点)までの距離を短くしたことで、切断時の荷重(握力)が約30%軽減しています。偏芯テコの効果により、長時間の作業による負担を軽減します。作業効率が大幅に向上します。
用途IV線・VA線など電気工事で必要な線材の切断に
材質/仕上特殊合金鋼、グリップ:塩化ビニール
刃形厚刃
従来品に比べ、刃元(作用点)からカシメ(支点)までの距離を短くしたことで、切断時の荷重(握力)が30%軽減しています。
切断物を挟んだ状態のときに握りやすく力が入るグリップ形状です。
偏芯テコの効果により、長時間の作業による負担を軽減します。
材質特殊合金鋼、グリップ:塩化ビニール
切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.6×3芯
仕様圧着機能:有、落下防止用ひも取付穴:無
第二種電気工事士技能試験必須の工具セットです。第二種電気工事士技能試験の受験に必要な工具と時短できる便利なVVFストリッパーも入ったお得なセットに加え、候補問題に出題されるVVRケーブルの切断・外線被覆剥き・介在物の処理・内線被覆剥きが安全・確実・スピーディに1丁でできるケーブルカッターが+1丁ついた期間限定10点セットです。圧着工具は取り回しの良い小型サイズ(1.6×2/小/中)です。持ち運びに便利な収納袋付きです。
用途電気工事全般及び電気工事士技能試験用に。
トラスコ品番336-6699
セット内容【10点】圧着工具(リングスリーブ(E)用、適用範囲1.6×2小,小,中)VVFストリッパー(VVF線外装ストリップ:Φ1.6Φ2.0×2心3心,VVF線芯線被覆ストリップ:Φ1.6Φ2.0×2心3心,切断能力:VVF線Φ1.6Φ2.0×2心3心)、ウォーターポンププライヤー(250mmサイズ使用範囲:最大口開き38mmパイプ外径6~46mm対応)ペンチ(175mm切断能力:VVF線1.6×3心/より線8.0平方ミリメートル/銅線Φ3.6mm/軟鉄線(針金)Φ2.6mm)電工ナイフ(折りたたみ式電工ナイフ)プラスドライバー(No.2:(+)2×100)マイナスドライバー(5.5mm:(-)5.5×100)コンベックス(コンパクトサイズで2.0m計測。、収納袋(試験の持ち運びに便利な専用工具袋)
高さ(mm)ケース:50
奥行(mm)ケース:100
間口(mm)ケース:290
ケース色ブラック
入組点数10点
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
第二種電気工事士技能試験必須の10点工具と公表問題すべてを一通り練習できる練習器具(1回分)のWセット品です。10点工具セットは第二種電気工事士技能試験の受験に必要な工具と時短できる便利なVVFストリッパーも入ったお得なセットに加え、候補問題に出題されるVVRケーブルの切断・外線被覆剥き・介在物の処理・内線被覆剥きが安全・確実・スピーディに1丁でできるケーブルカッターが+1丁ついた期間限定セットです。練習器具セットは過去出題された課題を基に、実際に使われたメーカー品で練習ができ、線材の長さは過去出題された課題を基に算出し、一般には手に入りにくい器具や線が必要数だけご用意しました。
用途第二種電気工事士技能試験公表問題の練習に。試験後の現場での作業に。
付属品圧着工具(リングスリーブ(E)用 適用範囲1.6×2小・小・中)、VVFストリッパー(VVF線外装ストリップ:Φ1.6・Φ2.0×2心・3心、VVF線芯線被覆ストリップ:Φ1.6・Φ2.0×2心・3心、切断能力:VVF線Φ1.6・Φ2.0×2心・3心)、ウォーターポンププライヤー(250mmサイズ)、ペンチ 175mm、電工ナイフ、ドライバー(No.2:(+)2×100)、ドライバー(5.5mm:(-)5.5×100)、コンベックス(2.0m計測)、収納袋、ケーブルカッター(150mmサイズ)
トラスコ品番438-2666
セット内容【10点】線材12種類、器具30種類
入組点数10点
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。