作業工具 :「ばね付きネジ」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ステンレス鋼製のマジックスプリング付きなので、トルクスねじをしっかりと保持します。
セット内容T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20 (各1本)
先端形状トルクス
1セット(7点)
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
高級クロムバナジウム鋼製。全身焼き入れ、クロムメッキ仕上げです。先端はビーハクロムトップ加工です。リテイナースプリングによりネジ穴の内側からクランプ保持するマジックスプリング機能付きです。
用途トルクドライバー用交換ブレード。
適合機種トルクバリオ・イージートルク・トルクフィックス
材質高級クロムバナジウム鋼(Cr-V)全身焼き入れ
全長(mm)175
差込角(mm)4
手のひらにぴったりフィットするTハンドル形状でとても使いやすいです。全身焼入、クロムメッキ仕上げです。先端はビーハクロムトップ加工です。リテイナースプリングによりネジ穴の内側からクランプ保持するマジックスプリング機能付きです。
用途超硬工具のホルダ・カッターボディーへのチップの装填に。自動車整備用に。
材質軸:特殊工具鋼、グリップ:樹脂
軸長(mm)100
高級クロムバナジウム鋼製。全身焼き入れ、クロムメッキ仕上げです。先端はビーハクロムトップ加工です。リテイナースプリングによりネジ穴の内側からクランプ保持するマジックスプリング機能付きです。
用途トルクドライバー用交換ブレード。
適合機種トルクバリオ・イージートルク・トルクフィックス
材質高級クロムバナジウム鋼(Cr-V)全身焼き入れ
全長(mm)175
差込角(mm)4
手のひらで滑りにくいソフトフィニッシュ[[R下]]ハンドル付です。高度な熱処理技術により、優れた耐久性を誇ります。リテイナースプリングによりネジ穴の内側からクランプ保持するマジックスプリング機能付きです。
用途六角穴付きボルトのネジ締め
材質軸:高級クロムバナジウムモリブデン鋼、グリップ:樹脂
マジックリング:六角ボールポイント部にはめ込まれたスプリング鋼の働きで、六角穴付きボルトを保持したままねじ締めができます。
形状T型
先端形状六角ボールポイント
ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。マジックリング:六角ボールポイント部にはめ込まれたスプリング鋼の働きで、六角穴付きボルトを保持したままねじ締めができます。
材質クロームメッキ
タイプロングタイプ
先端形状ボールポイント六角
サイズ規格インチ
エルゴスターでは指先一回の操作で、すべてのキーを取り出せます。斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。マジックリング:六角ボールポイント部にはめ込まれたスプリング鋼の働きで、六角穴付きボルトを保持したままねじ締めができます。
セット内容六角二面幅(mm):0.05mm、1/16、5/64、3/327/64 ・(マジックリング付)六角二面幅(mm):1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8 (各1本)
先端形状ボールポイント六角
サイズ規格インチ
1セット
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。マジックリング:六角ボールポイント部にはめ込まれたスプリング鋼の働きで、六角穴付きボルトを保持したままねじ締めができます。蛍光色ボールポイント六角レンチはUVライトで明るく光ります。
先端形状ボールポイント六角
マジックリング:六角ボールポイント部にはめ込まれたスプリング鋼の働きで、六角穴付きボルトを保持したままねじ締めができます。蛍光色ボールポイント六角レンチはUVライトで明るく光ります。斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。エルゴスターでは、指先の一回の操作で、すべてのキーを取り出せます。
セット内容六角二面幅(mm):1.5、2.0、2.5 ・(マジックリング付)六角二面幅(mm):3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0 (各1本)
先端形状ボールポイント六角
サイズ規格ミリ
1セット
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。