作業工具 :「トルクス T-25」の検索結果

関連キーワード
62件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手のひらにピッタリフィットするTハンドル形状でとても使いやすいです。 全身焼入です。
軸長(mm)100
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ブレードはクロームバナジウムモリブデン鋼製。 焼入れクロームメッキ仕上げ。 先端はビーハ・クロームトップ加工。
材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

クロムバナジウム鋼製で頑強且つDIN規格適合の精度の高いビットです。
材質クロムバナジウム鋼 シャンク径(Φmm)6.35
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

Wiha(ビーハ/ノガ)トルクスドライバー
手のひらで滑りにくいソフトフィニッシュハンドル付です。ブレード先端にビーハ社独自のクロムトップ加工を施しているため、精度を保ち、トルクスねじをガッチリとキャッチします。高度な熱処理技術により、優れた耐久性を誇ります。
用途超硬工具のホルダへのチップ装填。自動車整備工具として。 材質軸:高級クロムバナジウムモリブデン鋼 材質(グリップ)樹脂 先端形状トルクス 商品構成単品
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

差込角対辺(mm)6.3 両頭機能片頭 先端形状トルクス 本数1
1本
特価
149 税込164
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

先端形状トルクス 全長(mm)175 質量(g)17 本数1 両頭機能片頭
1本
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

手のひらにぴったりフィットするTハンドル形状でとても使いやすいです。全身焼入、クロムメッキ仕上げです。先端はビーハクロムトップ加工です。リテイナースプリングによりネジ穴の内側からクランプ保持するマジックスプリング機能付きです。
用途超硬工具のホルダ・カッターボディーへのチップの装填に。自動車整備用に。 材質軸:特殊工具鋼、グリップ:樹脂 軸長(mm)100
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Tハンドルタイプのトルクスドライバーです。 ブレードは高級クロームバナジウム鋼製。焼入れ、クロームメッキ仕上げ。先端はクロームトップ加工。
種類T型ハンドルドライバー 商品構成単品
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ビーハ・マイクロフィニッシュ(R)の油や水に濡れても滑らないハンドルのトルクス(R)ドライバー。 ブレードは高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。焼入れ、クロームメッキ仕上げ。 先端はビーハ・クロームトップ加工。
商品構成単品
1本
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

左右に異なるサイズのビットが付いたダブルビットです。
両頭機能両頭
1箱(10本)
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高級クロムバナジウム鋼製。全身焼き入れ、クロムメッキ仕上げです。先端はビーハクロムトップ加工です。リテイナースプリングによりネジ穴の内側からクランプ保持するマジックスプリング機能付きです。
用途トルクドライバー用交換ブレード。 適合機種トルクバリオ・イージートルク・トルクフィックス 材質高級クロムバナジウム鋼(Cr-V)全身焼き入れ 全長(mm)175 差込角(mm)4
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

12本のトルクスビット+マグネットビットホルダーが専用ケースに収納された便利なセットです。専用ケースのロゴマークをスライドさせるとビット収納部が回転してビットが取り出せます。クロムバナジウム鋼製の頑強且つDIN規格適合の精度の高いビットです。
トラスコ品番511-2792 セット内容T7(1本)、T8(1本)、T9(1本)、T10(1本)、T15(2本)、T20(2本)、T25(2本)、T30(1本)、T40(1本)、マグネットビットホルダー、専用ケース 材質ビット・ビットホルダ:クロムバナジウム鋼、ケース:グラスファイバー入りポリアミド樹脂 全長(mm)25 質量(g)114 規格DIN 3126, ISO 1173, form C6.3 シャンク径(Φmm)6.35 入数14本(ビットホルダ、ケース含む)
1セット
4,698 税込5,168
当日出荷

軸径(Φmm)6 全長(mm)150 軸長(mm)150 先端形状トルクス 本数1 両頭機能両頭
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。
材質チタニウムシルバー 先端形状ボールポイント
1本
999 税込1,099
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
2,398 税込2,638
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ブレードはクロームバナジウム鋼製。全身焼入れ、クロームメッキ仕上げ。わずかな力でハイトルクをかけたい場合に適しています。ステンレス鋼製のマジックスプリングがトルクスねじをがっちりと保持します。ブレード先端はクロームトップ加工により、精度が維持されています。
先端形状ヘックスローブ 軸長(mm)100
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

先端形状トルクス 軸径(Φmm)4 全長(mm)175 本数1 刃先マグネットあり 両頭機能片頭
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

チタニウムシルバーの商品です。
先端形状トルクス
1本
899 税込989
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

別売りのシステム6ハンドルに差して使用するブレードです。
軸径(Φmm)6 先端形状トルクス 両頭機能両頭 いじり止め穴有無あり
1本
2,298 税込2,528
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マジックスプリング:トルクスねじをリテイナースプリングでクランプし、保持します。このステンレス鋼製のリテイナースプリングは、ブレード先端にレーザー溶接された薄いカバーディスクで保護されています。
材質黒染め酸化処理 先端形状L型トルクスレンチ
1本
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

トルクフィックス[[(R)]]キートルクス[[(R)]]ねじ用交換ブレードです。
用途トルク管理が必要なねじ締め。 種類ビット 質量(g)8 2018年トラスコ掲載ページ1 1941
1本
939 税込1,033
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ビーハトルクドライバーは、ネジ締めの設定されたトルク値が達成されるとクリック音が聞こえ、ドライバーブレードがハンドル内を滑る構造になっており、それによりネジの破損等を防ぎます。(本商品は交換用ブレードです。)
全長(mm)136 軸長(mm)35
1本
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

黒染め酸化処理がしてあります。
先端形状トルクス
1本
859 税込945
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。
セット内容T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40 各1本 ・黒染め酸化処理 先端形状トルクス
1セット
9,798 税込10,778
4日以内出荷

材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム セット内容T8 T9 T10 T15 T20 T25 T30 種類セット品 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット
8,998 税込9,898
4日以内出荷

IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具です。
商品構成単品
1本
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

セット内容364 T10、T15、T20、T25、T30(×100)、T40(×200)、T50(×250) 種類セット品 商品構成セット品
1セット
24,980 税込27,478
4日以内出荷

25mmのビット10本入りのセット商品です。
両頭機能片頭
1パック(10本)
2,698 税込2,968
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

エルゴスターでは指先一回の操作で、すべてのキーを取り出せます。マジックスプリング:リテイナースプリングでクランプしねじを保持します。スプリング先端にはレーザー溶接された薄いカバーディスクで保護されています。
セット内容T5、T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、T45 (T6以上のサイズにはマジックスプリング付) 先端形状トルクス
1セット
18,980 税込20,878
18日以内出荷

マジックスプリング:リテイナースプリングでクランプしねじを保持します。スプリング先端にはレーザー溶接された薄いカバーディスクで保護されています。
セット内容T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40 (各1本) ・黒染め酸化処理 先端形状トルクス
1セット
8,498 税込9,348
4日以内出荷

1セット
6,698 税込7,368
4日以内出荷

斜め25°まで傾けて使用できるボールエンドタイプのトルクスレンチです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。
1セット(10点)
13,980 税込15,378
32日以内出荷

25mmのビット10本入りのセット商品です。
両頭機能片頭 いじり止め穴有無あり
1パック(10本)
6,998 税込7,698
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐久性が高く、制度に優れたプロ向けのビットです。芯ブレしにくく安定したネジ締めが可能です。
仕様DIN3126適合 適合ISO1173適合 材質クロムバナジウム鋼(焼き入れ) シャンク径(mm)6.35
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

TビットはT形状のねじを締めるのに優れ、YビットはY形状のねじ締めに適しますが、TYビットは両方のタイプのねじ締めを容易に行うことができます。
1セット(31点)
15,980 税込17,578
32日以内出荷

1本
999 税込1,099
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
579 税込637
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります