絞り込み
ブランド
  • DEWALT
  • モノタロウ(474)
  • エスコ(17,833)
  • RS PRO(1,464)
  • TRUSCO(1,450)
  • BAHCO(バーコ)(1,405)
  • SK11(1,230)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,154)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,133)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1,120)
  • KNIPEX(クニペックス)(1,078)
  • Wera(1,063)
  • NAC(長堀工業)(907)
  • KTC(901)
  • RIDGID(日本エマソン)(833)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(714)
  • Pro-Auto(707)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(640)
  • JTC(623)
  • KUKKO(クッコ)(597)
  • ベッセル(580)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タフシステム2.0 3段引出しチェスト DEWALTタフシステム2.0 3段引出しチェストDEWALT
22,980税込25,278
1個
当日出荷
ワンタッチ式スタッキングラッチにより、他のタフシステムとの接続が可能。強化された4mm厚のポリプロピレン樹脂製。ツール、アクセサリー、消耗品の収納に便利な3つの引き出し。引き出しラッチロックあり。すべてのTough System ラッキング、キャリアに連結可能。工具やアタッチメントを収納できる豊富な収納スペース。
セット内容ハーフサイズ用アダプター付、ワイドキャリーハンドル付全長(mm)541高さ(mm)323質量(g)9,380奥行(mm)315最大荷重(kg)20 (1段あたり約6.6kg)
ティースタックバインダー DEWALTティースタックバインダーDEWALT(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1台
当日出荷
人気ツールボックスシリーズと組み合わせて使える高機能&タフ仕様。タブレットやツールも収まる厚さ30mmのインナー収納付き。LEDライト付。
質量(g)900寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)413×285×35
バックパック DEWALTバックパックDEWALT
14,980税込16,478
1個
当日出荷
撥水・撥塵・耐久性に優れた1680デニールポリエステル生地底部は耐衝撃・防水防塵仕様のポリマー素材ターポリン素材防水・防塵( IP54 ポケット搭載)43個のポケットやホルダーによる高い収納力ツールのほか、ギアやノート PC なども快適に収納グローブ着用時も扱いやすいU字型ジッパープル人間工学に基づいた快適なハンドルやショルダー部。
材質1680デニールターポリン、ポリマー (底部)質量(kg)2.58寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)347x198x475耐荷重(kg)25防塵防水性能IP54
キャスター付きバックパック DEWALTキャスター付きバックパックDEWALT
14,980税込16,478
1個
当日出荷
46 個のオーガナイザーコンパートメントで、アイテムを整理して見つけやすい撥水・撥塵かつ耐久性に優れた1680 デニールのポリエステル生地黄色個所、ジッパーは1680Dのマテリアルで防水を実現タブレットやノート PCなども安全に収納が可能肩パッド付きショルダストラップで快適に使えます耐久性のある調節可能なアルミニウム伸縮ハンドル 、滑らかなゴムホイールと2ウェイメタルジッパーで安全で長持ちします。
材質1680デニールターポリン、ポリマー (底部)質量(kg)3.7寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)347x238x535耐荷重(kg)25防塵防水性能IP54
トートバッグ DEWALTトートバッグDEWALT
8,998税込9,898
1個
当日出荷
撥水・撥塵・耐久性に優れた1680 デニールポリエステル 生地底部は耐衝撃に優れたポリマー素材(一部)採用ターポリン素材の防水防塵( IP54 ポケット搭載34個のポケットやホルダーによる高い収納力手の負担を軽減するラバーハンドルグローブ着時も扱いやすい U 字型ジッパープルツールなどを手早く出し入れできるオープン構造。
材質1680デニールターポリン、ポリマー (底部)質量(kg)2.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)277x238x406耐荷重(kg)25防塵防水性能IP54
バケツカバーソフトバッグ DEWALTバケツカバーソフトバッグDEWALT
4,898税込5,388
1個
当日出荷
・フルオープン間口構造で出し入れがラク・整理収納を最適化:37個のポケットやホルダーによる高い収納力・高耐久性素材構造:撥水・撥塵・耐久性に優れた1680デニールポリエステル生地・TOUGHCASE専用ポケット付き(バルク/小タフケース)・ドリルビット用コンパートメント:ドリルビット/ペンチ/ハンドツール/ぺんなどの細い長いものを素早く取り出し可能・アクセサリー収納:テープ、メージャーホルダー付
材質1680デニールターポリン容量(L)5.16最大積載量(kg)16本体質量(kg)0.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×52×5000
タフシステム2.0 オーガナイザー DEWALTタフシステム2.0 オーガナイザーDEWALT
7,598税込8,358
1個
8日以内出荷
IP65防塵・防滴。スタッキングラッチ。ワイドキャリーハンドル。ワンタッチフロントラッチ。Mサイズパーツボックス10個。
用途ネジやパーツなどの小物の整理整頓付属品MサイズパーツBOX10個材質ポリプロピレン/ポリカーボネード質量(kg)3.2最大積載量(kg)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×375×127
タフケース DEWALTタフケースDEWALT
999税込1,099
1個
当日出荷
タフケースシリーズ同士連結可能です。収納スペースを最適化します。フタはスケルトン仕様です。クリップラッチでしっかり閉まります。
材質ABS・PP質量(g)130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)151×95×45
ローリングバッグ DEWALTローリングバッグDEWALT
18,980税込20,878
1個
当日出荷
撥水・撥塵・耐久性に優れた 1680 デニールポリエステル生地底部は耐衝撃・防 水 防塵仕様のポリマー素材ターポリン素材の防水防塵( IP54 ポケット搭載46 個のポケットやホルダーによる高い収納力滑らかな伸縮のスチール製ハンドルと高耐久ホイール搭載上部を完全に開くことで視認性に優れスペースが 1.5 倍にグローブ着用時も使い易い人間工学設計の U型ジッパープル。
材質1680デニールターポリン・ポリマー (底部)質量(kg)5.9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)485x307x461耐荷重(kg)25防塵防水性能IP54
ワイドオープン型バッグ DEWALTワイドオープン型バッグDEWALT
8,498税込9,348
1個
当日出荷
1680デニールポリエステル生地底部は耐衝撃・防水防塵仕様のポリマー素材防水防塵(IP54 ポケット搭載)31個のポケットやホルダーによる高い収納力開口部が広く内部の視認性に優れ出し入れし易い設計U型ジッパープル・ポケット19 個・ループ12 個。
材質1680デニールターポリン、ポリマー (底部)質量(kg)1.68寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)406x297x277耐荷重(kg)25防塵防水性能IP54
ティースタックソフトトート DEWALTティースタックソフトトートDEWALT
8,498税込9,348
1台
当日出荷
プロ仕様の高耐久、州能力に快適な使い心地を追求した設計パッド付ショルダーストラップにより重いツールの持ち運びを快適に。\mアルミニウム製ハンドル搭載。充実のポケット量によりたっぷりの収納を実現。底部は耐衝撃性と防塵防水を備えた樹脂。TSTAK、Tough Case(大サイズ)に連結可能。
材質1200デニール・ポリマー (底部)質量(kg)2.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×250×350最大荷重(kg)30
タフシステム2.0 アダプター DEWALTタフシステム2.0 アダプターDEWALT
4,998税込5,498
1個
翌日出荷
既存のTSTAKとTOUGHCASE+をTOUGHSYSTEM2.0ストレージソリューションに接続することができます。パワーツールホルダーでドリル収納用のベルトフック設計あり。
全長(mm)535高さ(mm)53質量(g)1,800奥行(mm)342
タフケース用ビットバート仕切りセット DEWALTタフケース用ビットバート仕切りセットDEWALT
939税込1,033
1個
当日出荷
セット内容ビットセットビットバー:H25mmビットバー×3(ビット7個収納可能)、H17mmビットバーx 3(ビット7個収納可能)、仕切り:タフケース大サイズ用仕切り x 4
タフシステム2.0 スタンダードBOXハーフ DEWALTタフシステム2.0 スタンダードBOXハーフDEWALT
10,980税込12,078
1個
当日出荷
蓋付きのトレーx 1、仕切り x 4(大x2、小x2)。ワンタッチ式スタッキングラッチにより、他のタフシステムとの接続が可能。強化された4mm厚のポリプロピレン樹脂製。簡単にアレンジ・カスタマイズ可能な仕切り。
セット内容ワイドキャリーハンドル付、蓋付きのトレーx 1、仕切り x 4(大x2、小x2)全長(mm)389高さ(mm)355質量(g)389奥行(mm)253最大積載量(kg)35
キャリーバッグ DEWALTキャリーバッグDEWALT
11,980税込13,178
1個
当日出荷
撥水・撥塵・耐久性に優れた1680デニールポリエステル 生地底部は耐衝撃・防水防塵仕様のポリマー素材ターポリン素材の防水・防塵(IP54 ポケット搭載)36個のポケットやホルダーによる高い収納力ハンドルを折り畳めるオープン構造で出し入れがラクグローブ着用時も扱いやすい U 字型ジッパープル手の負担を軽減するソフトグリップ。
材質1680デニールターポリン、ポリマー (底部)質量(kg)2.75寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)508x270x320耐荷重(kg)25防塵防水性能IP54
ヒートガン DEWALTヒートガンDEWALT
15,980税込17,578
1台
当日出荷
すべてのDEWALT18V XRバッテリーとの互換性があります。2段階の温度設定が可能です。ロックオンスイッチ搭載しています。トリガー誤作動防止ロックオフスイッチを搭載しています。内蔵LED搭載で暗い場所でも快適に操作が可能。
用途電子配線の収縮、PVCパイプの曲げ、材料の乾燥、ナットやボルトの緩めなどセット内容集中ノズル×1、平面ノズル×1、曲面ノズル×1質量(kg)0.5 (充電池含まず)定格電圧(V)DC18温度(℃)約290 / 約530風量(L/min)109/190
インパクトレンチ DEWALTインパクトレンチDEWALT
48,980税込53,878
1セット
翌日出荷
セット内容TSTAKキットボックス、DCB184(18V 5.0Ahバッテリー) X2、DCB1104(4A 充電器)回転数(min-1[r.p.m])0-2,850定格電圧(V)DC18打撃数(min-1[回/分])0-3,250締付トルク(N・m)338アンビル四角アンビル:1/2inch (約13mm)
ワークショップラッキングシステム DEWALTワークショップラッキングシステムDEWALT
15,980税込17,578
1個
翌日出荷
モジュール式で直感的な自己組み立てソリューション。TOUGHYSTEMを構成して、あなたの職業や職業と同じくらいユニークなストレージ ソリューションを作成します。堅牢なラック ソリューションは最大440ポンド/200kgまで積載可能。ブラケットはシェルフのアドオンオプションをサポートします。コストとスペース効率が高い。簡単かつ迅速な自己組み立て、ブラケットに自作の棚を追加する機能。深くて取り外し可能なオーガナイザートレイ(小さいトレイ8個と大きいトレイ4個)。
長さ(mm)329幅(mm)650高さ(mm)1806
ブラシレス レシプロソー DEWALTブラシレス レシプロソーDEWALT
29,980税込32,978
1台
欠品中
最大300mm厚の木工切断に対応する高トルクを実現。ワンタッチブレード交換可能。暗所の作業に便利な高輝度LEDライト付。一体成型の金属製ギアケースがギアや駆動部をしっかり保持することにより、剛性アップ。レバー操作で、ワンタッチで上下両方向にブレード取り付け可能。ブラシレスモーターにより、長時間の作業時も熱の発生を抑え、安定したパフォーマンスを実現。
用途切断付属品TSTAKキットボックスストローク(mm)28.6全長(mm)393質量(kg)2.3 (本体のみ)定格電圧(V)DC18係数振動係数15m/s2最大切断能力(mm)木材 (300)、金属 (Φ130)、プラスチック (Φ160)ストローク数(回/分)0-3,200
ブラシレス・インパクトレンチ DEWALTブラシレス・インパクトレンチDEWALT
29,980税込32,978
1台
翌日出荷
プレジションレンチモード搭載で正転時、インパクト機能が働く直前に0,5秒停止します。逆転時にはインパクト機能でナットを緩めた後自動で回転速度が低下し部材の破損を防ぎます。
付属品TSTAKキットボックス、DCB127(10.8V 2.0Ahバッテリー)×2、DCB1104(4A 充電器)×1質量(kg)0.8 (本体のみ)回転数(min-1[r.p.m])0-1,000/0-2,850定格電圧(V)DC10.8打撃数(min-1[回/分])0-3,600締付トルク(N・m)168アンビル四角アンビル:約9.5mm (3/8インチ)係数振動係数7.8m/s2
ラチェットレンチ (本体のみ) DEWALTラチェットレンチ (本体のみ)DEWALT
24,980税込27,478
1台
翌日出荷
暗所での作業を容易にするLEDライトです。持ち運びの際の誤作動を防止する安全ロックスイッチ搭載.様々な持ち方でも持ちやすいエルゴノミックなデザインを採用しました。
質量(kg)1 (充電池含まず)回転数(min-1[r.p.m])0-250定格電圧(V)DC10.8最大締付トルク(N・m)81アンビル四角アンビル:3/8inch
ブラシレス レシプロソー (本体のみ) DEWALTブラシレス レシプロソー (本体のみ)DEWALT
45,980税込50,578
1台
翌日出荷
54Vバッテリー採用で最大出力1,874Wのハイパワー最大300mm厚の木工切断に対応する高トルクを実現。ワンタッチブレード交換可能。暗所の作業に便利な高輝度LEDライト付。一体成型の金属製ギアケースがギアや駆動部をしっかり保持することにより、剛性アップ。レバー操作で、ワンタッチで上下両方向にブレード取り付け可能。ブラシレスモーターにより、長時間の作業時も熱の発生を抑え、安定したパフォーマンスを実現。
付属品TSTAKキットボックスストローク(mm)28.6全長(mm)400質量(kg)3.5 (本体のみ)定格電圧(V)DC54係数振動係数15.3m/s2最大切断能力(mm)木材 (300)、金属 (Φ130)、プラスチック (Φ160)ストローク数(回/分)0-3,000
ブラシレス・インパクトレンチ DEWALTブラシレス・インパクトレンチDEWALT
62,980税込69,278
1台
翌日出荷
4モード切替。プレジションレンチモード搭載で、正転時、インパクト機能が働く直前に0,5秒停止します。逆転時にはインパクト機能でナットを緩めた後自動で回転速度が低下し部材の破損を防ぎます。
付属品TSTAKキットボックス、DCB184(18V 5.0Ahバッテリー)×2、DCB1104(4A 充電器)×1質量(kg)1.67 (本体のみ)回転数(min-1[r.p.m])0-600/0-1,200/0-2,000定格電圧(V)DC18打撃数(min-1[回/分])0-3,250締付トルク(N・m)136/406/812アンビル四角アンビル:約13mm (1/2インチ)係数振動係数10m/s2
ブラシレス インパクトレンチ (本体のみ) DEWALTブラシレス インパクトレンチ (本体のみ)DEWALT
39,980税込43,978
1台
翌日出荷
高効率・ハイパワー・長寿命のブラシレスモーターが搭載されています。最大1,396Nmの締付トルクを実現します。4種のモード選択が可能です。2段階の照度切り替え可能なLEDライトが搭載されています。
付属品TSTAKキットボックス質量(kg)2.9 (充電池除く)回転数(min-1[r.p.m])0-650/1040/2300定格電圧(V)DC18最大トルク(N・m)締付トルク:135/813/1396、緩めトルク:1898打撃数(min-1[回/分])0-2200アンビル四角アンビル:約13mm (1/2インチ)係数振動係数15m/s2
ラチェットレンチ (本体のみ) DEWALTラチェットレンチ (本体のみ)DEWALT
27,980税込30,778
1台
翌日出荷
質量(kg)1.1 (充電池含まず)回転数(min-1[r.p.m])0-250定格電圧(V)DC18最大締付トルク(N・m)95アンビル四角アンビル:1/2inch (約13mm)
ジョブサイトファン DEWALTジョブサイトファンDEWALT
14,980税込16,478
1台
当日出荷
質量(kg)2.7 (充電池含まず)回転数(min-1[r.p.m])0-3,000定格電圧(V)DC18風量(m3/min)18角度調整範囲0-180° (14段階)
タフシステム2.0 18V LEDライトボックス DEWALTタフシステム2.0 18V LEDライトボックスDEWALT
27,980税込30,778
1個
翌日出荷
ワイドキャリーハンドル付きです。底部に三脚アタッチメントを搭載しています。高所に吊るせる金属製フックを搭載しています。照射角度は360度で自在に調整可能です。ガレージなどでの利用にも最適です。ワンタッチスタッキングラッチにより、タフシステム2.0シリーズとの連結可能です。収納トートはライトの上下に連結可能です。
材質PP質量(kg)4.83 (5.0Ah充電池込み5.54kg)最大積載量(kg)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×288×355(ライトボックス)、395×288×244(収納トート)収納容量(L)14明るさ(Lm)最大4000 (2000ルーメン×2)明るさ3段階調整照射角度(°)360
ティースタック2.0 オーガナイザーブロッククッション DEWALTティースタック2.0 オーガナイザーブロッククッションDEWALT
3,198税込3,518
1個
当日出荷
取り外し可能なブロックにより、ツール形状に合わせ、カスタマイズ可能。互換性品番:DWST83344-1、DWST83343-1(要加工:DWST83347-1、DWST83345-1、DWST83346-1)。
全長(mm)410高さ(mm)60質量(g)200奥行(mm)300
タフシステム2.0 オーガナイザーブロッククッション DEWALTタフシステム2.0 オーガナイザーブロッククッションDEWALT
2,998税込3,298
1個
当日出荷
各フォームインサートは20mm角の正方形で、簡単に分割して電動工具サイズに調整可能。DWST83293-1(DS166)、DWST83294-1(DS300)、DWST83342-1(DS400)、DWST83295-1(DS450)タフシステムケースに収納可能。
全長(mm)485高さ(mm)70質量(g)300奥行(mm)320
オービタルジグソー DEWALTオービタルジグソーDEWALT
31,980税込35,178
1台
翌日出荷
集じんコネクターDWV9000を使用することで、DCV580に接続可能です。
質量(kg)2.1 (充電池含まず)定格電圧(V)DC18切断能力(mm)木材135、アルミ25、スチール10対応Tシャンクジグソーブレード機能オービタル4段階角度調整範囲0-45°ストローク数(回/分)0-3,200

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

作業工具