絞り込み
ブランド
  • HIT(ヒット)
  • モノタロウ(478)
  • エスコ(17,829)
  • RS PRO(1,464)
  • TRUSCO(1,451)
  • BAHCO(バーコ)(1,406)
  • SK11(1,232)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,158)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,132)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1,120)
  • KNIPEX(クニペックス)(1,074)
  • Wera(1,065)
  • NAC(長堀工業)(908)
  • KTC(901)
  • RIDGID(日本エマソン)(832)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(714)
  • Pro-Auto(708)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(640)
  • JTC(622)
  • KUKKO(クッコ)(597)
  • ベッセル(580)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(186)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(47)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月24日(火)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
256件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネットビットホルダー落ちない君 HIT(ヒット)マグネットビットホルダー落ちない君HIT(ヒット)(10件のレビュー)
799税込879
1パック(3個)ほか
当日出荷
強力磁石でビスが落ちません。
ビット取付方法ビット差込式RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
ボルトクリッパー HIT(ヒット)ボルトクリッパーHIT(ヒット)(6件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷
特許偏芯ボルト方式を採用していますので、刃先が簡単に平行移動でき微調節が容易に行えます。刃先の調節は約2000回切断に1回でOKです。 JIS 4643規格品です。
用途あらゆる線材(鉄筋、バー、ボルト、リベット、ソフトチェーン等)の切断用。再生紙使用マーク適合
ポケット硬鋼線カッター HIT(ヒット)ポケット硬鋼線カッターHIT(ヒット)(7件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
欠品中
硬線用のポケットカッターです。
用途針金、番線の切断に。全長(mm)200質量(g)270切断能力(mm)(硬線)2.5(軟硬線)4(半硬線)3RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
帯鉄カッター HIT(ヒット)帯鉄カッターHIT(ヒット)
4,598税込5,058
1本
当日出荷
従来の帯鉄カッターでは切断できない帯鉄でも簡単に切断できます。 鉄板、ブリキ板、ベーリングフープ等の梱包用帯鉄の切断に最適です。
塩ビカッター HIT(ヒット)塩ビカッターHIT(ヒット)(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
ワンタッチオープン機能!本体はさらに軽量、コンパクトに!工具不要の替刃交換式
切断能力VP30(水道用硬質ポリ塩化ビニル管)、HIVP30(水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)、VE36(硬質塩化ビニル電線管)、HIVE36(耐衝撃性硬質塩化ビニル電線管)、PE30(水道用架橋ポリエチレン管・水道用ポリエチレン二層管・一般用ポリエチレン管・ガス用ポリエチレン管)全長(mm)235質量(g)385最大切断能力(mm)42RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
アルミスリーブかしめ機 HIT(ヒット)アルミスリーブかしめ機HIT(ヒット)(11件のレビュー)
12,980税込14,278
1丁
当日出荷
かしめ部は特殊鋼の鍛造品で熱処理を施し、耐久性を追及しました。 左右の圧着部で確実にかしめられるよう圧着部の山部のすき間をなくしています。 ハンドルはトグル機構で確実にかしめていただけます。 ワイヤロープの切断機能も備えています。
用途一般用ステンレス鋼ワイヤロープのロック加工用。
ポケットカッター HIT(ヒット)ポケットカッターHIT(ヒット)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
一般的なポケットカッターです。
用途針金、番線の切断に。全長(mm)200質量(g)280切断能力(mm)(軟硬線)4(半硬線)2RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
インパクト用 オーリングピンセット HIT(ヒット)インパクト用 オーリングピンセットHIT(ヒット)(4件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から4日以内出荷
インパクトドライバー用のOリングとピンのセットです。
用途インパクトドライバとインパクトソケットとの接続時の固定に。RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム付ベルトレンチ HIT(ヒット)ゴム付ベルトレンチHIT(ヒット)
6,998税込7,698
1丁
当日出荷
ベルトが柔らかく使いやすい ナイロン系生地に天然ゴムを焼き付け磨き管も傷つけずにしっかり廻せます。 ベルトはピンで取り付けてあり、安易に交換できます。
全長(mm)300ベルト幅(mm)31
ワイヤーカッター HIT(ヒット)ワイヤーカッターHIT(ヒット)(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷
半円形の凹の刃は、ワイヤがバラけずきれいな切り口です。刃物は特殊鋼を鍛造、熱処理しており切れ味、耐久性に優れています。グリップはソフトで握りやすい形です。
用途ワイヤロープの切断。
ボルトクリッパー替刃 HIT(ヒット)ボルトクリッパー替刃HIT(ヒット)(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1丁ほか
当日出荷から翌々日出荷
ケーブルカッター HIT(ヒット)ケーブルカッターHIT(ヒット)(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
倍力構採用で軽い力と小さなハンドル開きで使用できます。
用途一般電気工事、送電線工事、変電設備工事、通信工事における切断作業に。全長(mm)465質量(g)1500切断可能寸法(mm)20
パイプレンチ HIT(ヒット)パイプレンチHIT(ヒット)(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
本体フレームとも完全熱処理してあり、全て鍛造品で強く、確実に喰い付きます。
ベルトレンチ HIT(ヒット)ベルトレンチHIT(ヒット)
6,798税込7,478
1個
当日出荷
特殊ベルト採用でパイプに傷を付けにくくなっています。本体は鍛造品で特殊熱処理を施してあります。
用途傷が付くと困るパイプなどの締め付け取り外しに本体長さ(mm)300
ポケットアンギュラカッター HIT(ヒット)ポケットアンギュラカッターHIT(ヒット)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
刃先に角度の付いたポケットカッターです。
用途針金、番線の切断に。全長(mm)200質量(g)280切断能力(mm)(軟硬線)3.5(半硬線)2RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
ボーリンググラウトパイプレンチ HIT(ヒット)ボーリンググラウトパイプレンチHIT(ヒット)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷
ボーリングロッドに適した歯形(縦溝付)により、従来のパイプレンチに比べ約30%喰い込みがアップし、滑らず耐久性にも優れています。 ハードな使用にも耐えられるように、ハンドル・フレーム部を強化しています。 本体は黄色の安全色で、暗所作業でも分かりやすいように夜光シールと蛍光シールを付けています。
用途ケーシングパイプ取り外し専用。RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルカッター HIT(ヒット)ケーブルカッターHIT(ヒット)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
倍力構採用で軽い力と小さなハンドル開きで使用できます。
用途一般電気工事、送電線工事、変電設備工事、通信工事における切断作業に。
コンポータンハンマー HIT(ヒット)コンポータンハンマーHIT(ヒット)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から7日以内出荷
当ハンマーは全てのOSHA(アメリカ合衆国労働安全衛生局)の工具部門の基準に合格している唯一のハンマーです。 安全性を証明するウレタン一体成形。 疲れないショックレス設計。 低価格プラスチックハンマーに比べ20倍以上の耐久性。
種類ショックレスハンマー材質(頭)ウレタン材質(柄部)ウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
チェーンレンチ(チェーンストッパー付) HIT(ヒット)チェーンレンチ(チェーンストッパー付)HIT(ヒット)(2件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷
特許チェーンストッパー付安全チェーンレンチです。 パイプレンチの使えない場所でもチェーンが入れば連続作業ができます。本体は特殊鋼の鍛造品で強く、歯先は高周波焼き入れを施し硬くヘタらず完全に機能を発揮します。 外れ止めの効果で連続繰り返し作業が安心してできます。
用途ガス、水道管など狭所での締め付け、解体作業に。
被覆管用  ブルー  アルミ  コーナー  パイプレンチ HIT(ヒット)被覆管用 ブルー アルミ コーナー パイプレンチHIT(ヒット)(1件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
当日出荷
被覆管、白管兼用タイプのパイプレンチです。細かい歯でキズをつけにくくします。
用途パイプの締め付け、取り外し作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
鋼線クリッパーシルバー HIT(ヒット)鋼線クリッパーシルバーHIT(ヒット)(4件のレビュー)
7,998税込8,798
1丁
当日出荷から3日以内出荷
特許偏芯ボルト方式を採用していますので、刃先が簡単に平行移動でき微調節が容易に行えます。刃先の調節は約2000回切断に1回でOKです。
用途建設現場(震災復興、新築リフォーム、製造ライン溶接現場、保守メンテナンス現場、解体現場における棒鋼、鉄筋、番線等)の切断に最適です。仕様被切断材HRC48以下再生紙使用マーク適合
3/4インチ角 インパクトディープソケット HIT(ヒット)3/4インチ角 インパクトディープソケットHIT(ヒット)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
インパクトドライバー用ディープソケットです。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。穴角6角差込角(mm)19.0寸法L(mm)100寸法D2(mm)44.0
3/4インチ角 インパクトソケット HIT(ヒット)3/4インチ角 インパクトソケットHIT(ヒット)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から5日以内出荷
インパクトドライバー用ソケットです。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。穴角6角差込角(mm)19.0寸法D2(mm)44.0
被覆管用 ブルー アルミパイプレンチ HIT(ヒット)被覆管用 ブルー アルミパイプレンチHIT(ヒット)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
被覆管、白管兼用タイプのパイプレンチです。細かい歯でキズをつけにくくします。
用途パイプの締め付け、取り外し作業に。
強化ガスホースカッター HIT(ヒット)強化ガスホースカッターHIT(ヒット)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1丁
当日出荷
据置きタイプで楽に切断ができます。鋼芯入り強化ガスホース、エアホースなどが簡単にしかも効率的に切断できます。
アルミパイプレンチ HIT(ヒット)アルミパイプレンチHIT(ヒット)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
上アゴは特別に使用しやすい薄型設計です。
RoHS指令(10物質対応)対応
スナップリングプライヤー HIT(ヒット)スナップリングプライヤーHIT(ヒット)(7件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1丁
当日出荷
スナップリングの取り付け、取り外しに。 鍛造品で爪部は削り出しで使用に適した熱処理をしています。 全サイズ、バネ付きで使いやすくしています。 軸用、穴用対応品の区分を一目で解りやすくする為に、グリップ赤=軸用、オレンジ=穴用としています。
種類スナップリングプライヤ
アルミコーナーレンチ HIT(ヒット)アルミコーナーレンチHIT(ヒット)(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1本
当日出荷
本体は特殊アルミ合金を鍛造し軽くて強力です。
用途接地配管作業・壁ぎわの配管作業・溝中の配管作業に最適。 従来のレンチでは使いにくい場所でも楽に使えます。
塩ビカッター(替刃) HIT(ヒット)塩ビカッター(替刃)HIT(ヒット)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
用途VPC42HSR専用替刃適合本体VPC42HSRRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
モンキーレンチ HIT(ヒット)モンキーレンチHIT(ヒット)
3,398税込3,738
1丁
当日出荷から4日以内出荷
本体、部品全て特殊合金を使用。JISを超えた強さと耐久力を有しています。
用途複数サイズのボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
ボードアンカーリベッター HIT(ヒット)ボードアンカーリベッターHIT(ヒット)
4,698税込5,168
1台
当日出荷
ぼ度アンカーリベッター
用途ボードアンカーの取付にRoHS指令(10物質対応)対応
1/2インチ角 インパクトディープソケット HIT(ヒット)1/2インチ角 インパクトディープソケットHIT(ヒット)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
インパクトドライバー用ディープソケット(ロングタイプ)です。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。穴角6角差込角(mm)12.7
1/2インチ角 ソケット HIT(ヒット)1/2インチ角 ソケットHIT(ヒット)
759税込835
1個
当日出荷から5日以内出荷
ハンドソケットです。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。差込角(mm)12.7
コーナーパイプレンチ(軽量型) HIT(ヒット)コーナーパイプレンチ(軽量型)HIT(ヒット)(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷から4日以内出荷
本体は鍛造品で丈夫です。コーナータイプのパイプレンチです。
用途パイプの締め付け、取り外し作業に。
ギャープーラー(スライド型) HIT(ヒット)ギャープーラー(スライド型)HIT(ヒット)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
2本爪タイプ爪は内向きだけでなく、外向きに使用可能です。平行移動する爪が素早いセッティングを可能にします。
用途プーラーの抜き取り作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルカッター HIT(ヒット)ケーブルカッターHIT(ヒット)
2,898税込3,188
1個
翌日出荷から4日以内出荷
ケーブルIV線RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
3/8インチ角 ビットソケット HIT(ヒット)3/8インチ角 ビットソケットHIT(ヒット)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
ハンドソケット用のビットソケットです。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。差込角(mm)9.5全長(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーカッター ヘッド (カエバ) HIT(ヒット)ワイヤーカッター ヘッド (カエバ)HIT(ヒット)
7,498税込8,248
1個
翌日出荷から5日以内出荷
WC6の替刃です。
用途ワイヤー切断に。
ワイヤーカッター(据置き式) HIT(ヒット)ワイヤーカッター(据置き式)HIT(ヒット)
28,980税込31,878
1本
当日出荷から9日以内出荷
従来のワイヤカッターより約25%軽く切れます。 据置き式のため、安定感に優れ、力を掛けやすいです。
用途ワイヤロープ切断専用工具。 ステンレス製ワイヤロープも切断可能。
フランジレンチ HIT(ヒット)フランジレンチHIT(ヒット)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
当日出荷
幅広チェーン採用のため、作業能率があがります。 チェーン脱落防止ストッパー付で、安全に作業ができます。 本体は鍛造品の上、歯先は特殊熱処理を施しているため耐久性に優れています。 チェーンが入れば狭い場所でも連続作業ができます。
用途フランジ締め付けの専用工具。

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

作業工具