ロータリーラチェットPROXXON(プロクソン)(9件のレビュー)当日出荷
ハンドルを振れない場所でもグリップ回転でソケットを回せる「ツイスト・ロータリー機構」に加え、グリップエンドへ差込角1/4インチ(6.3mm)を装備。ドライバーグリップやTハンドルを装着して使用するなど、さらに多彩な使用法が広がりました。車のエンジンルーム、オートバイのメンテナンスや修理など、狭い場所・奥まった場所のソケットをラクラク回せます。 安心の2年間保証!
用途ボルト・ナット回し歯数52枚歯ギア送り角度(°)6.9RoHS指令(10物質対応)対応
トルクレンチ・トルクドライバー マイクロクリックPROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
プロクソン・プレセット式トルクレンチ、トルクドライバーシリーズマイクロクリックは全てのモデルに校正検査証明書が付属し、再校正が可能です。精度はISO6789国際基準をクリアトルク設定が非常に容易で、より直感的な設定が可能です。クイックリリース搭載で(MC30/60/100/200/320)、ソケットを確実に保持し抜け防止にも優れています。ドライバーシリーズにはアダプターが付属し、1/4(6.3mm)ソケットと六角軸が使用出来ます。24枚歯で確実かつ耐久性にも優れます(レンチタイプ)。右ネジ測定のみ
用途トルク管理・検査負荷方向右RoHS指令(10物質対応)対応
75点・スペシャルビット 1/4PROXXON(プロクソン)欠品中
12種類のビット、4種類のアダプターに加えロングビット搭載!
プロ精密機械工、電装作業工の経験にて考え出された総合ビットセット。
現存する特殊ネジに対応可能であらゆる場面でも安心して作業が行えます。
ドライバーグリップは握りやすく滑りにくいソフトタッチで高トルク作業にも最適。
用途ボルト・ナット回し入組点数75RoHS指令(10物質対応)対応
クラブラチェットPROXXON(プロクソン)当日出荷から翌日出荷
主軸位置よりオフセットされたハンドルでより効果的なトルクをかける事が可能で作業箇所も目視出来る、特殊形状クラフラチェットハンドルTPR製のラバーグリップで握りやすく、強力なトルクがかけられます。
75点スペシャルビット特別セットPROXXON(プロクソン)当日出荷
精密作業に適したスペシャルビット・ドライバーセット
豊富な先端ビット、ドライバーが精密箇所の修理作業などを可能に
安心の2年間保証!
付属品各種アダプター:マグネットビットホルダー(75mm凹凸六角ビット)、アダプター(凹1/4"→凹六角ビット)、アダプター(凸1/4"→凸六角ビット)、ヒートン/ヨート締めビット(凸六角ビット)セット内容ドライバーグリップ、ショートビット (25mm):プラスビット(No. 0/1/2)、プラス(ポジ)ビット(PZ1/2)、マイナスビット(3.0/5.5mm)、ヘックスビット (いじり止穴付)(2/2.5/3/4/5/6/8mm)、ヘックスビット(いじり止穴付)(5/64、3/32、7/64 1/8、9/64、5/32)、トライウイングビット(TW1/2/3/4/5)、トルクスビット(いじり止穴付)(TX5/6/7/8/9/10/15/20/25/27/30/40)、トロキューセットビット(TS6/8/10)、XZN-トリプルスクエア(XZN5/6/8)、四角穴ネジ用ビット(SQ00/01/02/03)、二本爪キューピット(No.4/6/8/10/12)、クラッチネジピット(C1/2/3)、ロングビット (80mm):プラスビット(No.1/2)、マイナスビット(3.0/5.5mm)、ヘックスビット (いじり止穴付)(4/5mm)、トライウイングビット(TW1/2/3)、トルクスビット(いじり止穴付)(TX10/15/20/30)、二本爪キュービット(No.6/8)全長(mm)180質量(g)200差込角(mm)1/4"(6.3mm)、1/4" 六角軸 (マグネット付き)スイッチ正転/逆転電源Li-lon3.6V-2.000mAh最大トルク(N・m)1.8グリップ部(mm)42操作(手操作)~5Nm回転数(回/分)250関連資料(1.4MB)USBポートType-B
2000シリーズラチェットハンドルPROXXON(プロクソン)当日出荷から5日以内出荷
人間工学から生まれた柔らかい樹脂性ハンドルグリップ(Dupon社製)ラチェット。ギア構造も頑丈で(送り角度8°44枚歯数)耐久性(高トルク・長寿命)も優れています。仕様プッシュリリース式!
用途ボルト・ナット回し等送り角度(°)8、44歯ギアRoHS指令(10物質対応)対応
電気ドライバー用アダプターPROXXON(プロクソン)翌日出荷
ソケット各種を電動ドライバーに取付けるためのアダプター
用途ボルト・ナット回しRoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードラチェットPROXXON(プロクソン)翌日出荷
長期耐久性のギア構造と安全な切替機構を搭載したスタンダードラチェット。TPR製のラバーグリップで握りやすく、強力なトルクがかけられます。
用途ボルト・ナット回しRoHS指令(10物質対応)対応
24点・ソケットレンチセット 3/8PROXXON(プロクソン)翌日出荷
全てのアイテムにレーザーマーキングで種類とサイズを表記
DIN(ドイツ工業規格)/ISO(国際標準化機構)高度、最大トルクの数値はDIN/ISOの規格値を上回っており、寸法サイズの交差も規格内です。
用途ボルト・ナット回しセット商品数24差込角(mm)9.5差込角(inch)3/8セット内容【ラチェットハンドル】スタンダードラチェット3/8インチ【ソケット】6/7/8/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/21/22/24mm【プラグソケット】16/18/21mm【エクステンションバー】200(T-ハンドル兼)/75mm【ユニバーサルジョイント】RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルジョイント 3/8PROXXON(プロクソン)翌日出荷
ソケット各種を電動ドライバーに取付けるためのアダプター
用途ボルト・ナット回し差込角(mm)9.5差込角(inch)3/8寸法(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります