作業工具 :「エア」の検索結果

特価
本日9月15日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
70件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
柔軟強靱なプラスチック製であるため使用時、工作物に損傷を与えることはありません。
種類ハンマー替ヘッド
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途弱電組立、通信音響機器組立、建築・木工作業 呼称B34 本数10 両頭機能片頭
1パック(10本)
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

オリジナル特殊合金鋼を使用しています。ベッセルビットは、生産量は日本でトップです。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。
種別ビット 先端形状プラス(+) 呼称B43 本数10 両頭機能両頭
1パック(10本)
1,398 税込1,538
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。 ベツセル製 GT-H4R・H4PR・H4.5・H5R・H5P・PH4・PH5・S4.5D・PLR・PLZ・PLP・PLH・S6MLR・S6HS・S6.5・P4.5D・P5LS・P6GD・P6LS・P6MS・P6HS・P6.5D・S4TR/S/G・S4TFR/S/G・S5TR/B/G・S5TFR/B/G・S5TS 東日製 AU50R 日本ニューマチック製 SD-4 ND-6SC・6PC・5・5L・5HL・5LPY・6LPY・6HP-3WY・6HPLY・6LSY・6HSY・6HPAY NPW-450-DYO・550-DYO 不二空機製 FPW-440D-20・550D-20・660D-30・770D-20・400SD-10・440SD-10・550SD-10・660SD-10 FET-44D-10・55D-10・66D-10 FW-44SD-10・66SD-10・44PD-10・66PD-10・66PAD-10 MAX製 AT-ID650P・600P ユタニ製 D-6SSAEL・5WPEA・6SPAL・6WSPEA・600SHEA DH-4.5PEA ヨコタ製 YX-180SB・280SB・380SB・500SB・80B・180B・280B・380B・500B YD-400SCB・4.5PBZK・50PBZ・65PBZ・65PTBZ・500PBZ ・600PBZ・650PBZ・40PBZ Y-40SB・60SB・40B・55B・60B 東芝製 CDIV-9KS CDIV-9AKS CDT-9K CDW-9K
先端形状プラス(+) 本数10 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1箱(10本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

大量ロット生産で品質の安定と低コストを実現しています。 オリジナル特殊合金鋼を使用しています。 品質管理により、折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。
呼称A14 先端形状プラス(+) 本数10 両頭機能両頭
1箱(10本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

オリジナル特殊合金鋼を使用しています。ベッセルビットは、生産量は日本でトップです。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。
用途弱電組立、通信音響機器組立、建築・木工作業 呼称B35 両頭機能片頭
1パック(10本)
特価
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

エアー・電動ドライバー用(Aタイプ) Aタイプグループ ネジ締め作業の効率化・信頼性向上につながるすぐれた精度と耐久性を有するビットです。
呼称A16 熱処理区分H 差込角対辺(mm)6.35
1箱(10本)ほか
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。ベッセル製 GT-P8D。日立工機製 WH-12DB。松下電工製 EZ-6608D
種別ビット 本数10
1セット(10本)
4,598 税込5,058
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器など、小型・精密分野のネジ締め作業に対応する高精度ビットです。
軸径(Φmm)4 呼称D73 本数10
1セット(10本)
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(10本)
1,598 税込1,758
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。ベッセル製 GT-H4RC・H5RC・S6CD・PLRC。瓜生製 US-3.5ACB・4CA・5CA・4AA・5AA・LT30B-C・LT40B-C。ユニタ製 D-6WHCL。ヨコタ製 YD-6AL・600CA
呼称B39 熱処理区分H(高硬度) 先端形状プラス(+) 本数10 両頭機能片頭
1パック(10本)
1,098 税込1,208
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。瓜生製 US-40・50L・3.5A・4・3.5PA・4PB20TA・30TA・40LTA・40TAUS-LT20Aシリーズ・LT30Aシリーズ・LT40Aシリーズ。ヨコタ製 YD-3・4・400SC
種別ビット 熱処理区分H(高硬度) 先端形状プラス(+) 本数10 両頭機能両頭
1パック(10本)
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オリジナル特殊合金鋼を使用しています。
全長(mm)65 トラスコ品番393-9928 質量(g)22 先端サイズ8 硬さG 先端形状プラス(+) 呼称A15 本数10 両頭機能両頭
1セット(10本)
1,798 税込1,978
当日出荷

コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器など、小型・精密分野のネジ締め作業に対応する高精度ビットです。
呼称D73 軸径(Φmm)4 本数10 両頭機能片頭
1パック(10本)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

刃長変更、刃形状変更は別作にて対応可能です。
用途光学樹脂レンズなどの白化や割れが困るワークカットに 材質特殊合金鋼 セット内容ヒーター(2本):HTL-28.5-6.25-1000L-80W1H(80W/100V) 使用推奨温度 140℃、温度センサー(2本):SNO-1000L-H(K熱電対)、スピードコントローラ メーターイン AS2002F-06、スピードエキゾーストコントローラ AQ340F-06-00 使用空気圧力(MPa)0.5~0.6
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。 ベツセル製 GT-H4R・H4PR・H4.5・H5R・H5P・PH4・PH5・S4.5D・PLR・PLZ・PLP・PLH・S6MLR・S6HS・S6.5・P4.5D・P5LS・P6GD・P6LS・P6MS・P6HS・P6.5D・S4TR/S/G・S4TFR/S/G・S5TR/B/G・・S5TFR/B
種類段付 先端形状プラス(+) 本数10 刃先マグネットあり 両頭機能片頭
1パック(10本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

エアー・電動ドライバー用(Aタイプ)。Aタイプグループ。ネジ締め作業の効率化・信頼性向上につながるすぐれた精度と耐久性を有するビットです。
呼称A16 差込深さ(mm)13 本数10
1パック(10本)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

携帯に便利なクリアケース入り。ヘッダーを切り取ればスクエア形状になり、工具箱・メンテナンスバックにも収納しやすくなります。
種類セット品 材質(グリップ)ステンレス 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット(6本組)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

独自のギザ食い込み機能でネジ頭のつぶれを防止します。
用途電動・充電・エアードライバー用 種別ビット 材質特殊鋼 先端形状プラス(+) 熱処理区分H(高硬度) 両頭機能両頭
1セット(10本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 ソケット部はミラーメッキ仕上げ。 カラーリングでサイズを色分け。 軸圧入式で軸折れに強い。
用途六角ネジ、ナット RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本組)
2,698 税込2,968
当日出荷

国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。 ショットブラスト仕上げ、ネジに自然にフィットします。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。
用途木ネジ、小ネジ、タッピングネジなど 弱電組立、建築、木工 先端形状プラス(+) 本数10 両頭機能両頭
1袋(10本)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

長寿命・強力タイプです。電動・充電・エアードライバーに適しています。インパクトドライバー対応です。段付ゴールドビットです。
用途ねじ締め作業。 仕様刃先マグネット入り タイプ段付きビット 径(mm)軸径:六角対辺6.35 入数(本)2
1本
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 職人魂《プロコン》シリーズ! 黒染め仕上げ。 全ネジ、鉄用のバリ取り専門ビットです。 従来、グラインダーで落としていた全ネジのバリ取りを電動インパクトで簡単に行えます。 現場で”ナットが入らない…”を解決! 全ネジを扱う職人さんの必需品です。 耐久性抜群。 吊りボルト、空調設備取り付けの必需品。アンカーボルトの端面処理にも最適。
用途バリトリ 全長(mm)55 トラスコ品番438-7546 質量(g)34 ねじ寸法M8、3/8、M10、M12 差込角対辺(mm)6.35 刃先マグネットなし
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

ビットの耐久性が向上します。 締め付けトルクが安定します。 ねじ頭のつぶれが減少します。
用途電動・充電・エアードライバー用 種別ビット 熱処理区分H 軸径d(Φmm)3.5 軸径(Φmm)3.5 接合の状態剛体接合、小ネジしめつけ 種類トーション 先端形状プラス(+) 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1セット(10本)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

チャックとビットの隙間を最小限にすることでガタつき、揺れが少なくなり、ネジ締めの精度が向上し、正確な作業ができます。
用途電動・充電・エアードライバー用 熱処理区分H 種類トーション 先端形状プラス(+) 本数2 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1セット(2本)
419 税込461
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

両頭ゴールドビット。防錆力に優れています。長寿命・強力タイプのドライバービットです。
用途電動・充電・エアドライバー用、インパクトドライバーにも使用できます。ねじ締め作業に。 仕様先端マグネット入り 軸径(Φmm)6.35(六角軸) 寸法(mm)110×6.35×6.35 全長(mm)110 ゴールド 質量(g)52 タイプ両頭 硬度H 刃先(+)2
1セット(2本)
669 税込736
当日出荷

電動・充電・エアドライバー用、インパクトドライバーにも使用できます。防錆力に優れています。長寿命・強力タイプのドライバービットです。
用途電動・充電・エアドライバー用、インパクトドライバーなどに。 全長(mm)65 ゴールド 質量(g)28 硬度H シャンク径(Φmm)6.35 入数2本 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1セット
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

段付プラマイビット ベッセル 動画あり
国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 職人魂《プロコン》シリーズ! 黒染め仕上げ、ネジに自然にフィットします。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。 十字側は、サキスボ形状。くびれの効果でインパクトドライバーの衝撃を吸収し、スムーズに打ち込めて、耐久性もアップ。 SQ側は建築耐震金物の四角穴の木ねじに対応。 マグネット入り。
用途建築向け 種類段付 先端形状プラスマイナス 本数1 刃先マグネットあり 両頭機能片頭
1本
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長寿命・強力タイプです。電動・充電・エアードライバーに適しています。インパクトドライバー対応です。両頭ゴールドビットです。
用途ねじ締め作業。 仕様刃先マグネット入り タイプ両頭ビット 径(mm)軸径:六角対辺6.35
1本ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

両頭コンビビット(ポジ) ベッセル 動画あり
国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 職人魂《プロコン》シリーズ! 黒染め仕上げ、ネジに自然にフィットします。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。 ポジドライブの刃先、2種類使い分けできます。 マグネット入り。
用途ポジドライブのネジ 輸入家具組立/スノーボードのビンディングのメンテナンス 先端サイズPZ 2 / PZ 3 六角対辺(mm)6.35 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1セット(2本組)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動・充電・エアドライバー用、インパクトドライバーにも使用できます。防錆力に優れています。長寿命・強力タイプのドライバービットです。
用途電動・充電・エアドライバー用、インパクトドライバーなどに。 全長(mm)70 ゴールド 質量(g)32 種類段付 硬度H シャンク径(Φmm)6.35 入数2本 刃先マグネットあり 先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)6
1セット
549 税込604
当日出荷

国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。 ショットブラスト仕上げ。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。 刃先の折れを低減する新形状で刃先精度と耐久性がUPしました。 マグネット入り。
用途ドリル・タッピングネジ 組立て現場 剛体接合 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 本数10 熱処理区分H 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1袋(10本)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長寿命・強力タイプです。電動・充電・エアードライバーに適しています。インパクトドライバー対応です。六角穴付ねじ用です。
用途六角ねじ締め付け作業。 仕様刃先マグネット入り 全長(mm)65 タイプ段付ビット 径(mm)軸径:六角対辺6.35
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

長寿命・強力タイプです。電動・充電・エアードライバーに適しています。インパクトドライバー対応です。トルクネジ専用です。
用途トルクスねじの締付け作業。 仕様刃先マグネット入り 全長(mm)65 タイプ段付ビット 径(mm)軸径:六角対辺6.35
1本
559 税込615
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

先端細型でネジ穴が見えやすい。 トーション効果で締め付けの衝撃を吸収します。
用途ネジ頭の小さいスレンダーネジ・スリムネジ用ビット 種別ビット 種類トーション 先端形状プラス(+) 熱処理区分H 接合の状態弾性体接合(パッキン入)および樹脂タッピング締めつけ 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1セット(10本)ほか
1,598 税込1,758
欠品中
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 ショットブラスト仕上げ。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。 刃先の谷間の長さを短くし4枚の羽根の厚みを厚くして強度アップした重作業用。ネジ径4mmのサッシネジに最適です。
用途サッシネジ、タッピングネジ 建築、設備、板金 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 本数10 熱処理区分H 両頭機能両頭
1セット(10本組)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高耐久 折れ・ねじれ・磨耗に強い!。新材料ダイハード鋼・高硬度HRC62。ねじれで衝撃を吸収するトーションではないので、トルクを確実に伝え、ネジを締めることができます。刃先は強化パワー刃先で、ハイインパクトに対応! 36V電動インパクト、エアードライバーで使用できます。
用途小ネジ、タッピング、ドリルネジ締結。刃先折損・取替頻度の多いユーザー様に。 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能両頭 刃先マグネットなし 材質ダイハード鋼 先端サイズ2 先端形状プラス(+) パックジッパー ビット段付・Aタイプ 熱処理区分DX
1袋(10本)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネジ頭が見やすいテーパー形状です。30度傾けてもネジが回せます。奥まった個所・限られたスペースでの六角穴付ボルト・穴付止ねじ締に最適です。電動・充電・エアードライバーに適しています。
用途六角ねじ締め付け作業。 仕様マグネット入 全長(mm)82 径(mm)軸径:六角対辺6.35
1本
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類トーション 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 本数10 熱処理区分H 両頭機能両頭
1セット(10本)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高耐久 折れ・ねじれ・磨耗に強い!。新材料ダイハード鋼・高硬度HRC62。ねじれで衝撃を吸収するトーションではないので、トルクを確実に伝え、ネジを締めることができます。刃先は強化パワー刃先で、ハイインパクトに対応! 36V電動インパクト、エアードライバーで使用できます。
用途小ネジ、タッピング、ドリルネジ締結。刃先折損・取替頻度の多いユーザー様に。 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能両頭 刃先マグネットなし 材質ダイハード鋼 先端サイズ2 先端形状プラス(+) パックジッパー ビット両頭・Bタイプ 熱処理区分DX
1袋(10本)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります