作業工具 :「かしめ」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電線被覆をしっかり保持するダイス形状。 ハンドル開き量調整機構により、開き幅が小さな状態で作業が可能に。
全長(mm)207 適合0.3/0.5/1.25/2 トラスコ品番367-8326 質量(g)350 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

裸圧着端子・裸圧着スリーブ(B・P)用。 小型端子にも対応したコンパクトタイプ。 成形確認機構付で3つの適応サイズを持った圧着工具。
適合サイズ0.3/0.5、1.25、2 仕様【圧着マーク】0、1、2 質量(g)290 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

成形確認機構付 JIS C9711適合品 電気工事士技能試験推奨品 圧着終了後、端子に使用ダイスのサイズがマークされます。
用途リングスリーブ専用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

15種類のダイスにより、これ1本で幅広い端子に対応。 トグル機構採用により、軽い力で確かな圧着。 エラストマーグリップ採用で疲れにくい。
用途オープンバレル型コンタクト用圧着工具
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中心コンタクトとスリーブ(抜け止めリング)の圧着ができます。 成形確認機構付。(解除レバー付)
用途計測器、コンピューターLANに使われる、BNC/TNC/BNCCコネクター用の圧着工具です。
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホーザン圧着工具 P-738
エコ商品
リングスリーブの圧着サイズ 「小(1.6×2を含む)」、「中」に対応したコンパクトな圧着工具 コンパクトながら、軽い握りで圧着できます。 圧着終了後、端子に使用したダイスがわかるようにマークが入ります。 成形確認機構付
用途リングスリーブ用 仕様【圧着マーク】〇、小、中 寸法(mm)202 質量(g)290 適合サイズ小(1.6×2)/小/中 JIS規格JIS C9711 適合品 アズワン品番64-8086-35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

モジュラープラグ用。 8芯モジュラーコードにモジュラープラグを取り付ける8芯専用圧着工具です。
全長(mm)181 仕様成形確認機構付 トラスコ品番775-7603 質量(g)280 適合サイズFCC規格モジュラープラグ、RJ-45/48(8芯)、パンドウィット製、ヒロセ電機(株)製、沖電線(株)製
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

4、6芯モジュラーコードにモジュラープラグを取付ける専用圧着工具です。 電話機屋内配線用。
全長(mm)188 仕様ストリッパー付 トラスコ品番810-7143 質量(g)135 適合サイズFCC規格モジュラープラグ、RJ-11/12(4/6芯) ヒロセ電機(株)製、沖電線(株)製 ※パンドウィット製、住友3M製、タイコエレクトロニクスアンプ製モジュラープラグには使用できません。
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

ホーザン圧着工具(F型コネクター用)
エコ商品
F型コネクター用。様々なメーカーのF型コネクターに対応。 防水型・非防水型、中心コンタクトピン対応。 先端部にプライヤー機能付。 ツマミ圧着型のツメ付きスリーブの作業時に。 プライヤー使用時には成形確認機構が働かず、作業の邪魔にならない設計。
全長(mm)228 質量(g)320 寸法(Φmm)中心コンタクト:2.0/2.3/2.6 適合サイズスリーブ:5C/7C用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

ワイヤーストリッパーとカッターを内蔵
全長(mm)180 仕様カッター付、ストリッパー付 トラスコ品番370-8195 幅(mm)44 質量(g)275 材質(グリップ)エラストマー 適合サイズ1.25/2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

成形確認機構付です。
用途裸圧着スリーブ、裸端子用。 全長(mm)270 トラスコ品番322-0010 質量(g)390 適合サイズ(mm2)1.25、2、5.5、8 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
5,998 税込6,598
当日出荷

ホーザン圧着工具
エコ商品
操作性抜群のハンドルで成形確認機構内蔵14sq対応モデル。JIS C9711 適合品 。成形確認機構付
用途(裸圧着端子・スリーブ用) 全長(mm)288 質量(g)434 適合サイズ2(圧着マーク:2)、5.5(圧着マーク:5)、8(圧着マーク:8)、14(圧着マーク:14) 入数1 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.64MB)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

ホーザン圧着工具
エコ商品
1丁で2種類の端子、複数サイズを圧着可能なコンパクトマルチタイプ。成形確認機構付
用途(絶縁閉端子/裸圧着端子用) 全長(mm)222 質量(g)329 適合サイズ【裸端子】1.25(圧着マーク:1)、2(圧着マーク:2)、【絶縁閉端子】CE1 、CE2、CE5 入数1 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.77MB)
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷

裸圧着端子・絶縁圧着端子用(簡易型)。
全長(mm)205 トラスコ品番436-2675 質量(g)210 切断能力(mm)ビスカッター/3、3.5、4 適合サイズ1.25/2 機能カッター、ビスカッター、ワイヤーストリッパー 使用範囲(mm2)ワイヤーストリッパー/0.3、0.5、0.75、1.25、2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

ホーザン圧着工具
エコ商品
1丁で2種類の端子、複数サイズを圧着可能なコンパクトマルチタイプ。成形確認機構付
用途(絶縁被覆付圧着端子/裸圧着端子用) 全長(mm)225 質量(g)349 適合サイズ【裸端子】1.25(圧着マーク:1)、2(圧着マーク:2)、【絶縁閉端子】0.3/0.5、1.25、2 入数1 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(1.26MB)
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

CE1/CE2及びCE5が圧着可能です。 また、非常にコンパクトで軽い握りで圧着が可能です。 弾力がありソフトタッチな手にやさしいエラストマーグリップ。連続作業も疲れません。
全長(mm)198 仕様成形確認機構付。(戻しレバー付) トラスコ品番261-7421 質量(g)300 適合範囲CE1/CE2/CE5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

トグル機構の改良により、単位ストローク当りの所要握力をおさえ、女性にやさしい操作性を実現。
全長(mm)182 トラスコ品番120-4513 質量(g)270 最大荷重(N)255(ハンドル) 使用範囲(mm2)1.25/2.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

P-706 圧着ペンチ (オープンバレル端子用/簡易型) ホーザン 動画あり
小型コンタクトピン加工に適しています (ダイス部は段付で薄く仕上げています)
全長(mm)208 仕様両面刻印 トラスコ品番321-9992 材質S50C 質量(g)200 適合電線サイズAWG#28~#16・#14 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

適合P-732 セット内容青色グリップ左右1組、ビス4個 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
当日出荷

1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホーザンCリング6枚入
エコ商品
適合機種P-707/715/722/732/736/737 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚(6枚)
199 税込219
当日出荷

ホーザングリップ
エコ商品
仕様左右1組・新型 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合機種P-707/715/722/732/736/737 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
当日出荷

ホーザンハンドル取付ピン
エコ商品
適合機種P-707/715/722/732/736/737 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
3日以内出荷

ホーザン替刃セット
トラスコ品番810-7340 セット内容上下2枚組 適合品番P-710用
1セット
639 税込703
3日以内出荷

ホーザンハンドル取付ピン
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439 税込483
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホーザンスプリング
適合機種H-6/H-8/HS-802 アズワン品番64-8897-05
1個
949 税込1,044
3日以内出荷

ホーザンCリング4枚入
エコ商品
仕様新型・4枚入 適合機種P-75、P-77 RoHS指令(10物質対応)対応
1組(4枚)
2,198 税込2,418
3日以内出荷

1組
319 税込351
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホーザンハンドル取付ピン L
エコ商品
適合機種P-75/P-77 アズワン品番64-5106-31 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

ホーザンダイス取付ネジ
エコ商品
仕様Φ6×18.5mm・Cリング2個付 適合機種P-740、P-741、P-743 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(2個)
209 税込230
3日以内出荷

ホーザンスプリング
エコ商品
適合機種P-707、P-722 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249 税込274
3日以内出荷

ホーザンハンドル取付ピン S
エコ商品
仕様新型・P-77-10×1個付 適合機種P-75、P-77 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

ホーザンLEDライト
ブース内部に使用する補助照明。 ブースフレームの任意の位置に簡単に取り付けられます。
質量(g)1130(コード・スイッチ類含む) 消費電力(W)16 定格電圧(V)AC100 電源コード(m)6(中間部にスイッチ付き) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)735×40×30 色温度(K)5700 明るさ(Lx)440(発光部からの距離1m) LED寿命(時間)約40000※使用環境により異なります
1個
36,980 税込40,678
5日以内出荷

ホーザンコイルバネ
エコ商品
適合本体P-704 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
199 税込219
3日以内出荷

ホーザンCリング
適合機種P-738 アズワン品番64-8897-08
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷

適合機種P-738 アズワン品番64-8897-07
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷

電気工事士技能試験を受験するための基本工具+VVFストリッパーのセット VVFストリッパー P-958 が入った工具セット。 コンパクトで使いやすい圧着工具P-738を入組。 候補問題全13問と技能試験のポイントを解説した技能試験対策ハンドブック付
セット内容プラスドライバー(+)No.2/マイナスドライバー(-)5.5/ペンチ:P-43-175/ウォーターポンププライヤー:P-244/圧着工具:P-738/VVFストリッパー:P-958/電工ナイフ:Z-680/布尺 質量(kg)1.3 内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)295×95×45 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×100×50
1セット(8点)
17,980 税込19,778
当日出荷

P-926 合格クリップ ホーザン 動画あり
接続間違い防止、圧着時の補助に。 複数の電線を接続するとき、合格クリップを使用し電線をまとめておくと、圧着作業前に接続の事前確認ができ、誤接続を防ぐことができます。 リングスリーブを使用し圧着工具を用いて接続を行う際も、芯線被覆の端を揃えた状態を保持できるので、慣れない方でも素早く、きれいに圧着作業を行うことができます。
トラスコ品番810-7640
1パック(10個)
699 税込769
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります